広範囲を照らす驚異の明るさ。4段階で調光できるしっかり明るいLEDランタン。災害時や緊急時に赤色点滅で周囲に知らせる。アウトドアや作業時、停電時や避難先でも活躍。 ※防水仕様ではありません。
使用電池単一形アルカリ乾電池×4本(別売)
光源COB LED×4灯、赤色LED×3灯
質量(g)約578(電池除く)
電球の種類LED
明るさ(Lm)100%点灯 約1500 / 50%点灯 約750 / 25%点灯 約375 / 10%点灯 約150
連続点灯時間(時間)100%点灯 約10 / 50%点灯 約20 / 25%点灯 約35 / 10%点灯 約75※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
外形寸法(mm)幅138×高さ238×奥行125(最大値)
アズワン品番64-9711-64
1個
¥3,037
税込¥3,341
当日出荷
点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質ABS
質量(g)690
全光束(Lm)90-300-630-1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×250
機能スタンド置き可、吊下げ可
光源6WCOB×3個
電池寿命(時間)連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h
使用電池単1×4本(別売)
連続点灯時間1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間
取扱説明書(1.9MB)
電球の種類LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
シーンに合わせて選べる5種類の点灯モード。赤色点滅モード。ナイトライトモード(暖黄色)。暖黄色モード。白色モード。MIXモード(白色・暖黄色)。明るさ 約400 lm(MIXモード)。連続使用時間 約65時間(ナイトライトモード)。保護等級 IPX4。単3形乾電池4本使用(別売)
電源単3形乾電池4本(別売)
本体質量(g)198(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)104×175(ハンドル部除く)
連続使用時間3.5(白色・暖黄色/MIX モード)、7(白色モード)、8(暖黄色モード)、65(暖黄色/ ナイトライトモード)、55(赤色点滅モード)※明るさ10%まで
保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 0920:2003による)
光源白色系 LED・暖黄色系LED・赤色系 LED (LED交換不可)
光束(Lm)400 (MIXモード)、240 (白色モード)、220 (暖黄色モード)、15 (ナイトライトモード)
取扱説明書(1.13MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ランタンにも手持ちの懐中電灯にもなる2wayランタンです。
底面磁石付きで、磁石の力でペタッと天井や壁面等に貼り付けて使用できます。
ランタンは、上に引っ張るだけでカンタン点灯し、閉じると電源がOFFになります。
ボタンを押すと懐中電灯モードと非常灯モードに切り替わります。非常灯の点灯速度は2段階あり、用途によって使い分けができます。
約260g(電池除く)の軽量でコンパクトなデザインです。
ハンドルは保管や設置に便利な折畳みタイプです。
単三形アルカリ乾電池×3本使用(別売)
用途停電・防災対策・夜間作業、キャンプ・登山・夜釣りなどのアウトドアにも最適
仕様底面:磁石(マグネット)付、非常灯点灯速度:2段階
材質ABS
色黒
質量(g)260
外径×高さH(Φmm×mm)約90×140~200
機能LEDライト
モード切替懐中電灯⇔非常灯
使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間約10時間
明るさ200ルーメン
取扱説明書(1.1MB)
電球の種類LED
1個
特価
¥729
税込¥802
当日出荷
とにかく明るい。災害時やアウトドアに役立つ2WAYタイプの強力ランタン(でかランタン)
パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1約800 lm
明るさは4段階に調節可能。最大約1500時間 連続使用可能
ランタンと懐中電灯の2WAYタイプ
タッチセンサーで簡単操作
電球の種類LED
光束(Lm)(明るさ4)約800、(明るさ3)約200、(明るさ2)約60、(明るさ1)約4(参考値)
使用電池単1乾電池×3本
保護等級防滴:IPX2
質量(g)約780(電池含む)
連続点灯時間(時間)【乾電池エボルタNEO使用】(明るさ4)連続約8、(明るさ3)連続約33、(明るさ2)連続約130、(明るさ1)連続約1500【乾電池エボルタ使用】(明るさ4)連続約7、(明るさ3)連続約30、(明るさ2)連続約115、(明るさ1)連続約1350【パナソニックアルカリ乾電池使用】(明るさ4)連続約6、(明るさ3)連続約23、(明るさ2)連続約95、(明るさ1)連続約1100
照度(Lx)(明るさ4)約200、(明るさ3)約70、(明るさ2)約18、(明るさ1)約1[50cm前方電池初期時]
付属品乾電池エボルタNEO単1形3本
光源ワイドパワー白色LED
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×110×175
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V)(BL7010)7.2、(BL1013)10.8
バッテリー容量(Ah)(BL7010)1、(BL1013)1.3
連続使用時間(時間)(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間
バッテリーリチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売
電源リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×180
光源暖色LED1.25W×1灯
能力ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン)
質量(kg)0.38(BL1013装着時)
適合バッテリーA-48692,A-61254
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
材質本体・持ち手・スイッチ:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン
電源(V)DC6 単3形乾電池4個使用(別売)
光源LED(発光ダイオード)12個
電池寿命連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります
寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ118×155(持ち手含まず)
スーパーキャパシタを電源とし長期保管で、さらに災害・緊急時に安心。
従来の手まわしラジオで使用しているニッケル水素電池を使わず、
パソコン等のバックアップ電源として実績のあるスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用することで
いざという時に充電池が過放電して使えないといことがありません。
業界初の長期保管ができる充電・電池併用式ランタンです。
ソーラー充電・手回し充電・乾電池3電源で使用が可能。
携帯電話への充電が可能です。非常時に便利な単三・単四電池「どっちでもアダプター」
高さ(mm)187
質量(g)325
外径(Φmm)74
充電時間スマートフォン充電【手回し(150~180回/分)7分間】(通話時間)約25分、(待ち受け時間)約150分、【アルカリ乾電池】単3形(通話時間)約3時間、(待ち受け時間)約29時間、単4形(通話時間)約80分、(待ち受け時間)約11時間
使用の目安ランタン【キャパシタ満充電時手回し(150~180回/分)5分間】(弱)約20分、(強)約14分、【アルカリ乾電池】単3形(弱)約40時間、(強)約19時間、単4形(弱)約16時間、(強)約8.5時間、【ソーラーパネル12時間充電(晴天時)】(弱)約100分、(強)約46分
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ソーラー充電・USB充電または、単3形乾電池×3本にて使用可能です。
昼光色・電球色・白色の3種類の点灯カラーから選べます。
付属品micro-USBコード・カラビナ
材質ABS+PC+鉄
本体質量(g)約220
全光束(Lm)白色:約60/暖色:約60/MIX:約100
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約86×120(持ち手含まず)
電池寿命(時間)8(単3電池使用時)
使用電池単3形乾電池×3本(別売)/リチウムイオン電池(内蔵)
点灯方法スイッチを押すと、点灯(昼光色)→点灯(電球色)→点灯(白色)の順に点灯します。
電球の種類LED(交換不可)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
白色LED×16灯
HIGH/LOW点灯切替付
用途アウトドアや夜間作業時などの照明に
規格防水機能なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×105×170
使用電球白色LED×16灯 (交換不可)
使用環境温度(℃)-5~40
電池寿命目安値:連続約72時間(HIGH)、連続約100時間(LOW)/新品のアルカリ乾電池使用時
防水仕様防水機能なし
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
周囲を照らす「ランタン」と、一方向を照らす「ハンディライト」の1台2役停電・災害時や夜間の移動に便利
全長(mm)179(最大値)
直径(Φmm)80(最大値)
光源白色COB LED×1灯
アズワン品番64-4373-98
1台
¥1,234
税込¥1,357
当日出荷
とにかく明るいでかランタンに、調色・無段階調光、USB入出力機能を追加。
パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。明るさ最大約800Lmの商品には、USB入出力機能・調色機能がない商品(BF-BL40K-W)もあります。
簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。明るさ(調光)は無段階に、あかりの色(調色)は3段階(白色・電球色・全灯色)に調整可能。
USB入・出力端子を採用。(入力:USB C型 / 出力:USB A型、USBコードは付属していません)
電池寿命:最長約 1500 時間(エボルタNEO使用時、白色もしくは電球色、明るさ最小時)
停電時自動点灯
とにかく明るい。災害時にも役立つ2WAYのLED強力ランタン。
多機能強力ランタン、無段階調光・調色機能、USB入出力付。
パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。約800Lm(明るさ最大)で部屋全体を明るく照らすので、災害時にも活躍します。
ランタンとして:アウトドアにも停電時にも明るく照らして使える。懐中電灯として:ハンドル付きだから持ち運んで使える。
明るさの調節ができるので、普段使い、アウトドア、停電などの災害時などいろいろなシーンで使用できます。最大連続で62日間(約1500時間)使用できます。
部屋全体を明るくする非常用照明として。キャンプなど野外での照明として。停電時、テーブルなどにのせて、卓上のあかりとして。読書補助灯として。部屋において使うムードライトとして。普段使いのランタンとして。枕元や廊下等で常夜灯として。アウトドアで。キャンプなどでマーカーライトとして。
ランタン上部に触れることで、簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。防滴対応、小雨の中でも使える。
保護等級IPX2
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
チップタイプLEDで明るさ約1.2倍!(メーカーBF-AL01全光束比)。
LED+乾電池エボルタNEOで約77時間連続使用可能。
紐の採用で吊り下げ場所が大幅に拡大。
光束(Lm)約22(電池初期時)
質量(g)約135(電池含む)
付属品乾電池エボルタNEO単3形 3本・ストラップ
寸法(Φ×mm)46×95
使用電池単3形×3本
照度(Lx)約6(50cm前方/電池初期時)
LEDワイドパワーLED×1
防水性防滴形(※充電池使用可能)
連続点灯時間(時間)約77(エボルタネオ使用時)、連続約70(乾電池エボルタ使用)、連続約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約30(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
1個
¥1,895
税込¥2,085
当日出荷
防水、軽量、コンパクトでアウトドア・防災用にぴったり。デザインもよく、インテリアライトとしてもおすすめです。伸縮式なので手軽にカバン等にいれて持ち運びができます。口で空気を入れて膨らませるだけなので、誰でも簡単に使用可能です。ソーラーパネルを搭載し、8時間でフル充電。満充電後1年間使用しなくても充電が70%残るので、防災用としても使用できます。
電源ソーラー充電式
材質塩化ビニール樹脂、プラスチック、紙
寸法(mm)空気を入れた状態/約幅125×高さ110、空気を入れない状態/約幅125×高さ15
質量(g)約113
機能防水
電池リチウムイオンポリマー電池
充電時間(時間)8(フル充電)
点灯時間6~12時間
点灯方法3パターン(弱・強・点滅)
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
フック付きでどこにでも下げられます。底面磁石付きで作業時にも便利です。
用途アウトドアや災害時の備えに。
明るさ(Lm)COB:200、LED:60
使用電池単3アルカリ乾電池×3(別売)
寸法(mm)95×85×135
光源ランタンライト:COB3灯、懐中電灯:LED1灯、非常灯:LED8灯(赤)
電球の種類LED
1台
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 単1×3本使用の超暖色タイプ
超暖色LED(1800ケルビン)を搭載し、焚火の色のような照射を再現
単1アルカリ電池×3本使用で420ルーメンの出力 34時間の連続点灯が可能
High/Ecoの2段階照射でEcoモード時は110時間の連続点灯が可能
リアルな炎の揺らぎを再現するランダムキャンドルモード搭載(890時間連続点灯)
光のムラを最小限に抑えるストラップカバー(脱着可能)、底面ビルトインフック搭載
ハンガーフック付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
仕様2m落下耐久
付属品ハンガーフック
全光束(Lm)360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102.4×184.1×87.3
保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
光源高輝度チップタイプ暖色LED×3個
防塵防水性能64
光束(Lm)420
照射距離(m)25
点灯時間27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102.4×184.1×87.3
落下衝撃(m)(耐久)2
最大点灯時間27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード)
落下耐久(m)2
1台
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
3つの使い方ができる、コンパクトな乾電池式のLEDライトです。
単4形乾電池が1本あれば使用することができるため、被災時などに防災グッズとして活躍します。
懐中電灯、LEDランタン、防災救助笛の3つの使い方ができる、コンパクトな乾電池式のLEDライトです。
本製品は日常時と非常時の区別をなくして、いつもの生活で使っているものが、非常時にも使えることをコンセプトに開発された製品です。防災製品の準備、点検をしなくても普段遣いの製品が非常時にも役立ちます。
被災時などは、LEDライトの光と防災救助笛の音の2つで自分の居場所を知らせることができます。
LEDライト側を水の入ったペットボトルに差し込むことで、簡易的なランタンとして使用することができます。
明るさは約35lmです。
防水・防塵等級IP44相当なので、アウトドアや、災害時などの環境でも安心してお使いいただけます。
ストラップホールを備えているため、付属のネックストラップを使用することで、より快適に保持することができます。
付属のネックストラップは、強い力でストラップを引っ張ると安全パーツが外れる仕組みになっています。使用時に、ストラップのひっかかりや巻き込みによる思わぬ事故を防止します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品単4形アルカリ乾電池×1本、ネックストラップ
質量(g)約37(本体のみ、乾電池含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約27×約29×約128
連続使用時間(時間)約6
色温度(K)7000K
使用電池単4形電池×1本
電池アルカリ乾電池、マンガン乾電池またはニッケル水素電池
寿命発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません
保証期間1年間
明るさ(Lm)約35
LED使用数(個)1個
防水保護等級IP44
動作温度範囲(℃)0~40
電球の種類LED
調光の可否なし
電池不要のソーラー充電&乾電池の2電源LEDランタンです。衝撃に強いラバー仕上げです。防飛まつ仕様(IPX4)です。
質量(g)約254(乾電池別)
付属品保証書
寸法(mm)外径85×高さ135(取っ手含まず)
連続使用時間ソーラーパネル使用時…約4時間 乾電池使用時…約2時間
使用電源ソーラーパネル使用時…使用充電池/ニッケル水素電池(内蔵)乾電池使用時…使用電池/単4形乾電池×3本(別売)
使用電球日亜製Φ5LED×5個(交換できません)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
これ1つで3通りのライトに大変身!
用途に合わせて使える、便利なライト
用途災害時の懐中電灯に、キャンプなどのランタンに、読書などのスタンドライトに
質量(g)約250電池含まず本体のみ)
スイッチ切り替え:ON/OFF、スタンド(ランタン)強/弱
電源アルカリ単3電池3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×90×150
光源LED 3W×1個、10SMD×1
明るさ(Lm)懐中電灯/スタンド(ランタン):120/100
電球の種類LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
最高光束:300 lm。点灯時間:昼光色/最大発光約4時間、最小発光約8時間。付属品:本体、ケーブル無、取扱説明書。パッケージ仕様:茶箱
用途Type-C充電式。 取っ手付き。 調色:昼光色、昼白色、電球色。 調光:無段階調光(ボタン長押し)
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
最高光束:300 lm。点灯時間:昼光色/最大発光約4時間、最小発光約8時間。付属品:本体、ケーブル無、取扱説明書。パッケージ仕様:茶箱
用途Type-C充電式。 取っ手付き。 調色:昼光色、昼白色、電球色。 調光:無段階調光(ボタン長押し)
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
とっても明るい800ルーメンのランタン
2色光源(暖色+白色)対応。アウトドア、停電時、災害時に最適
使用電池単1電池×3本使用(別売)
色ブラック×オレンジ
寸法(mm)約Φ95×192
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
使用電池:単四形アルカリ乾電池x3本(別売)。連続点灯時間:HI 約7時間/LOW 約30時間。 ランタン使用時 白色 約10時間/暖色 約15時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED 暖色LED。明るさ:点灯時 HI 約200lm LOW 約50lm。 ランタン点灯時 白色 約150lm 暖色 約120lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外径寸法(約):直径55x全長185(mm)(最大値)。質量:約120g(電池、ストラップ除く)。付属品:ストラップ。本体カラー:CORAL PINK
用途持ってハンディ、置いて吊るしてランタンに。ちょっとした外出に。キャンプに。就寝前のベッドサイドに
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
使用電池:単四形アルカリ乾電池x3本(別売)。連続点灯時間:HI 約7時間/LOW 約30時間。 ランタン使用時 白色 約10時間/暖色 約15時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED 暖色LED。明るさ:点灯時 HI 約200lm LOW 約50lm。 ランタン点灯時 白色 約150lm 暖色 約120lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外径寸法(約):直径55x全長185(mm)(最大値)。質量:約120g(電池、ストラップ除く)。付属品:ストラップ。本体カラー:GREIGE
用途持ってハンディ、置いて吊るしてランタンに。ちょっとした外出に。キャンプに。就寝前のベッドサイドに
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
使用電池:単四形アルカリ乾電池x3本(別売)。連続点灯時間:HI 約7時間/LOW 約30時間。 ランタン使用時 白色 約10時間/暖色 約15時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED 暖色LED。明るさ:点灯時 HI 約200lm LOW 約50lm。 ランタン点灯時 白色 約150lm 暖色 約120lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外径寸法(約):直径55x全長185(mm)(最大値)。質量:約120g(電池、ストラップ除く)。付属品:ストラップ。本体カラー:MOSS GREEN
用途持ってハンディ、置いて吊るしてランタンに。ちょっとした外出に。キャンプに。就寝前のベッドサイドに
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
日常でも災害時も役立つランタン
用途非常時や日常生活での照明用として便利な充電式ランタンと懐中電灯です。充電式ランタンと懐中電灯が一体となった多機能ライトです。USB Type-C充電と給電機能を搭載し、スマホにも電力供給できます。3色の点灯モード(白色・電球色・赤色)を選べます。防雨型IP44設計で、屋内外で安心して使用可能です。
仕様充放電サイクル:500回
質量(g)315
電球(W)ランタン:3全光束250~5ルーメン 懐中電灯:6全光束
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92x92x118~186
バッテリーリチウムイオン電池3.7V/3500mAh
充電時間(時間)5.5
設置場所屋内/屋外(保護等級IP44)
再生材使用率(%)RL-02
取扱説明書(1.62MB)
再生材使用使用
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
日常でも災害時も役立つ小さなランタン
用途日常は暮らしのあかり、非常時は守るあかり。便利で頼りになるコンパクトなミニランタンです。全体を照らすランタンモードと先端のライトでスポットで照らせる懐中電灯機能を切替できます。充電式で繰り返し使用可能です。コンパクトながら十分な明るさで点灯。明るさを弱めることで点灯時間を長持ちさせることができます。モバイルバッテリーとしても仕様可能。最大1800mA給電ができます。キャンプ、作業、防災
仕様充放電サイクル:1000回
質量(g)135
電球(W)ランタン:2全光束180~3ルーメン 懐中電灯:3全光束
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46x49x124
バッテリーリチウムイオン電池3.6V/3200mAh
充電時間(時間)3
設置場所屋内/屋外(保護等級IP44)
再生材使用率(%)RL-01
取扱説明書(1.44MB)
再生材使用使用
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
災害時からアウトドアまで活躍するランタン!。標準持続時間、連続約240時間。※Lowモード。防滴仕様(IPX4準拠)。
電源単1形アルカリ乾電池×3本 ※電池別売
幅(cm)本体:10.6
本体質量(g)380
連続点灯時間約240時間(Lowモード使用時)
高さ(cm)本体:19.8
明るさ約600ルーメン(Hiモード使用時・照度/約0.5m前方測定時)全光束値)
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
3in1(置く・吊るす・手に持つ)のCOBランタン。分離させてハンドライトやランタンとして照明をシェアできます。トイレなどで場所を離れる時に便利です。
用途災害時・非常時の備え
品名COBセパレートランタン
電球の種類COB LED
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
エアライト 充電式 LEDランタン チューブライトは、災害時の頼れる灯りのエアライトです。蛍光灯・ランタン・懐中電灯など様々なシーンで活躍します。手のひらに収まるサイズに収納可能なので避難バッグにも入れておけます。巻きつけたり、吊るしたりいろんな場所で使用できます。
用途アウトドア、災害時用に。
付属品USB-Cケーブル、収納袋、巻きつけ用マジックテープ
質量(g)214
サイズ(cm)85×8
防塵防水性能IP66
充電時間(時間)3
容量(mA)バッテリー:2000
明るさ(Lm)最大200
調整機能5段階
点灯時間(時間)3~15
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
災害時に役立つ3電源ラジオ付きランタン。高照度LED5灯式ライト。FMラジオ機能(ワイドFM対応)。1.ソーラー充電、2.USB充電、3.手回し充電。悪天候でも安心な手動ダイナモ充電!。5分間の充電でライト・ラジオ約10分使用可能
付属品USBケーブル
材質ABS樹脂
質量(g)(約)300
電源USB充電・太陽光発電(ソーラーパネル)・手回し充電(ダイナモ)
連続使用可能時間約3時間
充電時間(時間)(USB充電)約3
受信周波数ラジオ(ワイドFM):FM76~108MHz
バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン充電池)150
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)7.5×7.8×18.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
自転車走行時だけでなく暗い場所での鍵の開閉時や歩行中にも役立つ。ランタンにすることでライトアウトドアや災害時にも活躍。
シェード部分を伸ばすだけでサイクルライトからランタンへ簡単に変身させることができる、これまでにないアイテム。
タッチセンサーを採用することで、ハンドルへ取り付けた際に大きすぎないサイズ感を実現。
寸法(mm)Φ48×H55(Lantern/H70)
質量(g)48
LED白色
明るさ(Lm)High/80・Low/40 (1M前方、電池初期時)
連続点灯時間2時間(Highモード時)6時間(Flashingモード時)
点灯方式Lantern/High/Low/Flashing
バッテリーUSB充電(Micro-USB Type-B)
付属品Micro-USBケーブル、ロングバンド
適合ハンドル径(Φmm)22.2~25.8(ショートバンド)・28.5~31.8(ロングバンド)
保護等級IPX4
停電時や災害時にも役立つ!オイルランタン風LEDライト。レトロな見た目がお洒落なランタン風ライト。スイッチを回すだけで明るさを無段階調節可能。ハンドル付きで持ち運びラクラク。吊るしての使用もOK。優しい電球色の光が照らします。アウトドアにも。点灯・消灯・明るさ調整が簡単にできます。連続点灯時間最大約10時間、明るさ無段階調整可能、明るさ最大約90ルーメン、どこでも使える乾電池式。3ヶ月間保証書付き
付属品取扱説明書
材質スチール、ガラス
質量(g)(約)460(電池含まず)
使用電池単3形アルカリ乾電池4本使用(別売)
LED色電球色
連続点灯時間(目安)約10時間(明るさ最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)17×14×28
光束(Lm)5~90
電球の種類LED
1個
¥3,698
税込¥4,068
12日以内出荷
”充電”のリーディングブランドAnkerが開発したポータブル電源
Anker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512Wh) は高機能・高品質・お求めやすさを追求したPowerHouseシリーズの中でも使いやすさと耐久性にこだわった最新の製品です (2022年2月17日時点) 。
約6倍長寿命なバッテリー
1週間に3回の頻度で8年間利用した場合でも、経年劣化による最大容量の低下は10%未満のため長期間安心して使用できます (気温25度の使用環境および1回の利用にあたり放電深度100%で1サイクル充放電する場合の理論値。ご使用の機器の使用状況や保管環境により変動します) 。
ソーラーチャージャーに対応
付属のACアダプタからの充電以外に、ソーラーチャージャー (別売り) を用いて屋外で充電できます。
”充電”のリーディングブランドAnkerが開発したポータブル電源
Ankerは世界100カ国以上で累計3,600万個の高品質なバッテリーを販売した実績のあるグローバルブランドです。
Anker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512Wh) は大容量、高出力、持ち運びやすさを兼ね備えたバランスモデル。長くお使いいただけるよう長寿命、耐久性そして安全性にもこだわりました。
約6倍長寿命なバッテリー
安全性の高さと電池寿命の長さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池の中でも特に高品質なセルを採用し、一般的なポータブル電源の約6倍の長寿命バッテリーを実現 (充放電サイクル3,000回後も初期容量の80%以上を維持) 。
1週間に3回使用しても8年以上使えるので、長期間安心して使用できます (使用可能期間は気温25度、放電深度100%での理論値です。ご使用の機器の使用状況や保管環境により変動します) 。
また、物性上バッテリーは熱により劣化する特性がありますが、放熱性の高いバッテリーパックと2つの放熱ファンがバッテリーの発熱を抑え、劣化による寿命の低下を最小限に抑えます。
安心のサポート体制
購入後も安心して長期間ご使用いただけます。また安心のサポートに加えて、本製品はPSEはもちろんUN38.3、UL、FCC、RoHSなど国際的な安全規格および基準に準拠していることに加え、物性上、熱安定性に優れ安全性が高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。
さらに先端ICを備えたBMSを搭載しており、入出力の過電圧保護や過充電/過放電保護、過熱保護 (NTC方式) 、低温保護など多数の安全機能を有しており、安心してお使いいただけます。
4つの純正弦波ACポート
AC出力ポートは純正弦波を採用し、ご家庭のコンセントと同じように電気毛布やミニ冷蔵庫、扇風機、テレビ、照明など、幅広い家電を長時間にわたってご使用いただけます。
0%から80%までわずか2時間30分
付属のACアダプタとUSB急速充電器 (別売り) からの同時充電に対応。わずか2時間30分で80%まで充電できるため、急なお出かけ時も安心です。 (USB Power Delivery対応の60W出力以上のUSB急速充電器をご利用ください。)
省電力モード搭載
従来のモデルではいずれかのポートの出力スイッチがオンの場合、機器が接続されていない状態でも待機時消費電力によりバッテリーが消費されます。
本製品は省電力モードを搭載しており、待機時消費電力が続く場合は自動的に出力がオフになり、不要なバッテリー消費を未然に防ぎます。 (カメラなど低電力機器を充電する場合は省電力モードはオフにしてご利用ください。)
残り時間の分かるディスプレイ
前面に大きな液晶画面を搭載し、充電 / 給電可能な残り時間や、本体が満充電になるまでの推定時間など、様々な情報を確認できます。
電力を供給可能な時間が分かるので、計画的な利用が可能となり、夜間の使用でも朝まで安心してお使いいただけます。
災害時の備えにも最適
柔らかな暖色で辺りを照らすランタンやSOS用フラッシュとして使用可能なLEDライト搭載。アウトドアや非常時にACポートを使わずにライトを利用できます。
LEDライトは本体前面に配置されているため、ライトの明かりで各ポートやスイッチの位置がわかりやすく安心です。
また本製品のボタンは静音タイプを採用。静かな環境でライトを点ける場合も、ボタンの電子音が響かないので、周囲を気にせずご利用いただけます。
さらに、バッテリーの自然消費を少なく抑える仕組みを搭載しており、3ヶ月放置してもわずか7%しかバッテリー容量が減らないため、非常時用に長期保管にも適しています。
ソーラーチャージャーに対応
付属のACアダプタからの充電以外に、ソーラーチャージャー (別売り) を用いて屋外で充電できます。
さらに、USB充電器 (別売り) を用いてUSB-Cポートからの充電にも対応。付属のACアダプタとUSB-Cポートから同時に充電すればわずか2時間30分で80%まで充電できます。 (※Anker PowerSolar 3-Port 100W (別売り) からのソーラー充電に対応)
出力【AC】瞬間最大1000、【USB】合計最大36、【DC】最大120
入力DC:11-28V:10A (最大120W) | USB-C:5V:3A / 9V:3A / 15V:3A / 20V:3A (最大60W)
色ブラック
質量(kg)約7.6
付属品Anker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512Wh) 、ACアダプタ、ケーブル内蔵カーチャージャー、取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+42ヶ月(Anker会員登録後)
幅(mm)292
高さ(mm)251
使用温度範囲(℃)-20~40(充電0~40)
奥行(mm)188
バッテリーリン酸鉄
バッテリー容量(mAh)160000
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)512
入力ポートDC:11-28V=10A (最大120W) | USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3A (最大60W)
出力ポートAC:110V~50Hz / 60Hz, 4.54A,500W (瞬間最大750W) | USB-A:5V=7.2A (各ポート最大12W / 合計最大36W) | USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3A (最大60W) | シガーソケット:12V=10A (最大120W)
1個
¥59,000
税込¥64,900
当日出荷
災害発生の際、避難所などへの移動が難しく、在宅避難を余儀なくされた際に停電や断水など不測の事態が起こった場合に役立つランタンや給水タンク、トイレなどをはじめ、台風災害の際では窓などが割れるなどが起こる可能性もあり、少しでも破片が飛び散らないように対策する養生テープやブルーシートなどもセット。いざという時の為に!
セット内容LEDランタン、9光ライト×2、AM・FMラジオ、モバイルチャージャー、ウォータータンク20L、ウェットボディタオル×6、シャンプー手袋×6、ウェットティッシュ(20枚)×3、ペーパー歯磨き(5包)×4、携帯トイレ1日用パック(6回分)×6、ブルーシート(1800×2700mm)、軍手×2、養生テープ
寸法(mm)330×275×220
質量(g)約4655
電源単1乾電池×3本・単4乾電池×6本・単3乾電池×6本(別売)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
災害発生の際、避難所などへの移動が難しく、在宅避難を余儀なくされた際に停電や断水など不測の事態が起こった場合に役立つランタンや給水タンク、トイレなどをはじめ、台風災害の際では窓などが割れるなどが起こる可能性もあり、少しでも破片が飛び散らないように対策する養生テープやブルーシートなどもセット。いざという時の為に!
セット内容LEDランタン、9光ライト、AM・FMラジオ、モバイルチャージャー(乾電池式)、ウォータータンク20L、ウェットボディタオル×3、シャンプー手袋×3、ウェットティッシュ(20枚)×2、ペーパー歯磨き×9、携帯トイレ1日用パック(6回分)×3、ブルーシート(1800mm×2700mm)、軍手
寸法(mm)330×275×220
質量(g)約3065
電源単1乾電池×3本・単4乾電池×3本・単3乾電池×6本(別売)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
懐中電灯とランタンの2WAY仕様のライト。USB充電だけでなく、ソーラー充電も可能!いざというときの災害対策品としても。
付属品USBコード約30cm(TYPE-A・TYPE-C
材質ABS樹脂、PS
寸法(mm)幅165×高さ110×奥行76
質量(g)335
バッテリーリチウムイオン電池※容量2000mAh、
明るさ(Lm)懐中電灯/220・ランタン/300
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
災害が起きてから避難所へ行くまでの必要最低限のアイテムを収めた防災セットです。
夜の災害時に身を守るために必要不可欠な光を灯すランタン、メガネや常備薬などの必需品を入れておく小物ケース、大切な情報源となるラジオは手回し充電器にもなります。
そして雨よけのポンチョ。4つのアイテムが収まったケースは、普段から傘立てなどに立てかけられるスタイリッシュなデザインです。
本体寸法(mm)直径57×580
セット内容ランタン、ケース、ラジオ、ポンチョ、ホイッスル、肩掛けベルト
質量(g)763
材質ランタン、ラジオ、ホイッスル、外部ケース:ABS、多目的ケース、ポンチョケース:PP、ポンチョ:塩化ビニール、肩ヒモ:PPテープ、バックル:POM
空気で膨らむ円筒型のLEDソーラーランタン「エムパワードシリーズ」。アウトドアシーンでの活用はもちろん、普段使いや災害時にも活躍が期待されます。視認性の高い赤白交互のSOS点灯と赤点灯モードを新搭載。8時間のソーラー充電で最大7時間の連続点灯が可能。どこでも簡単に収まるポケットサイズと、最軽量69gで緊急時の備えを身近にします。充電残量インジケータ付き。
用途防災の備えに。アウトドアに。
材質PVC・多結晶シリコン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)102×102
点灯方式弱・中・強・SOS点灯
明るさ(Lm)40
電球の種類LED
最大点灯時間7時間
ソーラー充電8時間
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
小さくてかわいいけど、しっかり明るいランタンライト。放射状に広がる明るい光。移動や吊り下げに便利なツル付き。アウトドアはもちろん災害時の備えにも
寸法(mm)直径108×130(ツル部除く)
材質(本体)PS、PP、シリコーン
質量(g)110
光束(Lm)160
1個
¥549
税込¥604
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ