7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
災害時やアウトドア活動に役立つ、軍手・ふえ・ロープ3点セット。 軍手:災害時やアウトドア活動の際の手の保護、防寒。 ふえ:危険を知らせる、場所を知らせる、合図する。 ロープ:物を縛る、引っ張る、吊るす、テントを固定する等。
材質軍手:綿、ふえ:PS樹脂、ロープ:ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

ユタカメイクカラビナ付ポリエステルロープ
エコ商品
フック・吊り金具への引っ掛け。 ロープの連結。 災害準備品として(←消防法における「避難用ロープ」対象外品)
用途結束、牽引、災害備品他 仕様片側カラビナ トラスコ品番827-8822 質量(g)1700 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)1.12(カラビナを使用した場合)
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 種類3つ打 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユタカメイク簡易避難用ロープ
エコ商品
いざと言う時の緊急避難用ロープ。 難燃素材のロープで滑り止めコブ付き。
仕様先端片側カラビナ(鉄)付き、コブ11個 トラスコ品番797-0846 材質ポリエステル 許容荷重(kg)115以下 ロープ径(Φmm)12 ロープ長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)(コブ)約400
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。 耐熱温度(℃)100以内
1袋ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)2丁吊り型安全帯
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。 高所作業での移動時にランヤードのフックを掛け替える際、あらかじめ補助ロープのフックを構造物に掛けておくことによって無胴綱状態(※フックが係止されず、人体と構造物が連結されていない状態)を防ぎます。 ただし、作業時には必ずショックアブソーバが付いたランヤードを構造物に掛けてご使用ください。 ランヤードは織ロープの引き出しから巻き取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができるワン・ハンドリトラ。 補助ロープはロープ有効長さ1mの常時巻取式型SRリトラ。
仕様ショックアブソーバ付 サイズM 質量(g)約1930 種類巻取式 バックルアルミバックル フックFS-93 ランヤード(ストラップ幅)(mm)15 ランヤード(長さ)(mm)1400 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロープ仕様織ロープ 幅15×有効長さ1000mm/フックFS-93-1(軽量) ランヤード二丁掛け
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエチレンと、ポリエステル紡績糸との混撚ロープです。スレに強く硬くなりにくいので結ぶ解くの反復使用にも適しております。トラックロープや漁具整理用の雑用ロープにおすすめです。業務用向け200m巻なので災害備蓄用などとしても便利です。柔軟性があり加工も容易なので農水系学校やワークショップでのロープ加工の練習などにも適しております
用途漁業・農業・林業・運送業・DIY・災害備蓄用 黄色/白混合 長さ(m)200 RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類ロープ
1巻(200m)
5,698 税込6,268
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)