「災害用備蓄品」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オンパックス 長期保存カイロ (貼らないタイプ) 日本製 エステーPROオンパックス 長期保存カイロ (貼らないタイプ) 日本製エステーPRO
12,980税込14,278
1セット(10個×24パック)
6日以内出荷
7年の長期保存で災害備蓄品に最適安心の日本製持続時間16時間(40度以上を保持し続ける時間)最高温度65度平均温度51度※日本産業規格に基づく測定値お届けダンボールサイズ:幅49.5×奥行35×高さ22.5cm 14kg
用途非常時の寒さ対策に。カイロ 長期保存 7年保存 貼らない 使い捨て 個包装 防災 防災用品 災害 災害備蓄 備蓄 備え 非常時 寒さ対策 まとめ買い ケース販売成分鉄粉、水、活性炭、木粉、塩類、バーミキュライト、吸水性樹脂
防災リュック ヘルメットセット アイリスオーヤマ防災リュック ヘルメットセットアイリスオーヤマ
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
3日間の最低限備えが入ったリュックと、ヘルメットのセットです。ヘルメットは折り畳み式で場所をとらずに収納・常備ができます。被るだけでサッと広がる、組み立て簡単、スピード装着できます。国家検定合格品です。(厚生労働省による労働安全衛生法規格検定試験)リュックは防災士・災害備蓄管理士監修の防災マニュアル付きです。
用途避難用、防災用質量(g)ヘルメット:375内容リュック、エア枕、アルミブランケット、EVAスリッパ、ホイッスル、アルミマット、ポーチ、マルチバッグ、非常用トイレ凝固剤15回分、懐中電灯ランタン、ウォータータンク、トイレ用ポンチョ、ティッシュペーパー、歯ブラシ3本、ポンチョ、軍手、ポリ袋、タオル、衣類圧縮袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘルメット:【展開時】210×281×132【折り畳み時】210×281×50、リュック:340×175×450頭囲(cm)55~64
スタックコンテナ グリーンパルスタックコンテナグリーンパル
639税込703
1個
翌々日出荷
フタにVカットを採用し、バイク・自転車・軽トラックの荷台でしっかり固定可能頑丈なポリプロピレン製で、屋外・現場作業にも対応ステンレス線材ストッパーで高い固定力(#4・#8はPPバックル仕様)グリーンカラーで汚れやキズが目立ちにくく、現場作業に最適幅広いサイズバリエーションで、工具から大型資材まで収納可能
用途建築・土木現場での工具や資材の収納・運搬工場や倉庫での部品・消耗品整理農業や園芸資材の収納、軽トラックでの運搬災害備蓄用品の収納ボックスとしてグリーン
組立式 防災安眠ドーム(20個入) エピオス組立式 防災安眠ドーム(20個入)エピオス
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
避難先での睡眠時に頭部を覆うことで、光や音を軽減し睡眠の質を向上できる組立式の防災安眠ドーム。独自にデザインした家型のフォルムを採用することにより、圧迫感を軽減しながら独立した空間を確保し、避難所でのストレス軽減にも役立ちます。組立前はダンボールシート状のため、限られたスペースでも隙間保管が可能です。また工具不要で簡単に組み立てられるため、災害直後からすぐに使用できます。学校や自治体の防災備蓄品、防災訓練や防災イベントでの使用などにおすすめです。
用途非常時や緊急時の備え材質ダンボール(お茶殻配合)区分直送限定備考工具不要で組み立てもカンタン。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:440×20×620、組立後:550×420×326個装ポリ袋取扱説明書(0.2MB)
組立式 防災テーブル(20個入) エピオス組立式 防災テーブル(20個入)エピオス
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
災害時に避難先での食事や作業など、多用途に対応できる組立式の防災テーブル。実用性のある強度とシニアや子供でも持ち運べる軽さを両立させることで誰でも手軽に使うことができ、パーソナルスペースを確保することで、避難所でのストレス軽減にも役立ちます。組立前はダンボールシート状のため、限られたスペースでも隙間保管が可能。また工具不要で簡単に組み立てられるため、災害直後からすぐに使用できます。学校や自治体の防災備蓄品、防災訓練や防災イベントでの使用などにおすすめです。
用途非常時や緊急時の備え材質ダンボール(お茶殻配合)区分直送限定備考工具不要で組み立てもカンタン。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:460×10×690、組立後:320×239×112個装ポリ袋取扱説明書(0.2MB)
防災コンテナテーブルカート 和コーポレーション防災コンテナテーブルカート和コーポレーション
27,980税込30,778
1セット
翌日出荷
折りたたみ収納で車載しやすい:収納サイズ約W858×D573×H85mm(薄型で軽自動車の荷室にも収まりやすい)。 3WAY設計(平台車/引き台車/テーブル):防災拠点や避難所で一台三役の実用性。 高耐荷重で物資搬送に最適:台車時100kg・テーブル時50kgで重い備蓄品も安心。 耐候性に配慮した素材構成:アルミ+TPR+PPで軽量・サビに強く屋外運用に好適。 コンテナボックス2個付きで備蓄品を分類・保管・運搬:避難所配布や受付業務を効率化。防災×日常の兼用で費用対効果◎:平時はキャンプテーブルや荷運び、非常時は防災カートとして活躍。省スペース保管:折りたたみ式で防災倉庫やオフィスの通路でも場所を取らずスッキリ収納。現場での展開が速い:工具不要でセットアップが簡単、初動対応や物資配布の立ち上げがスムーズ。避難所の拠点形成に有効:テーブル機能で受付・仕分け・配布作業台として即活用。
用途1.防災倉庫→避難所への物資搬送(飲料水・保存食・毛布・簡易トイレ等の大量運搬)。2.避難所の受付・配布テーブル(書類配布や物資仕分けの作業台)。3.災害時の臨時拠点づくり(指揮所・物資置き場・仕分けスペースの設営)。4.学校・公共施設の防災訓練における備品の搬入出・設営・撤収。5.企業のBCP用途:備蓄品の管理・棚卸・フロア間移動の効率化。6.マンション管理組合の備蓄スペース運用(省スペース保管と共用部での搬送)。7.キャンプ・アウトドアでの荷物運搬(クーラーボックス・テント・薪の移動)。8.車載テーブル/荷室整理(薄型収納で他のギアと干渉しにくい)。9.地域イベント・自治会行事での設営・撤収の台車兼テーブル。10.在宅避難時の物資集約台(玄関やベランダでの一時置き場として)。薄ベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンテナ(蓋付)】565×405×362、【テーブル時】860×570×500-670(30段階調整可+固定ロック付)【台車時(ハンドル収納時)】860×570×250【台車時(ハンドル展開時)】570×860(テーブル)+675(ハンドル長)×250ハンドル高さ(mm)880収納時寸法(mm)幅860×奥570×厚85折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンテナ(蓋付)】565×405×95関連資料コンテナ・台車サイズ入り図面(0.32MB)
充電式LEDランタン GALILEO NEBO充電式LEDランタン GALILEONEBO
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
折りたたむことが出来るため持ち運びが簡単です。USB-A端子から他の製品に電源供給が可能です。6つのライトモードがあります。吊り下げ用のフックが付いています。
用途キャンプなどのアウトドアや災害備蓄品として暗い場所でトラスコ品番692-9884材質ABS樹脂幅(mm)140全長(mm)140高さ(mm)140奥行(mm)140電源(V)単3アルカリ電池保護等級IPX4外径(mm)140明るさ(Lm)500(強)/250(中)/50(低)/500(ストロボ)/20(赤)最大点灯時間3時間(強)/6時間(中)/15時(低)/3時間(ストロボ)/5時間(赤)
簡易トイレ Y&Y簡易トイレY&Y
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
防災トイレの便座は段ボール製が多い一方で、こちらは繰り返し使用できるのが特徴。環境に配慮しており、丸洗いができるため衛生的に使用できます。災害時はもちろん介護やアウトドアなどのトイレとしても活用できます。耐荷重も10kgあり幅広い体格の方が使用できますので、家庭用はもちろん避難所や企業の備蓄品としてもおすすめです。凝固剤を振りかけるだけの防災トイレは取り扱いが簡単で、15年間と長期保存も可能です。便座もコンパクトに折り畳めるため、備蓄時のスペースも圧迫しません。
用途介護、災害発生、キャンプ、断水や停電セット内容・本体x1、凝固剤x12(保存期間15年)、汚物袋x12、収納バックx1、処理袋x2質量(kg)約1.4カーキ耐荷重(kg)約100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:27.5×33×30(展開時)素材本体:ABS樹脂、収納バック:ポリエステル+ポリプロピレン、汚物袋・処理袋:ポリエステル、凝固剤:高分子ポリマー
油専用 油吸収材 オイルキャッチャー(65枚入) カクイ油専用 油吸収材 オイルキャッチャー(65枚入)カクイ
9,998税込10,998
1箱(65枚)
当日出荷
環境に優しい植物繊維使用 油吸着材。【抜群の吸着力】吸着5分後でも自重の25倍以上。【高い疎水性】水面に浮いた油だけを吸着。【処理時間短縮】漏油・浮上油をすばやく吸着。【マカロニ構造】吸着後の保持力に優れる。【長期保存性】天然繊維主体なので劣化が少ない。災害用備蓄品に最適。【廃棄物削減】使用枚数約25%低減。
用途オイル・溶剤用水面に浮いた油のみを吸着機械周辺の床面で漏油処理廃油や塗料の廃棄寸法(cm)40×50吸着量60L(1ケース)関連資料カタログチラシ(0.75MB)
オールウェザーブランケット2 シナジーインターナショナルオールウェザーブランケット2シナジーインターナショナル
7,798税込8,578
1枚
7日以内出荷
オールシーズン、オールウェザー対応のブランケットです。特殊5層構造により、アウトドア用品として繰り返し使用できる強度と耐久性を備えています。4隅にグロメットがついているので、グランドシートや簡易タープとしても使用可能です。体から放出された体温の最大約80%を反射・保持することで体温の低下を防ぎます。表面についた汚れは湿らせた布等でさっと拭くだけで落とすことができます。地震などの災害時においても季節や天候に関係なく使用できますので、防災用品としてもおすすめです。
用途スポーツ、レジャー、多くのアウトドアアクティビティーに。災害時、車中泊、企業や学校の備蓄品に。仕様5層構造、保温効果、防風、防水寸法(Φmm)グロメット:内径約12、外径約22.5折りたたみ寸法(cm)28×22パッケージ収納用ジプロックバッグ使用時寸法(cm)210×150
災害備蓄用 タオル(120枚) ボウエキ(BOUEKI)災害備蓄用 タオル(120枚)ボウエキ(BOUEKI)
23,980税込26,378
1セット(120枚)
4日以内出荷
災害備蓄用 タオル(120枚)は、災害備蓄品、水害時にたいへん役立つタオルです。商業施設や学校などでの保管にもおすすめです。
用途災害時の避難用に。入数(枚)120サイズ(mm)約340×860
折りたたみコンテナ超軽量 TRUSCO折りたたみコンテナ超軽量TRUSCO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
同一寸法で最軽量のオリコンです。(メーカースケルコン比較)最大で5段まで積み重ねが可能です。透明なので中身が見えやすいです。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。衣類や災害備蓄品の保管に。材質ポリプロピレン(PP)透明段数最高積み重ね段数:5段最大積載荷重(kg)5折りたたみ時高さ(mm)68有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
防災用ウェットタオル RABLISS防災用ウェットタオルRABLISS
189税込208
1個
5日以内出荷
災害時で水が使えない場合などにとても役立つ、水分を含んだウエットタオルです。未開封で7年間の保存が可能ですので、防災備蓄品としてはもちろん、日常生活でのお手回り品としても常備でき、サッと袋から出して体拭きやお手拭き、お掃除などにご利用いただけます。・三層の特殊フィルムにより、未開封の状態で製造日より7年保存が可能。・綿100%・エンボス加工の超厚手生地を採用し、毛羽立たずとてもやさしい肌触りです。・無蛍光・無香料・無着色・ノンアルコールです。・約260x300mmと大きめサイズで使いやすく、汚れをしっかりと吸収します。
用途災害時・防災備蓄品など成分水、グリセリン、PG、セチルピリジニウムクロリド、安息香酸Na、PEG-40水添ヒマシ油、クエン酸、酢酸トコフェロール、アロエベラ葉エキス、カミツレエキスサイズ(cm)約26×30素材綿100%
【名入れ】COB3フェイスランタン MARKLESS STYLE【名入れ】COB3フェイスランタンMARKLESS STYLE
84,980税込93,478
1セット(50個)ほか
16日以内出荷
ハンドルを引き上げると自動点灯3面COBが明るく照らします。コンパクトなデザインなのでアウトドアや読書、災害の備えとしてもお使いいただけます。上部と側面に名入れすればオリジナルのランタンをおつくり頂けます。防災に関するキャンペーングッズや社内の備蓄品などにおすすめの商品です。
サービス分類名入れ
COB3フェイスランタン MARKLESS STYLECOB3フェイスランタンMARKLESS STYLE
11,980税込13,178
1セット(10個)
6日以内出荷
ハンドルを引き上げると自動点灯3面COBが明るく照らします。コンパクトなデザインなのでアウトドアや読書、災害の備えとしてもお使いいただけます。上部と側面に名入れすればオリジナルのランタンをおつくり頂けます。防災に関するキャンペーングッズや社内の備蓄品などにおすすめの商品です。
災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー シティタイプ 26インチ TRUSCO災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー シティタイプ 26インチTRUSCO
43,980税込48,378
1台
当日出荷
シティサイクル(ママチャリ)タイプで、老若男女問わず乗りやすいノーパンク自転車です。パンクの心配がなく、空気入れの手間もかかりません。サドル前のフレームが低く、またぎやすいため、楽に乗り降りすることができます。シマノ製6段ギヤ付きで登坂時、長距離走行でも疲れにくく、快適に運転することができます。折り畳み可能で、保管時や、車での搬送時もコンパクトに収納でき、折り畳んでも自立します。LEDオートライト付きで、暗くなったら自動で点灯するため、点灯する手間や点灯忘れの心配ありません。ライトは前輪車軸の回転で発電するハブダイナモタイプで、従来のローラー回転式のライトに比べタイヤとの摩擦が無く、夜間でも静かで軽やかに走ることができます。サークルキー付きで簡単に施錠できます。後部荷台付きです。遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。
用途災害時の長距離移動用に。工場構内移動用として。工事現場などの悪路走行に。災害時の避難用に。災害備蓄品に。トラスコ品番628-5133材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)オレンジ・ブラックタイヤサイズ26(インチ)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×600×900組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:1810×580×1050
防災備蓄用トイレセット 50回×4箱入 橋本クロス防災備蓄用トイレセット 50回×4箱入橋本クロス
13,980税込15,378
1ケース(4箱×50回分)
18日以内出荷
災害発生時の水の節約、トイレの水くみ労力を軽減! 1回毎の交換使用で衛生的 備蓄に適したコンパクトパッケージ 綿状ポリマーが尿などを素早く吸収 洋式トイレにかぶせて吸収シートを入れるだけ 5人家族で4~5日分 10年間の長期備蓄に対応 災害時の避難所などでのトイレ・衛生対策に。 断水発生時の高層ビル・高層マンション等でのトイレ用水の節約に。 内容品:吸収ポリマーシート50枚、汚物袋20袋、不織布ティッシュ50枚
仕様●50回/箱サイズ(mm):265×200×88●外箱サイズ(mm):410×285×200アズワン品番67-9210-19
アルミ製折り畳み式リヤカー コンパック 全面パネルタイプ HARAX(ハラックス)アルミ製折り畳み式リヤカー コンパック 全面パネルタイプHARAX(ハラックス)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
折りたためますのでコンパクトに収納できます。4面パネル付です。
用途重量物の運搬に。災害用の備蓄品として。トラスコ品番868-8420材質本体:アルミ合金長さ(mm)1681幅(mm)870高さ(mm)750タイプ4面パネル付均等荷重(kg)180タイヤタイプ20インチエアータイヤ折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×350×750
充電式LEDライト E03R V2.0 グレー FENIX(フェニックス)充電式LEDライト E03R V2.0 グレーFENIX(フェニックス)
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
小型ながら非常に明るい、オールメタルのキーチェーンライトです。普段使いのキーホルダー型ライト・アウトドア・災害備蓄品など様々な用途にお使いいいただけます。
用途普段使いアウトドア災害備蓄品トラスコ品番595-2960セット内容USBType-C、キーリング、製品マニュアル、保証書材質Type-III硬質アルマイト仕上げ/本体:金属CNC加工幅(mm)26グレー容量専用充電池(内蔵・400mAh)高さ(mm)52.5奥行(mm)13電源200mAhリチウムポリマーバッテリーx1保護等級IP66光源色白色LED2個、赤色LED1個明るさ(Lm)最大500平均寿命(時間)約50000照射距離(m)最大90点灯時間(時間)約30(ECOモード・5lm時)落下耐久(m)約1
ポータブルLEDライト FENIX(フェニックス)ポータブルLEDライトFENIX(フェニックス)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
メインライトは4段階のサイドライトは3段階の出力で、プロ向け・アウトドア向け・災害備蓄品など様々な用途でお使いいただけます。ハンズフリーで使用できるマグネット式ボディクリップで、金属面に取り付け可能です。
用途普段使いアウトドア災害備蓄品付属品ARB-L14-800FENIX充電池、USBType-C充電ケーブル、予備Oリング、ストラップ、取扱説明書トラスコ品番592-8005材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)22容量寿命 約50000時間高さ(mm)121奥行(mm)19対応単3ニッケル水素電池・アルカリ電池保護等級IP68色温度(K)約6500光源色(Luminus社製)SST20コールドホワイトLED/SC1818CLED(サイドライト)充電時間(時間)約2明るさ(Lm)最大600照射距離(m)最大186点灯時間(時間)約110(ムーンライトモード1lm時)落下耐久(m)1
充電式LEDライト E18R V2.0 FENIX(フェニックス)充電式LEDライト E18R V2.0FENIX(フェニックス)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
自動車グレードのコーティングプロセスを備えた超薄型レンズです。手のひらサイズで普段持ち歩けるデザインの高性能フラッシュライトです。バッテリー残量インジケーターが搭載されているため、バッテリーの状態を常に把握することができます。底部にマグネットが付いているため、ハンズフリーで使用できます。防水・防塵仕様なので、屋内だけではなく屋外・アウトドア・災害備蓄品としても最適です。
用途屋内・屋外作業アウトドア災害備蓄トラスコ品番595-2961セット内容専用リチウムイオン充電池ARB-L16-700P(1本)、USBType-C充電コード、ストラップ、スペアOリング、取扱説明書幅(mm)22高さ(mm)67奥行(mm)22電源専用リチウムイオン充電池ARB-L16-700P(1本付属)保護等級IP68充電時間約1時間20分光源色(Luminus社製)SST40クールホワイトLED明るさ(Lm)最大1200平均寿命(時間)約50000照射距離(m)最大146落下耐久(m)約1
多機能充電式LEDライトCL28R FENIX(フェニックス)多機能充電式LEDライトCL28RFENIX(フェニックス)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
三脚に取り付けることも、吊り下げることもできるため、工業用だけではなくカーキャンプなどのアウトドア、停電時にも最適です。2つのロータリースイッチにより、ホワイトライトとレッドライトの明るさを無段階に調節できます。360°回転するハンドルで全方位照射可能です。ランタンのハンドルにはマグネットが付いており、金属面に取り付け可能です。USB Type-C充電ポートには充電表示と低電圧警告機能が搭載されており、管理がしやすいです。USB-AおよびUSB-C充電ポートは、パワーバンクとして使用可能です。360度回転式ハンドルで、全方向への照射が可能です。マグネットがついているため、ハンドルを金属面に取り付けることが可能です。デュアルロータリースイッチで明るさと色温度を自由に調整可能です。
用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。アウトドア・夜間・庫内など暗所での作業に。災害備蓄品として。付属品USBType-C充電ケーブル、キーチェーントラスコ品番595-2962幅(mm)100高さ(mm)97タイプ充電式(USBType-Cポート)奥行(mm)41電源5V/9V/12V光源色白色・赤色充電時間(時間)約4明るさ(Lm)明るさ/点灯時間:2000lm/約9時間(白色ライトHIGH)、1000lm/約10時間(白色ライトMED)、10lm/約360時間(白色ライトLOW)、9lm/約170時間(赤色ライトCONSTANT)、9lm/約340時間(赤色ライトFLASH)
充電式LEDランタンライト FENIX(フェニックス)充電式LEDランタンライトFENIX(フェニックス)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
引っかけフック付です。USBで簡単に充電できます。明るさMAX650lmを実現しました。7段階の明るさ+赤色点灯+赤色フラッシュ切替式で、様々な用途にお使いいただけます。マグネットトップを採用しており、ライトの固定やハンズフリーで使用可能です。
用途アウトドア災害備蓄品付属品ARB-L21-5000V2.0(217005000mAh)充電池1個、USBType-C充電ケーブル、取扱説明書、予備Oリングトラスコ品番592-8004幅(mm)66OD高さ(mm)114奥行(mm)59.5電源ARB-L21-5000V2.0充電池x1個(USB充電)保護等級IP68光源色白・赤充電時間(分)約210(5V/2Aのアダプターを使用した場合)充電方式USB充電タイプ(USBType-C)明るさ(Lm)最大650照射距離(m)最大15点灯時間(時間)約408時間(白色ライト5lm時)落下耐久(m)1
充電式LEDライト E28R V2.0 FENIX(フェニックス)充電式LEDライト E28R V2.0FENIX(フェニックス)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
極薄レンズにより、懐中電灯は柔らかく均一な光を実現します。複数の出力レベルがあり、工業用から普段使い・アウトドアまで様々なシーンで使用可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。
用途毎日の通勤などの日常使いにキャンプ・ハイキングに。災害備蓄品として。仕様2wayボディクリップ付き付属品ARB-L18-3400Li-ionバッテリー、USBType-C 急速充電ケーブル、ハンドストラップ、スペアOリング、取扱説明書トラスコ品番612-3163材質オールメタルCNCライトボディ、プレミアムHAIII硬質アルマイト仕上げ幅(mm)22.5全長(mm)121奥行(mm)26.5電源(V)18650型 充電式バッテリーx1電源ARB-L18-3400Li-ionバッテリー保護等級IP68充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3400光度(cd)18588(ターボ)、6717(強)、1618(中)、512(弱)、57(エコ)明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(弱)、5(エコ)、1700(ストロボ)、1(警告灯)照射距離(m)273(ターボ)、164(強)、80(中)、45(弱)、15(エコ)点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、17時間15分(中)、36時間50分(弱)、260時間(エコ)電球の種類LED落下耐久(m)1
クレマ専用外付けボンベユニット BB-401 ニチネンクレマ専用外付けボンベユニット BB-401ニチネン
36,980税込40,678
1台
12日以内出荷
災害用備蓄スタンドオプション品BISTA内容品のガスボンベ式発電機クレマの専用ボンベユニットです。通常、発電機にセットできるカセットボンベは1本ですが、専用ユニットを使えば最大5本に増やすことができるため、長時間連続で使用が可能です。
仕様●内容品:本体1台●サイズ:275×181×81mm●重量:約1.4kgアズワン品番65-8640-97
防災グッズ収納BOX BBシリーズ カイスイマレン防災グッズ収納BOX BBシリーズカイスイマレン
119,800税込131,780
1台
15日以内出荷
災害時において生命の危機に陥るリスクを軽減する防災ボックスです。防災グッズ等を収納、備蓄しておくことができます。ポリエチレン製品は、弾力性に富み衝撃に強いのが特色です。また鉄製品と違い錆びることがないので屋外に設置しても美しさや機能が損なわれることはありません。発泡ウレタンの断熱構造により、屋外でも高温から備蓄品を守ります。食糧品の保管にも適しています。密閉性能が高いので害虫等の被害がなく、非常食等をストックをしていても安心です。建物の屋上にを設置しておけば、緊急避難時に救援隊に発見されやすいSOS表示の救助要請表示幕やヘルメットといった、生命を守る為の災害グッズをまとめて安全に手に取る事が出来ます。 防災グッズ 災害対策 自治体 マンション管理組合 非常時 屋外ストッカー 大型収納ボックス 食料品保管 断熱構造 防災 備蓄 町内会 自治会 児童館
ライトグレー容量(L)約300グリーンマーク認定
EV椅子(防災対応) シコクEV椅子(防災対応)シコク
54,980税込60,478
1台
7日以内出荷から11日以内出荷
地震などでエレベーターが止まった時のために非常用の備蓄品を収納。 災害用トイレとしても使えます。
防寒・防風アルミ寝袋 DANNO(ダンノ)防寒・防風アルミ寝袋DANNO(ダンノ)
799税込879
1個
4日以内出荷
非常時・災害時の防寒用備蓄品としてご利用ください。非常時・災害時の防寒用簡易寝袋です。 長さ約200cm、幅100cmで大人が楽に入れます。 畳んでしまえばポケットにも入るコンパクトサイズ! 登山、キャンプ用の非常用寝袋としても使えます。 パッケージは変更になる場合があります。
材質アルミ蒸着PET質量(g)約80寸法(幅W×長さL)(cm)使用時:100×200寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)包装サイズ:8×14×3
業務用小型高圧洗浄機 TRUSCO業務用小型高圧洗浄機TRUSCO
82,980税込91,278
1台
翌日出荷
業務用でありながら使いやすい100V仕様の小型高圧洗浄機です。 業務用インダクションモーター採用により耐久性が高いです。 標準ノズルの他に、トルネード噴射が可能なロトジェットノズルが付属しており洗浄力が更にアップします。 水道直結、バケツ等をご用意頂ければ自吸式としても使用可能です。 50HZ/60HZ兼用です。 移動時にも収納時にも場所を取らない小型でパワフルな洗浄機です。
用途各種工場の洗浄作業に。ビルメンテナンス業の洗浄作業に。災害備蓄品として。付属品専用ガン、専用ランス、バリオジェットノズル、ロトジェットノズル、高圧ホース10m、吸水ホース1.5m(吸水ストレーナ・アダプター)1式トラスコ品番256-9952質量(kg)14.5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100内容1台コード長さ(m)5消費電力(W)(50/60Hz)1050/1250吐出量(L/min)5~5.5連続使用時間(時間)2吐出圧力(MPa)7吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)最大5.5/5.5吸水温度(℃)最高50吸水方式水道直結/自吸両用
災害用備蓄毛布・寝袋セット品 関西紙工災害用備蓄毛布・寝袋セット品関西紙工
4,898税込5,388
1セットほか
5日以内出荷から7日以内出荷
丈夫で破れにくいクラフト+PEクロス紙をもちいた緊急用の寝袋と、軽量で保温性の高いフリース素材をの毛布のセット品です。 あわせて使うことで、雨や風を防ぎ、高い保温力で寒さを和らげます。 帰宅困難時用の備蓄品として最適です。
用途災害時、帰宅困難時の寝具として。関連資料(0.26MB)
MUST HAVE(防災ポーチ[マストハブ])Lサイズ ファシル(FACIL)MUST HAVE(防災ポーチ[マストハブ])Lサイズファシル(FACIL)
4,698税込5,168
1セット
4日以内出荷
厳選された防災用品10点が入った防災ポーチ。気軽に持ち運びができます。
用途いつもの災害用備蓄として・アウトドア・レジャー・ドライブ・プレゼント・記念品セット内容緊急用ホイッスル、静音アルミポンチョ、使い捨て携帯トイレ(大小兼用)、使い捨て携帯トイレ(小専用)、ポケットティッシュ(水溶性)、絆創膏(防水タイプ)×3枚、反射材付きグローブ、ノンアルコールウェットティッシュ、使い捨て簡易ライト、もしもの時の防災カード寸法(mm)290×200サイズLサイズ
MUST HAVE(防災ポーチ[マストハブ])Mサイズ ファシル(FACIL)MUST HAVE(防災ポーチ[マストハブ])Mサイズファシル(FACIL)
3,098税込3,408
1セット
4日以内出荷
厳選された防災用品9点が入った防災ポーチ。気軽に持ち運びができます。
用途いつもの災害用備蓄として・アウトドア・レジャー・ドライブ・プレゼント・記念品セット内容緊急用ホイッスル、静音アルミポンチョ、使い捨て携帯トイレ(大小兼用)、使い捨て携帯トイレ(小専用)、ポケットティッシュ(水溶性)、絆創膏(防水タイプ)×2枚、軍手、ノンアルコールウェットティッシュ、もしもの時の防災カード寸法(mm)245×185サイズMサイズ
MUST HAVE(防災ポーチ[マストハブ])Sサイズ ファシル(FACIL)MUST HAVE(防災ポーチ[マストハブ])Sサイズファシル(FACIL)
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
厳選された防災用品6点が入った防災ポーチ。気軽に持ち運びができます。
用途いつもの災害用備蓄として・アウトドア・レジャー・ドライブ・プレゼント・記念品セット内容緊急用ホイッスル、静音アルミポンチョ、使い捨て携帯トイレ(大小兼用)、ポケットティッシュ(水溶性)、絆創膏(防水タイプ)、もしもの時の防災カード寸法(mm)195×175サイズSサイズ
スチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ2100 連結型 TRUSCOスチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ2100 連結型TRUSCO
72,980税込80,278
1台
当日出荷
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。高さ(mm)2185棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合
スチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ2100 単体型 TRUSCOスチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ2100 単体型TRUSCO
79,980税込87,978
1台
当日出荷
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。高さ(mm)2185棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合
スチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ1800 連結型 TRUSCOスチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ1800 連結型TRUSCO
71,980税込79,178
1台
当日出荷
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合
スチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ1800 単体型 TRUSCOスチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ1800 単体型TRUSCO
78,980税込86,878
1台
当日出荷
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合
スチールラック 災害備蓄ラック M2型 高さ2100 連結型 TRUSCOスチールラック 災害備蓄ラック M2型 高さ2100 連結型TRUSCO
67,980税込74,778
1台
当日出荷から7日以内出荷
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や帰宅支援セットなどの備蓄品の保管に最適。高さ(mm)2107棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2107グリーン購入法適合
スチールラック 災害備蓄ラック M2型 高さ2100 単体型 TRUSCOスチールラック 災害備蓄ラック M2型 高さ2100 単体型TRUSCO
79,980税込87,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や帰宅支援セットなどの備蓄品の保管に最適。高さ(mm)2107棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2107グリーン購入法適合
スチールラック 災害備蓄ラック M2型 高さ1800 連結型 TRUSCOスチールラック 災害備蓄ラック M2型 高さ1800 連結型TRUSCO
66,980税込73,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や帰宅支援セットなどの備蓄品の保管に最適。高さ(mm)1807棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1807グリーン購入法適合
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら