12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブをゆるめると自動膨張、数分でクッション性にとんだマットレスが出来上がります。 災害時やアウトドア活動、さらに不意の来客用の簡易寝具として、とても便利です。 使用後は丸めて巻くだけ、簡単携帯で、コンパクトに収納出来ますから、災害用備蓄品としても最適。 キャリーバッグは、空気枕・簡易浮き袋・水タンク・携行品バッグと多彩に活用できます。
付属品ゴムバンド、キャリーバッグ、取扱説明書 材質マットレス:ポリエステル、ポリウレタンフォーム、ABS / キャリーバッグ:ポリエステル、ポリプロピレン、ABS 質量(kg)マットレス/1.1、キャリーバッグ/1.3 容量(L)15(貯水可能水容量:10) 寸法(cm)マットレス/膨張時:180 × 58 × 2.5 直径×高さ(cm)マットレス/収納時:18×30、キャリーバッグ/21×55 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,998 税込6,598
8日以内出荷

紫外線劣化防止剤を添加。 長期工事に適しています。 安定した品質を重視して作られたおすすめ商品です。
用途災害備蓄用・土木建設用・農業用・河川工事などに 材質ポリエチレン(耐候性強化処理) 寸法(cm)約48×62 打込本数タテ:9本、ヨコ:9本 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200枚)
15,980 税込17,578
当日出荷

矢崎総業(アローエコ)防災備蓄用汎用マット アローエコマット
エコ商品
災害時の避難所の備蓄に最適な防災用簡易マットです。官製はがきの裁断クズ等を再利用し、樹脂の使用を50%未満に抑えたエコ素材製。クッション性があり、固い床での寝心地を改善します。高い断熱効果により、底冷え対策になります。使用後は可燃ごみとして処理することができます。
用途災害備蓄用マットレス 使用厚さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 使用長さ(mm)1800
1式(3組)ほか
11,980 税込13,178
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

矢崎総業(アローエコ)防災備蓄用マットレス アローエコマットレス
エコ商品
災害時の避難所の備蓄に最適な防災用簡易マットレスです。官製はがきの裁断クズ等を再利用し、樹脂の使用を50%未満に抑えたエコ素材製。クッション性があり、床や簡易ベッドでの寝心地を改善します。高い断熱効果により、底冷え対策になります。使用後は可燃ごみとして処理することができます。
用途災害備蓄用マットレス 使用厚さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 使用長さ(mm)1800
1式(3組)ほか
8,698 税込9,568
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

災害時の避難所の備蓄に最適な防災用簡易座布団です。官製はがきの裁断クズ等を再利用し、樹脂の使用を50%未満に抑えたエコ素材製。クッション性があり、固い床での座り心地を改善します。高い断熱効果により、底冷え対策になります。使用後は可燃ごみとして処理することができます。
用途災害備蓄用座布団 仕様使用時幅(mm):400 使用厚さ(mm)15 使用長さ(mm)500
1式(24枚)
特価
7,600 税込8,360
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気が漏れにくい丈夫な簡易マットです。 独自技術の逆止弁(中国特許取得)で一つ一つの空気袋が独立しているため、一箇所に穴が開いても他の空気袋はしぼむことなく使用し続けることができます。 姿勢を変えても空気が偏らず、端を丸めて枕や足置きにすることもできる仕様で、非常時でも快適に寝られます。 ISO取得工場で生産された安心品質で、製造日から3年間の保証付き。国際環境基準RoHs規格に適合し、廃棄時もリサイクル可能です。
用途防災/災害備蓄/緊急避難時/アウトドア/車中泊 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
209 税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレンと、ポリエステル紡績糸との混撚ロープです。スレに強く硬くなりにくいので結ぶ解くの反復使用にも適しております。トラックロープや漁具整理用の雑用ロープにおすすめです。業務用向け200m巻なので災害備蓄用などとしても便利です。柔軟性があり加工も容易なので農水系学校やワークショップでのロープ加工の練習などにも適しております
用途漁業・農業・林業・運送業・DIY・災害備蓄用 黄色/白混合 長さ(m)200 RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類ロープ
1巻(200m)
5,698 税込6,268
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本緑十字社緑十字 USB(TYPE-A)充電器
エコ商品
最大12ポート使用可能なUSB充電器です。背面に強力マグネット付でスチール机等に取り付けて使えます。USBポートを横に配列することでUSBコネクタの干渉を防ぎます。
用途オフィスやご家庭での、スマートフォンやタブレットの充電に。出張や旅行先でのAC、USB電源確保に。市町村での災害時の備蓄用に。 その他冷却ファン内蔵:強力マグネット付き トラスコ品番663-4123 幅(mm)152 高さ(mm)33.5 奥行(mm)86 内容屋内専用 コード長さ(m)約1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

日本緑十字社緑十字 USB電源タップ
エコ商品
本体にケーブルを収納でき、コンパクトで持ち運びに便利な電源タップです。
用途オフィスやご家庭での、スマートフォンやタブレットの充電に。出張や旅行先でのAC、USB電源確保に。市町村での災害時の備蓄用に。 仕様AC100V 50/60Hz 1400Wまで 幅(mm)55 高さ(mm)111 奥行(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルインコ特定小電力トランシーバー
エコ商品
お使いの特小無線機があれば、それを送信するだけでチャンネルとグループ番号を自動設定できるACSH(アクシュ)機能を新たに採用しました。 IP67相当の耐塵・防浸、米軍納入規格MILスペック(振動、衝撃)準拠の頑丈なポリカーボネート製ボディ。 イヤホンジャックはネジ式の防水タイプで外部マイク装着時もジャックから水分が内部に浸入する心配がありません。 アンテナは通話距離重視のロング(LA、約16cm)と、携帯性と通話距離のバランスに優れたミドル(MA、約7.5cm)が選べます。 幅54mm×高さ92mm×薄さ17mm(突起物、電池収納部の突起除く)、EBP-179/クリップまで含んで約126g(MA、付属品含まず約100g)の小型・軽量サイズ。 曲線を多用したリアケースのデザインとあいまって、使い勝手のよいサイズ感を感じて頂けます。 電池は内蔵式でかさばらず、単3乾電池1本でも驚くほど長持ちするエコ仕様。防災・減災連絡用にも最適です。 交互中継を含む交互通話モードで全47チャンネルに対応します。 VOX,コンパンダー、キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止、2種類のキーロック、対応する中継器の設定を変更できるリモコンなど、従来から好評の便利な機能はしっかりカバーしています。 用途に合わせて細かくカスタマイズが可能なセットモードは2階層式。 マイクゲイン調整のようなあまり使わない項目はアドバンストモードとして操作方法は管理者向けにウエブのみに公開、一般ユーザーに与える操作の複雑感を無くしています。 ニッケル水素バッテリー、複数を一度に充電できるマルチ・チャージャー、ソフトケース、ヘッドセット、イヤホンマイクやスピーカーマイクなど用途に合わせて選べる豊富なオプションアクセサリーはDJ-P22~P222シリーズ全てに共通ですから機種変更や買い増しが容易にできます。
用途ロングアンテナ:各種工事現場、工場、林業・農業の作業時、警備・誘導、スーパーマーケットのような中型店舗、医療・介護施設などハイパワー無線機が使えない場所、学校・官庁・自治体や自治会、倉庫など物流関連施設、イベント・セレモニーホール ミドルアンテナ:小売、飲食・娯楽などサービス業で接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングタイプの80%ほどになりますが、DJ-P114Rのような中継器と組み合わせるとLA以上に通話範囲が広がります。 自治会などで備蓄して災害時の捜索、安否確認、避難所での連絡に最適です。非常時連絡用には乾電池1本仕様が便利です。 コンパクトで使いやすいのでアウトドア、釣りやスポーツ、各種競技会などレジャーにも最適です。 防塵防水性能IP67 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)54×92×17(最大28.5)(突起物除く) 送信出力10mW-1mW切り替え可 付属品ベルトクリップEBC-29、ハンドストラップ 消費電流(mA)[送信]約120、[受信]待ち受け時:約80・定格出力時:約130(50mW音声出力時)・バッテリーセーブ時:約30(平均) 通話可能時間(h)単3形高性能乾電池×1本:約33、ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179):約28 周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、421.5750~421.7875、440.0250~440.2375、422.2000~422.3000、421.8125~421.9125、440.2625~440.3625、(リモコン用:421.8000/440.2500) インピーダンス約2kΩ 定格電圧(V)DC1.2~1.7(電池端子) 充電時間(時間)EBP-179 Ni-MH 1.2V/1900mAh×1本:約6 チャンネル数交互9+11ch 中継9+18ch 種類特定小電力 接地マイナス接地 通信方式交互(単信) & 交互中継(半複信) 電波型式F3E(FM),F1D(FSK) 有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:1km程度、ビルなど大きな建物がない平地:500程度、市街地:100~200程度 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 低周波出力最大60mW以上(8Ω) 使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングライフフーズ満足Dセット(21食+18本)
エコ商品
防災備蓄食や非常食として。突然の災害、必要なものは、食と水。 自宅、職場、施設、車に緊急時必要な防災の備えを! 防災食だけでなく、保存水までも入ったデラックスなセットです。
種類保存食セット RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
19,980 税込21,578
3日以内出荷

ロングライフフーズ標準Aセット(29食)
防災備蓄食、非常食として。大地震、洪水(津波・豪雨)、台風などの自然現象は、人間の力ではくい止めることはできません。 いつ起こるかわからない災害に備えとして、火を通さずに食べられるものが必要です。
種類保存食セット RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
17,980 税込19,418
3日以内出荷