缶入りとは思えないしっとりやわらかな食感。
地震や災害時の防災用備蓄食糧におすすめ。
プルトップだから山登りなどのアウトドアにもお手軽で便利。
”安心・安全・便利”なアルファ米を、和風2種と洋風2種を各3袋づつセットにしました。
でき上がりの量は、お茶碗大盛り1杯分、260g!
わかめごはんはアレルギー対応製品。
保存期間(年)5
セット内容五目ごはん、わかめごはん、ドライカレー、チキンライス(各3袋、合計12袋)
種類CYセット(和風・洋風詰め合わせ)
質量(kg)1.52
外形寸法(mm)236×168×152
1セット(12袋)
¥4,398
税込¥4,750
欠品中
おいしく食べる長期保存食「IZAMESHI」。1人3日分の保存食セット。災害時の非常食としてはもちろん、ご家庭のランチ、職場の残業飯などにも。ボックスは普段使いができる引き出しタイプ。棚の奥にしまわれがちな保存食ですが、「DAILY IZAMESHI」はシンプルで明るいデザインなので、インテリアに自然に溶け込みます。食べたら補充するローリングストックにも便利です。大切な人の「いざ」の場面で活躍する「IZAMESHI」は、贈り物にもおすすめです。
栄養成分商品により
原材料商品により
5年常温保存が可能。
お湯で約15分(赤飯は20分)、水で約60分(おかゆの場合、水で70分)で50人分のご飯・お粥ができあがり。
お湯の量で、全がゆ・やわらかご飯など、調整ができます。
少人数でスピーディーな配食ができます。
非常時に、最小の人員で最大の配食能力を発揮する製品設計です。
保存期間(年)5
セット内容具材、アルファ米、説明書、針金入りビニール紐、開封用カッター、弁当容器、輪ゴム、スプーン、衛生手袋、しゃもじ
関連キーワード