こんなお得な商品も!

デジタルデプスゲージ Mini
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定
測定範囲(mm)0~25
最小読取値(mm)0.1
使用温度範囲(℃)0~40
見て確認するのではなく、クラックに針を差し込み、クラック幅を確認。
補修判断の基準となる寸法ゲージを装着。
胸ポケットに納まるペンタイプ携帯式。
ゲージ針はステンレス。根元はバネ式で折れにくいクッション構造。
仕様0.1mm・0.2mm・0.3mm・0.5mm針装着
全長(mm)145
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
コンクリートのクラックの深さを測ります。針を差し込み、目盛を読み測定します。
ロック機能調整ねじを締めることで、一定の長さで固定できますので決められた深さのチェックなどに便利に検査できます。
仕様ロック機能付
全長(mm)10
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)45
測定範囲(mm)0~50
針径(Φmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)
規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga
電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)
表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音約95dB(30cm)
警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
サンプリング方式拡散式
データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
ウレタンフォームや耐火皮膜の厚み計りに。
先端部が細くなっており、デコボコ面の測定に最適。
仕様ロック機能付
全長(mm)115
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)45
測定範囲(mm)0~50
針径(Φmm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

クラックスケール ステンレス製
モノタロウ
¥299
税込¥329
カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
関連キーワード