7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NEW水性インテリアカラー屋内カベ アサヒペン 動画あり
塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。 カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。 防カビ剤を配合、カビの発生を防ぎます。 手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
用途リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部 和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル) 浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井 使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。 主成分水性アクリルエマルション樹脂 主な用途屋内カベ 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
1缶(0.7L)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

水性スーパーコート アサヒペン 動画あり
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3 建築基準法F☆☆☆☆ 種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべい。コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。ドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません) 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間 使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。 主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂 主な用途瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐久、サビドメ
1缶(200mL)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

有機溶剤などの揮発性分を発生させないタイプの塗料で、快適で安全な空間が得られます。 アレルギー症の一因とされる合板や壁紙から出るホルマリン臭等の有機揮発物を吸着、脱臭、分解します。 ビニール壁紙や紙壁紙にも塗装できます。 目に見えない雑菌の繁殖を防ぎます。 防かび剤と抗菌剤のダブル効果で、長期間カビの発生を防ぎます。
用途屋内のコンクリート・モルタル・木部・各種壁紙、リビングルーム、寝室、子供部屋、浴室、台所、トイレ、洗面所などの屋内のかべ・天井。 種別屋内かべ用塗料 タイプゼロVOC塗料 指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) 成分合成樹脂(アクリル)
1缶(0.7L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

水性つや消し かべ・浴室用塗料 アトムハウスペイント 動画あり
超強力防カビ剤配合で、浴室やかびの生えやすいお部屋のかべ紙の塗り替えにおすすめです。 かべ紙(ビニールクロス)に直接塗れます。 ホルムアルデヒド吸着機能や悪臭除去効果もあります。 VOC含有用0.1%未満の高い安全性を確立
用途浴室かべ、トイレ、キッチン、洗面所、リビング、ビニールクロス、コンクリー、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁、繊維かべ等 種別水性つや消し 主な用途室内かべ、浴室かべ 希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内 使用場所屋内用 指触乾燥時間(時間)夏期/約0.5~1、冬期/約2~3 特性つや消し
1缶(0.2L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、たいへん塗りやすい塗料です。日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。
用途ドア、雨戸、羽目板、板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。浴室・居間・台所などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。コンクリート・ブロック・スレート・各種サイディングなどの外壁やへい。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビなどのプラスチック面。 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間 使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。 主成分水性アクリルエマルション樹脂 主な用途屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性サビドメ
1缶(200mL)ほか
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

有機溶剤などの揮発成分を発生させないタイプの塗料で、快適で安全な空間が得られます。 和壁色は揮発性有機溶剤1%未満です。アレルギー症の一因とされる合板や壁紙から出るホルマリン臭等の有機揮発物を吸着、脱臭、分解します。ビニール壁紙や紙壁紙にも塗装できます。 目に見えない雑菌の繁殖を防ぎます。防かび剤と抗菌剤のダブル効果で、長期間カビの発生を防ぎます。
用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など 成分合成樹脂(アクリル) 主な用途鉄部 使用場所屋内用 タイプ屋内かべ用塗料 指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(分)約6022℃、約120(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ 塗料タイプエマルション
1缶(0.7L)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連カテゴリ