優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプ。硬度と粘り強さを引き出す、浸炭焼入採用。第1/2種電気工事士技能試験推奨品
硬度HRC(刃部)60
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。(HR-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など
形状固定車
色光沢クロメート処理(三価)
材質(本体)鋼
ストッパーなし
取付け方法プレート
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質グリップ・レバー:スチール/研磨/黒染、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:スチール/焼入れ/黒染
質量(g)317
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
材質グリップ・レバー:スチール/研磨/黒染、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:スチール/焼入れ/黒染
質量(g)159
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
材質(本体)快削鋼/浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
材質プランジャー:熱処理鋼/高周波焼入れ、本体:熱処理鋼
寸法(mm)【公称】100
質量(g)340
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58,980
税込¥64,878
10日以内出荷
材質(本体)スチール
質量(g)154
材質(ねじ部)スチール
表面処理(ねじ部)窒化処理
締付トルク(N・m)40
表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
材質(本体)スチール
質量(g)154
材質(ねじ部)スチール
表面処理(ねじ部)窒化処理
締付トルク(N・m)40
表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染
寸法l1(mm)5.25
RoHS指令(10物質対応)対応
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染
寸法l1(mm)5.25
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ、ローラー:冷間圧延鋼/焼入れ
寸法(mm)【公称】100
質量(g)195
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
10日以内出荷
材質本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ、ローラー:冷間圧延鋼/焼入れ
寸法(mm)【公称】100
質量(g)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥73,980
税込¥81,378
10日以内出荷
材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
形状ノブ付形
材質(本体)スチール
質量(g)304
種類クランプレバー
回し半径(mm)116
表面処理グリップ・レバー:研磨/黒染
材質(ねじ部)スチール
表面処理(ねじ部)窒化処理
取付部おねじ
締付トルク(N・m)40
表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)M10
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
形状ノブ付形
材質(本体)スチール
質量(g)302
種類クランプレバー
回し半径(mm)116
表面処理グリップ・レバー:研磨/黒染
材質(ねじ部)スチール
表面処理(ねじ部)窒化処理
取付部おねじ
締付トルク(N・m)40
表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)M10
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など
材質(車輪)強化ポリアミド
材質(本体)鋼(SPHC)
車輪幅(mm)48
ストッパーなし
取付け方法プレート
プレート長さ(mm)100
プレート幅(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低床式
車輪数単輪
取付穴ピッチL1(mm)78
取付穴ピッチW1(mm)78
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など
材質(本体)鋼(SPHC)
ストッパーなし
取付け方法プレート
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低床式
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
鋳鋼よりも強いダクタイルFCD600製で、しかも口の開き35%増です。
可動体と本体はダクタイルFCD600で破損しません。
強力口金S15CK材に滲炭焼入れがしてあり、止メビスが3本で上からの衝撃に強くゆるみがこないようにコの字型に加工してあります。
口の開きが大きく、従来のものより、35%も大きなものがはさめます。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています(HG-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など
材質(本体)鋼(SPHC)
ストッパーなし
取付け方法プレート
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低床式
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード