カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(77)
    • 鋼管(4)
    • パイプニップル類・鉄ソケット(11)
    • ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(43)
絞り込み
ブランド
  • JFEスチール(3)
  • 吉年(5)
  • 桑名金属工業(25)
  • イシジマ(4)
  • シーケー金属(22)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(14)
  • リケン(2)
  • セキスイ(1)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
呼び径(A)
  • 6(7)
  • 8(9)
  • 10(8)
  • 13(1)
  • 15(76)
  • 20(13)
  • 25(13)
  • 32(12)
  • 40(12)
  • 50(11)
  • 65(10)
  • 80(7)
  • 100(7)
  • 125(2)
  • 150(1)
種類
  • 種類エルボ(12)
  • 種類キャップ(2)
  • 種類クロス(3)
  • 種類ストリートエルボ(2)
  • 種類ソケット(22)
  • 種類チーズ(7)
  • 種類ニップル(9)
  • 種類パイプ(4)
  • 種類フランジ(8)
  • 種類ブッシング(2)
  • 種類プラグ(2)
  • 種類ユニオン(3)
呼び径(B)
  • 1/2
  • 1/8(38)
  • 1/4(42)
  • 3/8(44)
  • 3/4(82)
  • 1(89)
  • 1-1/4(81)
  • 1-1/2(91)
  • 1-3/4(1)
  • 2(99)
  • 2-1/2(91)
  • 3(88)
  • 4(75)
  • 5(49)
  • 6(35)
  • 8(5)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • -(1)
材質
  • スチール(20)
  • ステンレス(1)
  • 鋳鉄(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「炭素鋼管」の検索結果

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒鉄ソケット シーケー金属黒鉄ソケットシーケー金属
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
鉄ソケットはJIS B 2302 準拠品です。 ねじはRp(管用平行めねじ)です。
形状ソケット規格JIS B2302 準拠ねじの種類Rpねじ表面処理鋳放し
黒 ロングニップル シーケー金属黒 ロングニップルシーケー金属(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理鋳放し接続方式PTネジ
黒 バレルニップル シーケー金属黒 バレルニップルシーケー金属(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理鋳放し
コート ロングニップル シーケー金属コート ロングニップルシーケー金属
469税込516
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理樹脂コーティング
コート バレルニップル シーケー金属コート バレルニップルシーケー金属
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理樹脂コーティング
白 鉄ソケット シーケー金属白 鉄ソケットシーケー金属
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ソケット規格JIS G 3452
白 ロングニップル シーケー金属白 ロングニップルシーケー金属(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき接続方式両ネジ
白 バレルニップル シーケー金属白 バレルニップルシーケー金属
229税込252
1個
当日出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき
径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)シーケー金属(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状径違いニップル規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)シーケー金属(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状径違いソケット規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)シーケー金属
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状径違いエルボ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ
プレシールe白継手 三方径違いチーズ シーケー金属プレシールe白継手 三方径違いチーズシーケー金属
969税込1,066
1個
4日以内出荷
均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状チーズ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
プレシールe白継手 径違いエルボ シーケー金属プレシールe白継手 径違いエルボシーケー金属
419税込461
1個
4日以内出荷
均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状エルボ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
プレシールe白継手 チーズ シーケー金属プレシールe白継手 チーズシーケー金属
379税込417
1個
4日以内出荷
均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状チーズ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
プレシールe白継手 エルボ シーケー金属プレシールe白継手 エルボシーケー金属
229税込252
1個
4日以内出荷
均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状エルボ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 桑名金属工業径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)桑名金属工業
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状径違いソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ナイスジョイント(SUS304)製ゲートバルブ(フルボア) ONK(オーエヌ工業)ナイスジョイント(SUS304)製ゲートバルブ(フルボア)ONK(オーエヌ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
形状ストレート材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)2.0以下使用流体水、エア、蒸気ハンドル形状丸形ボア径フルボアバルブ種類ゲートバルブ
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)日本継手(旧:JFE継手)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)日本継手(旧:JFE継手)(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ソケット種類ねじ込み継手
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)日本継手(旧:JFE継手)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状エルボ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)日本継手(旧:JFE継手)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状クロス種類ねじ込み継手規格JIS B 2301適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)日本継手(旧:JFE継手)
449税込494
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状エルボ45°種類ねじ込み継手規格JIS B 2301適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)日本継手(旧:JFE継手)
379税込417
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)日本継手(旧:JFE継手)
379税込417
1個
当日出荷から6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状キャップ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)日本継手(旧:JFE継手)
219税込241
1個
当日出荷から6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状プラグ種類ねじ込み継手適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)日本継手(旧:JFE継手)
829税込912
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ユニオン種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)日本継手(旧:JFE継手)(1件のレビュー)
249税込274
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状ソケット種類ねじ込み継手規格JIS B 2301適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)日本継手(旧:JFE継手)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B 2301適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)日本継手(旧:JFE継手)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状ブッシング種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)日本継手(旧:JFE継手)
299税込329
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)日本継手(旧:JFE継手)
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
3管種対応メカニカル継手ハイパワーめねじソケット (コート) 桑名金属工業3管種対応メカニカル継手ハイパワーめねじソケット (コート)桑名金属工業(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット使用流体水道水適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
3管種対応メカニカル継手ハイパワーおねじソケット (コート) 桑名金属工業3管種対応メカニカル継手ハイパワーおねじソケット (コート)桑名金属工業(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット使用流体水道水適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
3管種対応メカニカル継手ハイパワーエルボ (コート) 桑名金属工業3管種対応メカニカル継手ハイパワーエルボ (コート)桑名金属工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用形状エルボ適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (コート) 桑名金属工業3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (コート)桑名金属工業(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット使用流体水道水適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (白) 桑名金属工業3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (白)桑名金属工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット使用流体一般用適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
テーパーねじ 鉄ソケット(黒) イシジマテーパーねじ 鉄ソケット(黒)イシジマ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 鉄ソケット(黒) イシジマJIS 鉄ソケット(黒)イシジマ
339税込373
1個
当日出荷
材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
テーパーねじ 鉄ソケット(白) イシジマテーパーねじ 鉄ソケット(白)イシジマ
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上形状ソケット
JIS 鉄ソケット(白) イシジマJIS 鉄ソケット(白)イシジマ
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上形状ソケット
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら