備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。
小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。
消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
用途普通火災の初期消火に備える
適合小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災
材質消火薬剤:強化液
質量(g)610
使用温度範囲(℃)0~40
規格自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会)
番号届け出番号(型式番号):A021507101B
寸法(Φ×高さH)(mm)胴66×227
ガスの種類加圧:窒素(N2)ガス
使用期間(年)標準:製造年月より3年
RoHS指令(10物質対応)対応
放射時間約28秒
放射距離3~5m
薬剤量(g)消火:480
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
テキスト言語 = 英語。高さ = 300 mm。材質 = PP。自己粘着性 = なし。内容量 = 1。幅 = 250mm。。ISO7011に完全準拠. RS PRO PP火災安全標識 - Know Your Fire Extinguisher Colour Code. RS PRO「Know Your Fire Extinguisher Colour Code」安全標識をご紹介します。非粘着性のポリプロピレン製で、サイズは300 mm x 250 mmです。この安全標識は、安全対応区域では非常に重要で、緊急時に使用すべき正しい消火器が一目でわかる標識になっています。 この標識が重要な理由 緊急時には、即時対応が非常に重要になるため、使用すべき正しい消火器がわかっていれば、緊急事態、受傷事故、付帯的な損害が大きくなる危険性が解消されます。. 消火器の種類. . 水 . 乾燥粉末 . フォーム . 炭酸ガス . ウェットケミカル. 特長と利点:. . 「For use on(使用目的)」及び「Do not use on(禁止事項)」という明確な標識 . 色分けによる識別 . 英語表記 . 環境にやさしく、丈夫 . 屋内 / 屋外用途 . 硬質プラスチック1.2 mm . ISO7011に完全準拠. 寸法. . 高さ: 300 mm x 幅: 250 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
関連キーワード