用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用
材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色緑
使用温度(℃)-25~+70
ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し
最高使用圧力(MPa)2
輸送物温度範囲(℃)-25~70
使用可能雰囲気温度(℃)-25~70
材質内管・外被:合成ゴム
色外被:緑
外被構造筋入
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。
ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用
ホース径(Φmm)5
保証耐圧力(MPa)1.5
カプラータイプ小池
付属品ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)
仕様小池・日東ミニコック
種別コック式
関連キーワード