20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炭酸の爽快感を保存するキャップ。
用途炭酸飲料500mL~1.5Lまで対応 材質ポリアセタール、エラストマー 寸法(mm)45×72×50 ブルー
1個
499 税込549
当日出荷

炭酸保存がこれ1個で出来る! 凸部をプッシュしてシャンパンボトル内に空気を送り込み、炭酸抜けを防ぎます。
材質ABS樹脂、シリコンゴム、ステンレス 品名・タイプボトルストッパー 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約35.5×47.5×72
1個
799 税込879
当日出荷

ポンプを押して加圧、空気の圧力で炭酸飲料・炭酸水の炭酸抜けを防ぎシュワシュワ感をキープします。
材質ポリアセタール、エラストマー ピンク 質量(g)30.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×72×50 品名・タイプボトルストッパー
1個
489 税込538
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

この1セットで、ワインの味わいもシャンパンの泡もフレッシュにキープ。 ワイン保存には・・ボトル内を真空にしてワインの酸化や風味の劣化を防ぎます。 シャンパン保存には・・・ボトルにポンプで空気を送り込み、瓶内の空気圧を上げることで炭酸抜けを防ぎます。 ワイン栓はスクリューキャップボトル対応になりました。
セット内容ポンプ×1個、ワイン用栓×1個、シャンパン用栓×1個 材質ABS樹脂、シリコンゴム 寸法(mm)(ポンプ)持ち手幅64、Φ41×160、(ワイン用栓)Φ46×46.5、(シャンパン用栓)Φ45×54 品名・タイプボトルストッパー
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

東拓工業TAC SD-AS
特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。 材質塩ビ クリアグリーン 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ) 特性耐静電/透明性
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

材質キャップカバー/ザマックニッケルメッキ レバー/スチールニッケルメッキ ジョイント/合成ゴム 品名・タイプボトルストッパー 直径×高さ(mm)38×56 TKG品番9-1935-0601 TKG品番(2017)6-1732-1501
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

モノタロウの食品用真空保存容器を真空にするための専用ポンプです。 ポンプを押すことによって真空にしていくため、簡単に真空にすることができます。
用途モノタロウの食品用真空保存容器の脱気に。 材質ABS樹脂 全長(mm)130 タイプ専用ポンプ 外径×高さH(Φmm×mm)62×130
1個
599 税込659
当日出荷

プラスチックボトル(ペットボトル) ケニス 動画あり
300mLは一般飲料用丸型、500mLは一般飲料用角型、1000mLは炭酸飲料用のペットボトルです。炭酸飲料用は内部圧力に強い形状です。
材質本体/PET、蓋/PP 口内径(Φmm)28
1組(4本)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空保存庫用の専用ポンプです。
材質ABS樹脂 適合真空保存庫 全長(mm)133 TKG品番9-0247-0901 TKG品番(2017)6-0227-0801
1個
839 税込923
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷

308044 VCV-30/50/70用PPキャップ NEG(日電理化硝子) 動画あり
1箱(25個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

エスプーマ スパークリング (CO2エスプーマ) 日本炭酸瓦斯 動画あり
お店でも家庭でも使える!。爽快な泡の刺激が楽しい、新感覚調理マシン! フルーツやアルコールなど、食材にCO2(炭酸ガス)を添加することで、発泡性の”泡"を作り出す「エスプーマ スパークリング」。炭酸ガスを直接添加するので、独特のシュワシュワ感をドリンクやフルーツにプラスすることができます。ワインなら、スパークリングワインに!ウィスキーなら、ハイボールに!アップルジュースなら、シードルに大変身!!。口のなかで弾ける泡の刺激は、ただのソーダとはひと味違います。フルーツ果汁やジュースをふんわりとしたクリーミーな”泡"にすることができます。(炭酸ガス特有の酸味と刺激が添加されるので、食材によってはえぐみや苦味が強調されることがあるので注意が必要です。)
付属品ストレートノズル、フラワーノズル(6切)×各1、 専用洗浄ブラシ×1 使用方法1)レシピの内容にしたがって各ボトルの最大使用容量を超えないように液体をボトルに入れます。ヘッドをボトルに締め込み蓋をします。2)炭酸ガスカートリッジをホルダーに入れ、ヘッドのネジ部にセットし時計方向に回します。炭酸ガスカートリッジの登頂部(蓋部)に穴が開きボトルの中に炭酸ガスが入ります。3)ボトルをしっかりと両手で持ち上下に振って内部に入った炭酸ガスと液体を混ぜ合わせます。ボトルを逆さに持ちレバーを握ると中の液体が取り出せます。
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペットボトル注ぎ口:内径Φ30mm用の取手です。 大容量のペットボトルも注ぎ易くなり
材質(本体)- 色(本体)クリア 色(フタ) 材質(フタ)- 材質(中栓)-
1個
69 税込76
当日出荷

材質スチールニッケルメッキ 外径×高さH(Φmm×mm)39×55 品名・タイプボトルストッパー TKG品番9-1935-0501 TKG品番(2017)6-1732-1301
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ワインボトルの完全密封に!
材質ABSナイロンシリコンニッケル 全長(mm)95 質量(g)21 品名・タイプボトルストッパー TKG品番9-1935-1501 TKG品番(2017)6-1733-2001
1個
349 税込384
当日出荷

材質:鉄(クロームメッキ)。栓抜と気泡の完全密封に!
材質本体:鉄(ニッケルメッキ) ゴム(JISK6734)ローラー:ジュラコン(R) 全長(mm)97 質量(kg)0.04 TKG品番9-0589-2501 TKG品番(2017)6-0530-2601
1個
659 税込725
当日出荷

バキュバン ワインセーバー用ストッパー
材質合成ゴム・ポリプロピレン 品名・タイプボトルストッパー TKG品番9-1936-1102 TKG品番(2017)6-1733-1302
1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

材質ステンレス、シリコンゴム、鉄 寸法(mm)Φ40×55 品名・タイプボトルストッパー
1個
989 税込1,088
当日出荷

シャンパンボトル専用の保存用キャップです。
材質本体:ステンレススチール、ABS樹脂(耐熱温度80℃)/キャップ:ステンレススチール/ストッパー部:シリコーンゴム/(耐熱温度100℃) 寸法(mm)約41×37×57
1個
469 税込516
当日出荷