カテゴリ

  • 安全標識(3)
    • 室名表示板(3)
  • テープ(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「点字シール」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超強力・両面テープ コニシ超強力・両面テープコニシ
1,598税込1,758
1巻
翌日出荷
テープが非常に柔らかく追従性に優れます。両面テープによる接着が困難であったコンクリート、ブロック等の凸凹面に対しても良好な接着性を示す。
用途金属、ガラス、木材などの接合・表札点字タイルの固定・屋根継ぎ手の固定、シール材としての使用・モール、エンブレムなどの固定・金属同士、金属プラスチック間の接合、名盤と各種下地幅(mm)20厚さ(mm)0.85長さ(m)5
【オーダー】階段手すり用点字標示板 透明 サン工芸【オーダー】階段手すり用点字標示板 透明サン工芸
2,898税込3,188
1枚
6日以内出荷
手すり用点字標示板は視覚障害者から最も要望の多い点字サインです。裏面にシルク印刷なので耐久性に優れています。点字は手触りが良く欠落することのないサンプレス式点字加工です。両面テープで貼るだけの簡単施工です。手指の保護・剥がれ防止用の保護シール、施工要領書同封。
仕様点字:サンプレス式点字加工付属品両面テープ付き材質ポリカーボネート取付方式両面テープ印刷シルク印刷(裏面)関連資料(0.71MB)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)120×150×0.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】階段手すり用点字標示板 ブルー サン工芸【オーダー】階段手すり用点字標示板 ブルーサン工芸
2,898税込3,188
1枚
6日以内出荷
手すり用点字標示板は視覚障害者から最も要望の多い点字サインです。裏面にシルク印刷なので耐久性に優れています。点字は手触りが良く欠落することのないサンプレス式点字加工です。両面テープで貼るだけの簡単施工です。手指の保護・剥がれ防止用の保護シール、施工要領書同封。シール本体はブルー、文字はホワイトです。
仕様点字:サンプレス式点字加工付属品両面テープ付き材質ポリカーボネート下地:ブルー、文字:ホワイト取付方式両面テープ印刷シルク印刷(裏面)関連資料(0.71MB)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)120×150×0.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】階段手すり用点字標示板 グリーン サン工芸【オーダー】階段手すり用点字標示板 グリーンサン工芸
2,898税込3,188
1枚
8日以内出荷
手すり用点字標示板は視覚障害者から最も要望の多い点字サインです。裏面にシルク印刷なので耐久性に優れています。点字は手触りが良く欠落することのないサンプレス式点字加工です。両面テープで貼るだけの簡単施工です。手指の保護・剥がれ防止用の保護シール、施工要領書同封。シール本体はグリーン、文字はホワイトです。
仕様点字:サンプレス式点字加工付属品両面テープ付き材質ポリカーボネート下地:グリーン、文字:ホワイト取付方式両面テープ印刷シルク印刷(裏面)関連資料(0.71MB)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)120×150×0.2サービス分類オーダー・加工
ガンタイプ2液エポキシ接着剤”マゼラン300-T”(土木・建築用/速硬化タイプ) アルテコ(ALTECO)ガンタイプ2液エポキシ接着剤”マゼラン300-T”(土木・建築用/速硬化タイプ)アルテコ(ALTECO)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
速硬化タイプな為、急を要する施工に優れたカートリッジ式無溶剤系充填剤、接着剤です。高粘度なので壁面などにも塗布ができ、エアー抜きやシーリング無しでの充填が可能です。JAIA F☆☆☆☆/4VOC基準適合です。各種含有調査 対応可能です。
用途点字鋲、車止めアンカーなどの固定、補修に。目詰めシールやひび割れの充填、接着に。壁面や天面など動かせないものの接着、固定に。トラスコ品番249-3678危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート舗装用 目地材 ユニコールド AOIコンクリート舗装用 目地材 ユニコールドAOI
2,698税込2,968
1セット(500g)
6日以内出荷
火気不要 プライマー不要 一本で速硬充填 クラック補修にも 目地充填にも プライマー不要 専用プライマー不要で施工でき、塗布・乾燥の手間を省略できます。 簡単充填 容器の先端ノズルの切断寸法を調整することで、目地幅やひび割れ幅に応じた簡単施工が可能です。 速硬化タイプ 1時間程度で硬化する速硬化タイプです。 環境にやさしく安全性高い 常温施工タイプなので、火気を使用せず、安全に施工できます。加熱施工タイプに比べて、煙やCO2の発生もなく、環境に配慮した製品です。
用途土間目地の充填に、舗装と点字ブロックの目地に、舗装とシールコンの境界目地(防草)に、アスファルトクラックの補修に、橋梁伸縮部の充填に、構造物と舗装の取り合いにセット内容主剤:472g/チューブ、硬化剤:28g/瓶寸法(mm)針入度(円すい針):6以下、流動:5以下、引張量:3以下揮発分30%以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5000mL混合比17:1(重量比)危険物の性状非水溶性
ゴム系曲面用両面テープ(PET基材) 日東電工ゴム系曲面用両面テープ(PET基材)日東電工(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
ポリエステルフィルム(PET)基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ
ニュー透明エコダスター セキスイニュー透明エコダスターセキスイ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ペットボトルの特性をいかした、強靭で割れにくい高耐ボディーです。倒れてもフタが外れにくい背面ロック付です。中身が見える透明タイプです。点字付分別表示シール(1枚)が付いています。
容量(L)90種類分別用フタの種類オープン式材質再生PET樹脂形状角型質量(kg)2.2高さ(mm)785奥行(mm)480間口(mm)442商品タイプ本体+フタ
透明エコダスター セキスイ透明エコダスターセキスイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体部が透明なため内部がよく見え、不審物や分別間違いの投入物を容易に確認することができます。 頭部の色分けにより投入物を区別することができ、分別回収に適しています。 点字付き分別表示シール(1枚)付です。
材質PET形状角型質量(kg)1.85種類分別用容量(L)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×445×770色(本体)透明フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ
ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材) 日東電工ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材)日東電工
2,498税込2,748
1巻
予約販売
不織布基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)被着材の素材金属主なワークパーツ
シール特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら