接着テープ付で簡単施工・点字タイルの定番!
環境にやさしく、人にやさしい商品です。
ポリウレタン樹脂使用で屋内にご使用いただけます。
リブ構造によるクッション性を高めた、ノンスリップ仕様の滑らないデザインです。
材質ポリウレタン樹脂
厚さ(mm)シート厚2+鋲厚5+接着テープ厚1
寸法(mm)300×300×8
JIS規格対応
設置場所屋内用
こんなお得な商品も!

点字パネル
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。
促進耐候試験(約3年を想定)では、色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。
裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。JIS規格適合製品です。
材質再生エラストマー樹脂
色黄
総厚(mm)8
合成ゴムなので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。位置を見つけやすい黄色タイプです。歩行者用警告マットです。
用途歩行者用警告マット
タイプ警告
仕様屋内用
材質合成ゴム(EPDM+SBR)
本製品は粘土、珪石、長石、陶石等の原料に顔料を加えて着色し、乾式(プレス)製法により成形したものを1250℃の高温で焼結させた製品です。
無機質の顔料を使用しているため退色、変色が起こりにくい。素地全体が黄色であるため摩耗によって地肌の露出などによる色むらが起こりにくい。
吸水性が少なく耐候性、耐薬品性、耐凍害性、耐摩耗性に優れている。クリーンコート加工で防汚性にも優れています。ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。
材質磁器
本製品は粘土、珪石、長石、陶石等の原料に顔料を加えて着色し、乾式(プレス)製法により成形したものを1250℃の高温で焼結させた製品です。
素地全体が黄色であるため摩耗によって地肌が露出しても黄色である。吸水性が少なく耐候性、耐薬品性、耐凍害性、耐摩耗性に優れている。
クリーンコート加工で防汚性にも優れています。ISO9002・14001規格認定工場で製作しております。
材質磁器
使用場所屋外/屋内
こんなお得な商品も!

点字パネル
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
合成ゴムなので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。位置を見つけやすい黄色タイプです。歩行者用誘導マットです。
用途歩行者用誘導マット
高さ(mm)突起部分:3.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×6
材質合成ゴム(EPDM+SBR)
質量(g)556
タイプ誘導
仕様屋内用
トラスコ品番382-4357
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
本製品はコンクリートを基材とし、表面層を無機質の顔料で着色した二層一体化構造のプレキャスト製品です。
無機質の顔料を使用しているため退色、変色が起こりにくい。
表面着色層は顔料の練り込み成形のため摩耗によって地肌の露出などによる色むらが起こりにくい。
材質コンクリート
使用場所屋外/屋内
本製品は屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裹面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマー剤て床材面を処理して直接に貼着するタイフです。本製品は屋外用なので屋内でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐候性、耐磨耗性、耐熱性などに優れている。全面を粗面仕上げとチェッカ-加工による防滑性を考慮し、また四隅を面取り加工して剥離防止を考慮した屋外用の製品です。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様ER-6
材質合成ゴム
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
取付貼付けタイプ
タイプ警告(点状)
使用場所屋外用
合成ゴム+EVA素材なので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。
位置を見つけやすい黄色タイプです。
取付は接着剤(別売)をご使用ください。
用途屋内用歩行者警告マットとして
総厚(mm)約7
材質合成ゴム、EVA
色黄
寸法(mm)300×300
規格JIS T9251-2001
一般に(警告/停止)を示す点状突起タイプ。10枚セット。
用途歩行者用の警告表示として。
材質PVC
寸法(mm)300×300
色黄
タイプ点状突起
シート厚さ(mm)約2
アズワン品番65-1339-09
突起部寸法(mm)約5
1セット(10枚)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
1ヶ月程度の仮設用に最適です。強粘着性、簡単除去。
材質合成ゴム
寸法(mm)300×300
色黄
総厚(mm)8
床面などに固定してご使用ください。(設置用ねじセット付属)
付属品固定用ねじセット(ネジ×5/拡張スリーブ×5本)
種別DO
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)300×300
色シルバー
質量(g)約660
タイプ点状突起
入数1枚
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
一般に(警告/停止)を示す点状突起タイプ。10枚セット。
用途歩行者用の警告表示として。
材質PVC
寸法(mm)300×300
色黄
タイプ線状突起
シート厚さ(mm)約2
アズワン品番65-1339-08
突起部寸法(mm)約5
1セット(10枚)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×8
材質再生エラストマー製樹脂、裏面(粘着テープ部):ブチル系ゴム
関連資料(0.59MB)
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
本製品はスチレン系工ラストマーをインジェクション製法により成型したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なコム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤て仕上け床材面を処理して直接貼着するタイプてす。本製品は屋内・屋外用です。裏面の特殊なゴム系粘着材は長年実績のある合成ゴム製と同じ仕様です。四隅を面取り加工して剥離防止を考慮しています。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で製作しています。
材質エラストマー
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
取付貼付けタイプ
タイプ警告(点状)
使用場所屋内/屋外兼用
床面などに固定してご使用ください。(設置用ねじセット付属)
付属品固定用ねじセット(ネジ×5/拡張スリーブ×5本)
種別ST
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)300×300
色シルバー
質量(g)約660
タイプ線状突起
入数1枚
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
本製品は屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裹面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマー剤て床材面を処理して直接に貼着するタイフです。本製品は屋外用なので屋内でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐候性、耐磨耗性、耐熱性などに優れている。全面を粗面仕上げとチェッカ-加工による防滑性を考慮し、また四隅を面取り加工して剥離防止を考慮した屋外用の製品です。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様ER-6
材質合成ゴム
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
取付貼付けタイプ
タイプ誘導(線状)
使用場所屋外用
本製品はタイルカーペットに塩化ビ二一ル樹脂の突起体を一体成形した製品です。タイルカーペット床材との施工取り合わせにおいて同レベル施工が容易で美観的調和も良い。貼り付けにあたっては流し張りを厳守してください。(裏面の矢印方向)。本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。
材質塩化ビニール(H:5mm )+タイルカーペット(H:6.5mm)
厚さ(mm)6.5
寸法(mm)300×300
色黄
タイプライン
種類誘導(線状)
加工撥水・撥油防汚加工(防汚糸使用)
材質(パイル)ナイロン100%
材質(バッキング)特殊PVC(ガラス繊維多重積層)
防炎性能試験番号E0850082
使用場所屋内用
本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形した屋内専用の製品です。使用にあたっては接着剤て貼着します。併用床材(Pタイ丿レ・長尺シート等)との同レベル施工に最適である。接着性を考慮してタイル裏面は完全にパフ処理されている。耐磨耗性、耐熱性などに優れている。目地はすかし気味(名刺1枚程度)で施工してください。本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。
材質合成ゴム
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
色ER-6
タイプライン
種類誘導(線状)
使用場所屋内用
本製品は表面層に屋外に適する合成ゴムを使用し、裏面層にコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。
屋外用なので屋内でのご使用はお避け下さい!
一般用の舗装材として広く使用されているテラゾー平板などとの施工取り合わせにおいてレベル調整が容易で美観的調和も良い。
表面がゴム製であるため耐摩耗性に優れている。
全面を粗面仕上げとチェッカー加工による防滑性を考慮した屋外専用製品です。
ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。
寸法(mm)300×300
材質合成ゴム+コンクリート
厚さ(mm)30
設置場所屋外使用可能
色グレー(R-33)
形状線形状
タイプライン
本製品は表面層に屋外に適する合成ゴムを使用し、裏面層にコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。
屋外用なので屋内でのご使用はお避け下さい!
一般用の舗装材として広く使用されているテラゾー平板などとの施工取り合わせにおいてレベル調整が容易で美観的調和も良い。
表面がゴム製であるため耐摩耗性に優れている。全面を粗面仕上げとチェッカー加工による防滑性を考慮した屋外専用製品です。
ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。
材質合成ゴム+コンクリート
厚さ(mm)30
使用場所屋外
屋内外兼用で使用できる点字タイルです。JIS規格適合品です。
用途視覚障碍者の安全な誘導に。
取付裏全面テープ付き
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×8
本製品はタイルカーペットに塩化ビ二一ル樹脂の突起体を一体成形した製品です。タイルカーペット床材との施工取り合わせにおいて同レベル施工が容易で美観的調和も良い。貼り付けにあたっては流し張りを厳守してください。(裏面の矢印方向)。本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。
材質塩化ビニール(H:5mm )+タイルカーペット(H:6.5mm)
厚さ(mm)6.5
寸法(mm)300×300
色黄
タイプポイント
種類警告(点状)
加工撥水・撥油防汚加工(防汚糸使用)
材質(パイル)ナイロン100%
材質(バッキング)特殊PVC(ガラス繊維多重積層)
防炎性能試験番号E0850082
使用場所屋内用
本製品は表面層に屋内に適する合成ゴムを使用し、裏面層にコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。
屋内用なので屋外でのご使用はお避け下さい!
一般用の舗装材として広く使用されているテラゾー平板などとの施工取り合わせにおいてレベル調整が容易で美観的調和も良い。
表面がゴム製であるため耐摩耗性に優れている。ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。
材質合成ゴム+コンクリート
厚さ(mm)30
使用場所屋内
本製品は廃プラスチックとエラストマーを主原料としてインジェクション製法により成形したもので、ちきゅうにやさしいエコ商品です。視覚障害者用の安全設備(点字プロック等)が何らかの工事に伴い、一時的に撤去される場合等その迂回設備(仮設)専用の製品です。裏面に特殊な粘着剤を感圧処理した製品で、使用にあたっては専用のプライマー剤で仕上げ床材面(下地面)を処理して直接に貼着するタイプです。本製品はIS09001規格認証取得工場で制作しています。
仕様仮設専用
材質再生樹脂
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
取付貼付けタイプ
タイプ誘導(線状)
エコマーク認定認定
加工ノンスリップ
使用場所屋内/屋外兼用
エコマーク認定番号09 123 040
本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形した屋内専用の製品です。使用にあたっては接着剤て貼着します。併用床材(Pタイ丿レ・長尺シート等)との同レベル施工に最適である。接着性を考慮してタイル裏面は完全にパフ処理されている。耐磨耗性、耐熱性などに優れている。目地はすかし気味(名刺1枚程度)で施工してください。本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。
材質合成ゴム
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
色ER-6
タイプポイント
種類警告(点状)
使用場所屋内用
本製品は廃プラスチックとエラストマーを主原料としてインジェクション製法により成形したもので、ちきゅうにやさしいエコ商品です。視覚障害者用の安全設備(点字プロック等)が何らかの工事に伴い、一時的に撤去される場合等その迂回設備(仮設)専用の製品です。裏面に特殊な粘着剤を感圧処理した製品で、使用にあたっては専用のプライマー剤で仕上げ床材面(下地面)を処理して直接に貼着するタイプです。本製品はIS09001規格認証取得工場で制作しています。
仕様仮設専用
材質再生樹脂
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
取付貼付けタイプ
タイプ警告(点状)
エコマーク認定認定
加工ノンスリップ
使用場所屋内/屋外兼用
エコマーク認定番号09 123 040
本製品は粘土、珪石、長石、陶石等の原料に顔料を加えて着色し、乾式(プレス)製法により成形したものを1250℃の高温で焼結させた製品です。
磁器点字タイルにコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。素地全体が黄色であるため摩耗によって地肌が露出しても黄色である。
吸水性が少なく耐候性、耐薬品性、耐凍害性、耐摩耗性に優れている。クリーンコート加工で防汚性にも優れています。ISO9002・14002規格認定工場で製作しております。
寸法(mm)300×300
材質磁器+コンクリート
使用場所屋外/屋内
本製品はスチレン系工ラストマーをインジェクション製法により成型したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なコム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤て仕上け床材面を処理して直接貼着するタイプてす。本製品は屋内・屋外用です。裏面の特殊なゴム系粘着材は長年実績のある合成ゴム製と同じ仕様です。四隅を面取り加工して剥離防止を考慮しています。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で製作しています。
材質エラストマー
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
取付貼付けタイプ
タイプ誘導(線状)
使用場所屋内/屋外兼用
本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプです。本製品は屋内用なので屋外でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐磨耗生、耐熱性などに優れている。本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。
仕様ER-6
材質合成ゴム
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
取付貼付けタイプ
タイプ誘導(線状)
使用場所屋内用
本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプです。本製品は屋内用なので屋外でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐磨耗生、耐熱性などに優れている。本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。
仕様ER-6
材質合成ゴム
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
取付貼付けタイプ
タイプ警告(点状)
使用場所屋内用
本製品は塩化ビ二一ル樹脂をインジェクション製法により成形したものです。併用床材(Pタイル等)との同レベル施工に最適である。本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。
材質塩化ビニール
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
タイプポイント
種類警告(点状)
使用場所屋内用
本製品は塩化ビ二一ル樹脂をインジェクション製法により成形したものです。併用床材(Pタイル等)との同レベル施工に最適である。本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。
材質塩化ビニール
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
タイプライン
種類誘導(線状)
使用場所屋内用
本製品は特殊な配合等による合成ゴムで成形したもので、防滑性能に優れた屋外専用の製品です。また、製造段階において裹面に無溶剤姓の特殊なゴム系粘着剤を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマ-剤で床材面を処理して直接に貼着するタイフてす。東京都建設局「視覚障害者誘導用プロック等のすべり抵抗に関する基準」をクリアした製品です。(本製品は表面に防滑剤等を塗市(処理)したものではありません。)。本製品は屋外専用なのて屋内でのご使用はお避けください。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様ER-6
材質合成ゴム
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
取付貼付けタイプ
タイプ誘導(線状)
加工ハイブリッド
使用場所屋外用
本製品は特殊な配合等による合成ゴムで成形したもので、防滑性能に優れた屋外専用の製品です。また、製造段階において裹面に無溶剤姓の特殊なゴム系粘着剤を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマ-剤で床材面を処理して直接に貼着するタイフてす。東京都建設局「視覚障害者誘導用プロック等のすべり抵抗に関する基準」をクリアした製品です。(本製品は表面に防滑剤等を塗市(処理)したものではありません。)。本製品は屋外専用なのて屋内でのご使用はお避けください。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様ER-6
材質合成ゴム
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
取付貼付けタイプ
タイプ警告(点状)
加工ハイブリッド
使用場所屋外用
本製品は屋内・屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、屋内と屋外のどちらにも使用することができます。また、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプてす。屋内に使用した場合でも汚れにくい。屋外に使用した場合でも退色・変色しにくい。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。視認性、耐候性、耐磨耗性、耐熱性などにすぐれている。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様Y-3
材質合成ゴム
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
取付貼付けタイプ
タイプ誘導(線状)
使用場所屋内/屋外兼用
本製品は屋内・屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、屋内と屋外のどちらにも使用することができます。また、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプてす。屋内に使用した場合でも汚れにくい。屋外に使用した場合でも退色・変色しにくい。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。視認性、耐候性、耐磨耗性、耐熱性などにすぐれている。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様Y-3
材質合成ゴム
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
取付貼付けタイプ
タイプ警告(点状)
使用場所屋内/屋外兼用
関連キーワード
1
2
次へ