取付方式裏面テープ取付
材質(本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット
仕様裏面接着テープ付
各種球技スポーツに最適な得点板
質量(g)950
タイプ折りたたみ式、卓上タイプ
寸法(cm)数字板:6×23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×20×22
アズワン品番64-9532-38
主材質軟質塩ビ
1台
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
万一破損した時の交換用パーツもご用意
材質ポリアミド樹脂
観客にも得点が見やすい両面表示得点板。 多種目使用可能タイプ 数字板サイズ:(大)11×13.5cm(小)6×9cm
材質本体:PP、数字板:紙(PPコーティング)
質量(g)720
タイプ折りたたみ式、卓上タイプ
寸法(cm)数字板:(大)11×13.5、(小)6×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×23.5×22(折りたたみ時:40×5×20)
アズワン品番64-9508-82
1台
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
本体裏面に両面テープ付き
用途人数、得点板、試験までのカウントダウン、件数のカウントなど
仕様記号なし、背景色は記号により異なります。
質量(g)約25(クリアペット含む)
寸法(幅W×高さH)(mm)約99×150(カードのみ)クリアペットを含むと高さは178mmになります。
材質アルミステッカー
取付方式ステッカー
用途安全掲示板マグネット
商品タイプ数字
文字種別数字
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)
平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
全高を抑えたホワイトボード付き得点板
仕様キャスター5cm(ストッパー付2個)マグネット取付可能
材質スチール、数字板:エステルターポリン
質量(kg)11
寸法(cm)【数字板】大(黄)15×32・中(白)13×32・小(白)7×32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)95.5×55×120、ホワイトボード(45×90)
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
仕様裏面離けい紙付
材質オレフィンステッカー
取付方式ステッカー
両面表示で得点が見やすいソフトテニス専用スコアボード 数字板サイズ:(大)11×13.5cm(小)6×9cm デュース・アドバンテージ表示
質量(g)540
タイプ折りたたみ式、卓上タイプ
寸法(cm)数字板:(大)11×13.5、(小)6×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×23.5×22(折りたたみ時:40×5×20)
主材質本体:PP、数字板:紙(PPコーティング)
1台
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
工事用黒板になります。
軽量で扱いやすいタイプになります。
用途作業工程、完了時の撮影用黒板に
仕様グリーンクロス工事用黒板無地ヨコ
トラスコ品番127-2286
材質木
幅(mm)600
質量(kg)1
高さ(mm)450
1枚
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
マグネット式
寸法(mm)220×150
多出力直流安定化電源
低リップル低ノイズのドロッパ方式
最大で4チャンネルの多出力、チャンネルごとの制御可能
電圧設定は1mVの高分解能(定格16V以上のチャンネルは10mVの分解能)
電流設定分解能は、1mAの高分解能
GP-IB、RS-232C、USBのインタフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)
質量(kg)約9.1
電源電圧AC100/115/200/230V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×124×380
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内外使用可能です。通り芯表示板としても使用可能番号管理に便利です。
寸法(mm)420×420
材質塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)1
質量(g)200
取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)
産業用PC・PLCとLAN接続でき、Ethernet通信で制御可能な積層信号灯です。HTTP・Modbus/TCPなどの汎用プロトコルに対応し、簡単に操作可能。産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。
色ボディ:オフホワイト
定格電圧(V)DC24
寸法(Φmm)50
対応WD送信機対応製品(WDT-5LR-Z2):対応
消費電流(mA)最大290以下(LED5段・ブザー使用時)
通信方式Ethernet(IEEE802.3 準拠) 10BASE-T/100BASE-TX(Auto-MDI/MDI-X 対応)
使用周囲温度(℃)-20~+50
プロトコルHTTP(S) Modbus/TCP SOCKET
RoHS指令(10物質対応)対応
通信規格Ethernet制御
使用周囲湿度(%RH)90以下(氷結・結露なきこと)
素材やメインビジュアルとして使いやすい、高品質ロイヤリティフリー写真素材集。販促・PRに欠かせないメッセージボードを、人物とコーディネート。カード、パソコン、バッグ等の小物から、壁や空間を活かしたポーズまで、様々なシーンを収録。収録点数80点。4368×2912、JPEG形式で収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
素材やメインビジュアルとして使いやすい、高品質ロイヤリティフリー写真素材集。真剣なまなざしと机上の書類。パソコンやホワイトボード。熱くプレゼンテーションする若いビジネスマン。さらに、居眠り、集中力切れ・・・コミカルなシーンも収録した会議室の風景を収録。収録点数80点。JPEG形式で収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
材質上面操作部/樹脂製、全面表示部/ステンレス製
質量(kg)本体/約23、脚ユニット/約2
色シルバー
容量食器点数・庫内容積/標準食器44点(約6人分)・約60L、洗える食器の寸法/お皿直径27cm以下6枚(30cm以下なら3枚まで)・グラス類高さ14.5cm、洗えるまな板の最大寸法/横410×縦220×厚み15(mm)
タイプドアパネル一体型
電源(V)単相100
消費電力(W)【モーター(50/60Hz)・ヒーター】75/100・800、【最大(50/60Hz)】875/900
適合サイズ(mm)キッチン/(奥行)600以上、(高さ)800~900、(間口)2250ぐらいから
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×608×751~851
機能ドライキープ/○、予約/4時間後の運転開始
運転音(dB)約41/約43(50Hz/60Hz)
保護機能アクアプロテクター/溢水検知
操作部形状タッチ式
運転モード6コース(節電・標準・強力・スピーディ・予約・乾燥)
コンセントアースターミナル付コンセント
定格電流(A)(50/60Hz)8.8/9.0
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
関連キーワード