見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
機械の内部、背面の点検観察ができます。鏡の角度を自由に変えることができます。
材質鏡:ガラス、鏡枠部:ABS樹脂、アンテナ部:真ちゅう
RoHS指令(10物質対応)対応
鏡の角度を自由に変える事ができます。柄が伸縮出来ます。鏡は2倍に拡大して写します。
用途見えにくい、狭い箇所の点検・観察に使用する拡大鏡
材質アンテナ部:真ちゅう・クロムメッキ仕上げ
倍率(倍)2
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車のエンジンルームや機械の内部などの狭くて、見えにくい所の点検や観察に大変便利です。
鏡の角度を自由に変えることが出来るので、機械の背面部も簡単に点検、観察することが出来ます。
また、ご家庭の自動車始動時の車体検査、冷蔵庫や洗濯機、タンスなどの背面の検査、点検にも使用出来ます。
鏡の角度は自由自在!
用途検査鏡、拡大鏡は自動車整備、電気機器、精密機器、機械整備、配管整備など作業の点検、観察用です。
倍率等倍
材質樹脂部:ABS樹脂、マグネット:アルニコ
自在に鏡の角度を調整できる検査鏡。鏡の角度は自在に調整できるので、作業時の視認性が向上。ロッドは全長200mmから685mmまで伸縮できます。薄型ヘッドで狭い場所での作業に対応。後端マグネット付で、狭いスペースに落とした部品をキャッチできます。ポケットクリップ付き。
用途直接確認できない場所の点検に。機械内部や裏側、車のエンジン周りなど、狭い場所の点検に。
材質ガラス[鏡]、ステンレス[フレーム]、真鍮[ロッド]
全長(mm)200~685
質量(g)44
径(Φmm)【鏡】40
ミラー形状丸型
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ステンレス鏡面ジョイント部を調整することで、あらゆる方向の点検・検査・観察作業ができます。
ステンレス製なので、あらゆる場所の作業で割れる心配がなく、安心してご使用いただけます。
材質鏡:ステンレス、7段ポインター:ステンレス
ミラー形状四角
機械の内部など狭く見えにくい箇所の点検・観察に便利です。
用途見えにくい場所の点検・検視に
材質樹脂部:ABS樹脂、マグネット:アルニコ
倍率約2倍
ステンレスミラーはガラスミラーと違い、割れません。割れる心配がないので、ロングサイズでも安心して使えます。R型は配管検査に最適。
関連キーワード