市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ
文字内容点検中・立入禁止
取付方式スタンド式
材質ABS樹脂
仕様両面印刷
エスコ品番EA983DE-28
寸法(mm)280×600(H)
質量(kg)1.1
1個
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
新デザインのオリジナルフロアサインスタンド
市販のペットボトルがウォーターウェイトとして使用できます。
材質(本体)ABS樹脂、(表示部)ユポステッカー
寸法(mm)600×280
ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
材質ABS樹脂
厚さ(mm)7
質量(g)18
縦(mm)80
横(mm)50
センサー(受動型赤外線検出方式)による音声発生装置と標識を組み合わせた製品で、
5ヶ国語の音声で注意喚起や案内の内容を、通行中の外国人に向けて効果的に伝えることができます。
また、録音再生機能を使えば固定音声以外のメッセージをご自身で吹き込むこともできます。
切替スイッチにより5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語)音声を適宜切り替え可能です。
8個の切替スイッチは左から日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語、予備1、予備2、録音再生となります。
発生させる音声の切替スイッチを付属のマイナスドライバーでONにして下さい。
日本語と英語の2ヶ国語が表記されたフロアサインスタンドです。市販のペットボトルを「おもし」としてご使用いただけます。
用途ドローン作業の周知に。
トラスコ品番227-1443
セット内容本体+両面同内容ステッカー2枚付
材質本体:ABS樹脂、表示部:ユポ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)25(折りたたみ時)
高さ(mm)580(使用時)
奥行(mm)295(使用時)
縦(mm)600
横(mm)280
表示内容ドローン点検作業中
1台
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
関連キーワード