41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。(記名用紙をコピーして使ってください。)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。 取付け方法吊り下げ式、マグネット式 材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット 仕様片面表示、上下部マグネット付 セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1 質量(g)168 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×250×0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設備に簡単に取り付けられるマグネット式です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。 寸法(mm)150×80 厚さ(mm)0.8 質量(g)33 材質ゴムマグネット 取付方式:マグネット式
1枚
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スイッチ関係 ノンマグプレート 日本緑十字社 動画あり
ザラザラ面や湾曲面にもピタリ。何処にでも、貼って剥がして、また貼れる。平らな面はもちろん多少の凸凹や歪みも平気。パワフルな粘着力です。接着剤のようにしっかりと密着し、マグネットのように着脱が自在。また軟質素材なので湾曲面にもピッタリ貼り付ける事が出来ます。しかも剥がし跡も残さず、何度も貼り直せます。もし粘着力が弱ってきたら、水洗いしてください。最初のパワーがよみがえります。これまでマグネット製品では利用できなかった場所にも、ぜひお試しください。
用途樹脂(エンビ・アクリル・ポリエステル・ポリプロピレン etc)。金属(スチール・アルミ・ステンレス etc)。壁面(壁紙・塗装壁・コンクリート面 etc) 仕様裏面離けい紙付 区分スイッチ関係 硬度14° 伸び(%)980 粘着力270gf/14mm 引裂強度(kg/cm)2.8 材質ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工) 寸法(mm)155×75×1 質量(g)16 取付方式裏面離けい紙付
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両面磁力タイプです。マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。
用途操作して欲しく無い場所の注意喚起に。当該情報の明示に。 トラスコ品番353-8806 材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン) 厚さ(mm)1 質量(g)45 取付方式マグネットタイプ 縦(mm)180 横(mm)80 表示内容赤地白「修理中」 ・ 赤地白「点検中」
1枚
999 税込1,099
当日出荷

カラーコーン用表示板。軽量・薄型コンパクト
材質プラパール 幅(mm)300 厚さ(mm)5 高さ(mm)620 文字内容点検中 片面表示 質量(g)160 内径(Φmm)カラーコーン差込み部:80
1枚
2,698 税込2,968
7日以内出荷

1セット(20枚)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

置き場所で選べるイエローとグリーン。大きな表示で遠目にもハッキリわかります。折りたたみ式なので持ち運び収納に便利。
質量(kg)1 取付方式スタンド式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

機械の誤作動を防ぐプレートです。プレート裏側にマグネットが付いているため、様々な場所に表示可能です。
表示内容修理点検中操作禁止 取付け方法穴1ヵ所・マグネット、マグネットまたは吊下げ(取付具別売) 材質表面:アクリル、裏面:塩化ビニール、マグネット 質量(g)36.5 縦(mm)100 横(mm)65 穴径Φ3mm×1ヵ所 2018年トラスコ掲載ページ6 1511
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標識 修理点検 片面上部マグネット モノタロウ 動画あり
上部のみにマグネットが付いており、剥がしやすい便利な点検標識。 油性ペンなどで書き込みできるので、期間や担当者などの書き込みが可能。
用途機械の修理や点検時の標識として 取付方式上部マグネット 材質塩化ビニール 寸法(縦×横)(mm)200×100
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。(記名用紙をコピーして使ってください。)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。 トラスコ品番183-8657 セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1 材質軟質ビニール、ゴムマグネット 厚さ(mm)0.3 取付吊り下げ式、マグネット式 質量(g)168 縦(mm)600 横(mm)250 表示内容点検中 運転禁止 (担当者) (期間) 月 日 ~ 月 日 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

ユニット電気関係標識
エコ商品
上部にゴムマグネットが入った着脱自在の標識です。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途機械設備や分電盤等への表示に。 取付け方法マグネット式 材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット 仕様片面表示 質量(g)28 寸法(縦×横)(mm)225×150 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
899 税込989
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ユニット吊り下げマグネット標識
エコ商品
一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。記名用紙をコピーして使ってください。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。 取付方式マグネット 材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット 質量(g)168 セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1 取付け方法吊り下げ式、マグネット式 縦(mm)600 横(mm)250 厚さ(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)20 厚さ(mm)0.1 質量(g)115 仕様30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能 材質基材:上質紙(弱粘再はく離)粘着剤:アクリル系 取付方式テープ 粘着力4.4N/25mm(対ステンレス)
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付け方法両面ゴムマグネット 材質マグネットシート、印刷面:塩化ビニール(PVC)、表面:ポリプロピレン(PP) 質量(g)45 縦(mm)180 横(mm)80
1枚
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面磁力タイプです。マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。
用途操作して欲しく無い場所の注意喚起に。当該情報の明示に。 トラスコ品番353-8794 材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン) 厚さ(mm)1 質量(g)45 取付方式マグネットタイプ 縦(mm)180 横(mm)80 表示内容赤地白「修理中 操作禁止」 ・ 赤地白「点検中 操作禁止」
1枚
999 税込1,099
当日出荷

分電盤等の金属面へ設置できる英語併記の点検標識です。マグネット固定なので取り外しも簡単です。作業期間と担当者名(正/副)を記入することが可能です。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。 厚さ(mm)0.25 材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット 取付方式マグネット 取付け方法マグネット式 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
材質ABS樹脂 厚さ(mm)7 質量(g)18 縦(mm)80 横(mm)50
1枚
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

JISハンディスタンドサイン グリーンクロス 動画あり
マークを見ただけで誰も瞬時に禁止事項や指示内容が理解できる、JIS規格に沿ってデザインされたハンディスタンドです。
用途現場や、注意が必要な箇所に。 質量(kg)1.05
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕様両面表示 材質(本体)ポリプロピレン、(標識)塩ビステッカー 質量(kg)1 取付方式スタンド式 本体寸法(mm)700×310 標識寸法(mm)450×280
1台
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日本緑十字社ビニール製腕章
ドローン作業周知用のビニール製腕章です。両用ピンの採用で、衣服を傷つけずに装着することも可能です。
用途ドローン作業の周知に。 仕様面ファスナー+両用ピン式 長さ(mm)400 幅(mm)90 厚さ(mm)0.7 材質/仕上本体:軟質塩化ビニール 質量(g)30 言語表示2ヵ国語表記(日本語・英語) 上腕周り(cm)330~360
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面磁力タイプです。マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。
用途操作して欲しく無い場所の注意喚起に。当該情報の明示に。 トラスコ品番354-0342 材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン) 厚さ(mm)1 質量(g)45 取付方式マグネットタイプ 縦(mm)180 横(mm)80 表示内容青地白「運転中」 ・ 赤地白「点検中 スイッチいれるな」
1枚
999 税込1,099
当日出荷

非粘着。片面印刷。標示板裏面全体がマグネットになっています。マグネットタイプ。塩素化ポリエチレン。当該情報の明示(指示)に。
材質塩素化ポリエチレン 寸法(mm)250×80×0.8
1枚
1,060 税込1,166
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誤操作防止対策として。
仕様マグネット付き、文字ステッカー貼 材質PMMA(再生アクリル) 質量(g)48 板厚(mm)アクリル板:2.5 表示内容点検中 さわるな マグネット部寸法(mm)厚さ:3.5 内径(mm)80×40×34
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷


用途現場での注意喚起に 材質クリーンエコボード製(表印刷) 取付方式ビス止め
1枚
509 税込560
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

用途修理・点検時の注意喚起に 材質ゴムマグネット 取付方式マグネット
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様表印刷 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC 取付吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 縦(mm)900 横(mm)300
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

J2719 タグアウト用ライフタグロール セーフラン安全用品 動画あり
装置の操作禁止を明示し、安全性を向上!。ポリプロピレン製で破れにくい。切り取り線付きの巻タイプで、取り出しやすくコンパクトに収納可能です。たっぷり使える200枚入り!。油性ペンで書き込めるタイプです。
用途ロックアウト、タグアウト 材質【タグ】PP【化粧箱】紙 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)(タグ)145×75 内容1巻(200枚) 対応吊径Φ8mmまでのパドロックにご使用いただけます。 表示内容危険 修理・点検中操作禁止
1巻(200枚)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

センサー(受動型赤外線検出方式)による音声発生装置と標識を組み合わせた製品で、 5ヶ国語の音声で注意喚起や案内の内容を、通行中の外国人に向けて効果的に伝えることができます。 また、録音再生機能を使えば固定音声以外のメッセージをご自身で吹き込むこともできます。 切替スイッチにより5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語)音声を適宜切り替え可能です。 8個の切替スイッチは左から日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語、予備1、予備2、録音再生となります。 発生させる音声の切替スイッチを付属のマイナスドライバーでONにして下さい。
1個ほか
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サインスタンド専用 板のみは、ソーラー・充電式LEDのサインスタンド専用(別売り)の標識板です。板をサインスタンドに入れ込むだけで簡単です。多数の標識板をご用意しておりますので用途に合った標識をお探しください。
用途ソーラー・充電式LEDのサインスタンドの標識変更用に。 寸法(mm)207×285 質量(g)80
1枚
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

室内の状況を一目で分かるようにします。
用途室内の状況を外に伝える為に トラスコ品番347-1253 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 質量(g)51.5 縦(mm)250 横(mm)80 表示内容点検中
1箱(5枚)
5,198 税込5,718
翌々日出荷

誤操作防止対策として。
仕様マグネット付き、文字ステッカー貼 材質PMMA(再生アクリル) 質量(g)48 板厚(mm)アクリル板:2.5 表示内容点検中 手をふれるな マグネット部寸法(mm)厚さ:3.5 内径(mm)80×40×34
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

誤操作防止対策として。
仕様マグネット付き、文字ステッカー貼 材質PMMA(再生アクリル) 質量(g)48 板厚(mm)アクリル板:2.5 表示内容点検中 始動禁止 マグネット部寸法(mm)厚さ:3.5 内径(mm)80×40×34
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

誤操作防止対策として。
仕様マグネット付き、文字ステッカー貼 材質PMMA(再生アクリル) 質量(g)48 板厚(mm)アクリル板:2.5 表示内容点検中 使用禁止 マグネット部寸法(mm)厚さ:3.5 内径(mm)80×40×34
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

誤操作防止対策として。
仕様マグネット付き、文字ステッカー貼 材質PMMA(再生アクリル) 質量(g)48 板厚(mm)アクリル板:2.5 表示内容点検中 送電禁止 マグネット部寸法(mm)厚さ:3.5 内径(mm)80×40×34
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

表示面が大きいため視認性が高く、軽量コンパクト設計で設置場所を選びません。単管やチェーン等での連結が可能です。環境に配慮した表示スタンドです。
用途当該情報の明示(指示)に。 厚さ(mm)112(折りたたみ時) 高さ(mm)798(使用時) 奥行(mm)462(使用時) 間口(mm)428 縦(mm)821
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。
用途夜間での道路、施設での看板に。 質量(kg)1.5 消費電力(W)1.3 温度上昇≦30℃ 連続使用時間【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間 保護等級IP65 色温度6000K 充電時間(時間)(5V/1A) 7 寸法(高さH×幅W)(mm)530×280 バッテリー容量(mAh)4000 LED使用数(個)24pcs
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)