カテゴリ

  • 電気材料(54)
  • 安全用品(51)
  • 船舶用品・漁業資材(47)
  • 制御機器(36)
  • 空調・電設資材(35)
  • 自動車補修部品(32)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 照明(24)
  • 測定用品(23)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 防犯用品(16)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(14)
  • 農業・園芸資材(13)
  • カー用品(11)
  • 自転車部品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 防災用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • バイク部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 事務用品(2)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「点滅器 自動」の検索結果

447件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント式センサーライト ヒロ・コーポレーションコンセント式センサーライトヒロ・コーポレーション
1,798税込1,978
1個ほか
4日以内出荷
コンセントに差し込むだけ通常センサーライトとして!停電時懐中電灯として!停電時に自動で点灯するので真っ暗でもすぐ手に取れる!
用途通常時のセンサーライト、停電時の懐中電灯に材質ABS、アクリル使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)87バッテリーリチウムイオンポリマー電池点灯方式フラッシュライトモード・常時点灯モード・警報(点滅)モード・センサーライトモード充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)200(3.7V 0.74Wh)光束(Lm)(フラッシュライト)約4.74(フロントライト)約4.47バッテリー稼動時間6時間本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×約136×約29
防犯灯 【受注生産品】 コイズミ防犯灯 【受注生産品】コイズミ
30,980税込34,078
1台
3日以内出荷
幅(mm)100カバーアクリル・透明質量(kg)1.2高さ(mm)148入力容量【電力会社申請】18VA消費電力(W)17構造防雨型本体アルミダイカスト・アイボリー塗装保護等級IP44機能非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命60,000(光束維持率70%)時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.1皮相電力(VA)18光束(Lm)2060口出線(mm)【器具外】300明るさHF80W相当耐風速(m/s)60出幅(mm)311グリーン購入法適合演色指数(Ra)72適正電圧(V)100LED交換不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
スイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 エレコムスイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証エレコム
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
省スペースに設置可能なコンパクトモデル。 ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体5ポートハブです。
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体5ポートスイッチングハブです。 ファンレス設計のため動作音がありません。静音性を重視する家庭やオフィスでの使用に最適です。 放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になる環境でも安心して運用可能です。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境で、大幅に電力を節約できます。 らくらく節電E機能で最大約86%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。 ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様スイッチングファブリック:10.0Gbps、壁掛け用穴:あり(間隔:65mm)適合測定時のポート速度とポート数:1Gbps:5ポート、発熱量:約10.8kJ/h(最大)セット内容製品本体1台 専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)1本 安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。質量(g)約250(本体のみ)外形寸法(mm)幅約121.0×奥行約63.0×高さ約28.0(本体のみ)ポート数5ポート消費電力(W)3.0(最大)適合規格VCCI Class Bコネクタ形状RJ-45×5入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz対応Auto MDI/MDI-X:対応、PoE:×、ノンブロッキング:対応、保守サービス・センドバック延長:-、保守サービス・デリバリー:-、冷却ファン:なし、専用オプション品・マグネット:-、法令:EU RoHS準拠(10物質)機能BPDU透過:対応、EAP透過:対応、ループ検知・防止:ループ検知、盗難防止:セキュリティスロットなし、省電力:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割り当て)保管温湿度範囲環境条件:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間動作温湿度範囲環境条件:0℃~50℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット転送速度(Mbps)パケット:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)電源仕様内蔵電源フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数2,048件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(9Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワード伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)伝送速度(Gbps)最大実:5.0エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6最大パケット転送能力(Mpps)7.4MTBF(時間)545,000(a)25℃、189,000(a)50℃
スイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 エレコムスイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証エレコム
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートハブです。
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートスイッチングハブです。 ファンレス設計のため動作音がありません。静音性を重視する家庭やオフィスでの使用に最適です。 放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になる環境でも安心して運用可能です。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境で、大幅に電力を節約できます。 らくらく節電E機能で最大約82%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。 ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容製品本体1台 専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)1本 安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。材質メタル(ブラック)質量(g)約420(本体のみ)外形寸法(mm)幅約171.5×奥行約83.6×高さ約30.0(本体のみ)ポート数8ポート消費電力(W)3.4(最大)適合規格VCCI Class Bコネクタ形状RJ-45×8入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保管温湿度範囲環境条件:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間動作温湿度範囲環境条件:0℃~50℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット電源仕様内蔵電源フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワード伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6MTBF(時間)750,000(a)25℃、287,000(a)50℃
全方位保安工事灯 ユニット全方位保安工事灯ユニット
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
夜間自動発光型の工事灯は、屋外の工事現場における安全対策に最適な製品です。本製品は合計6個の高輝度LEDを搭載しており、夜間でも十分な視認性を確保します。全方位型の設計により設置方向を気にせず簡単に設置でき、光センサーにより昼間は自動で消灯し、薄暮時から点滅を開始します。無日照状態でも約15日間(1日12時間使用時)稼働可能で、工事灯を設置した後でも内径80.5mm以上のコーンバーを併せて設置することが可能です。
用途工事現場への設置に。トラスコ品番709-0235材質耐強化ポリカーボネート幅(mm)78寸法(mm)差込部:39.5Φ高さ(mm)180タイプ赤緑LED電源ニッケル水素単3形電池×1本、ソーラー充電内蔵タイプ
点滅灯 センサーあり 青色 マリンテック点滅灯 センサーあり 青色マリンテック
4,198税込4,618
1式
予約販売
LED防水型点滅灯【HMS7M センサーあり】4.5V高輝度タイプ!連続点灯時間 20日間(10h/日)です!・高輝度LED搭載 4.5V(単1電池3本使用)・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・1.5秒間隔点滅・完全防水仕様なので水中でも使用できます。・耐防水50Mまで・最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付属しません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
型式HMS7M寸法(mm)260×52質量(g)135電源(V)アルカリ電池 単一(1.5 3本(4.5センサー自動点灯:あり発光色青(2本)耐用寿命20日間(10h/日)点滅1.5秒間隔水深(m)耐防:50
点滅灯 RGB 二段タイプ 横スイッチ マリンテック点滅灯 RGB 二段タイプ 横スイッチマリンテック
5,498税込6,048
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】2段タイプ新登場2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。スイッチの仕様も選べます!高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます!・高輝度LED搭載 6V レインボーカラー・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付きません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
型式CSX2-RGB寸法(mm)185×48質量(g)146電源(V)アルカリ電池 単3(1.5 4本(6スイッチ横スイッチ発光色RGB色(レインボーカラー)耐用寿命12日間(10h/日)点滅下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅
スイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 ホワイト エレコムスイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 ホワイトエレコム
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体16ポートハブです。
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体16ポートスイッチングハブです。 ファンレス設計のため動作音がありません。静音性を重視する家庭やオフィスでの使用に最適です。 放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になる環境でも安心して運用可能です。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境で、大幅に電力を節約できます。 らくらく節電E機能で最大約67%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 正面に大きくLEDランプを表示することで、点灯状態を見やすくしています。 19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●Auto MDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●スイッチングファブリック:32.0Gbps●ノンブロッキング:対応●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●バッファメモリー:512Kbytes(各ポートに動的割り当て)●ループ検知・防止機能:ループ検知●最大実効伝送速度:16.0Gbps●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)●専用オプション品|マグネット:EHB-EX-MG4●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:16ポート●盗難防止:セキュリティスロットなし●壁掛け用穴:あり(間隔:120mm)●冷却ファン:なしセット内容製品本体1台 専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本 3ピン-2ピン変換アダプター1個 ACケーブル抜け防止バンド1個 19インチラック取付金具2個 19インチラック取付金具ネジ8本 ゴム足4個 安全にお使いいただくために1枚 クイックセットアップガイド1枚材質メタルホワイト質量(g)約820(本体のみ)外形寸法(mm)幅約215.5×奥行約125.0×高さ約42.0(本体のみ)ポート数16ポート消費電力(W)7.5(最大)適合規格VCCI Class Aコネクタ形状RJ-45×16入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス保管温湿度範囲温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)発熱量(KJ/h)約27.0(最大)電源仕様内蔵電源フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワード伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)23.8MTBF(時間)673000@25℃、221000@50℃PoE対応非対応
スイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 ホワイト エレコムスイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 ホワイトエレコム
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
16ポート同様の奥行で、省スペースに設置可能なコンパクトモデル。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体24ポートハブです。
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体24ポートスイッチングハブです。 ファンレス設計のため動作音がありません。静音性を重視する家庭やオフィスでの使用に最適です。 放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になる環境でも安心して運用可能です。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境で、大幅に電力を節約できます。 らくらく節電E機能で最大約71%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 正面に大きくLEDランプを表示することで、点灯状態を見やすくしています。 19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●Auto MDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●スイッチングファブリック:48.0Gbps●ノンブロッキング:対応●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●バッファメモリー:512Kbytes(各ポートに動的割り当て)●ループ検知・防止機能:ループ検知●最大実効伝送速度:24.0Gbps●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)●専用オプション品|マグネット:EHB-EX-MG4●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:24ポート●盗難防止:セキュリティスロットなし●壁掛け用穴:あり(間隔:120mm)●冷却ファン:なしセット内容製品本体1台 専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本 3ピン-2ピン変換アダプター1個 ACケーブル抜け防止バンド1個 19インチラック取付金具2個 19インチラック取付金具ネジ8本 ゴム足4個 安全にお使いいただくために1枚 クイックセットアップガイド1枚材質メタル質量(kg)約1.1(本体のみ)ホワイト外形寸法(mm)幅約267.0×奥行約125.0×高さ約42.0(本体のみ)ポート数24ポート消費電力(W)11.0(最大)適合規格VCCI Class Aコネクタ形状RJ-45×24入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス保管温湿度範囲温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)発熱量(KJ/h)約39.6(最大)電源仕様内蔵電源フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワード伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)35.71MTBF(時間)440000@25℃、143000@50℃PoE対応非対応
充電式LEDマルチ点滅灯 三愛充電式LEDマルチ点滅灯三愛
83,980税込92,378
1セット
翌々日出荷
360度発光するマグネット式の警告灯夜間の工事現場、道路、工場内などの注意喚起・誘導に点灯時間:フラッシュ普通/24時間、フラッシュ(長い)/約48時間、流動/約12~13時間、一斉同時点滅/約60時間、一斉常時点灯/約10~12時間充電方法:付属のACアダプターもしくはシガーソケットDCを収納ケース裏の充電差し込み口に接続します。充電中はLEDが赤く光満充電でランプが緑に変わります。
用途路上視線誘導、内照式コーン、注意喚起、誘導用セット内容収納ケース、ライト8個、シガーソケットDC、ACアダプター、取扱説明書質量(g)【ライト】350寸法(Φmm)【ライト】120×39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納ケース】275×110×360発光色赤・青・黄・混色充電時間10時間点灯方式5パターンバッテリー容量(mAh)3000(3.7)チップ数【LEDチップ】12個防水性IP66通信距離(m)最大120総質量(kg)5.2
点滅灯 RGB 二段タイプ 下スイッチ マリンテック点滅灯 RGB 二段タイプ 下スイッチマリンテック
5,498税込6,048
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】2段タイプ新登場2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。!スイッチの仕様も選べます!高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます!高輝度LED搭載 6V レインボーカラー点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
型式CSX2-RGB-BOTTOM寸法(mm)185×48質量(g)146スイッチ下スイッチ電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色レインボー色(RGB)点滅下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅使用可能日数12日間(10h/日)
点滅灯 RGB 一段タイプ 横スイッチ マリンテック点滅灯 RGB 一段タイプ 横スイッチマリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】レインボーRGBタイプ待望のRGB色登場!レインボーカラーで他製品と差別化できます!横スイッチ仕様!レインボーカラー(赤色)(緑色)(青色)がランダムに点滅します!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-RGB-SIDE寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色レインボー色(RGB)使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 RGB 一段タイプ 下スイッチ マリンテック点滅灯 RGB 一段タイプ 下スイッチマリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】レインボーRGBタイプ待望のRGB色登場!レインボーカラーで他製品と差別化できます!下スイッチ仕様!レインボーカラー(赤色)(緑色)(青色)がランダムに点滅します!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-RGB-BOTTOM寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色レインボー色(RGB)使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 黄色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 黄色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-Y-BOTTOM寸法(mm)137×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 青色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 青色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-B-BOTTOM寸法(mm)137×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 赤色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 赤色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-R-BOTTOM寸法(mm)137×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 緑色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 緑色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-G-BOTTOM寸法(mm)137×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 白色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 白色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-W-BOTTOM寸法(mm)137×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 黄色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 黄色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-Y-SIDE寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 青色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 青色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-B-SIDE寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 赤色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 赤色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-R-SIDE寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 緑色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 緑色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-G-SIDE寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 白色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 白色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-W-SIDE寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+黄色 マリンテックLED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+黄色マリンテック
2,798税込3,078
1式
予約販売
LED防水型点滅灯【CMシリーズ】1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)防水仕様なので濡れても問題なし耐防水50Mまで点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】赤LED点滅(1秒)→黄 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-Y寸法(mm)144×55質量(g)110電源アルカリ電池 単一 1本(1.5V)発光色赤+黄使用可能日数30日間(10h/日)
LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+青色 マリンテックLED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+青色マリンテック
2,798税込3,078
1式
6日以内出荷
LED防水型点滅灯【CMシリーズ】1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)防水仕様なので濡れても問題なし耐防水50Mまで点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】赤LED点滅(1秒)→青 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-B寸法(mm)144×55質量(g)110電源(V)アルカリ電池 単一 1本(1.5発光色赤+青使用可能日数30日間(10h/日)
LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+赤色 マリンテックLED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+赤色マリンテック
2,798税込3,078
1式
6日以内出荷
LED防水型点滅灯【CMシリーズ】1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)防水仕様なので濡れても問題なし耐防水50Mまで点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】赤LED点滅(1秒)→赤 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-R寸法(mm)144×55質量(g)110電源アルカリ電池 単一 1本(1.5V)発光色赤+赤使用可能日数30日間(10h/日)
LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+緑色 マリンテックLED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+緑色マリンテック
2,798税込3,078
1式
6日以内出荷
LED防水型点滅灯【CMシリーズ】1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)防水仕様なので濡れても問題なし耐防水50Mまで点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】赤LED点滅(1秒)→緑 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-G寸法(mm)144×55質量(g)110電源アルカリ電池 単一 1本(1.5V)発光色赤+緑使用可能日数30日間(10h/日)
LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+白色 マリンテックLED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+白色マリンテック
2,798税込3,078
1式
6日以内出荷
LED防水型点滅灯【CMシリーズ】1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)防水仕様なので濡れても問題なし耐防水50Mまで点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】赤LED点滅(1秒)→白 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-W寸法(mm)144×55質量(g)110電源アルカリ電池 単一 1本(1.5V)発光色赤+白使用可能日数30日間(10h/日)
オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 青色 マリンテックオリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 青色マリンテック
1,398税込1,538
1式
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色耐用寿命10日間(10h/日)直径(mm)細部:23・太部:34
オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 黄色 マリンテックオリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 黄色マリンテック
1,398税込1,538
1式
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色耐用寿命10日間(10h/日)直径(mm)細部:23・太部:34
オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 緑色 マリンテックオリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 緑色マリンテック
1,398税込1,538
1式
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色耐用寿命10日間(10h/日)直径(mm)細部:23・太部:34
オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 白色 マリンテックオリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 白色マリンテック
1,398税込1,538
1式
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色耐用寿命10日間(10h/日)直径(mm)細部:23・太部:34
オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 赤色 マリンテックオリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 赤色マリンテック
1,398税込1,538
1式
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色耐用寿命10日間(10h/日)直径(mm)細部:23・太部:34
オリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+緑+白 マリンテックオリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+緑+白マリンテック
1,598税込1,758
1式
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)1秒に3色で点滅高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色赤/緑/白耐用寿命10日間(10h/日)
オリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+青+白 マリンテックオリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+青+白マリンテック
1,598税込1,758
1式
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)1秒に3色で点滅高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色赤/青/白耐用寿命10日間(10h/日)
オリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 青+緑+白 マリンテックオリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 青+緑+白マリンテック
1,598税込1,758
1式
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)1秒に3色で点滅高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色青/緑/白耐用寿命10日間(10h/日)
オリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+緑+青 マリンテックオリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+緑+青マリンテック
1,598税込1,758
1式
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)1秒に3色で点滅高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色赤/青/緑耐用寿命10日間(10h/日)
オリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 赤+緑 マリンテックオリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 赤+緑マリンテック
1,498税込1,648
1式
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)0.5秒に2色が交互に点滅高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用
仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)55電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色赤/緑耐用寿命10日間(10h/日)
オリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 赤+青 マリンテックオリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 赤+青マリンテック
1,498税込1,648
1式
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)0.5秒に2色が交互に点滅高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用
仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)55電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色赤/青耐用寿命10日間(10h/日)
オリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 青+白 マリンテックオリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 青+白マリンテック
1,498税込1,648
1式
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)0.5秒に2色が交互に点滅高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用
仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)55電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色青/白耐用寿命10日間(10h/日)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら