6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単一乾電池2本で約1ヶ月使用可能 従来と変わらぬ視認性確保 夜間自動点滅装置付 リングデリネーターによる夜間視認性アップ 視認性200m以上
寸法(mm)(本体)Φ90 全高(mm)240 使用温度(℃)-20~+60(周辺温度) 動作範囲300LX以下点滅 点滅数(回/分)約110(毎秒点滅) レンズ色赤(デリネーター付) 差込穴径(mm)40Φ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

全スケルトン仕様による新感覚商品 パルス点滅・反射板効果により全方向視認確認 発光部 直径120mmと大きく昼間でも視認可能 ホルダー取付可能! 視認性300m以上
材質強化プラスチック 寸法(mm)(レンズ部)Φ123 長さ(mm)265 質量(g)約470(電池含) 電源単1×2本 3V 2P LED高輝度 8個 電池寿命約1.5ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
欠品中

オリジナル拡散LEDの採用 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!! また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体)ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-10~60 充電時間(時間)約16 充電池タイプNi-MH(ニッケル水素) 点灯保持時間20ミリ秒 点滅数(回/分)110±10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本の誘導棒で「赤→青」点滅の切替が可能です。
用途夜間作業、警備、交通誘導、工事現場での車や歩行者の誘導や夜の防犯活動に。 付属品ベルトクリップ、ストラップ付 トラスコ品番351-7414 材質本体:PVC 長さ(mm)540 赤/青 電源(V)単2乾電池×3本(別売) 連続使用時間(時間)約60 点滅 点灯方式赤点滅→青点滅→消灯 外径(mm)34 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)赤6、青6(切替) 径(mm)34
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

天牛(富士手袋工業)3段切替 電飾誘導灯
エコ商品
高輝度LEDを6個使用した明るく視認性抜群の誘導灯(合図灯)です。アルカリ単2電池×2本使用(別売)。 通常点滅時で約100時間使用可能です。スイッチはプッシュ式の三段切替(高速赤点滅⇒赤点滅⇒赤点灯⇒OFF)。
用途工事現場、イベント、交通整理などの誘導に。 全長(mm)535 材質プラスチック 寸法(mm)(点灯部)340×30 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)6
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

三ツ星貿易有機ELベスト
エコ商品
新しいタイプの安全ベスト!夜間工事現場で人の識別に最適! 超高輝度ELファイバー使用。 360℃の視認性。抜群の視認性で作業者の安全確保。 淵には反射バイアス付き。 便利な3ファンクション。高速点滅・点滅連点灯。
ウエスト(cm)130まで 着丈(cm)60 輝度(有機EL)超高輝度40000~60000mcd 使用電池単3電池×3本(別売) 点灯方式点滅/高速点滅/常時点灯 RoHS指令(10物質対応)対応 発光体有機ELファイバー
1着
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)