迷路減圧機構で均一にかん水できる軟質ドリップチューブ。
使用圧力(MPa)0.015~0.08
折径(mm)25
チューブ厚さ(mm)0.25
ピッチ(cm)(点滴)10
散水量(L/時)7.45(1m当)
狭い場所での潅水に最適なスリムタイプ。マカロニホース用接手で接続
最大延長(m)直線/10
材質ポリエチレン
使用圧力(MPa)0.1~0.2
内径×外径(Φmm)4×6.5
適合流体水(上水道水)
穴ピッチ(mm)300
材質PVC
使用圧力(MPa)0.1~0.2
内径×外径(Φmm)4×6.5
適合流体水(上水道水)
新開発のターボネクスト構造ドリッパーを装着。
チューブの点滴孔側に、はっきりとした2本のオレンジストライプがプリントされ、点滴孔を正しく上向きに敷設できます。
用途灌水用資材
肉厚(mm)チューブ:0.25
1巻長さ(m)200
チューブ外径(Φmm)16.7
チューブ内径(Φmm)16.2
吐出量(L/H)1.6
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2
穴ピッチ(mm)100
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.3
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)52(相当径:Φ28)
適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
植物の根元に設置し、点滴吐水でゆっくり水やり出来ます。30cm毎に点滴穴が有り、約2~4L/h(1穴)の吐水量があります。チューブの先端まで均一に吐水します。点滴口は流路内で乱流がおこる為、目づまりを防止します。
用途散水用。
トラスコ品番758-2641
材質ポリエチレンPP
外径(Φmm)8
内径(mm)6.4
チューブ長さ(m)5
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.4
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
タイマーと点滴チューブまたはスプリンクラーがセットになっており自動的に水やりができます。電池式のタイマーで水やりの間隔や時間を設定できます。菜園や花壇等の水やりに適しています。
種別タイマー付き 点滴チューブタイプ
アズワン品番3-5197-02
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
分解できるチューブクランプです。
オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。
親指操作で、締めたりゆるめたりできます。
特殊構造で流量変化を抑えています。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
圧力補正機能付きで、水圧が変化してもかん水量が一定の硬質ドリップチューブ。黒色。
寸法(mm)16
色黒
長さ(m)200
使用圧力(MPa)0.1~0.35
散水量(L/時)1.6
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。チューブ途中でも水量調節ができます。点滴ノズルとしても使用可能。
用途マイクロ潅水システム用パーツ
質量(g)2
使用圧力(MPa)0.2以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×42×20
適合ホース内径(Φmm)4
1パック(3個)
¥769
税込¥846
当日出荷
点滴チューブ用のエンドキャップと4mm(水やり)ホース接続ジョイントのセットです。カットした点滴チューブに使用します。
用途散水用。
トラスコ品番758-2552
材質ポリアセタール、ポリプロピレン(PP)
適合ホース内径×外径(Φmm)4×7、9×12.7
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.4
1個
¥529
税込¥582
翌日出荷
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
こんなお得な商品も!

ホース 灌水用
モノタロウ
¥949~
税込¥1,044~
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ
ホース内径(Φmm)12
ホース外径(Φmm)18
耐熱温度(℃)0~40
耐水圧(kg/cm2)7
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。
オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様チューブセット(【延長チューブ】PVCフリー)
材質メスルアーバルブ:シリコーンゴム・PC(ポリカーボネート)、チューブ:PU(ポリウレタン)、コネクタ:PVC(ポリ塩化ビニル樹脂:DEHPフリー)、オスルアーアダプタ:メタクリル酸メチルアクリロニトリルブタジ・エンスチレン
アズワン品番7-3485-12
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218474021
チューブ長さ(mm)【延長チューブ】100
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100個)
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
薄い肉厚の点滴チューブ(ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなど)の点滴チューブに適したストレートコネクターです。リング付です。
用途灌水用資材
適合ドリップネット・タイフーン・スーパータイフーン・ストリームライン
タイプリング付き
規格16×16mm
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
16mm硬質点滴チューブ用エルボ。点滴チューブ同士を接続。
仕様16mm用
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
12mm硬質点滴チューブ用エルボ。点滴チューブ同士を接続。
仕様12mm用
1個
¥209
税込¥230
5日以内出荷
16mm硬質点滴チューブ同士を接続する樹脂製継手。
仕様16mm×16mm
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
16mm硬質点滴チューブ用の継手。チーズ。
仕様16mm用
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したエンドコネクターです。
用途灌水用資材
適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX
寸法(mm)16
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したスタートコネクターです。
用途灌水用資材
適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX
寸法(mm)16
タイプオスネジ
寸法(inch)1/2
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したストレートコネクターです。
用途灌水用資材
適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX
寸法(mm)12×12
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したストレートコネクターです。
用途灌水用資材
適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX
寸法(mm)16×16
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したスタートコネクターです。
用途灌水用資材
適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX
寸法(mm)12
タイプオスネジ
寸法(inch)1/2
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したエンドコネクターです。
用途灌水用資材
適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX
寸法(mm)12
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
簡単水やりシステムの接続アイテムです。9mm水やりホース、4mm水やりホース、点滴チューブを土に固定する時にお使いいただけるアイテムです。
トラスコ品番758-2463
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×40×187
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
低水量ながら、下向き散水と噴霧散水で広い湿潤域を確保できます。独自の二重管構造により、散水幅を片側15cm以内に収めることができるため、イチゴの高設栽培や無マルチ栽培などにも最適です。散水開始時間のタイムラグが短く、末端まで均一に潅水できます。
用途低水量で畝全体潅水ができる潅水チューブ。点滴チューブと散水チューブの良さを併せ持った画期的な潅水チューブです。
規格02L 200m巻
折径(mm)チューブ:42
関連資料(1.22MB) (0.27MB)
間隔(mm)散水孔:(上)75千鳥 (下)150千鳥
適正使用圧力(MPa)0.08-0.1
1巻(200m)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
低水量ながら、下面ヒートシール部からの下向き散水と上面からの水平散水で広い湿潤域を確保できます。独自の二重管構造により、散水幅を片側20cm以内に収めることができるため、無マルチ栽培や通路潅水、隔離ベンチ栽培などにも最適です。また、もう一つの特長として散水開始時間のタイムラグが短く、末端まで均一に潅水できます。
用途低水量で畝全体の潅水ができる潅水チューブ。点滴チューブと散水チューブの良さを併せ持った画期的な潅水チューブです。
折径(mm)チューブ:42
関連資料(1.22MB)
適正使用圧力(MPa)0.08-0.1
トレーBOXタイプの点滴処置台です。
上部ハンガー部・中間部に点滴チューブを掛けるハンガーが付いています。
折りたたみ式補助用収納型天板を装備しています。
キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き)
仕様【トレーBOX】A3サイズ横型(鍵付き)、2段タイプ×2個・1段(深底型)タイプ×1個
材質本体・天板/ステンレス(SUS304)、引出し/ABS樹脂、キャスター/エラストマー
質量(kg)34
耐荷重(kg)70(補助天板は12)
天板寸法(mm)526×368
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×368×1557
パイプ径(Φmm)【ハンガー】22
アズワン品番0-7891-01
補助天板寸法(mm)300×368
引出し有効内寸法(mm)浅型/425×305×70、深型/425×310×120
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ