固定部位をしっかり固定でき、血管などに負担がかかりにくいので、快適に点滴できます。
輸液ルートの抜けを防止する安全器具です。
ツマミ部分を片手で開き装着するだけで輸液ラインと薬液ボトルを固定できます。
抗菌剤を添加しており、雑菌の繁殖を抑制します。
ピンク・ブルー・グリーン各色2コセット。
松吉医科器械コード01-4702-00
1式(6個)
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
腕を伸展位で固定し、抜管を防止します。
可動式のマジックテープにより、穿刺部位に合わせて固定できます。
手洗い洗濯可。
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、アルミ(ステー)
サイズフリー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)210×450×60
アズワン品番8-4540-01
松吉医科器械コード23-6929-00
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
Aライン固定、点適時の固定、透析時の固定として使用できます。
洗濯が可能で、曲げて使用することができます。
仕様洗濯○(40℃以下)、脱水○、乾燥機○(低温)
材質ネオプレン
穿刺部位に合わせてクッションと固定ベルトの取付位置を調節できます。長さ47cmの固定ベルト2本でしっかりと固定し、安全な処置をサポートします。
セット内容保護ボード、ステー×2本、固定ベルト×2本、クッション×1コ
材質ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル・ポリ塩化ビニール・ポリエチレン
寸法(幅W×長さL)(mm)85/195×445
洗濯方法洗濯○(ネット使用)、脱水○、乾燥機×
松吉医科器械コード24-3802-00
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
ソフトウレタンで金属副子を被覆した副木です。
患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。
分別廃棄しやすいように、ソフトウレタンと金属副子を簡単に剥がすことができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000040
医薬品医療機器等法一般医療機器
腕を伸展位で固定し、抜管を防止します。
可動式のマジックテープにより、穿刺部位に合わせて固定できます。
手洗い洗濯可。
材質ポリ塩化ビニール
寸法(幅W×長さL)(mm)230×230
アズワン品番8-4540-02
松吉医科器械コード23-6929-01
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
電源タップをポールに取り付けられます。マグネット対応式です。ネジでも取り付けられるように穴がついています。
材質ステンレス(SUS430)
適合パイプ径(Φmm)16~32
本体表面は汚れを落としやすいプラスチックシート製。
固定用ベルトは、穿刺部位に応じて位置を移動できます。
3号、5号、7号は固定部位に合わせて本体が曲げられます。
フック2本架
仕様組み立て式(要工具)
材質本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック
質量(kg)2.7
サイズ約Φ550×1230~2160mm
キャスターΦ50mm(ストッパー無し)
パイプ径(Φmm)上段/20、下段/24
安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂
寸法(mm)Φ534×1120~2030
キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)
支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
Aラインや静脈末梢ライン固定用シーネです。任意の角度に曲げられ、調節可能なマジックテープで固定します。ラテックスフリー。
材質ボード/アルミ、覆材/スポンジ・コットン
付属品ボール
材質カバー部/PVC(塩化ビニル樹脂)、手首ホールド部/スウェード
寸法(縦×横)(mm)270×115
アズワン品番8-1626-01
1双
¥10,890
税込¥11,979
翌々日出荷
軟触性保護材付きの固定用シーネです。
ソフトウレタンで被覆してあるため、ソフトで患部に針金が直接当たりにくく安心です。
肌に当たる部分にコントロール生地を使用しているため、吸収・拡散・速乾性に優れ、ムレ・カブレを防ぎます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000010
医薬品医療機器等法一般医療機器
X線透過性に優れたプラスチックに特殊なクッションをもたせた保護固定副木です。
軽く適度の硬さを持ち、通気性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X10001000018
医薬品医療機器等法一般医療機器
肘・膝・足に使用できる抜管・抜針予防用の抑制シーネです。
肘に使用する場合は衣類とクリップで接続可能な為、ズレ防止に役立ちます。
外カバーは撥水性ビニール製で、汚れが落ちやすいです。
洗濯方法洗濯可(38℃以下・25分以内・ドライの場合LOW)・漂白剤不可
カテーテル固定に必要な材料が一つの滅菌バッグ内に入っています。
粘着面に触れずに、グローブをしたまま衛生的に操作ができます。
切れ込みとサイドのくぼみがカテーテルを包み込み皮膚圧迫を低減します。
寸法(mm)Φ70(ドレッシング部)
テープ幅(mm)(M)50、(S)12.5
テープ長さ(mm)(M)100、(S)100
アズワン品番8-2388-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000056
松吉医科器械コード24-2651-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(30セット)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
皮膚・頭髪や衣類には接着しません。
どんな部位にもしっかりと巻くことができます。
複雑な形状の部位や丸い部位にも簡単に巻け、動いても、ずれたりはがれたりしません。継ぎ足しも簡単です。
圧迫調節が自在にできます。
患部に必要な圧迫度合いを自在に調節でき、また、巻き直しも簡単にできます。
通気性・吸湿性にすぐれています。
ラテックス粒子が付着しているのは表面積全体の1~2%なので、基布本来の風合いや通気性・吸湿性は損なわれません。
経済的です。
一巻きごとにしっかりと接着されるので、従来の包帯の1/2~1/3の量で済みます。
用途股関節疾患におけるスピードトラックの下肢固定
頭部保護
点滴時における注射針の固定
下肢断端部の圧迫固定
包帯種類粘着包帯
医療用アセテートクロスサージカルテープ。
用途気管内麻酔挿入管の固定、硬膜外麻酔時のチューブ固定、酸素チューブ・マーゲンゾンデの固定、カテーテル・注射針・穿刺針の固定、点滴・輸液チューブの固定、副木の固定、術後の圧迫固定、肋骨・鎖骨・四肢骨の骨折時の矯正・牽引・圧迫固定。
材質アセテートクロス
テープ長さ(m)9
点滴ポールに固定できる電源コンセント。
コンセントとプラグは医用JIST1021適合品を使用
差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを指すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。
用途点滴ポール
仕様組立式(要工具:プラスドライバー)
付属品なべねじM4×108本、パイプパッキン、パイプバンド2個
材質(本体)ポリカーボネート(PC/ABS)
定格容量15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ医用接地プラグ[JIST1021適合品]
差込口医用接地コンセント4個口(2×2)[JIST1021適合品]
適合ポール径(Φmm)(点滴)25~27
点滴ポールに固定できる電源コンセント。
コンセントとプラグは医用JIST1021適合品を使用
差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを指すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。
用途点滴ポール
仕様組立式(要工具:プラスドライバー)
付属品なべねじM4×108本、パイプパッキン、パイプバンド2個
材質(本体)ポリカーボネート(PC/ABS)
定格容量15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ医用接地プラグ[JIST1021適合品]
差込口医用接地コンセント4個口(2×2)[JIST1021適合品]
適合ポール径(Φmm)(点滴)25~27
タキゲンコード50377
1個
¥1,691
税込¥1,860
6日以内出荷
点滴ポールに固定が可能な電源コンセント。
コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合品を使用。
液体流入によるショートがしにくい構造です。
関連キーワード