貫通バーブを備えたエミッター点滴灌漑で、エミッター差込工具を使用して最も簡単に取り付けができます。
コンパクトで目立たないエミッターです。
1.89、3.79、7.57L/hの流量があります。
圧力調整設計により、広範囲(1.0~3.5bars)で均一な散水ができます。
貫通バーブがついているので、13mmまたは20mmのブランクチューブに簡単に取り付けることができます。
アウトレットバーブは6mmの分配チューブ(XQ)をしっかりと接続できます。
セルフフラッシュアクションにより、ゴミ詰まりを最小限に抑えます。
化学薬品に耐性のある高い不活性材料で作られた丈夫なデザインです。
耐UV性のある耐久性のあるプラスチックで作られています。
色を確認することによって散水量がすぐに分かります。
用途花壇、植木鉢など小規模エリアへの散水
フィルターは点滴灌漑システムの詰まりを防止するのに役立ちます。
漏れ防止のためのOリングがあるキャップで、簡単に取り外し内部フィルターメッシュの清掃を行うことができます。
取付口はオス×オスで、直接バルブや圧力調整等に接続できます。
交換用の200メッシュステンレススチールもご用意あります。
用途散水ろ過装置
取付口BSP オスねじ×オスねじ
ろ過精度(メッシュ)200(75ミクロン)
動作圧(bar)1.4~10.3
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ
質量(g)135
適合ホース内径(Φmm)12~15
水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
植木鉢、プランターなどの花や木の潅水に便利。土が流れ出ることもありません。
用途エンド用滴下式水やりパーツ
材質POM
材質PVC
使用圧力(MPa)0.1~0.2
内径×外径(Φmm)4×6.5
適合流体水(上水道水)
芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり
仕様水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間)
適合園芸用耐圧ホース
質量(g)1138
電源:DC6V 単3電池4本(別売)
適合ホース外径(Φmm)16~20
流量(L/min)3~15
適合ホース内径(Φmm)13~15
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)250×120×80
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
市販のペットボトルにセットするだけで、簡単に自動給水ができます。
色ベージュ
材質ポリエチレン
質量(g)16
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×105
1セット(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。チューブ途中でも水量調節ができます。点滴ノズルとしても使用可能。
用途マイクロ潅水システム用パーツ
質量(g)2
使用圧力(MPa)0.2以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×42×20
適合ホース内径(Φmm)4
1パック(3個)
¥769
税込¥846
当日出荷
狭い場所での潅水に最適なスリムタイプ。マカロニホース用接手で接続
最大延長(m)直線/10
材質ポリエチレン
使用圧力(MPa)0.1~0.2
内径×外径(Φmm)4×6.5
適合流体水(上水道水)
穴ピッチ(mm)300
植木鉢、プランターなどの花や木の潅水に便利。土が流れ出ることもありません。
用途滴下式水やりパーツ
材質POM
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2列
穴ピッチ(mm)100
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.2
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)52(相当径:Φ28)
適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
取付ネジはアダプターを付けるとG1/2、外すとG3/4。パッキン付き
材質POM/PP
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
かんたん液肥希釈キットの交換パーツです。
トラスコ品番392-4762
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
留守中の水やりはおまかせください。特殊加工の給水リボンを鉢土の中に差し込むだけで毛細管現象で給水を開始します。
付属品給水リボン
材質(本体)ポリエチレン、(袋容器)PP合成フィルム、(給水リボン)PVAスポンジ
3x5マイクロチューブをつなげ、ポット内に差し込むことで潅水できます。水が出る場所はアロードリッパーの先端ではなく、マイクロチューブを差し込
んだところからです。
用途灌水用資材
色黒
水圧適合:1bar
吐出量(L/H)2.3
1個
¥53
税込¥58
当日出荷
水をあげる時間が無い方へ!誰でも簡単に!いつでも水やり。
容器内の水位が下がっても「かん水器」上部の「膨らみ部」にはかん水開始時の水位が維持され、一定水量の範囲で容器内の水が無くなるまで点滴かん水できます。
苗木等の持続的かん水が可能です。
対象となるのは主に果樹類、花植木類であり、これらの苗木又は1~2年生の若木の生育促進効果、かん水の省力化に役立ちます。
電気や水源の設備がない場所でもかん水管理ができます。
点滴かん水により土の水分を一定に保ちます。
関連資料(1.25MB)
1セット
¥2,490
税込¥2,739
3日以内出荷
三層構造の特殊ホース。一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース。0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。バルブなどで流量調節を行ってください。最大延長は一系統15m
材質PVC
使用圧力(MPa)0.05~0.3
1巻長さ(m)50
破壊圧力(MPa)瞬間0.5
使用流体上水道水
1本
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
容器の中の液体が管を上昇する毛細管現象で水を吸い上げ、素焼き部分から水が染み出て土を潤す給水器です。これがあれば家を留守にする間の水やりの心配がなくなります。1日約100~200ccの水を自動で供給することができます。折れない・つぶれない、シリコン系チューブ使用で吸水力がアップしました。
使用方法本体から給水ホースのキャップを外し、水の入った容器の中に本体と給水ホースを10分間ぐらい浸します。
材質【給水機本体】素焼き(土)/ポリエチレン、【給水チューブ】シリコン、【吸水キャップ】ポリプロピレン
サイズM
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約115×35×35
アズワン品番64-6534-33
入数(個)2
1個(2個)
¥539
税込¥593
当日出荷
関連キーワード