48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トヨトミのスパーク点火方式(ポンパ)採用機種を除くすべての機種に適合します。 石油ストーブ ニクロム線 点火ヒーターです。
1個
899 税込989
当日出荷


金型などの加熱用ヒーターです。
材質SUS304スズ(ヒーター本体) リード線メッキ軟銅ガラス編組線 容量公差±10%(冷間抵抗値換算) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ) 耐電圧(V/sec)1500 関連資料図面(0.22MB) 取扱説明書(0.37MB)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)



コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-E270WY型用。
質量(g)58 タイプ反射型 種類普通筒しん(フック付き) 呼び寸法(mm)Φ75×2.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×270 適合型式SX-E2916WY、SX-E2917WY、SX-E2918WY、SX-E2919WY、SX-E2920WY、SX-E2921WY、SX-E2922WY、SX-E2923WY、SX-E2924WY、SX-E2925WY、KCP-E2916WY、KCP-E2917WY、KCP-E2918WY、KCP-E2919WY、KCP-E2920WY、KCP-E2921WY、KCP-E2922WY、KCP-E2923WY、KCP-E2924WY、KX-E2916WY
1個
2,490 税込2,739
欠品中

カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。UL/CSA規格に適合した製品も取り扱っています。 標準型ヒーターは、内部温度を680℃常用で製作されています。 リード部は頑丈にカシメてあるので機械的振動や、衝撃性に十分耐える構造になっています。
最大径(Φ)-0.05/-0.15 公差全長:±2%(最小値±2.4mm) 容量公差(100W迄)±15%、(1000W迄)±10%(冷間抵抗値換算) 耐熱温度(℃)(リード線)200
1本
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
1台
5,198 税込5,718
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

1個
3,590 税込3,949
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。 ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。 放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。 輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。 放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。 着火用電気ヒーター(SN ヒーター)をバーナーに装着することにより、瞬時にかつ確実に多数のバーナーを一括点火することを可能にしました。 操作盤のボタン一つで点火動作が出来、安全なうえ、人手が省けます。AE型はプラグタイプでスパーク着火が可能です。 ラインナップ機種以外への着火装置の別途取付も可能。
用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器) 食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー) 金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥) 塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥) 繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥) 紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥) 建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥) その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱) 農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥) 建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター) その他(加熱、乾燥、熱処理) バーナー使用本数が多い方に。 点火作業が面倒な方に。 短時間で点火したい方に。
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


取付けが容易で、局部から広域加熱まで幅広く使用できます。 安価でもっとも多くの用途に使われているカートリッジヒーターのスタンダードタイプです。
材質(シース)SUS304、(絶縁チューブ)シリコンチューブ、(リード線)ガラス編組 外径公差(mm)+0/-0.1 長さ公差(mm)±1% 電圧220V単相 最高使用温度(℃)500(シース表面) 耐熱温度(℃)180(リード線)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
2,690 税込2,959
当日出荷



保管時の絶縁性能低下、金型セット後に、長時間使用停止したときの絶縁性能低下を防止したカートリッジヒーターです。
電圧(V)200 最高使用温度(℃)(ヒーター表面温度)400
1台
4,698 税込5,168
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

質量(g)58 タイプ反射型 種類普通筒しん(フック付き) 呼び寸法(mm)Φ75×2.8 適合型式SX-E3516WY、SX-E3517WY、SX-E3518WY、SX-E3519WY、SX-E3520WY、SX-E3521WY、SX-E3522WY、SX-E3523WY、SX-E3524WY、SX-E3525WY
1台
2,490 税込2,739
5日以内出荷

リ ード取出し口の強度とヒーター固定の堅牢な構造に設計されています。 発熱部先に真鍮のローレットを取り付けていますので、容易に穴から抜きとることが出来ます。
材質(シース)SUS304、(ローレット)真鍮、(スプリング)SUS304、(絶縁チューブ)ガラスチューブ、(リード線)ガラス編組 電圧220V単相 耐熱温度(℃)180(リード線) 最高使用温度(℃)500(シース表面) 外径公差(mm)+0/-0.1 長さ公差(mm)±1%
1個
5,898 税込6,488
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


電子点火なのでヒーター切れの心配がありません。
仕様電子点火、W消臭、こぼれま栓 トラスコ品番584-9442 質量(kg)6.6 タンク容量(L)3.6 燃料消費量(L/h)0.219~0.186 暖房の目安(コンクリート)8畳(13m2) 暖房の目安(木造)6畳(10m2) 機能電子点火 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×330×446 暖房出力(kW)2.25~1.91 燃焼持続時間(h)16.4~19.4
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

トヨトミ石油こんろ
煮炊き専用で調理に最適、非常時にも役立ちます。2重タンク構造で灯油漏れも防止します。高圧放電ですぐに点火可能でヒーター切れのトラブルもありません。
トラスコ品番688-9143 幅(mm)451 木目 高さ(mm)328 奥行(mm)451 電源(V)単2形乾電池×4本(別売) タンク容量(L)4.9 燃料消費量(L/h)0.204 機能電子点火、2重タンク構造、こぼれま栓 暖房出力(kW)2.1kW/h 燃焼持続時間(h)24
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

石油ファンヒーターG32シリーズ コロナ 動画あり
安心の日本製。シンプルで使いやすい石油ファンヒーター。最短7秒で点火するから、いつでもすぐに快適・便利。チャイルドロック機能搭載。「よごれま栓」があるため灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。7秒速タイマー&7秒速点火。細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑制。
用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速タイマー 7秒速点火 ニオイカットメカ クリーン消火 質量(kg)8.8 消費電力(W)(弱燃焼時)11、(強燃焼時)20 タンク容量(L)5 暖房の目安(コンクリート)12畳 暖房の目安(木造)9畳 機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、ニオイカットメカ、クリーン消火 運転音(dB)(弱)21、(強)35 暖房出力(kW)3.19-0.63 保証期間3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.5×32.5×42.4 燃焼継続時間(h)(弱燃焼時)約82、(強燃焼時)約16 待機時消費電力(W)0.8
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒーター切れのない電子点火タイプです。燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。
用途防災用の備蓄に。現場の空調管理に。 トラスコ品番675-5010 幅(mm)388 ホワイト 高さ(mm)474.5 奥行(mm)388 電源(V)単2形乾電池×4本(別売) タンク容量(L)4.9 燃料消費量(L/h)0.122~0.243 暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2) 暖房の目安(木造)7畳(11.5m2) 機能電子点火、ニオイセーブ消火、対震自動消火装置、2重タンク構造 暖房出力(kW)2.5~1.25kW/h 替芯11025207 燃焼持続時間(h)20.2~40.2時間
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

CORONA石油ファンヒーター 4つのメリット 低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。 見やすく、使いやすい 大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ操作しやすく、表示も見やすい。 省エネ・新ecoモード ワンタッチで省エネ運転。新ecoモードでかしこく節約。
質量(kg)12.0 パールホワイト 消費電力(W)低:弱燃焼時12(強燃焼時27)(秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。) タンク容量(L)7.2 暖房の目安(コンクリート)集合:20畳まで(33.0m2) 暖房の目安(木造)戸建:15畳まで(25.0m2) 機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火65秒・光る延長お知らせリング・(大型)オレンジ液晶・お知らせサイン(2色)・お知らせ消音モード・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・クリーン消火(消臭制御)・ニオイカットメカ・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・ホーローグリル・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)426×504×334 運転音(dB)弱燃焼時23・強燃焼時40 暖房出力(kW)5.65~0.80 保証期間3年間 待機時消費電力(W)0.8
1台
38,900 税込42,790
翌々日出荷

信頼の日本製。コロナ石油ファンヒーター ミニシリーズ。秒速点火。灯油切れカウント表示。よごれま栓。チャイルドロック。
用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速点火 チャイルドロック 質量(kg)7.9 消費電力(W)(弱燃焼時)9.5、(強燃焼時)14 タンク容量(L)3.6 暖房の目安(コンクリート)9畳 暖房の目安(木造)7畳 機能秒速点火、灯油切れカウント表示、よごれま栓、チャイルドロック 運転音(dB)(弱)21、(強)33 暖房出力(kW)2.50-0.66 保証期間3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.2×30.7×39 燃焼持続時間(h)(強-弱)14.8-56.3 待機時消費電力(W)0.9
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CORONA石油ファンヒーター 4つのメリット 低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。 見やすく、使いやすい 大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ操作しやすく、表示も見やすい。 省エネ・新ecoモード ワンタッチで省エネ運転。新ecoモードでかしこく節約。
質量(kg)11.2 パールホワイト 消費電力(W)低:弱燃焼時11(強燃焼時22)(秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。) タンク容量(L)7.2 暖房の目安(コンクリート)集合:13畳まで(21.5m2) 暖房の目安(木造)戸建:10畳まで(16.5m2) 機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火65秒・光る延長お知らせリング・(大型)オレンジ液晶・お知らせサイン(2色)・お知らせ消音モード・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・クリーン消火(消臭制御)・ニオイカットメカ・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・ホーローグリル・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)426×442×334 運転音(dB)弱燃焼時21・強燃焼時36 暖房出力(kW)3.60~0.59 保証期間3年間 待機時消費電力(W)0.8
1台
30,900 税込33,990
翌々日出荷

GV-9ig カセットガス専用インバーター発電機 0.9KVA 工進 動画あり
カセットガスで発電! 驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転 誰でも簡単!カセットガスですぐに発電、事前の蓄電不要 JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。 ヒーターユニット付きで-5℃から使用可能
用途アウトドア、停電時、イベント等の電力供給に 付属品ヒーター用電池ボックス、バーハンドル、点火プラグレンチ、ドライバー 定格電圧(V)(交流)100、(直流)12 定格周波数(Hz)50/60切り替え 本体質量(kg)16.1 使用燃料カセットガスボンベ(JIA認証品2本) 騒音値(dB)67~61 プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK) 連続運転時間(h)約1~2(定格負荷~1/4負荷時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×250×410 エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K60i(60CC) エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) コンセントAC:交流アース付き3本足×2、DC:USB2.1A×1個、1A×1個(DC5V 合計3.1A迄) 関連資料(27.91MB)
1台
77,980 税込85,778
当日出荷

CORONA石油ファンヒーター 4つのメリット 低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。 見やすく、使いやすい 大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ操作しやすく、表示も見やすい。 省エネ・新ecoモード ワンタッチで省エネ運転。新ecoモードでかしこく節約。
質量(kg)12.0 パールホワイト 消費電力(W)低:弱燃焼時12(強燃焼時24)(秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。) タンク容量(L)7.2 暖房の目安(コンクリート)集合:17畳まで(28.0m2) 暖房の目安(木造)戸建:12畳まで(20.0m2) 機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火65秒・光る延長お知らせリング・(大型)オレンジ液晶・お知らせサイン(2色)・お知らせ消音モード・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・クリーン消火(消臭制御)・ニオイカットメカ・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・ホーローグリル・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)426×504×334 運転音(dB)弱燃焼時23・強燃焼時38 暖房出力(kW)4.62~0.72 保証期間3年間 待機時消費電力(W)0.8
1台
34,900 税込38,390
翌々日出荷

低消費電力No.1 トリプルエコ&DCモーター搭載で灯油代も電気代もさらにおトク! 快適温風 足もとが寒い!そんな悩みを解決。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。 プレミアム消臭「極」 コロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイをしっかり抑える。 見やすく、使いやすい 見やすさにこだわった大型表示パネルと使いやすい親切設計。 CORONA石油ファンヒーター 4つのメリット 低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
質量(kg)11.8 グランブラック 消費電力(W)低:弱燃焼時4(強燃焼時9.5)(秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。) タンク容量(L)7.2 暖房の目安(コンクリート)集合:13畳まで(21.5m2) 暖房の目安(木造)戸建:10畳まで(16.5m2) 機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火55秒・ターボモード・ロング温風1/f・トリプルフロー・ルーバースイング・リモコン・10年バックアップタイマー・ダブル表示・ダブルタイマー・光る延長お知らせリング・大型大文字バックライト液晶・トリプルサイン(3色)・お知らせ消音モード・省エネセンサー・エコガイド・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・光触媒除菌・脱臭フィルター・足もとあったかルーバー・においとり触媒・クリーン消火(プレミアム消臭「極」)・ニオイカットメカ・タンクモニター・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・よごれま栓・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)466×458×338 運転音(dB)弱燃焼時21・強燃焼時36 暖房出力(kW)3.60~0.59 保証期間3年間 待機時消費電力(W)0.8
1台
42,900 税込47,190
翌々日出荷

石油ファンヒーター STシリーズ コロナ 動画あり
信頼の日本製。コロナ石油ファンヒーター STシリーズ。7秒速タイマー&7秒速点火。よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい。大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ。エコモード搭載(室温20度キープ)。
用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速タイマー 7秒速点火 エコモード チャイルドロック パールホワイト タンク容量(L)7.2 機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、エコモード、チャイルドロック 保証期間3年 待機時消費電力(W)0.8
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低消費電力No.1 トリプルエコ&DCモーター搭載で灯油代も電気代もさらにおトク! 快適温風 足もとが寒い!そんな悩みを解決。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。 プレミアム消臭「極」 コロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイをしっかり抑える。 見やすく、使いやすい 見やすさにこだわった大型表示パネルと使いやすい親切設計。 CORONA石油ファンヒーター 4つのメリット 低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
質量(kg)12.6 グランブラック 消費電力(W)低:弱燃焼時4(強燃焼時10.5)(秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。) タンク容量(L)7.2 暖房の目安(コンクリート)集合:20畳まで(33.0m2) 暖房の目安(木造)戸建:15畳まで(25.0m2) 機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火65秒・ターボモード・ロング温風1/f・トリプルフロー・ルーバースイング・リモコン・10年バックアップタイマー・ダブル表示・ダブルタイマー・光る延長お知らせリング・大型大文字バックライト液晶・トリプルサイン(3色)・お知らせ消音モード・省エネセンサー・エコガイド・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・光触媒除菌・脱臭フィルター・足もとあったかルーバー・においとり触媒・クリーン消火(プレミアム消臭「極」)・ニオイカットメカ・タンクモニター・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・よごれま栓・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)466×520×338 運転音(dB)弱燃焼時23・強燃焼時40 暖房出力(kW)5.65~0.80 保証期間3年間 待機時消費電力(W)0.8
1台
57,900 税込63,690
翌々日出荷

低消費電力No.1 トリプルエコ&DCモーター搭載で灯油代も電気代もさらにおトク! 快適温風 足もとが寒い!そんな悩みを解決。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。 プレミアム消臭「極」 コロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイをしっかり抑える。 見やすく、使いやすい 見やすさにこだわった大型表示パネルと使いやすい親切設計。 CORONA石油ファンヒーター 4つのメリット 低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
質量(kg)12.6 グランブラック 消費電力(W)低:弱燃焼時4(強燃焼時9.5)(秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。) タンク容量(L)7.2 暖房の目安(コンクリート)集合:17畳まで(28.0m2) 暖房の目安(木造)戸建:12畳まで(20.0m2) 機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火65秒・ターボモード・ロング温風1/f・トリプルフロー・ルーバースイング・リモコン・10年バックアップタイマー・ダブル表示・ダブルタイマー・光る延長お知らせリング・大型大文字バックライト液晶・トリプルサイン(3色)・お知らせ消音モード・省エネセンサー・エコガイド・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・光触媒除菌・脱臭フィルター・足もとあったかルーバー・においとり触媒・クリーン消火(プレミアム消臭「極」)・ニオイカットメカ・タンクモニター・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・よごれま栓・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)466×520×338 運転音(dB)弱燃焼時23・強燃焼時38 暖房出力(kW)4.62~0.72 保証期間3年間 待機時消費電力(W)0.8
1台
50,900 税込55,990
翌々日出荷

赤外線のワイド放射により、上位クラスのヒーターと同等の温度分布を体感することができます。 メーカー従来機(HR220A1)と比較してフットスペースを37%削減! ecoタイマー運転:設定から30分間は「強」運転となり、30分経過後に自動で「弱」運転に切り換わります。無駄な燃料の消費と暖め過ぎを防ぐ、HR200Aに搭載された新機能です。 火力切換:手動火力切換で暖めすぎを防ぎ、燃料を節約できます。 スピード着火:運転スイッチを押してから短時間で着火します。(使用環境により着火時間にバラツキがあります。) 上下角度調整機構:燃焼筒/放熱パネルの角度を上下に調整できます。 サーキュレータを搭載しています。 標準オイルタンク搭載にて、8時間以上燃焼が持続します。 ホームタンクを接続することで長時間の連続使用が可能です。 キャスタ付のため、移動が簡単です。 警報モニタ:安全装置の作動内容をランプまたはエラ―コードでお知らせします。 電源周波数50/60Hzどちらでも切り替え作業なく運転可能です。 耐震(耐震自動消火):強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。 点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れのとき、自動消火します。 停電後に電源が復旧しても、自動的に運転を開始することを防止します。 過熱防止:ヒーター内部が異常に加熱したとき、自動消火します。 過負荷(過負荷保護):加電流が流れたとき場合、電気回路を遮断し運転が停止します。 高電圧(高電圧停止):運転中、電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。 低電圧(低電圧警報):電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。 ファン異常(ファン回転異常停止):燃焼ファンの回転数が以上になったとき、自動消火します。
用途工場、倉庫、イベント会場、ゴルフ練習場等の暖房に 仕様周波数切替不要 質量(kg)27 電源(V)単相100 消費電力(W)【点火時】93(50Hz)・88(60Hz)/【燃焼時】74(50Hz)・71(60Hz) 油タンク容量(L)22 使用燃料JIS1号灯油 燃焼方式高圧噴霧式 電源コード(m)2.5 燃料消費量(L/h)2.00(強)/2.55(弱) 運転音(dB)64(50Hz/60Hz) 暖房出力(kW)19.4(強)/15.1(弱) 角度可変20(上向き)/8(下向き) 燃焼持続時間(h)11.0(強)/14.2(弱) サイズ(mm)496×613×863 暖房の目安坪まで:25(木造)/35(コンクリート)
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

SIMPLE DESIGN シンプルなシルエットとマットな質感で、どんなスタイルにもしっくり溶け込む。 低消費電力No.1 2つのDCモーター搭載により業界No.1の低消費電力を実現。(VX36・46タイプ) ダブルフロー&ターボモード搭載 2層の気流で足もとから温める。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。 CORONA石油ファンヒーター 4つのメリット 低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。 プレミアム消臭「極」 コロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイ
質量(kg)14.5 ホワイト 消費電力(W)低:弱燃焼時12(強燃焼時29)(秒速点火ONの状態では、平均約100の電力を消費します。) タンク容量(L)7.2 暖房の目安(コンクリート)集合:26畳まで(43.0m2) 暖房の目安(木造)戸建:19畳まで(31.5m2) 機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火120秒・ダブルフロー・ダブル表示・ダブルタイマー・光る延長お知らせリング・大型白文字バックライト液晶・トリプルサイン(3色)・お知らせ消音モード・エコガイド・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・においとり触媒・消臭シャッター・クリーン消火(プレミアム消臭「極」)・ニオイカットメカ・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・よごれま栓・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・ホーローグリル・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)486×560×334 運転音(dB)弱燃焼時28・強燃焼時43 暖房出力(kW)7.25~1.19 保証期間3年間 待機時消費電力(W)0.6
1台
67,900 税込74,690
当日出荷

低消費電力No.1。トリプルエコ&DCモーター搭載で灯油代も電気代もさらにおトク!。快適温風。足もとが寒い!そんな悩みを解決。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。NEWプレミアム消臭「極」プラス。コロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイをしっかり抑える。見やすく、使いやすい。見やすさにこだわった大型表示パネルと使いやすい親切設計。CORONA石油ファンヒーター。4つのメリット。低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
質量(kg)11.8 グランブラック タンク容量(L)7.2 消費電力【弱燃焼時】4W【強燃焼時】9.5W、秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。 暖房の目安(コンクリート)(集合)13畳まで(21.5(m2)) 暖房の目安(木造)(戸建)10畳まで(16.5(m2)) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)466×458×338 運転音(dB)【弱燃焼時】19【強燃焼時】36 暖房出力(kW)3.60~0.59 待機時消費電力(W)0.8
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

SIMPLE DESIGN シンプルなシルエットとマットな質感で、どんなスタイルにもしっくり溶け込む。 低消費電力No.1 2つのDCモーター搭載により業界No.1の低消費電力を実現。(VX36・46タイプ) ダブルフロー&ターボモード搭載 2層の気流で足もとから温める。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。 CORONA石油ファンヒーター 4つのメリット 低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。 プレミアム消臭「極」 コロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイ
質量(kg)14.5 ホワイト 消費電力(W)低:弱燃焼時12(強燃焼時28)(秒速点火ONの状態では、平均約100の電力を消費します。) タンク容量(L)7.2 暖房の目安(コンクリート)集合:24畳まで(39.5m2) 暖房の目安(木造)戸建:17畳まで(28.0m2) 機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火120秒・ダブルフロー・ダブル表示・ダブルタイマー・光る延長お知らせリング・大型白文字バックライト液晶・トリプルサイン(3色)・お知らせ消音モード・エコガイド・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・においとり触媒・消臭シャッター・クリーン消火(プレミアム消臭「極」)・ニオイカットメカ・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・よごれま栓・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・ホーローグリル・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)486×560×334 運転音(dB)弱燃焼時26・強燃焼時42 暖房出力(kW)6.65~1.06 保証期間3年間 待機時消費電力(W)0.6
1台
57,900 税込63,690
翌々日出荷

低消費電力No.1。トリプルエコ&DCモーター搭載で灯油代も電気代もさらにおトク!。快適温風。足もとが寒い!そんな悩みを解決。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。NEWプレミアム消臭「極」プラス。コロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイをしっかり抑える。見やすく、使いやすい。見やすさにこだわった大型表示パネルと使いやすい親切設計。CORONA石油ファンヒーター。4つのメリット。低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
質量(kg)12.6 グランブラック タンク容量(L)7.2 消費電力【弱燃焼時】4W【強燃焼時】10.5W、秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。 暖房の目安(コンクリート)(集合)20畳まで(33.0(m2)) 暖房の目安(木造)(戸建)15畳まで(25.0(m2)) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)466×520×338 運転音(dB)【弱燃焼時】20【強燃焼時】40 暖房出力(kW)5.65~0.80 待機時消費電力(W)0.8
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

低消費電力No.1。トリプルエコ&DCモーター搭載で灯油代も電気代もさらにおトク!。快適温風。足もとが寒い!そんな悩みを解決。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。NEWプレミアム消臭「極」プラス。コロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイをしっかり抑える。見やすく、使いやすい。見やすさにこだわった大型表示パネルと使いやすい親切設計。CORONA石油ファンヒーター。4つのメリット。低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
質量(kg)12.6 グランブラック タンク容量(L)7.2 消費電力【弱燃焼時】4W【強燃焼時】9.5W、秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。 暖房の目安(コンクリート)(集合)17畳まで(28.0(m2)) 暖房の目安(木造)(戸建)12畳まで(20.0(m2)) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)466×520×338 運転音(dB)【弱燃焼時】20【強燃焼時】38 暖房出力(kW)4.62~0.72 待機時消費電力(W)0.8
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷

4サイクル。JIA認証表示のある市販のカセットボンベをご使用下さい。驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転(ボンベ交換時は停止)。誰でもカンタン!カセットガスで直ぐ発電、直前の蓄電不要。JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。交直両用。オイル警告ランプ付。空冷4ストロークガスエンジンタイプ。発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。 周囲温度/40 ℃以上、気圧/100 kPa以下、相対湿度/30%以上
仕様●メーカー:工進●型番:GV-9ig●周波数:50/60Hz●AC:0.9kVA(100V・9A)●DC:15.5W(5V・3.1A)●連続使用時間:1~2時間●サイズ:435(W)×250(D)×410(H)mm●重量:16.1kg●騒音レベル:61~67dB●使用カセットボンベ:JIA認証のある市販のカセットボンベ×2本(別売)●始動方式:リコイル式●点火プラグ:A5RTC(TORCH) / CR5HSB(NGK)●出力インジケーター:あり●エンジンオイル容量:0.31L●エンジンオイル:4サイクル用エンジンオイルSE級以上(SEA 10W-30)●低温時補助機能:ヒーター●排気量:60cm3●燃料:LPG(液化ブタン)●安全装置:圧力安全弁●コンセント:交流/アース付3本足コンセント×2個 直流/USB/2.1A×1個、1A×1個(DC 5V、合計3.1Aまで)●注意:※屋内での使用はできません。 発電機のマフラーからでる排気ガスには一酸化炭素が多く含まれておりますので、屋内や、屋外でも換気が悪い場所でのご使用は、一酸化炭素中毒をまねく恐れがあり大変危険です。●使用環境温度:-5~+40℃(ヒーター使用時)●付属品:電池ケース、バーハンドル、点火プラグレンチ (六角対辺/16mm)、ドライバー (プラスマイナス兼用) 、取扱説明書 アズワン品番65-9306-28
1台
120,200 税込132,220
翌日出荷