334件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務・工業用の油焚きガンタイプバーナおよびガス焚きパワーバーナに使用するソリッドステート形高性能の点火用トランスです。
質量(g)約420 接続(高圧側)矢尻端子 最大風速(m/s)(電極間)約20 適合バーナガス焚きパワーバーナ 特性半波 接地1端接地 時間定格(min)6・20%(連続イグニッション時間の許容使用率) 電極数1
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

B10-4522 圧電素子点火器 E ナリカ 動画あり
本体をプラスチック材でカバーしてあるので、点火するときに感電する心配がありません。ミノムシクリップ付きリード線付き。
仕様ミノムシクッリプ付きリード線付き 径(Φ)×全長(mm)18×122(プラスチックカバー含む)
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。 従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。
用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事に 火炎温度(℃)1800 トラスコ品番769-5438 全長(mm)780 質量(kg)1.8 使用燃料プロパンガス ホース長さ(m)3 発熱量(kcal/h)100000 火炎形状集中炎 ガス消費量(kg/h)8.4 火口径(Φmm)60
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

B10-4500 小型圧電素子 A ナリカ 動画あり
ユージオメーターなどの混合気体の点火に使用すると便利です。
長さ(mm)火花:約5 全長(mm)38
1個
880 税込968
当日出荷

1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。 ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。 放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。 輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。 放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。 着火用電気ヒーター(SN ヒーター)をバーナーに装着することにより、瞬時にかつ確実に多数のバーナーを一括点火することを可能にしました。 操作盤のボタン一つで点火動作が出来、安全なうえ、人手が省けます。AE型はプラグタイプでスパーク着火が可能です。 ラインナップ機種以外への着火装置の別途取付も可能。
用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器) 食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー) 金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥) 塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥) 繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥) 紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥) 建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥) その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱) 農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥) 建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター) その他(加熱、乾燥、熱処理) バーナー使用本数が多い方に。 点火作業が面倒な方に。 短時間で点火したい方に。
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トヨトミのスパーク点火方式(ポンパ)採用機種を除くすべての機種に適合します。 石油ストーブ ニクロム線 点火ヒーターです。
1個
899 税込989
当日出荷

azbil(旧:山武)点火トランス
仕様●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地 質量(kg)約3.45 容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz) 塗装色黒色(半つや塗装) 定格使用時間連続 取付け方法ねじ取付け(4か所) 許容周囲温度(℃)-20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合) 絶縁耐圧AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

シングウ(新宮商行)NX2600 点火装置部
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.18MB)
1個ほか
21 税込23
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

火花放電でアセチレンガス他、燃料ガスに対応をしています。手のひらで軽く握るだけで正確に点火します。充電不要です。握る時と放す時に5~10回のスパークがあります。クロムメッキが製品を錆と腐色からガードします。
全長(mm)180 質量(g)145
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!。イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
1本ほか
特価
4,990 税込5,489
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

ガス溶接時の着火に使用します。
タイプ点火用ライター 仕様スパークライター用石(TWC-SLC)1個装着付 トラスコ品番256-2162 全長(mm)185 質量(g)70
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

シングウ(新宮商行)XV380D 点火装置部
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.18MB)
1個
23 税込25
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

A-71825 ポータブル電源PDC1200 マキタ 動画あり
大容量、長時間駆動
用途1200Wh 関連資料(3.4MB) (4.26MB)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

1個
529 税込582
翌々日出荷

シングウ(新宮商行)NX2600H 点火装置部
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.18MB)
1個ほか
21 税込23
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1セット(2個)ほか
39 税込43
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハイパーイグニッションコイルは放電電圧をアップさせ、優れた燃焼効率が可能となる為、エンジン出力及び燃費が向上します。 放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によりノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。 このハイパーイグニッションコイルは安定した放電電圧を可能とし、カスタムエンジンにもお薦めです。取付けはノーマルと交換するだけでステー類を別途取付ける必要はありません。又、イグニッションコイル本体の形状及び配線はノーマルと同形状の為、取付けスペースもノーマルと同じです。 TAKEGAWA(武川)製ハイパーC.D.I.との相性がとても良好な為、同時装着をお薦めします。
ブラック コード長さ(mm)500 主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、スーパーカブ50(C50-8900015~/C50-0200001~のC.D.I.点火/AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、Ape50(AC16-1000001~1599999)、Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)、XR50 Motard(AD14-1000001~)、XR100 Motard(HD13-1000001~)
1個
5,698 税込6,268
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(100粒)
739 税込813
当日出荷

シェラカップからキャンピング収納用鍋まで楽にのせられる開閉式ゴトク。 ワイドに使え、折りたたんでコンパクトに収納出来ます。 プラスチック製専用ケース付。 プッシュボタン式で簡単に点火できる。
材質ゴトク:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮 質量(g)300 出力2700(kcal/h) 点火方式圧電着火方式 ガス消費量(g/h)225 使用時寸法(mm)幅125×奥行125×高さ85 収納時寸法(mm)幅117×奥行105×高さ65(ケース収納時)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

シングウ(新宮商行)NX2110 点火装置部
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.1MB)
1個ほか
119 税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)NX2300 点火装置部
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.15MB)
1個ほか
21 税込23
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
39 税込43
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)NX2620 点火装置部
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.13MB)
1セット(2個)ほか
119 税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)NX2620H 点火装置部
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.13MB)
1セット(2個)ほか
119 税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)NX2600L 点火装置部
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.18MB)
1個ほか
21 税込23
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)NX2300H 点火装置部
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.15MB)
1個ほか
21 税込23
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)NX3600H 点火装置部
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.18MB)
1個ほか
21 税込23
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)NX2620L 点火装置部
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.13MB)
1セット(2個)ほか
119 税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)NX2110H 点火装置部
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.1MB)
1個ほか
119 税込131
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

圧電点火装置付で簡単操作!収納性に優れ、手軽に使用出来るコンパクトガスバーナーコンロ。専用ケース付きでスマート収納。
質量(g)410 出力3000(kcal/h) 点火方式圧電着火方式 ガス消費量(g/h)250
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

シングウ(新宮商行)NX3000KB 点火装置部
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.13MB)
1個ほか
119 税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)SVK340D 点火装置部
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.09MB)
1個
23 税込25
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.09MB)
1個
59 税込65
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)XV420D 点火装置部
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.19MB)
1個
23 税込25
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.22MB)
1個
59 税込65
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)SVK4030D 点火装置部
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.21MB)
1個
23 税込25
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)SVK345D 点火装置部
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.12MB)
1個
23 税込25
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)SVK4020D 点火装置部
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.09MB)
1個
23 税込25
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)