「点灯管 fg-7p」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED常夜灯・点灯管お取替えセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED常夜灯・点灯管お取替えセットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
469税込516
1個
4日以内出荷
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。 まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3全光束(Lm)LED常夜灯:18定格寿命(時間)LED常夜灯:40000光源色LED常夜灯:電球色相当電球の種類蛍光灯、LED
ツイン1蛍光灯 Panasonic(パナソニック)ツイン1蛍光灯Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1本
取扱停止中
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。 コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。 ツイン1(2本ブリッジ)、ツイン2(4本束状ブリッジ)、ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)の一般形3タイプとHfツイン1(2本ブリッジ)、ツイン3(6本束状ブリッジ)、ツイン4(8本束状ブリッジ)の高周波点灯専用3タイプがあります。
長さ(mm)135形状ツイン質量(g)37口金GX10q-1全光束(Lm)540定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)9色温度(K)5000適合点灯管FG-7E(L)/FG-7P(L) (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
グロー球4W~10W形用口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球4W~10W形用口金E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷
適合の蛍光灯に使用してください。
全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
グロー球 オーム電機グロー球オーム電機(1件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
蛍光灯4~10ワット用のグロー球です。
形式FG-7E口金E17適合ランプ4~10ワット用
グロー球 オーム電機グロー球オーム電機(1件のレビュー)
139税込153
1セット(2個)
当日出荷
直管蛍光灯 グロースタータ形 8W HotaluX(ホタルクス)直管蛍光灯 グロースタータ形 8WHotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(25本)
当日出荷
一般形蛍光ランプ。
用途スタータ形口金G5消費電力(W)8適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P種別8形全長(mm)287質量(g)30管径(Φmm)15.5定格寿命(時間)3000大きさの区分8形定格ランプ電流(A)0.17電球の種類蛍光灯
直管蛍光灯 ライフルック 10形 HotaluX(ホタルクス)直管蛍光灯 ライフルック 10形HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(10本)
当日出荷
3波長形蛍光ランプ。
口金G13消費電力(W)10適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P種別10形全長(mm)330質量(g)55管径(Φmm)25.5定格寿命(時間)6000平均演色評価数(Ra)84大きさの区分10形定格ランプ電流(A)0.23電球の種類蛍光灯
殺菌ランプ(直菅式) 6W アズワン殺菌ランプ(直菅式) 6Wアズワン
2,320税込2,552
1個
当日出荷
適合(グロースタータ)FG-7EFG-7P形状直管型管径(Φmm)15.5口金G5B定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.147定格ランプ電力(W)6殺菌線出力(W)1.7管長(mm)210.5アズワン品番0-5935-01
点灯管FG-7P ELPA点灯管FG-7PELPA(3件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷
4~10W用 直管蛍光灯:4・6・8・10(形) 丸形蛍光灯:9(形) コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
口金P21(差し込み式)適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)種類FG-7P(4~10W形用)金具差込式形名P形
殺菌ランプ アズワン殺菌ランプアズワン(1件のレビュー)
2,740税込3,014
1個
当日出荷
形状直管型口金G13B
セハー虫ピタ虫(ムシピタチュー) セハージャパンセハー虫ピタ虫(ムシピタチュー)セハージャパン
259税込285
1個
5日以内出荷
適合害虫ハエや蚊など利用場所屋内
サンホワイト 10W形 HotaluX(ホタルクス)サンホワイト 10W形HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(25本)
翌々日出荷
点灯形グロースタータ形種別10W形昼白色質量(g)55電流(A)0.23管径(Φmm)25.5全光束(Lm)460定格ランプ電力(W)10管長(mm)330定格平均寿命(時間)6000適合点灯管FG-7E、FG-7P光色昼白色電球の種類蛍光ランプ
ライフライン 6W形 HotaluX(ホタルクス)ライフライン 6W形HotaluX(ホタルクス)
17,980税込19,778
1箱(25本)
当日出荷から翌々日出荷
種別6形電球の種類蛍光ランプ点灯形グロースタータ定格ランプ電力(W)6質量(g)20電流(A)0.147管径(Φmm)15.5管長(mm)210.5定格平均寿命(時間)3000適合点灯管FG-7E、FG-7P
ブラックライト 東芝ライテックブラックライト東芝ライテック(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10本)
3日以内出荷
光化学作用と蛍光作用のある近紫外線(ピーク波長352mm)を効率よく放射するランプで、わずかに可視光も放射しています。多くの夜行性昆虫は近紫外線に敏感なため、補虫用光源としてご使用いただけます。
用途補虫器の交換用ランプとして種別4W形電球の種類蛍光ランプ点灯形直管スタータ形口金G5定格ランプ電力(W)4適合FG-7E・FG-7P質量(g)16種類捕虫器用蛍光ランプ(ケミカルランプ)電流(A)0.162管径(Φmm)15.5紫外線出力(W)0.2管長(mm)134.5紫外線放射強度(μW/cm2)2.1定格平均寿命(時間)2000光色ブラックライト
殺菌ランプ 東芝ライテック殺菌ランプ東芝ライテック(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
殺菌ランプ HotaluX(ホタルクス)殺菌ランプHotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
ブラックライト HotaluX(ホタルクス)ブラックライトHotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(25本)
翌々日出荷
紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形光色ブラックライト電球の種類蛍光ランプ
三波長形蛍光ランプ 東芝ライテック三波長形蛍光ランプ東芝ライテック
639税込703
1個
当日出荷から29日以内出荷
ライフライン 10W形 HotaluX(ホタルクス)ライフライン 10W形HotaluX(ホタルクス)
15,980税込17,578
1箱(25本)
翌々日出荷
用途一般照明用種別10W形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)10管長(mm)330適合FG-7E、FG-7P種類直管蛍光灯管径(Φmm)25.5定格平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光ランプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら