スプレー式に噴霧可能な点鼻容器。20mLと30mLの容量をご用意致しました。本体色は、20mLは3色(透明・半透明・乳白)、30mLは2色(半透明・乳白)のラインナップがございます。ミスト状に細かい噴霧が可能な点鼻瓶です。10本(1袋)よりご購入頂けます。1ショットあたりの平均噴霧量(水)は約0.13mL(±0.05mL)です。ピストン式のノズルで、安定した細かい噴霧が可能です。トップキャップ付きです。
材質(キャップ)PP
細かい噴霧が可能です。
仕様ミストボトル・未滅菌
材質本体・トップキャップ/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PP(ポリプロピレン)・LDPE(低密度ポリエチレン)・ステンレス(SUS304M)、パッキン/PE(ポリエチレン)
10本入り少数包装の鼻用スプレー式噴霧点鼻容器。1回の噴霧量は0.13cc(±0.05cc)。
容量(mL)20
材質本体/ポリプロピレンPET、ノズル/ポリプロピレン、LDPE、ステンレス、パッキン/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン
色透明
松吉医科器械コード24-6287-02
1パック(10本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
10mLで噴霧式の点鼻容器。最小10本よりご購入頂けます。点鼻容器用のラベルをサービスでおつけ致します。
色(本体)乳白
色(キャップ)白
材質(本体)PE
材質(キャップ)PE
容量(mL)10
10本入り少数包装の鼻用スプレー式噴霧点鼻容器。1回の噴霧量は0.13cc(±0.05cc)。
材質本体/ポリプロピレン、ノズル/ポリプロピレン、LDPE、ステンレス、パッキン/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン
色半透明
精度の高いスプレー式噴霧点鼻容器です。
材質(本体・キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン、低密度ポリエチレン、ステンレス、(パッキン)ポリエチレン
精度の高いスプレー式噴霧点鼻容器です。
材質(本体・キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン、低密度ポリエチレン、ステンレス、(パッキン)ポリエチレン
少量容器になります。
材質(キャップ)PEHD
材質(ノズル)PEHD
少量容器のノズルがねじ式タイプになります。
材質(キャップ)PEHD
材質(ノズル)PEHD
ボトルを押すと霧状に薬液が噴霧します。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン、(パイプ)ポリエチレン
●噴霧できる点鼻タイプ●※噴霧するには容器の60%前後でご使用ください。
材質本体・キャップ・ノズル/PP(ポリプロピレン)
容量10mL
●噴霧できる点鼻タイプ●※噴霧するには容器の60%前後でご使用ください。
仕様M 黒
色ブラック
サイズM
タイプストッキング シリコングリップ付ドット
寸法(cm)大腿部シリコンバンド(G):49-56、大腿部(G):49-67、大腿中央部(F):44-60、膝蓋骨(E):35-43、腓骨頭(D):32-39、ふくらはぎ(C):33-40、ふくらはぎ下部(B1):26-32、足首(B):22-24、足関節(Y):29-35、つま先(A):21-26
脚長(cm)脚の長さ(LG):60-69
アズワン品番69-1318-68
指タイプつま先なし
1足
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
●噴霧できる点鼻タイプ●※噴霧するには容器の60%前後でご使用ください。
材質本体・キャップ・ノズル/PP(ポリプロピレン)
容量15mL
関連キーワード
1
2
次へ