517件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

BE425M-JP 無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE425M-JP APC(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(425VA/255W)のご家庭やスモールビジネスに最適。 ・長寿命バッテリー ・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント ・より長いランタイム ・より多くのバッテリーバックアップコンセント ・USB急速充電ポート ・小型軽量 ・信頼性が高く安心のサージ保護 ・クイックミュート ・壁面への取り付け ・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間)8(90%までの充電時間) 出力容量(VA/W)425/255 定格入力電圧(V)AC100単相2線アース付 コンセント個数バッテリーバックアップ+サージ保護:4個、サージ保護のみ:2個 仕様サージ・ノイズフィルターあり 消費電力(W)通常時/4、充電時/13 運転方式常時商用 出力波形矩形波(バッテリー運転時) バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140.2×253.5×105 定格入力電流(A)6 寿命期待寿命3~5年(5~25℃) ブレーカリセット可能なサーキットブレーカー(7A) 出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時) 入力周波数(Hz)50/60(自動検出) ケーブル長(mm)1520 定格出力電圧(V)100±8%(バッテリー運転時) 入力電圧許容範囲(V)87~114(初期設定) プラグ形状NEMA 5-15P ライトアングルプラグ 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 切替時間通常4/最大10ms
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品 ケーブル長(m)約1.8 保存温度(℃)-15~40 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 相数単相2線(アース付) 使用周囲温度(℃)0~40 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護 安全規格UL1778取得 充電時間(時間)12 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 電池寿命(年)4~5(長寿命) 保存湿度(%RH)10~90(無結露)
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。 UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)4.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×132×150 バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】スタンドアロン型バッテリ・スタック、【予定バッテリー寿命】長寿命、【ストリングごとの電槽】2 保管温湿度範囲-15~40℃/0~95% 動作温湿度範囲0~40℃/0~95% 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷

SMT750J 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750J APC(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4(90%まで) 出力容量(VA/W)750/500 設定可能電力(VA/W)(最大)750/500 定格入力電圧(V)100 仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA 付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル 質量(kg)13.18 規格UL 1778、VCCI Class A 温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45 コード長さ(m)1.83 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359 接続方式ラインインタラクティブ コンセント出力(6)NEMA 5-15R 入力プラグNEMA 5-15P 出力波形正弦波 インターフェースSmartSlot バッテリー小形シール鉛蓄電池 湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95% 高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000 出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63 入力周波数(Hz)50/60 ±3(オート・センシング) 歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満 入力電流(A)(最大)8 定格出力電圧(V)100 警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 入力レンジ主操作用電源/80~123V
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷

停電時(瞬断時も含む)10msec以下でバックアップし、電圧変動に素早く対応しソフトスタート機能がついていますのでOA機器等に影響を与えません。停電時には警報としてブザー音と発光ダイオードで知らせ、他の外部機器へ停電信号を送るためのコネクターを設けています。常時商用給電方式ですから省エネで騒音がなくクリーンな環境を保ちます。バッテリーLOWの時にはインバーターが自動停止して、バッテリーの過放電を防ぎます。ノイズ対策を施していますのでCRT、他機器への干渉の心配も不要です。バッテリーはメンテナンスフリーの小型高性能バッテリーを使用しています。
種別高性能小型無停電電源装置 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC100 付属品入力コード付 定格入力電圧(V)AC100 運転方式常時商用給電方式 定格出力電圧(V)AC100
1台
31,980 税込35,178
23日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。
仕様電話/ネットワーク回線保護:-自動シャットダウン機能:非対応 付属品変換プラグ(2P-3Pアダプタ) 質量(kg)約1.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×315×68 コンセント出力6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個) 出力周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時) 出力波形矩形波 バッテリー【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC6V5Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<8時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP5-6 出力容量最大10A(コンセント)最大1000W(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時) 相数単相2線式(アース付き) 使用環境最大高度1500メートル(5000フィート)、湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと) 入力周波数(Hz)50/60(自動選定) 安全規格UL、VCCI Class B Compliance、PSE 入力仕様定格入力電圧:入力ケーブル長 出力仕様バッテリーバックアップ:300VA/165Wコンセント最大出力容量:1000W出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ 保管環境最大高度3000メートル(10000フィート)湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと) ケーブル長(cm)197 プラグ形状(入力)NEMA 5-15P
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

BE550M1-JP 無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE550M1-JP APC(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(550VA/330W)のご家庭やスモールビジネスに最適。 ・長寿命バッテリー ・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント ・より長いランタイム ・より多くのバッテリーバックアップコンセント ・USB急速充電ポート ・小型軽量 ・信頼性が高く安心のサージ保護 ・クイックミュート ・壁面への取り付け ・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間)10(90%までの充電時間) 出力容量(VA/W)550/330 定格入力電圧(V)AC100単相2線アース付 コンセント個数バッテリーバックアップ+サージ保護:6個、サージ保護のみ:3個 仕様サージ・ノイズフィルターあり 消費電力(W)通常時/7、充電時/26 運転方式常時商用 出力波形矩形波(バッテリー運転時) バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)139×327×105 定格入力電流(A)12 寿命期待寿命4~5年(5~25℃) ブレーカリセット可能なサーキットブレーカー(15A) 出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時) 入力周波数(Hz)50/60(自動検出) ケーブル長(mm)1520 定格出力電圧(V)100±8%(バッテリー運転時) 入力電圧許容範囲(V)90~110(初期設定) プラグ形状NEMA 5-15P ライトアングルプラグ 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 切替時間通常6/最大10ms
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

BR400S-JP 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR400S-JP APC(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。 ・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力 ・長寿命バッテリー ・無償保証期間3年間 ・ACアダプターに対応した広間隔コンセント ・ギガビットネットワークサージ保護 ・省エネルギー ・「PowerChute Personal Edition」に対応 ・一目でわかるUPSのステータス
質量(kg)6.8 Black 規格UL 1778, VCCI Class B 出力【アウトプット電力容量】240W / 400VA、【最大設定可能電力】240W / 400VA、【定格出力電圧】100V、【最大負荷時効率】78.0 %、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(3) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×91×310 入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【最大負荷時効率】78.0 %、【最大入力電流】8.0A バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】12時間、【予定バッテリー寿命】3~5年 保管温湿度範囲-15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲0~40℃/0~95% 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

使いやすいテーブルタップ型UPS。長寿命バッテリを標準装備。
仕様バッテリユーザー側で交換 付属品モジュラケーブル(1.8m)、接続ケーブル(USB)(2m)、ゴム足 質量(kg)(本体)3.2 規格ノイズ規制:VCCI クラスB、RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品 消費電力(W)通常10/最大20 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionLinuxMac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 出力電圧(V)(商用運転時) 入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時) AC100±10 最大電流(A)12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×123.5×86.5 騒音値(dB)40以下 冷却方式自然空冷 出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60Hz±1Hz 出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/短形波 インターフェース(USB)Bコネクタ 相数入力:単相2線、出力:単相2線 使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露) 保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護 切替時間(秒)10msec.以内 入力周波数(Hz)50/60Hz±4Hz 入力電圧許容範囲(V)AC86±4~114±4V 波形歪- 起動電圧範囲(V)AC86±4~114±4V 入力保護容量(A)13 電池寿命(年)4~5(長寿命) ゴム足(mm)5.8
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。 専用電源管理ソフトウェア付 停電時に自動でパソコンをシャットダウンするソフト
仕様電話/ネットワーク回線保護:単一回線用 交換ジャックまたはネットワーク用(RJ-11、RJ-45共用)自動シャットダウン機能:対応(USB接続) 付属品変換プラグ(2P-3Pアダプタ)、電話モジュラーケーブル、専用電源管理ソフトウェア(USBケーブル付き) 質量(kg)約2.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×330×82 コンセント出力6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個) 出力周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時) 出力波形矩形波 バッテリー【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC12V3Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<12時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP3-12 出力容量最大10A(コンセント)最大1000W(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時) 相数単相2線式(アース付き) 使用環境最大高度1500メートル(5000フィート)、湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと) 入力周波数(Hz)50/60(自動選定) 安全規格UL、VCCI Class B Compliance、PSE 入力仕様定格入力電圧:入力ケーブル長 出力仕様バッテリーバックアップ:700VA/350Wコンセント最大出力容量:1000W出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ 保管環境最大高度3000メートル(10000フィート)湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと) ケーブル長(cm)197 プラグ形状(入力)NEMA 5-15P
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

SMT1500J 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1500J APC(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4(90%まで) 出力容量(VA/W)1500/980 設定可能電力(VA/W)(最大)1500/980 定格入力電圧(V)100 仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA 付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル 質量(kg)26 規格UL 1778、VCCI Class A 温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45 コード長さ(m)1.83 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439 接続方式ラインインタラクティブ コンセント出力(8)NEMA 5-15R 入力プラグNEMA 5-15P 出力波形正弦波 インターフェースSmartSlot、USB バッテリー小形シール鉛蓄電池 湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95% 高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000 出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63 入力周波数(Hz)50/60 ±3(オート・センシング) 歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満 入力電流(A)(最大)12 定格出力電圧(V)100 警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 入力レンジ主操作用電源/80~123V
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

SMT1000J 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1000J APC(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4(90%まで) 出力容量(VA/W)1000/670 設定可能電力(VA/W)(最大)1000/670 定格入力電圧(V)100 仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA 付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル 質量(kg)21 規格UL 1778、VCCI Class A 温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45 コード長さ(m)1.83 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439 接続方式ラインインタラクティブ コンセント出力(8)NEMA 5-15R 入力プラグNEMA 5-15P 出力波形正弦波 インターフェースSmartSlot、USB バッテリー小形シール鉛蓄電池 湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95% 高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000 出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63 入力周波数(Hz)50/60 ±3(オート・センシング) 歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満 入力電流(A)(最大)10 定格出力電圧(V)100 警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 入力レンジ主操作用電源/80~123V
1台
82,880 税込91,168
翌々日出荷

仕様●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●出力コンセント制御●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック 寸法(mm)438×480×87(2U) 質量(kg)約21 タイプラックマウント 種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 外形寸法(mm)438×480×87(2U)[W×D×H] 規格ノイズ規制:VCCI クラスA 、電源ケーブル:UL規格認定品 消費電力(W)[内部]無負荷時:通常時32/最大時110、定格負荷時:通常時150/最大時225 ケーブル長(m)約3 出力電圧- 出力電圧(V)商用運転時:100 mode:AC100±2% 110 mode:AC110±2% 115 mode:AC115±2% 120 mode:AC120±2%/バックアップ運転時:100 mode:AC100±2% 110 mode:AC110±2% 115 mode:AC115±2% 120 mode:AC120±2% 最大電流(A)定格入力電圧時:15/最小入力電圧時:19.5 定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 定格出力電流(A)15 運転方式常時インバータ給電方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×87(2U) 騒音値(dB)50以下 保存温度(℃)-15~50 冷却方式強制空冷(ファン有) コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×6個 入力プラグ形状:NEMA5-15P 出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5% 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、リモートON/OFF入力 バッテリーユーザ側で交換(ホットスワップ)、増設(BUM150RA)6台まで 出力容量- 相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付) ディスプレイ7セグLED 使用周囲温度(℃)0~40 寿命5年(長寿命) 接続ケーブル約2.2m バッテリー容量(Ah)7.2 バッテリー電圧(V)DC12 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器 切替時間(秒)- 入力周波数(Hz)50/60±5.5 設置方式縦置き/横置き可能 安全規格UL1778適合 充電時間(時間)バッテリ増設なし:8、バッテリ増設あり:(8+16×増設台数) 定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 入力電圧許容範囲(V)- 波形歪6%以下(整流負荷、定格出力時)、3%以下(抵抗負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V)AC85±2~143±2 入力保護容量(A)20 バックアップ時間10分/最大負荷時:900W、6分/最大負荷時:1200W バッテリー数4個 入力電圧範囲(V)AC70±2~146±2(90%未満の接続負荷時)、AC80±2~146±2(90%以上の接続負荷時) 過負荷保護商用運転時:1)定格容量110%以上、10秒以上継続で直送切替 定格容量105%以下にてオートリトランスファ/2)定格容量125%以上、即時出力停止・バックアップ運転時:1)定格容量115%以上、10秒以上継続で出力停止/2)定格容量135%以上、即時出力停止 出力容量(VA/W)1200/1050(工場出荷時)、1500/1200(プラグ交換時) 突入電流[耐量]インバータ運転時:320%5サイクル、バイパス運転時:1500%1サイクル 切替時間無瞬断、4ms以内 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 保存湿度(%RH)10~90(無結露)
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。 「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。 トータルランニングコストの低減を実現します。 入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。 UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。 万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。 UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。 UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
用途※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。 ※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。 仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック 付属品接続ケーブル(RS-232C)、USB タイプ据置型 種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品 ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用) 出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6% 定格入力電圧(V)AC100 運転方式ラインインタラクティブ方式 電源コード(m)1.8 保存温度(℃)-15~50 機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力 相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付) ディスプレイLCD 使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露) 使用周囲温度(℃)0~40 寿命5年(長寿命) 接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m 保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) バッテリー容量(Ah)8.5 バッテリー電圧(V)DC12 切替時間(秒)10msec.以内 安全規格UL1778取得 充電時間(時間)8 定格出力電圧(V)AC100 入力電圧許容範囲(V)AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時) 波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度) 入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度) 過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時) 切替時間10ms以内 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 電池寿命(年)5(長寿命) 保存湿度(%RH)10~90(無結露)
1個ほか
特価
65,980 税込72,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

超寿命バッテリ(期待寿命5年周囲温度20℃)を採用。ホットスワップ方式にてUPS動作中でもバッテリ交換可能。
適合FW-A10H-0.7K/FW-A10L-0.7K 形名交換バッテリ
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

SMT750J3W 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 SMT750J3W APC(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 APC Smart-UPS 750 LCD 100V 3年保証(SMT750J3W)は、出力容量(750VA/500W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・長寿命バッテリー
質量(kg)13 Black 規格UL 1778, VCCI Class A 出力【アウトプット電力容量】500W / 750VA、【最大設定可能電力】500W / 750VA、【定格出力電圧】100V、【出力電圧歪率】全負荷時5%未満、【出力周波数(主電源同期運転時)】定格周波数 50 Hz で 47 ~ 53 Hz, 定格周波数 60 Hz で 57 ~ 63 Hz、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359 入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【入力電圧範囲】80~123V、【主電源運転時の入力電圧可変範囲】70~125V、【電源コードの数】1、【最大入力電流】8.0A バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】4時間、【予定バッテリー寿命】4~6年、【RBC数量】1 保管温湿度範囲-15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲0~40℃/0~95% 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
86,980 税込95,678
8日以内出荷

APC(シュナイダーエレクトリック)SMT1500RMJ2U 交換用バッテリキット
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。 UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)11.96 Black 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×216×343 入力【電源コードの数】1 バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1 保管温湿度範囲-15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲0~40℃/0~95% 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
94,980 税込104,478
当日出荷

omron(オムロン)無停電電源装置
出力容量を従来機種より5%以上向上(BN300RA:5%、BN150RA:10%)。年々CPUやGPUの消費電力が増加するサーバにも、BN-RAシリーズなら対応することができます。※工場出荷時、従来機種(BN-Rシリーズ)。バッテリの増設が可能。バッテリユニットを4台まで増設し、バックアップ時間を延長することができます。「無停止バイパス機能」標準装備。制御回路が停止する故障が発生した場合でも、接続機器へ電力供給を継続できます。出力コンセント制御機能。UPSの出力コンセントを、グループ毎に起動/停止時間を設定できます。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。通信用インタフェース USB標準装備(RS-232C/接点信号はオプションにより対応可能)。UPS自動停止機能[特許第4543328号]。LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。
規格ノイズ規制:VCCI クラスA適合、電源ケーブル:UL規格認定品 ケーブル長(m)約2.4 出力電圧【商用運転時】100V mode:AC90±3~110±3V(入力電圧感度 標準)、AC90±3~110±3V(入力電圧感度 低感度)、AC93±3~107±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~132±3V(入力電圧感度 標準)、AC108±3~132±3V(入力電圧感度 低感度)、AC111±3~129±3V(入力電圧感度 高感度)、【バックアップ運転時】100V mode: AC100V±2%、120V mode: AC120V±5% 定格入力電圧(V)AC100/120 運転方式ラインインタラクティブ方式 冷却方式強制空冷(ファンあり) 出力波形【商用時/バックアップ時】正弦波/正弦波 定格出力電圧AC100V/120V 充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台:17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台:36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台:50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台:66時間(90%) / 92時間(満充電) 相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付) ディスプレイLCD 使用周囲温度(℃)0~40 保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露) 設置方法縦置き/横置き可能 入力周波数(Hz)50/60±4 起動電圧範囲(V)100V mode:AC90±3~116±3V(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3V(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3V(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3V(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3V(入力電圧感度 高感度) 入力電圧範囲(V)100V mode:AC90±3~116±3V(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3V(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3V(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3V(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3V(入力電圧感度 高感度) 過負荷保護【商用運転時】1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替、2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、【バックアップ運転時】1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止、2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止 切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:10ms以内 出力周波数【商用運転時】入力周波数スルー出力、【バックアップ運転時】50/60Hz±0.1Hz バッテリー寿命5年(期待) 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) ゴム足(mm)14.5
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

停電が発生してもバッテリーから交流電源を供給し続けることができ、医療機器等への給電を行なうことが可能な無停電電源装置(UPS)です。
1個
469,800 税込516,780
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

停電保証時間10分対応 出力電圧を自在に設定 商用起動・バッテリ起動の双方に対応
形状カバー付き シリーズ常時インバータ給電方式 FW-Sシリーズ 定格入力電圧(V)AC85~144 起動形式商用起動/バッテリ起動 信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等 騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性) 準拠規格VCCI classA、FCC classA 出力波形正弦波 バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと) 塗装色グレー 力率(入力)0.95以上(定格負荷時) 充電時間(時間)8(充電量90%) 歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷) コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ) 周囲温度(℃)0~40(推奨20~30) スロット(外部インターフェース)オプションボード用 定格出力電圧(V)AC100~120 ±2% バックアップ時間(切換)無瞬断 許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0) 過負荷保護110% 30秒/140% 3秒 バッテリー寿命5(周囲温度20℃)
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機無停電電源装置(UPS)
エコ商品
規格RoHS/VCCI classA 準拠 出力電圧(V)100-120±2%(UPS設定ソフトにて1V単位で変更可能) 運転方式常時インバータ給電方式 騒音値(dB)50以下 冷却方式強制風冷 出力周波数(Hz)50/60±0.5%(入力周波数同期、50/60Hzの任意設定も可能) バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 力率入力:0.95以上(定格負荷時) 充電時間(時間)バッテリ:8以内 歪率(%)交流出力(歪率)→3以下(定格抵抗負荷時) 標高(m)1500以下(0~40℃) 周囲温度(℃)0~40(推奨20~30) 起動様式商用起動/バッテリ起動 入力電圧範囲(V)AC85~144 RoHS指令(10物質対応)対応 相対湿度(%RH)25~85 外部インタフェースRS-232C/外部信号端子/オプションボードスロット 交流出力(インバータ許容ピーク電流)定格電流実効値の300%(クレストファクタ:3.0[電流波高値/実効値]) 交流出力(過負荷保護)負荷率 110% 30秒後バイパス運転、負荷率 140% 3秒後バイパス運転 交流出力(電圧波形)正弦波 交流出力(バックアップ切換時間)無瞬断
1個
199,800 税込219,780
41日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック 種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 ケーブル長(m)約1.8 出力電圧(V)商用運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3%・バックアップ運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3% 定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 運転方式常時インバータ給電方式 騒音値(dB)50以下 保存温度(℃)-15~50 冷却方式強制空冷(ファン有) 機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能 入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P) 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタ バッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能 相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付) ディスプレイ7セグLED 使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露) 使用周囲温度(℃)0~40 寿命期待:4~5年(長寿命)周囲温度20℃の場合 保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) バッテリー電圧(V)DC12 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器 入力周波数(Hz)50/60±4 設置方式縦置き/横置き可 定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4 入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時) 過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時) 切替時間無瞬断、4ms以内 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 保存湿度(%RH)10~90(無結露) ゴム足(mm)高さ:約13
1個ほか
129,800 税込142,780
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
249,800 税込274,780
9日以内出荷

出力力率が高いので、より高容量の機器を接続できます。 「無停止バイパス機能」標準装備。 制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。 バッテリ寿命もひと目でわかります。 BN75Rは1U(43mm)、BN150R/BN300Rは2U(87mm)サイズの薄型設計。 奥行きも短くラックマウントに最適。 通信用インタフェース USB/RS-232C標準装備 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 UPSの一次側の電源プラグをお客様側でご用意頂いたものに交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
タイプ据置型 定格入力電圧(V)AC100 運転方式ラインインタラクティブ方式 電源コード(m)3 出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数に同期、(バックアップ運転時) 50/60±0.1 使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露) 寿命5年(長寿命) 保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 切替時間(秒)10msec.以内 入力周波数(Hz)50/60±4 定格出力電圧(V)AC100 入力電圧許容範囲(V)AC89±3~118V±3V、AC84±3~118V±3V、AC89±3~113V±3V 波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時) 電池寿命(年)5(長寿命)
1個ほか
109,800 税込120,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

常時インバータ給電方式UPSで、このサイズ。
付属品接続ケーブル(RS-232C)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、端子台カバー 規格ノイズ規制:VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応 消費電力(W)無負荷時通常20/最大60定格負荷時通常91/最大146 温度範囲(℃)使用環境:0~40、保管環境:-15~40 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionWindows NT4.0Linux 出力電圧(V)(商用運転時)100Vモード:AC100±2%、110Vモード:AC110±2%、115Vモード:AC115±2%、120Vモード:AC120±2% (バックアップ運転時) 100Vモード:AC100±2%、110Vモード:AC110±2%、115Vモード:AC115±2%、120Vモード:AC120±2% 定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 騒音値(dB)50 冷却方式強制空冷 出力周波数(Hz)(商用運転時) 同期モード時 入力周波数に同期、非同期モード時 50/60±0.5% (バックアップ運転時) 50/60±0.5% 出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/正弦波 インターフェースシリアル通信(RS-232C)/接点 湿度範囲使用環境:25~85%RH(無結露)、保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付) 切替時間(秒)無瞬断、商用直送:無瞬断 入力周波数(Hz)同期運転時:50/60±5.5、非同期運転時:39~71、ECOモード時:50/60±4.5 定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 波形歪6%以下(整流負荷、定格出力時)、3%以下(抵抗負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V)AC100/110/115/120 発熱量(KJ/h)通常540/充電1080
1個
129,800 税込142,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
299,800 税込329,780
9日以内出荷

1個
329,800 税込362,780
9日以内出荷

1個
399,800 税込439,780
9日以内出荷

SMT500J 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT500J APC(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 100V稼働。 小型・省スペース・タワー型モデル。 ラインインタラクティブ方式。 商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。 システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー。 業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。 カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。 電力費用を削減するグリーンモード。 効率97%以上を実現。 各種アクセサリーによる機能拡張が可能。 長期保守つきモデルをラインナップ。 不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。 長寿命バッテリ。
定格出力電圧(V)100 定格入力電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359 質量(kg)12.6 容量(アウトプット電力)360W/500VA コード長さ(m)1.83 運転方式ラインインタラクティブ バッテリー小形シール鉛蓄電池 形態(入力)NEMA 5-15P 寿命(予定)4~6年 充電時間(時間)(標準)4 波形正弦波 入力電流(A)(最大)5.0 最大電力(設定可能)360W/500VA インターフェイスRJ-45 Serial、SmartSlot、USB 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

ダブルコンバージョン マイクロプロセッサー制御が最適化して 50/60 Hz 周波数コンバーター モードが、出力力率 0.8 の 広い入力電圧(110V-300V) コンバーター モードで利用可能です。 発電機と互換性がある Samrt SNMP は、USB または AS-232 を同時仕様時も良好に機能します ( オプション)
用途ウォーターディスペンサー、プリンター、炊飯器、ファン、ファックス機、エアマシン、コンピューターに適しています。 出力電圧(V)(AC)220 入力電圧(V)(AC)100 騒音値(dB)≦58(距離1m) 出力周波数(Hz)50 入力周波数(Hz)50(±5%) 定格出力(kVA)6/4.8KW 入力電圧範囲(V)100(±15%)
1箱
1,098,000 税込1,207,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能。縦置き/横置き可能。 付属品縦置きスタンド、19インチラック取付金具、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(RS-232C)、リモートON/OFFコネクタ、ゴム足、サポートアン 寸法(mm)434×462×85(突起部含まず) タイプ- 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品 出力電圧商用運転時:100Vmode: AC100V±2%、 110Vmode: AC110V±2%、 115Vmode: AC115V±2%、 120Vmode: AC120V±2%バックアップ時:100Vmode: AC100V±2%、 110Vmode: AC110V±2%、 115Vmode: AC115V±2%、 120Vmode: AC120V±2% 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008、Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionWindows NT4.0LinuxMac OS X v10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5UnixVMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用) 定格入力電圧(V)AC100、110、115、120 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×462×85(突起部含まず) 騒音値(dB)50以下 冷却方式強制空冷 機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、19インチラック対応(JIS/EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力NEMA5-15R×4個 入力プラグ3P(NEMA5-15P) 出力周波数(Hz)(商用運転時)同期モード時:入力周波数に同期、 非同期モード時:50/60±0.5(バックアップ運転時)50/60±0.5(バックアップ運転時)50/60±0.5 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン接点信号入出力 相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線 使用温湿度範囲-10~55℃、10~90%RH(無結露) 寿命期待:8年(超長寿命)周囲温度20℃の場合 保管温湿度範囲-20~55℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 切替時間(秒)無瞬断、商用直送:無瞬断 入力周波数(Hz)同期モード時:50/60±5、非同期モード時:40~70 充電時間(時間)12 無償補償期間- 定格出力電圧(V)AC100、110、115、120 入力電圧許容範囲(V)AC75±2~143±2(90%以下の接続負荷時)、AC85±2~143±2(90%以上の接続負荷時) 波形歪6%以下(整流負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V)AC85±2~146±2 バックアップ時間6分(800W) 出力容量(VA/W)- ゴム足(mm)(高さ)14
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷

定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 運転方式常時インバータ給電方式 出力周波数(Hz)商用運転時:入力周波数に同期、バックアップ運転時: 50/60±1%バックアップ運転時:50/60±1 使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露) 保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 入力周波数(Hz)50/60±4 定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
1個ほか
159,800 税込175,780
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用: 常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の両方の長所を兼ね備えた新方式を採用しました。それにより、安定した電圧を出力し、高効率(93%)を達成しました。 グローバル電圧対応: 100、105、110、115、120Vの世界各地の電圧に対応しています(ディップスイッチで設定可能)。 入出力電圧100V、200V対応可能: 5、7.5、10kVAは入出力電圧100Vまたは200Vに対応できます。 充実したバッテリチェック機能: システムダウンに至る心配のない、安全なバッテリチェック方式を採用し、毎起動時および一定時間ごとに自動的にバッテリの劣化をチェックします。 バッテリユニットには電気絶縁トレイを採用し、万一のバッテリ液漏れ時の安全対策も万全です。 世界最小クラスのコンパクトボディ: 縦置き・横置き自由自在で、専用の19インチラック用アタッチメントを用いて、19インチラックにも収納できます。 バッテリのイージーメンテナンス: バッテリ交換はUPSの出力を停止せずにシステムを稼働した状態で交換可能です。 UPSの前面から簡単に脱着することができます。
用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。 冷却方式強制空冷 出力周波数(Hz)50/60±0.1%(バックアップ時) 出力波形正弦波 バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 相数入力:単相・出力:単相 力率0.97以上 切換時間無瞬断 バッテリ交換方法前面部より交換(ホットスワップ可能) カードスロットあり(標準インタフェースカード搭載)
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
309,800 税込340,780
9日以内出荷

本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年。ラインインタラクティブ方式、出力容量:500VA/450W、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB75T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得、
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BNB75T ×1台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm)140(W)×359(D)×167(H)mm 消費電力(W)15W/50W 本体質量(kg)本体重量:11kg/梱包重量:13Kg 定格入力電圧(V)AC100V 運転方式ラインインタラクティブ方式 コンセント出力NEMA 5-15R 定格出力電圧AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時) 充電時間フル充電8時間、90%充電4時間 設置方式据置型 安全規格UL1778、VCCI クラスA バックアップ時間8分
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

付属品- 寸法(mm)438×378×85(2U)(入力ケーブルカバー含む) 質量(kg)約13 タイプラックマウント 規格- 消費電力(W)無負荷時 通常時20/最大時60定格負荷時 通常時91/最大時146 温度範囲(℃)- 出力電圧- 対応OS- 定格電流(A)- 最大電流(A)- 定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 定格出力電流(A)10 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)- 騒音値(dB)- 冷却方式- 機能- コンセント出力NEMA 5-15R×4個 入力プラグ- 出力周波数(Hz)(商用運転時)同期運転時:入力周波数に同期、非同期運転時:50/60±0.5%(バックアップ運転時)50/60±0.5% 出力波形- インターフェース- バッテリー- 湿度範囲- 出力容量- 相数- 寿命- 切替時間(秒)- 入力周波数(Hz)同期運転時:50/60±5.5、非同期運転時:39~71、ECOモード時:50/60±4.5 充電時間(時間)- 定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 入力電圧許容範囲(V)- 波形歪- 起動電圧範囲(V)- 入力保護容量(A)- バックアップ時間4分(800W) 発熱量(KJ/h)- 出力容量(VA/W)1000/800
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能。縦置き/横置き可能。 付属品接続ケーブル(RS232C 約2.2m)×1本、USB(約2.2m)×1本、リモートON/OFF専用コネクタ/出力用端子台カバーソフト(ネットワーク対応自動シャットダウンソフトPowerAct Pro、Simple Shutdown Software、UPSサービスドライバソフト) タイプ- 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品 温度範囲(℃)使用環境:0~40、保管環境:-15~50 出力電圧商用運転時:200V mode:AC200V±3%、 220V mode:AC220V±3%、 230V mode:AC230V±3%、 240V mode:AC240V±3%バックアップ時:200V mode:AC200V±3%、 220V mode:AC220V±3%、 230V mode:AC230V±3%、 240V mode:AC240V±3% 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008、Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition、Windows NT4.0LinuxMac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5UnixVMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1、VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用) 定格入力電圧(V)AC200/220/230/240 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約1.8 騒音値(dB)55以下 冷却方式強制空冷 機能自動バッテリチェック機能 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、USB:USBコネクタ、接点信号入力 湿度範囲使用環境:25~85%RH(無結露)保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 相数入力:単相2線、出力:単相2線 寿命期待:4~5年(長寿命)周囲温度20℃の場合 切替時間(秒)無瞬断、商用直送:4m以内 入力周波数(Hz)50/60±4 充電時間(時間)8バッテリ増設時:24 無償補償期間- 入力電圧許容範囲(V)85%以下の接続負荷時:AC145±4~276±485%以上の接続負荷時:AC170±4~276±4 波形歪200V mode:6%以下、220V mode:10%以下、230V mode:10%以下、240V mode:12%以下 起動電圧範囲(V)AC140±4~279±4 バックアップ時間5分以上
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ