無塵衣用の生地を使用したソフトタッチの無塵ウエスで作業性・吸水性とも抜群です。 クリーニングして再使用もできます。
寸法(mm)300×300
オートクレーブの可否滅菌可能
1組(10枚)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ポリエステル超極細繊維を使用。表面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。
用途粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に。クリーンルーム内の清掃に。
クラス100
材質ポリエステル超極細繊維
色ホワイト
生地ニット
制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。
運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
グレードクラス1000(目安)
混率(%)Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
4面体形状のパターン採用により、動作性能に優れた続服です。
色ホワイト×グリーン
仕様クラス100
材質ポリエステル100%
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業に
クラスなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
透明バッグ ウエストポーチタイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
中身が確認しやすいクリアタイプです。中にポケット付です。
用途備品の収納や持ち運びに
材質本体:塩化ビニール樹脂(PVC)、ひも:ポリエステル
色クリア
2018年トラスコ掲載ページ10 1076
フード一体型のクリーンスーツです。
仕様制電対策加工(導電糸)、男女兼用、グレード目安:クラス1000
生地帝人セルガード(R)
混率(%)ポリエステル100%
グレードクラス10000
混率(%)ポリエステル100%
表面抵抗値(Ω)107
生地帝人ファイバー
塵を嫌うクリーンルーム内での作業や精密作業に適しています。
仕様埃防止用樹脂止
材質ポリエステル100%(掌部/PU(ポリウレタン)ラミネート加工、甲部/特殊加工)
入数(双)10
クラスクラス1000以下
こんなお得な商品も!
不織布ワイパー
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。
吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。
蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。
用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場に
クラス1000~10000
材質セルロース(キュプラ)100%
色白
仕様クラス10000
材質ポリエステル100%
グレードクラス10000
混率(%)ポリエステル100%
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
グリッド導電糸の採用により、今までにない超低電位を実現しました。(白地の生地に格子状に導電糸の黒っぽい糸が入っています)
股下等生地の接合面では「巻き縫い」を施し、裁断面からの糸のほつれを防ぎます。
色白
仕様2/1ツイル織、5mmピッチグリッド導電糸ウエスト紐調節
材質ポリエステル96.3%、導電繊維(100デニール)3.7%
グレードクラス100
水性・油性ペンで書き込みが可能です。
リサイクル可能な無塵紙です。
坪量(g/m2)72
サイズA4
タイプA4
クラス100対応のクリーンウェアと同じ生地を使用したクリーンルーム用のバッグです。
ファスナーが2ヶ所あるので、シューズとクリーンスーツを入れることができます。
トラスコ品番818-8274
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)
質量(g)200
寸法(cm)30×36×5.5
表面抵抗値(Ω)106~8/□
アズワン品番2-4927-02
1個
¥2,426
税込¥2,669
当日出荷
静電気に敏感なデバイスのために、高い帯電防止性能を持たせています。洗濯を繰り返しても、点間抵抗値と摩擦帯耐電圧を低く保ちます。防塵性、快適性もキープします。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。
仕様ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品
材質ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ10 1036
サイズL
形状後部マジック
色白
1袋
¥35,640
税込¥39,204
6日以内出荷
廉価タイプのポリエステルワイパーです。
用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。
材質ポリエステル100%
色ホワイト
クラス100
繊維屑脱落の防止
指紋、汗が製品に付着しません。(甲側の通気性は大)
極薄ですべりにくく、耐洗濯性に優れています。
材質手の甲:ポリウレタン特殊加工、手の平:ポリウレタン加工
材質(本体)スチール(焼付塗装仕上げ)
電源AC100V 50/60Hz
集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター)
高吸放湿性素材を使用していますので、着用時のムレ感・ベタツキ感が少なく快適です。
洗濯後の洗剤の残りが少なく、敏感肌の方にも優しい素材です。
材質キュプラ50%・ポリエステル50%
グレードクラス1000
クリーンルーム用ウエア
色ブルー
グレード(目安)クラス10000
混率(%)導電糸入りポリエステル100
抗菌・防臭HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが無塵衣をクリーンに保ちます。
小型のクリーンユニットを2台搭載していますので、クリーンエアーが効率よく行き渡ります。
イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行います。
材質本体・前面/スチール(焼付塗装仕上げ)
寸法(mm)(プレフィルター)Φ110(2枚)、(HEPAフィルター)200×200×50t(2枚)
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
消費電力(W)(50/60Hz)86/88×2
風量1.0m3/min以上×2台
集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター)
集塵効率(%)99.97以上(0.3um粒子)
静電気をシャットアウト。
材質手の平…表面/PU(ポリウレタン)100%(PUフィルムでラミネート)、裏面/ポリエステル100%(天竺編)(カーボン)炭素繊維織込、手の甲…ポリエステル100%(特殊加工により埃防止用樹脂止)
入数(双)10
クラスクラス1000以下
クリーンルームに適用した、耐久性に優れた作業性抜群のラインテープです。2インチの樹脂管仕様です。一般的な紙管は3インチサイズですが、こちらの商品は2インチサイズの樹脂管の為、総面積が小さく省スペースとなります。丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れや剥がれが少なく、取り替え時期には、剥がしやすいテープです。
用途屋内用。倉庫・工場・クリーンルームなどの5Sや安全区分け表示に。
材質基材:ポリエステルフィルム・ポリオレフィンフィルム・剥離フィルム(PET)、粘着剤:ゴム系、芯管:ポリスチレン
質量(g)290
主な用途倉庫・工場・クリーンルームなどの5Sや安全区分け表示に
粘着力(N/10mm)6.5
引張強度(N/10mm)92.5
特性耐久性、はがせる
クリーンルーム用ウェア。
ツナギ服の原点ともいえるシンプル仕様の超ロングセラークリーンルーム用衣服です。異物混入防止のため、ペン差し、名札ループ、ポケットなどを一切取り付けない仕様。
ウエスト部は紐調整式で幅広い体型に対応します。
色ホワイト
色白
仕様クラス10000
材質ポリエステル100%
高吸放湿素材を使用していますので、着用時のムレ感・ベタツキ感が少なく快適です。
洗濯後の洗剤残りが少なく、敏感肌の方にも優しい素材です。
クリーンルーム用ソックス
クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。
色ホワイト
グレード(目安)クラス1000
混率(%)キュプラ50/ポリエステル50
生地性能通気性
センターファスナー仕様のクリーンスーツです。
色ホワイト
生地性能制電性・防塵性
グレードクラス1000(目安)
混率(%)導電糸入りポリエステル100
クリーンルーム用ウエアセンターファスナー止めの実験用白衣です。
材質導電糸入りポリエステル100%
グレードクラス10000(目安)
仕様男女兼用コート
塵を嫌うクリーンルーム内での作業や精密作業に適しています。
材質ポリエステル100%(手の平/PU(ポリウレタン)ラミネート加工、甲部/特殊加工)
色ホワイト
入数(双)10
グレード(目安)クラス100まで
1冊(250枚)単位でクリーンパックしています。
色ライトブルー
枚数1冊:250枚
坪量(g)72/m2
クリーンルーム用ウエア両脇に切りポケットが付いた実験用白衣です。
材質導電糸入りポリエステル100%
グレード(目安) クラス10000
仕様男女兼用コート
クリーンルーム用ウエア
仕様男女兼用上着
材質導電糸入りポリエステル100%
色ホワイト
グレードクラス10000(目安)
表面抵抗値(Ω)10^7
色白
仕様クラス10000
材質ポリエステル100%
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ