100デニール繊維を使用しているので、防塵性が高いです。
生地が強く、耐久性に優れています。2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸使用。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
グレードクラス10000
色ホワイト
質量(g)45
グレードクラス100000
混率(%)ポリエステル100%
100デニール繊維を使用しているので、防塵性が高いです。
生地が強く、耐久性に優れています。2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸使用。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
グレードクラス10000
伝導糸を格子状に編込み、優れた制電性能を有します。
サイズフリー
材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)
グレードクラス1000~10000
表面抵抗値(Ω)105~9/□
サイズフリー
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)
表面抵抗値(Ω)106~8/□
通気性に優れ、頭部のムレを軽減します。
色青
混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)
アズピュアCRウェア(フード別)用のフードです。
サイズフリーサイズ
仕様静電気対策、クラス100対応
質量(g)80
混率(%)ポリエステル100
表面抵抗値(Ω)105~9/□
生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
仕様クラス100対応
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)
表面抵抗値(Ω)106~8/□
仕様後ゴム絞り帯電防止加工
種別キャップタイプ
質量(g)40
規格ISO
グレードクラス1000対応
混率(%)ポリエステル100%
機能帯電防止加工
混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。
薄手のためかさばらず、通気性に優れます。
大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。
ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として
サイズフリー
種別ディスポタイプ
材質ポリプロピレン/合成ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
グリッド導電糸の採用により、今までにない超低電位を実現しました。(白地の生地に格子状に導電糸の黒っぽい糸が入っています)
股下等生地の接合面では「巻き縫い」を施し、裁断面からの糸のほつれを防ぎます。
色白
仕様2/1ツイル織、5mmピッチグリッド導電糸ウエスト紐調節
材質ポリエステル96.3%、導電繊維(100デニール)3.7%
グレードクラス100
制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。
運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
グレードクラス1000(目安)
混率(%)Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
毛髪やフケの脱落防止のため、内側に敢えて電気を帯びさせて毛髪などが吸着するよう加工した帽子です。
用途食品加工や塵や埃を嫌う現場などの毛髪落下防止のため
サイズフリー
材質不織布
タイプギャザー型
1箱(50枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様クラス100対応、ツバ付き
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)
表面抵抗値(Ω)106~8/□
頭髪よりの埃の発生を防ぎ、清潔な周辺環境をつくります。髪形にかかわらず、男女ともご使用になれるフリーサイズです。
サイズフリー
種類ヘアキャップ
材質不織布
高品質・低価格を徹底追及した商品です。制電糸もグリッド仕様により、優れた制電性を維持できます。
用途クリーンルーム内での作業に。
サイズフリー
仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当、クリーンパック仕様
材質ポリエステル
質量(g)80
幅広い作業環境でお使い頂ける着脱簡単な帽子タイプ。
もちろん毛髪混入などを防ぐ機能も兼ね備えています。
毛髪落下を防ぎ、耳を覆っていても聞き取りやすいメッシュ素材で着用時のムレも防ぎます。
垂れ下部分にゴムを入れることで毛髪にフィットしてしっかりと覆い、異物混入を防ぎます。
サイズフリー
種類メッシュケープ付
エコマーク認定認定
混率(%)帽子部:ポリエステル100、メッシュ部:ポリエステル100
生地制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法適合
適合頭囲(cm)58~64(マジックテープ式)
性別男女兼用
エコマーク認定番号19 103 018
耳まで覆う深型タイプです。
おでこの紐部分で調整が出来るフィット性に優れた商品です。
用途クリーンルーム内での作業に。
サイズフリー
仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
材質ポリエステル
質量(g)60
関連キーワード