商品豆知識
従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
タイプ中毛、無泡タイプ
サイズミニマム
高さ(mm)25
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
適合塗料水性、油性
主な用途内装用、外装用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
生地の種類ハイパイル
毛のへたりが少ない耐久性に優れた無泡タイプのローラーです。
接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。
毛丈(mm)13
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)3
適合塗料水性◎、低VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○
主な用途万能用(多用途)
ローラー径(Φmm)28
ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。適度な重量の普及型で、成型品の隅々まで確実な脱泡作業が行えます。
材質鉄
適合塗材脱泡用
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプセット
関連キーワード