本体重量がわずか1.4kgの超軽量設計で、薄型タイプのLED式無災害記録表です。
カレンダー機能及び自動カウントアップ機能を搭載しており、日付や達成日数の更新に日々の手間を要さず、更新の漏れも防ぎます。
約1ヵ月間のメモリ機能を搭載しており、未使用期間中は電源をOFFにすることができ、急な停電にも安心です。
本体上部2箇所に吊り下げ用の金具が付いており、設置や移動に特別な工事が不要です。
用途職場の安全意識の向上に。
質量(kg)1.4
材質/仕上枠:アルミ、板面:ポリカーボネート、LED:薄型プリント基板
セット内容ACアダプター(コード 約1.8m)、吊り金具、吊りヒモ、取扱説明書
表示内容無災害記録表・目標日数・達成日数
取付け方法吊下げ
縦(mm)598
横(mm)845
厚さ(mm)20
電源AC100-240V 50/60Hz
消費電力(W)3
耐用年数(年)【制御板使用電池】3
仕様目標日数:最大4桁
文字内容無災害+記録表
取付方式吊り下げ
材質カラー鉄板製・アルミ枠数字板(小・大)/ポリアミド樹脂製
付属品可動式吊り下げ金具
トラスコ品番737-4445
質量(kg)2.2
寸法(縦×横×厚さ)(mm)454×604×14
サイズ(mm)数字板/(小)100×48、(大)180×96
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。電源不要で設置場所を問いません。更新作業に数字札やパーツの脱着は不要で、紛失の心配もありません。
用途職場の無災害活動に。
仕様周囲アルミ枠
付属品壁面設置用金具
材質【本体】ABS樹脂、木材【数字札】ABS樹脂【枠】アルミ【壁面用金具】SUS304
厚さ(mm)23
取付方式吊り下げタイプ(金具付き)
縦(mm)453
横(mm)603
職場の安全意識の向上に。
用途屋内専用です。「屋外掲示板のガラス扉内部」などは「屋内」の定義には含まれておらず、ご使用いただけません。
付属品ACアダプター(コード約1.8m)、吊り金具、吊りひも、取扱説明書
材質枠/アルミ、板面/PET、LED/薄型プリント基板
厚さ(mm)20
文字内容無災害記録表
縦(mm)598
横(mm)845
メモリー機能電源OFF:約1ヶ月
耐用年数(年)制御板使用電池:3
指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。電源不要で設置場所を問いません。更新作業に数字札やパーツの脱着は不要で、紛失の心配もありません。
用途職場の無災害活動に。
仕様周囲アルミ枠
付属品壁面設置用金具
材質本体/PET樹脂・木材、数字札/ABS樹脂、枠/アルミ、壁面用金具/SUS304
厚さ(mm)23
取付方式吊り下げタイプ(金具付き)
縦(mm)453
横(mm)603
表示内容無災害記録表・目標日数
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
関連キーワード