2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本緑十字社LED無災害記録表
本体重量がわずか1.4kgの超軽量設計で、薄型タイプのLED式無災害記録表です。 カレンダー機能及び自動カウントアップ機能を搭載しており、日付や達成日数の更新に日々の手間を要さず、更新の漏れも防ぎます。 約1ヵ月間のメモリ機能を搭載しており、未使用期間中は電源をOFFにすることができ、急な停電にも安心です。 本体上部2箇所に吊り下げ用の金具が付いており、設置や移動に特別な工事が不要です。
用途職場の安全意識の向上に。 質量(kg)1.4 材質/仕上枠:アルミ、板面:ポリカーボネート、LED:薄型プリント基板 セット内容ACアダプター(コード 約1.8m)、吊り金具、吊りヒモ、取扱説明書 表示内容無災害記録表・目標日数・達成日数 取付け方法吊下げ 縦(mm)598 横(mm)845 厚さ(mm)20 電源AC100-240V 50/60Hz 消費電力(W)3 耐用年数(年)【制御板使用電池】3 仕様目標日数:最大4桁
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)