「無給油ブッシュ」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ) ノーブランド無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ)ノーブランド
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ) ノーブランド無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)ノーブランド
899税込989特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
無給油エジェクタガイドブッシュ ノーブランド無給油エジェクタガイドブッシュノーブランド
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込ツバ厚T(mm)4
無給油エジェクタガイドブッシュ(S付ロングタイプ) ノーブランド無給油エジェクタガイドブッシュ(S付ロングタイプ)ノーブランド
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
モンキー125 ビレットチェンジペダル Gクラフトモンキー125 ビレットチェンジペダルGクラフト
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
純正のスチール製からアルミビレットへ変更するキットです。純正は機構上、ガタがあります。 そこでピロボールをリンク部に採用することにより、ガタを最小限にしました。 先端のペダルエンドシャフトは純正位置と、純正から-10mmの位置を選択できるようにしました。 軸受部には、無給油ブッシュを採用することで、スムーズな可動を実現します。
材質A2017、A5083表面処理化研シルバー適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125 ビレットブレーキペダル Gクラフトモンキー125 ビレットブレーキペダルGクラフト
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
純正のスチール製からアルミビレットへ変更するキットです。 先端のペダルエンドシャフトは純正位置と、純正から-10mmの位置を選択できるようにしました。 軸受部には無給油ブッシュを採用することで、スムーズな可動を実現します。
材質A2017、A5083表面処理化研シルバー適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ) 大阪魂無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)大阪魂
1,790税込1,969
1個
取扱停止中
材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
ルーブシュローラチエン継手(コネクティングリンク) ゼクサスチェンルーブシュローラチエン継手(コネクティングリンク)ゼクサスチェン
199税込219
1個
当日出荷から9日以内出荷
焼結含油ブッシュの自己潤滑機能により、無給油で安心・安全な運転を実現します。
仕様コネクティングリンク(クリップ形)材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ルーブシュローラチエン継手(オフセットリンク) ゼクサスチェンルーブシュローラチエン継手(オフセットリンク)ゼクサスチェン
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
焼結含油ブッシュの自己潤滑機能により、無給油で安心・安全な運転を実現します。
仕様オフセットリンク材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ルーブシュローラチエン(焼結ブシュ) ゼクサスチェンルーブシュローラチエン(焼結ブシュ)ゼクサスチェン
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
焼結含油ブッシュの自己潤滑機能により、無給油で安心・安全な運転を実現します。
仕様リベット形材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
#500SP SL-4ブッシュ オイレス工業#500SP SL-4ブッシュオイレス工業
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
その他製品に添付しているグリースは、軸受を組み込む前に必ず内径摺動面に塗布し、なじみ運転を行ってください。水中、海水中、水飛沫、海上などでご使用のときは、相手軸はステンレス鋼またはクロームメッキ(30μm以上)をご使用ください。腐食環境条件が厳しい場合の相手軸は、耐食性のより優れた高級ステンレス鋼またはクロームメッキ厚みの増加、防錆のためのグリースを供給してください。高荷重用としてご使用のときは、ブッシュに回り止めビスを施してください。大気中、水中ともに無給油でで使用できますが、グリースを併用する個所では極圧添加剤入りリチウム系グリースをご使用ください。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+80許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49(98)[500(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.25[1.5]
ローラチェーンラムダ 椿本チエインローラチェーンラムダ椿本チエイン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)約3チェーン形式ラムダチェーン
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら