121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丈夫でシンプルな無線キーボード&マウスセット。優れた耐久性と長い電池寿命で使い方簡単な省スペース設計。
センサーオプティカル キー方式メンブレン 仕様【押下圧】55g(±10)、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】ホーム、Eメール、検索、電卓、メディアプレーヤーの起動、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、プリントスクリーン、スクロールロック、Pause/Break、【スクロールホイール】有 グレー 質量(g)【キーボード】475(電池含む)、【マウス】70.5(電池含む)、【レシーバー】2.0 対応OSWindows 10 以降、Windows 8、 Windows 7/Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】435.5×137.5×20.5、【マウス】61.5×97.7×35.2、【レシーバー】14.4×18.7×66 その他の機能耐水仕様 インターフェースUSB キー配列108キー日本語レイアウト 使用電池【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単三形乾電池×1本 解像度1000dpi 保証期間2年間 電池寿命【キーボード】36ヶ月、【マウス】1年 キーストローク(mm)2.5 ボタン数3(チルト機能含む) キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式アドバンス2.4GHz 操作距離約10m
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。 ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。 お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。 ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。 テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式メンブレン キー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ 仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様 セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済) ブラック 質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2 対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1 キー配列108キー日本語レイアウト 使用電池単四形乾電池×2本 電池寿命最大2年 キーストローク(mm)3.2 アズワン品番64-3939-21 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応) 操作距離10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

コンパクトなデザインのワイヤレスキーボードとマウスのセットモデルです。 キーボードはテンキーレス・コンパクトでデスク周りの省スペース化が可能。 コンパクトなワイヤレスマウスは、小さい手にも収まる両手利き用デザインです。 スムーズなトラッキング、耐久性を考慮した設計となっています。 単四形乾電池×2個で、キーボードは約36カ月、マウスは約12カ月使用できます。 《製品特長》 ・テンキーレスの省スペースキーボード ・コンパクトな両手利き用マウス ・2.4GHz USBレシーバーでワイヤレス接続、約10メートル離れた場所からでも動作 ・長寿命のキーボード&マウスで長時間の作業が可能
センサーオプティカルトラッキング キー方式メンブレン 仕様【押下圧】57g、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】(アプリケーション)ウェブブラウザ・Eメール・検索・電卓・メディアプレーヤーの起動・前のトラック・再生/一時停止・次のトラック・ミュート・ボリュームダウン・ボリュームアップ・プリントスクリーン、【スクロールホイール】有、【チルド機能】無 セット内容ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、超小型レシーバー、単四形乾電池×2(キーボード)、単四形乾電池×2(マウス) 質量(g)【キーボード】312、【マウス】53 対応OSWindows 10,11 以降、Chrome OS、Linux 2.6以降 接続方式2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】288×21×139、【マウス】60×32×100 接続USBポート必須 キー配列83キー日本語レイアウト 使用電池【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単四形乾電池×2本 解像度1000dpi 保証期間3年間無償保証 電池寿命【キーボード】36ヶ月、【マウス】12ヶ月 キーストローク(mm)2.5 ボタン数3 キーボードテンキーレス、耐水設計、角度調節可能 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1個 操作距離ワイヤレス通信可能:10m ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2.4G無線JIS配列キーボード&マウスセット。 キーボードとマウスは一つのレシーバーを共用し、レシーバーを差し込むだけで使用できます。 ノートPCと同じ「パンタグラフ方式」を採用しており、打ちやすい19mmキーピッチ、ネイルアートを施した指先でも操作しやすくなっています。 浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現。 280mAhバッテリー内蔵のUSB充電式キーボード、面倒な電池交換は不要。 WEBの閲覧が快適に操作でき、ゲームやイラストレーションなど精密な作業にも最適。
セット内容ワイヤレスキーボード×1、ワイヤレスマウス×1、USB充電ケーブル×1、2.4G USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書 シルバーホワイト 質量(g)(キーボード)373/内蔵バッテリー含む 電源(キーボード)充電式リチウムイオン電池、(マウス)単4形乾電池×2本(別売) 内容1セット 対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/10、Mac OS 接続方式2.4G無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)366×125×16、(マウス)60×107×27 連続使用時間(時間)約90 キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)1.8 充電時間(時間)2 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数1台 通信距離(m)約10
1セット
5,098 税込5,608
当日出荷

独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。 「MK295」は静音キーボード「K295」にSilentTouchテクノロジーを用いた静音マウスが付属しています。スムーズで携帯性に優れた形状で、操作音が少ないクリックスイッチを使用しているので、図書館のように静かな場所でも使用できます。
仕様押下圧:60g 付属品ワイヤレス キーボード、ワイヤレス マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2本(キーボード)、単三形乾電池×1本(マウス)、保証書、保証規定 対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM) センサーマウス:オプティカル 機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー、チルト無 インターフェースUSB 角度調整範囲有(8°) キー配列108キー日本語レイアウト 使用電池キーボード:単四形乾電池×2本、マウス:単三形乾電池×1本 解像度1000dpi ホイールスクロール有 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3.2 ボタン数(チルト機能含む)3 キーピッチ(mm)19 キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4GHz 操作距離約10m
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスクレイアウト自由自在 レシーバー1つで3つ全てPCと接続!ワイヤレスキーボード&マウス&テンキーセット。〇キーボードとテンキーが独立しており、デスクレイアウトが自由に決められます。〇レシーバー1つでキーボード、テンキー、マウスの3つ全てが接続できます。〇コンパクトキーボードに多く採用される日本語83キーボード、テンキーレスのキー配列です。 〇通常のメンブレンキーボードに比べ、静音設計になっています。〇ドライバのインストール等の面倒な設定は?切不要で、レシーバーを挿すだけですぐに使用できます。 〇裏面には出し入れできるスタンド付きで、打ちやすい角度に調整できます。〇クリック音とスクロール音、ともに静音を実現したワイヤレスマウス付きです。
セット内容マウス本体、USBレシーバー、キーボード本体、テンキー本体、取扱説明書・保証書 テスト用単4乾電池(マウス用2本、キーボード用1本、テンキー用1本) 電源単4乾電池 対応OSWindows11、10 キー配列キーボード:日本語83キー、テンキー:18キー 解像度800 /1200/1600dpi 寿命キー:タイピング約800万回 キーストローク(mm)3 キーピッチ(mm)19 キーメンブレン片式 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4Ghz 読取方式光学センサー片式
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷

独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
仕様押下圧:60g 付属品製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×18×149 対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM) 機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー インターフェースUSB 角度調整範囲有(8°) 使用電池単四形乾電池 × 2本 電池寿命最大24カ月 キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓 RoHS指令(10物質対応)対応 操作距離10m
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【静かなクリック音】気を散らすクリック音がなくなります。 M221はノイズを軽減し、ユーザーと周囲の人々にとって、より静かで生産的な環境を生み出します。 小型サイズとスムーズなカーソルコントロールにより、狭い作業空間や散らかったデスクでも簡単に操作可能です。 【快適な形状、コンパクトデザイン】自然な手のカーブに従う快適な曲線形状で、長時間生産性を維持。 コンパクトなワイヤレスマウスは、バッグ内のノートパソコンに簡単にフィットし、あらゆる場所に持ち込んで作業できます。 M221は、左利きと右利きのユーザーに対して同様の快適性を提供するように設計されています。 【簡単なナビケーション、精確なコントロール】制御された1行毎のスクロール体験で、簡単ナビゲーション。 イライラさせるクリックミスがなくなります。 オプティカルセンサーによって、ほぼすべての表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールが可能です。 【信頼できる品質】マウスは、マウスとキーボードのグローバルリーダーであるロジクールの高い基準で製造されています。 丈夫かつ信頼できるM221は、オン/オフ スイッチボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長18ヶ月動作します。
セット内容製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1本、保証書、保証規定 寸法(mm)60×39×99(本体)、14.4×6.1×18.7(レシーバー) 質量(g)75.2(本体/電池含む)、1.8(レシーバー) センサータイプオプティカル 接続方式無線 使用電池単三乾電池×1本 解像度1000dpi 到達距離(m)約10 ホイールスクロール有 電池寿命最大18ヶ月 ボタン数3 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1 無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー 読取方式光学式(赤色LED)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様モデル:MK120●有線/ワイヤレス キーボード:Wired●有線/無線 マウス:Wired●接続タイプ:USB●キーボードのタイプ:Standard●キー配列:AZERTY●通常のキー:104●USBハブ内蔵:あり●マウストラッキングの方法:Optical●マウスボタン:3●色:Black●LogitechデスクトップMK120キーボード / マウスセット - AZERTYレイアウト. Logitech MK120は、AZERTYレイアウトのキーボードです。プラグアンドプレイUSB接続のため、キーボード及びマウスをデスクトップ、ラップトップ、又はネットブックコンピュータのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 この高精細光学式マウスは、スムーズで正確な追跡及び使い心地のよい左右兼用の形状により、快適に操作することができます。. フランス語AZERTYキーボードレイアウト 超静音キー プラグアンドプレイUSB接続 防滴設計 スリムプロファイル及び耐久性に優れたキー 1000万回のキー入力に対応 寸法: 140 x 100 x 190 mm. オペレーティングシステム:. Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Linuxカーネル2.6+
1個
特価
3,990 税込4,389
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラック 質量(g)キーボード:530、マウス:90 外形寸法(mm)キーボード:458×170×20、マウス:109×62×37 ケーブル長(m)キーボード:1.8、マウス:1.8 接続方式(キーボード・マウス共)有線 LED色 解像度1200dpi ボタン数マウス:3 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 読取方式オプティカル(光学式赤色LED)
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロジクールワイヤレスキーボード K270
エコ商品
最大操作距離10mの確実な接続を実現するアドバンス2.4GHzワイヤレス技術。電池寿命最大2年の省電力設計。 レシーバーをパソコンのUSBポートに挿入するだけで、簡単に使用を開始できます。 付属のロジクールUnifying対応レシーバーは、超小型なので邪魔にならないだけでなく、 パソコンを持ち運ぶ際にも取り外す必要が無いため、紛失の心配がありません。 さらに、Unifying対応のマウスやキーボードであれば、一つの同じレシーバーに追加接続することもでき、USBポートを無駄にしません。 K270は、タイピングしやすいフルサイズのレイアウトによる快適性と、無駄のない省スペースデザインを両立しています。 また、ウェブブラウザやメールアプリの起動、音楽やDVDなどマルチメディアファイルの再生/一時停止、 音量調整などの操作を簡単に行えるホットキー(ショートカットキー)も搭載しています。
仕様押下圧:60g、接続I/F:USB 構造メンブレン 本体質量(g)470(電池含む) 機能角度調節8° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×155×18 使用電池キーボード:単4形乾電池×2本 電池寿命キーボード:最大2年 RoHS指令(10物質対応)対応 操作距離10m レイアウト108キー日本語レイアウト
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

バックライト搭載・フラッグシップキーボード メタルプレートを採用し、厚さ20ミリほどと薄型ながら丈夫かつシンプルなデザインです。 キーボードに関するこれまでの知見を生かし、スムーズかつ精確なキーストロークを実現しながら、キーの表面には打ち間違いを防ぐためのくぼみを付けています。 周囲の照明条件に応じてバックライトが点灯するので、照明が物足りない場所でもキートップの文字を識別できます。4時間のフル充電で、バックライトをオンにした状態で10日間、オフにした状態で5か月間(週5日・1日8時間の使用に基づく)使用可能です。法人向けには、手のひらをしっかりと支えるパームレストとマウスがセットになった「コンボ」も提供します。 ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。 Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセ キュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。 混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。 混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。 「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。 パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。
グラファイト 対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、Linux(R)、Chrome OS(TM) [Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、iPadOS 14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー 接続方式無線 その他の機能スマートイルミネーション(近接センサー、自動バックライティング機能)Easy-Switch(TM)ボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え) キー配列113キー日本語レイアウト 使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池 電池寿命フル充電で最大10日間、またはバックライトをオフにして最大5か月間 キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)1.8 充電時間(時間)4 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth Low EnergyBLE5.0+ 操作距離10m
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40 硬度HRC58以上 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.3 直径不同(μm)0.3 真円度(μm)0.3
1本ほか
11,980 税込13,178
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3000種類の商品があります)

4個のメディアコントロールキーと4個のショートカットキー、テンキー、矢印キーを備えた日本語配列のキーボードです。 タイピング音は控えめで、家でも職場でも快適にタイピングできます。 信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、作業中にケーブルが邪魔になることもありません。 付属のマウスは滑らかな形状で、持ち運びやすいサイズです。内部に収納されているUSBレシーバーをPCに挿せば、すぐにキーボードとマウスを使用することができます。 キーボードは単四形乾電池2本で最大36カ月、マウスは単三形乾電池1本で最大18カ月使用できます。
付属品ワイヤレス キーボード、ワイヤレス マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2本(キーボード)、単三形乾電池×1本(マウス)、取扱説明書、保証規定 質量(g)キーボード:2g (電池含む)、レシーバー:2 押圧力(Kg)0.06 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:450×155×18、レシーバー:14.4×18.7×6.6 その他の機能耐水設計 インターフェースUSB 角度調整範囲有(8°) キー配列108キー日本語レイアウト 使用電池キーボード:単四形乾電池 × 2本 電池寿命最大36カ月 キーストローク(mm)3.2 キーピッチ(mm)19 キーショートカットキー:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓 RoHS指令(10物質対応)対応 デザインメンブレン
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP 14-ep0000 G1モデル(i7/16GB/512GB/240マウス/ナチュラルシルバー)
エコ商品
ナチュラルシルバー 容量グラボメモリ:メインメモリと共有 インターフェースSuperSpeed USB Type-C(R) 5Gbps ×1、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps×2HDMI 出力端子×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1 メモリー16GB (8GBx2) ディスプレイフルHD非光沢・IPSディスプレイ 最高画質横解像度1920 最高画質縦解像度1080 使用CPUインテル(R) Core(TM) i7-1355U プロセッサー OSWindows 11 Home 動作周波数(GHz)最大5.00 キーボード日本語配列キーボード WebカメラHP True Vision 1080p フルHD Webcam (約207万画素) RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー稼動時間最大 9 時間 BluetoothBluetooth 5.3 SSD512GB メモリ規格DDR4-3200MHz 内蔵グラフィックスインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス (プロセッサーに内蔵) 光学ドライブなし キーボード/マウスHP 240 Bluetooth マウス(ブラック/単3電池x1) ディスプレイサイズ(目安)14.0 インチ 無線LANIEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) オーディオデュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

MouseComputerMousePro L5-I5U01BK-B
エコ商品
プライバシーシャッターとマイクミュート機能搭載でビジネスユースで使いやすい。SDメモリーカードリーダーやType-A/Type-C形状 のUSB端子などの豊富なインターフェースを備えており、様々な外部メディアを読み込むことが可能。電波干渉の受けにくい6GHz帯に対応することで、これまで以上に安定した最大2.4Gbps無線通信が可能
仕様●グラフィックコントローラ:インテル 統合グラフィックス●タッチパネル:非搭載●WWAN:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●エネルギー消費効率:12区分 / 23.4 / (AAA)●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●メモリカードスロット:あり 6in1マルチカードリーダー●J-Moss:対応●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:DDR4-3200●その他インターフェース:なし●PCリサイクル:対応●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージタイプ:500GB NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 )●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1●対応SIMサイズ:なし●国際エネルギースター:登録●バッテリ:リチウムイオン(バッテリー着脱式)●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●ディスプレイサイズ:15.6型●WiMAX:なし●CPU詳細:Corei5-1235U プロセッサー ( 10コア / 2 P-cores / 8 E-cores / 12スレッド / 最大4.40GHz / 12MB )●メインメモリ(標準):16GB●ストレージ容量:500GB●その他無線データ転送:Bluetooth 5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●PCI-Expressスロット:なし●本体サイズ(H×W×D):24.5×361×103mm●その他ドライブ:なし●電気通信事業法:適合●ディスプレイ詳細:あり 1920×1080 / LEDバックライト / ノングレア●VRAM容量:メインメモリからシェア●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●プロセッサーテクノロジー:Corei5-1235U●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / D-SUB×1 / USB3.1 Type-C×1●スリープ時消費電力:1.03W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●標準消費電力:5.83W 付属品マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ、バッテリー 本体質量(g)2100 最大消費電力(W)45 メモリー容量16GB ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080 使用CPUCorei5-1235U プロセッサー ( 10コア / 2 P-cores / 8 E-cores / 12スレッド / 最大4.40GHz / 12MB )●メインメモリ(標準):16GB●ストレージ容量:500GB●その他無線データ転送:Bluetooth 5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●PCI-Expressスロット:なし●本体サイズ(H×W×D):24.5×361×103mm●その他ドライブ:なし●電気通信事業法:適合●ディスプレイ詳細:あり 1920×1080 / LEDバックライト / ノングレア●VRAM容量:メインメモリからシェア●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●プロセッサーテクノロジー:Corei5-1235U●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / D-SUB×1 / USB3.1 Type-C×1●スリープ時消費電力:1.03W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●標準消費電力:5.83W スピーカーステレオ スピーカー(内蔵) OSWindows 11 Pro キーボードあり 日本語キーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm / 点字用6点入力対応(パーキンス式) / JIS配列) ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド Webカメラあり 前面:100万画素( プライバシーシャッター付き ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD500GB 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ ( DVD±R DL 読み書き対応 ) 有線LAN10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN 無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ( Windows 10はWi-Fi 6動作 ) USBUSB2.0 ×1 (右側面 Type-A×1)、USB3.0 (5Gbps) ×2 (右側面 Type-A×1 / 左側面 Type-A×1)、USB3.1 (10Gbps) ×1(左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応) オフィスソフトなし
1台
134,800 税込148,280
翌日出荷

Core i5-1235U メモリ 16GB。Office 無し。安心の3年間ピックアップ修理保証付き。24時間×365日電話サポート
仕様インテル Iris Xe グラフィックス 付属品マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ、バッテリー タイプ【オフィスソフト】なし 本体質量(kg)約2.10 インターフェースHDMI×1 / D-SUB×1 / USB3.1 Type-C×1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×256×24.5 メモリー容量16GB [8GB×2/最大64GB] ディスプレイ15.6型 (ノングレア) / 1,920×1,080 保証期間3年間ピックアップ修理保証 使用CPUCore i5-1235U OSWindows 11 Pro キーボード日本語キーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm / JIS配列) Webカメラ100万画素( プライバシーシャッター付き ) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート[USB2.0]1 (右側面 Type-A×1)、[USB3.0]2 (右側面 Type-A×1 / 左側面 Type-A×1)、 [USB3.1]1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応) グリーン購入法適合 SSD512GB NVMe 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ キーボード/マウス日本語キーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm / JIS配列) / タッチパッド 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANWi-Fi 6E
1台
129,800 税込142,780
10日以内出荷

Core i7-1255U メモリ 16GB。Office 無し。安心の3年間ピックアップ修理保証付き。24時間×365日電話サポート
仕様インテル Iris Xe グラフィックス 付属品マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ、バッテリー タイプ【オフィスソフト】なし 本体質量(kg)約2.10 インターフェースHDMI×1 / D-SUB×1 / USB3.1 Type-C×1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×256×24.5 メモリー容量16GB [8GB×2/最大64GB] ディスプレイ15.6型 (ノングレア) / 1,920×1,080 保証期間3年間ピックアップ修理保証 使用CPUCore i7-1255U OSWindows 11 Pro キーボード日本語キーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm / JIS配列) Webカメラ100万画素( プライバシーシャッター付き ) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート[USB2.0]1 (右側面 Type-A×1)、[USB3.0]2 (右側面 Type-A×1 / 左側面 Type-A×1)、 [USB3.1]1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応) グリーン購入法適合 SSD512GB NVMe 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ キーボード/マウス日本語キーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm / JIS配列) / タッチパッド 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANWi-Fi 6E
1台
139,800 税込153,780
10日以内出荷

MouseComputerDAIV R4-I7G50WT-B
エコ商品
モバイル性とパフォーマンスを両立した14型モバイルPC。写真編集・動画編集・CAD設計、幅広いクリエイティブ用途に対応。sRGB比 100%の広色域パネルを採用。
仕様●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●ストレージタイプ:NVMe SSD、M.2 PCIe Gen4 x4接続●外部ディスプレイ解像度:3840×2160●WWAN:なし●ストレージ容量:500GB●ディスプレイサイズ:14型●メモリカードスロット:あり SDメモリーカードリーダー UHS-I対応●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●プロセッサーテクノロジー:Corei7-13620H●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ(電源コード含む)●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック ×1 (左側面 セキュリティスロット[2.5mm × 6mm])●ディスプレイ詳細:あり 1920×1080 / LEDバックライト / ノングレア●標準消費電力:5.34w●J-Moss:対応●電気通信事業法:適合●その他ソフト:なし●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリタイプ:DDR5-4800●VRAM容量:GDDR6 6GB●その他無線データ転送:Bluetooth 5内蔵●その他ドライブ:なし●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):18.3×320.5×214.1mm●ライセンスOS:Windows11 Pro●WiMAX:なし●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●PCI-Expressスロット:なし●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMI、USB3.1 Type-C、Thunderbolt 4●国際エネルギースター:登録●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:12区分 / 30.5 / (A)●スリープ時消費電力:0.95w●SIM情報:なし●CPU詳細:インテル Core i7-13620H プロセッサー (10コア / 6 P-cores / 4 E-cores / 16スレッド / TB時最大4.90GHz / 24MB)●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):64GB●メモリスロット(空/全):0/2●その他インターフェース:Thunderbolt 4 ×1 (右側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応) 付属品マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ 本体質量(g)1410 最大消費電力(W)150 メモリー容量16GB ディスプレイ14型 解像度1920×1080 使用CPUインテル Core i7-13620H プロセッサー (10コア / 6 P-cores / 4 E-cores / 16スレッド / TB時最大4.90GHz / 24MB)●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):64GB●メモリスロット(空/全):0/2●その他インターフェース:Thunderbolt 4 ×1 (右側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応) スピーカーステレオ スピーカー(内蔵 / Dolby Atmos対応) OSWindows11 Pro 64bit キーボードあり 日本語キーボード (83キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.2mm / ホワイトLED / JIS配列) ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド Webカメラあり 前面:200万画素( Windows Hello 顔認証対応 ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD500GB 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANWi-Fi 6E( 最大2.4Gbps )対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 USBUSB3.0 (5Gbps) ×2 (右側面 Type-A×1 / 左側面 Type-A×1)、USB3.1 (10Gbps) ×1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応) オフィスソフトなし
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷

MouseComputerDAIV Z6-I7G60SR-A
エコ商品
4K編集や3D制作・描写を得意とするNVIDIAグラフィックスを採用したNVIDIA Studio認定・16型クリエイティブノートPCです。NVIDIA GeForce RTX4060搭載。CAD編集のほかAIツールなどのクリエイティブタスク高速化による作業時間短縮を実現。映像出力はHDMI端子、Thunderbolt 4端子(USB PD入出力対応)、USB 3.1 Type-C端子(USB PD入出力対応)を搭載、全端子同時出力が可能。解像度WQXGA(2560×1600)、アスペクト比16:10による表示領域がタスクバー、タイムラインなどの効率的な編集作業をサポート。sRGB比 100%広域色パネルにより写真、動画に重要な色再現性が可能。顔認証対応Windows Helloを実装。
仕様●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:Corei7-13700H プロセッサー ( 14コア / 6 P-cores / 8 E-cores / 20スレッド / 最大5.00GHz / 24MB )●エネルギー消費効率:12区分 / 20.6 / (AAA)●メモリタイプ:DDR5-4800●メモリカードスロット:あり SD / SDHC / SDXC 対応●PCリサイクル:対応●ストレージタイプ:500GB NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 )●ストレージ容量:500GB●J-Moss:対応●ディスプレイサイズ:16型●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / Thunderbolt 4×1/USB3.1 Type-C×1●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1●プロセッサーテクノロジー:Corei7-13700H●メインメモリ(最大):32GB●スリープ時消費電力:0.86W●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●ディスプレイ詳細:あり 2560x1600 / LEDバックライト / ノングレア●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:5.58W●メモリスロット(空/全):0/2●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)●その他無線データ転送:Bluetooth 5●WWAN:なし●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●タッチパネル:非搭載●電気通信事業法:適合●WiMAX:なし●メインメモリ(標準):32GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●その他ドライブ:なし●対応SIMサイズ:なし●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU●VRAM容量:GDDR6 8GB●本体サイズ(H×W×D):18.5×353.7×245.3mm●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth 付属品マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ 本体質量(g)1600 最大消費電力(W)180 メモリー容量32GB ディスプレイ16型 解像度2560×1600 使用CPUCorei7-13700H プロセッサー ( 14コア / 6 P-cores / 8 E-cores / 20スレッド / 最大5.00GHz / 24MB )●エネルギー消費効率:12区分 / 20.6 / (AAA)●メモリタイプ:DDR5-4800●メモリカードスロット:あり SD / SDHC / SDXC 対応●PCリサイクル:対応●ストレージタイプ:500GB NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 )●ストレージ容量:500GB●J-Moss:対応●ディスプレイサイズ:16型●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / Thunderbolt 4×1/USB3.1 Type-C×1●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1●プロセッサーテクノロジー:Corei7-13700H●メインメモリ(最大):32GB●スリープ時消費電力:0.86W●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●ディスプレイ詳細:あり 2560x1600 / LEDバックライト / ノングレア●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:5.58W●メモリスロット(空/全):0/2●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)●その他無線データ転送:Bluetooth 5●WWAN:なし●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●タッチパネル:非搭載●電気通信事業法:適合●WiMAX:なし●メインメモリ(標準):32GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●その他ドライブ:なし●対応SIMサイズ:なし●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU●VRAM容量:GDDR6 8GB●本体サイズ(H×W×D):18.5×353.7×245.3mm●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth スピーカーステレオ スピーカー(内蔵 / Dolby Atmos対応) OSWindows 11 Pro キーボードあり 日本語キーボード (101キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.2mm / ホワイトLED / JIS配列) ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド Webカメラあり 前面:200万画素 (Windows Hello対応) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD500GB 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ( Windows 10はWi-Fi 6動作 ) USBUSB3.0 (5Gbps) ×2 (右側面 Type-A×1 / 左側面 Type-A×1)、USB3.1 (10Gbps) ×1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)、Thunderbolt 4 ×1 (右側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応) オフィスソフトなし
1台
299,800 税込329,780
翌日出荷

MouseComputerDAIV Z4-I7I01SR-A
エコ商品
第13世代インテル Core i7を搭載した14型クリエイターPCです。16.4mmの薄型ながら975gの軽量筐体を実現、約11時間のバッテリー動作可能、持ち運びやすさと利便性を両立。外部出力はThunderbolt 4端子(※USB PD入出力対応)とHDMI端子の2系統対応、3画面同時表示が可能。解像度WUXGA(1920×1200)、タスクバーを表示したままフルHD表示を実現。sRGB比 100%広域色パネルにより写真、動画に重要な色再現性をサポート。顔認証対応Windows Helloを実装。
仕様●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1●その他ドライブ:なし●WWAN:なし●国際エネルギースター:登録●その他無線データ転送:Bluetooth 5●その他インターフェース:なし●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●ディスプレイ詳細:あり/ LEDバックライト / ノングレア●PCリサイクル:対応●メモリスロット(空/全):0/2●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス●メモリタイプ:DDR5-4800●ストレージタイプ:500GB NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 )●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●対応SIMサイズ:なし●プロセッサーテクノロジー:Corei7-1360P●メインメモリ(最大):16GB●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●VRAM容量:メインメモリからシェア●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / Thunderbolt 4×1●メモリカードスロット:あり SD / SDHC / SDXC 対応●PCI-Expressスロット:なし●WiMAX:なし●エネルギー消費効率:12区分 / 17.3 / (AAA)●電気通信事業法:適合 付属品マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ 消費電力(W)標準:4.9、スリープ時:1.36 本体質量(g)975 最大消費電力(W)65 バッテリーリチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308.8×213×16.4 解像度1920×1200 スピーカーステレオ スピーカー(内蔵 / Dolby Atmos対応) キーボード日本語キーボード (83キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.2mm / ホワイトLED / JIS配列) ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド Webカメラあり 前面:200万画素 (Windows Hello対応) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 有線LANなし 無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ( Windows 10はWi-Fi 6動作 ) USBUSB3.0 (5Gbps) ×2 (右側面 Type-A×1 / 左側面 Type-A×1)、USB3.1 (10Gbps) ×1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応)、Thunderbolt4×1 (右側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応) オフィスソフトなし
1台
209,800 税込230,780
翌日出荷

Core i7-1255U メモリ 32GB。Office 無し。安心の3年間ピックアップ修理保証付き。24時間×365日電話サポート
仕様インテル Iris Xe グラフィックス 付属品マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ、バッテリー タイプ【オフィスソフト】なし 本体質量(kg)約2.10 インターフェースHDMI×1 / D-SUB×1 / USB3.1 Type-C×1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×256×24.5 メモリー容量32GB [16GB×2/最大64GB] ディスプレイ15.6型 (ノングレア) / 1,920×1,080 保証期間3年間ピックアップ修理保証 使用CPUCore i7-1255U OSWindows 11 Pro キーボード日本語キーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm / JIS配列) Webカメラ100万画素( プライバシーシャッター付き ) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート[USB2.0]1 (右側面 Type-A×1)、[USB3.0]2 (右側面 Type-A×1 / 左側面 Type-A×1)、 [USB3.1]1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応) グリーン購入法適合 SSD512GB NVMe 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ キーボード/マウス日本語キーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm / JIS配列) / タッチパッド 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANWi-Fi 6E
1台
149,800 税込164,780
10日以内出荷

MouseComputerDAIV Z6-I9G70SR-A
エコ商品
CADや3DCG制作・描写を得意とするNVIDIAグラフィックスを採用したNVIDIA Studio認定・16型クリエイティブノートPCです。NVIDIA GeForce RTX4070搭載。CADやCGなどの3次元編集をはじめレンダリングやアセンブリによる高負荷作業の高速化を実現。第13世代インテル Core i9-13900Hプロセッサー搭載。高クロック数によるCADやアプリケーション処理速度を高速化。映像出力はHDMI端子、Thunderbolt 4端子(USB PD入出力対応)、USB 3.1 Type-C端子(USB PD入出力対応)を搭載、全端子同時出力が可能。解像度WQXGA(2560×1600)、アスペクト比16:10による表示領域がタスクバー、タイムラインなどの効率的な編集作業をサポート。sRGB比 100%広域色パネルにより写真、動画に重要な色再現性が可能。顔認証対応Windows Helloを実装。
仕様●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU●国際エネルギースター:登録●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)●メモリカードスロット:あり SD / SDHC / SDXC 対応●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5●J-Moss:対応●メインメモリ(標準):32GB●メモリタイプ:DDR5-4800●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●PCリサイクル:対応●ストレージタイプ:1TB NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 )●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●CPU詳細:Corei9-13900H プロセッサー ( 14コア / 6 P-cores / 8 E-cores / 20スレッド / 最大5.40GHz / 24MB )●電気通信事業法:適合●標準消費電力:5.7W●ライセンスOS:Windows 11 Pro●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:あり 2560x1600 / LEDバックライト / ノングレア●本体サイズ(H×W×D):18.5×353.7×245.3mm●その他インターフェース:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:12区分 / 20.7 / (AAA)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / Thunderbolt 4×1/USB3.1 Type-C×1●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●VRAM容量:GDDR6 8GB●プロセッサーテクノロジー:Corei9-13900H●タッチパネル:非搭載●PCI-Expressスロット:なし●メインメモリ(最大):32GB●ストレージ容量:1000GB●メモリスロット(空/全):0/2●ディスプレイサイズ:16型●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●スリープ時消費電力:0.89W●その他ドライブ:なし●対応SIMサイズ:なし 付属品マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ 本体質量(g)1600 最大消費電力(W)180 メモリー容量32GB ディスプレイ16型 解像度2560×1600 使用CPUCorei9-13900H プロセッサー ( 14コア / 6 P-cores / 8 E-cores / 20スレッド / 最大5.40GHz / 24MB )●電気通信事業法:適合●標準消費電力:5.7W●ライセンスOS:Windows 11 Pro●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:あり 2560x1600 / LEDバックライト / ノングレア●本体サイズ(H×W×D):18.5×353.7×245.3mm●その他インターフェース:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:12区分 / 20.7 / (AAA)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / Thunderbolt 4×1/USB3.1 Type-C×1●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●VRAM容量:GDDR6 8GB●プロセッサーテクノロジー:Corei9-13900H●タッチパネル:非搭載●PCI-Expressスロット:なし●メインメモリ(最大):32GB●ストレージ容量:1000GB●メモリスロット(空/全):0/2●ディスプレイサイズ:16型●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●スリープ時消費電力:0.89W●その他ドライブ:なし●対応SIMサイズ:なし スピーカーステレオ スピーカー(内蔵 / Dolby Atmos対応) OSWindows 11 Pro キーボードあり 日本語キーボード (101キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.2mm / ホワイトLED / JIS配列) ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド Webカメラあり 前面:200万画素 (Windows Hello対応) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD1000GB 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ( Windows 10はWi-Fi 6動作 ) USBUSB3.0 (5Gbps) ×2 (右側面 Type-A×1 / 左側面 Type-A×1)、USB3.1 (10Gbps) ×1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)、Thunderbolt 4 ×1 (右側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応) オフィスソフトなし
1台
399,800 税込439,780
翌日出荷

「MX KEYS コンボ2 フォービジネス」は、フラッグシップモデルである「MXシリーズ」の大人気ワイヤレスキーボード「MX KEYS」とハイパフォーマンスマウス「MX MASTER 3S」をバンドルし、手首の負担や疲労軽減に効果的なパームレストに付け加えた企業向け専売セットです。付属マウスを既存品の「MX MASTER 3」から最新モデルの「MX MASTER 3S」にアップグレードし、静音性とトラッキング精度が大幅に強化されており、静かで効率性の高い操作を実現します。
仕様押下圧:60±20g セット内容本体、MX KEYS フォービジネス 、 MX MASTER 3S フォービジネス、MXパームレスト、充電ケーブル、Logi Bolt USB レシーバー、保証規定、保証書 寸法(mm)キーボード:430.2×20.5×131.63 マウス:グラファイト、パームレスト:グラファイト 質量(g)キーボード:810(電池含む)、マウス:141(電池含む)、パームレスト:180 センサータイプマウス:DarkfieldTM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:84.3×51×124.9、パームレスト:420×8×64 対応機種[Logi Bolt USBレシーバー]Windows(R) 10,11 以降、macOS 10. 15 以降、Linux(R)、Chrome OSTM[Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10,11 以降、macOS 10. 15 以降、Linux(R)、Chrome OSTM、AndroidTM 8.0以降 機能マウス/チルト:有、その他:スマートイルミネーション(近接センサー、自動バックライティング機能)、Easy-SwitchTMボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え) キー配列113キー日本語レイアウト 使用電池キーボード:内蔵充電式リチウムポリマー電池、マウス:内蔵充電式リチウムポリマー電池(500mAh) 解像度マウス:200dpi ~ 8000dpi、50dpi刻みで設定可能(初期値 1000dpi) ホイールマウス/スクロール:有(Magspeedスクロール機能付) 電池寿命キーボード :フル充電で最大10日間、またはバックライトをオフにして最大5か月間、マウス:最大70日(週5日・1日8時間の使用に基づく) キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)1.8 充電時間(時間)キーボード フル:4 ボタン数マウス:7(チルト機能含む) キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy 操作距離10m
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

ロジクールロジクール スリムコンボ MK470
エコ商品
スタイリッシュなデザインと静音性に優れた2製品で組み合わせたセット キーボードにはロープロファイルの静音キー、マウスにはクリック音を従来比90%削減した静音クリックを採用し、それぞれ静音性にこだわりながら、ミニマリストでモダンなスタイルに統一したことで、シンプルなデスクトップ環境を実現します。快適な使用体験と作業の静かさをセットで提供し、自宅やオフィスなど様々な作業環境において集中力、効率性を高めたいユーザーのニーズに応えます。 接続方法も簡単で、使用するデバイスに付属USBレシーバーを差し込むだけで、最長10メートル内の安定したペアリングでつなげます。 またグラファイト 、オフホワイト、ローズ計3色を展開することで、お手元にあるデバイスやガジェットと調和を取れやすいカラーバリエーションにも配慮しました。 頻繁な電池交換が不要となる長い電池寿命 自動スリープ機能を搭載し、使用していない時は省電力モードに切り替えることで、マウスとキーボードがそれぞれ最長18ヶ月と36ヶ月の電池寿命を実現します。 ※使用環境によって異なります。
グラファイト 対応OSWindows(R) 8、10、11以降 Chrome OSTM Surfaceで動作 センサータイプ【マウス】ハイプレシジョン オプティカル トラッキング 機能【マウス】チルト無 使用電池【マウス】単三形乾電池×1 解像度【マウス】1000dpi 電池寿命【キーボード】最長36ヶ月 ボタン数【マウス】3、スクロールボタン:1 キー日本語レイアウト RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1 無線通信方式2.4 GHz USB レシーバー 操作距離10m 読取方式高精度オプティカルトラッキング
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

1920×1080/無線LAN:Wi-Fi 6e(2.4Gbps)/本体重量:約11000g/Simスロット:無
仕様●PCグリーンラベル:適合(★★☆ Ver.14)●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:なし●CPU詳細:Core i7●標準消費電力:約33W●PCI-Expressスロット:なし●電気通信事業法:適合●エネルギー消費効率:14区分 96.7kWh/年(A)●ライセンスOS:Windows11●メインメモリ(最大):32GB●PCリサイクル:対応●メモリカードスロット:あり、SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●メモリタイプ:16GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 8GBx2、PC4-25600対応、デュアルチャネル対応)●その他スペック:キーボード付き、サイズ373mm×123.5mm×25.9mm、重量約360g、マウス付、重量約62g●ディスプレイサイズ:27型●リカバリ用データ保存場所:SSD●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージ容量:512GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●スリープ時消費電力:約3.6W●附属品:マニュアル、ACアダプタ、乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用, 単四アルカリ:2本 キーボード用)、保証書●メインメモリ(標準):16GB●VRAM容量:約8GB(メインメモリと共用)●ディスプレイ詳細:27.0型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角・高色純度)(Full HD)●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver5.3)●その他ソフト:なし●電波法:適合●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●VCCI:対応、VCCI ClassB●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(プロセッサーに内蔵)●電気通信事業法備考:有線LAN、無線LAN●本体サイズ(H×W×D):615.4mm×221.0mm×526.5mm(ディスプレイ最大高さ/最大傾斜)●電波法備考:無線LAN●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1 電源AC100~240V±10%、50/60Hz 本体質量(g)11000 最大消費電力(W)90 解像度1920x1080ドット スピーカーヤマハ製ステレオスピーカ内蔵[3W+3W(FR-Port方式搭載)] キーボードあり、ワイヤレスキーボード[102キー、JIS標準配列、本体接続ボタン、Bluetooth機器接続ボタン×2、Copilot キー] ポインティングデバイスなし Webカメラあり:Full HD解像度(1080p)対応カメラ、有効画素数200万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×1、USB Type-A[USB 3.2 Gen1]×3(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き) オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
1台
309,800 税込340,780
8日以内出荷

無線LAN:Wi-Fi 6e(2.4Gbps)/本体重量:約9600g/Simスロット:無
仕様●リカバリ用データ保存場所:SSD●メモリタイプ:16GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 8GB×2、PC4-25600対応、デュアルチャネル対応)●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●エネルギー消費効率:14区分 89.7kWh/年(A)●J-Moss:対応●メインメモリ(最大):32GB●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(プロセッサーに内蔵)●電気通信事業法備考:有線LAN、無線LAN●タッチパネル:非搭載●その他ソフト:なし●CPU詳細:Core i7●標準消費電力:約28W●プロセッサーテクノロジー:第13世代●最大消費電力:90W●ディスプレイ詳細:23.8型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角・高色純度)(Full HD)●PCグリーンラベル:適合(★★☆ Ver.14)●メモリスロット(空/全):0/2●ディスプレイサイズ:23.8型●メモリカードスロット:あり、SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:約3.6W●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●メインメモリ(標準):16GB●本体サイズ(H×W×D):499.3mm×541.4mm×221mm●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver5.3)●附属品:マニュアル、ACアダプタ、乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用, 単四アルカリ:2本 キーボード用)、保証書●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●外部ディスプレイ出力:なし●その他スペック:キーボードサイズ 25.9mm×373mm×1235mm●PCI-Expressスロット:なし●VCCI:対応、VCCI ClassB●VRAM容量:約8GB(メインメモリと共用)●ライセンスOS:Windows11●電気通信事業法:適合●ストレージ容量:512GB●その他ドライブ:なし 電源AC100~240V±10%、50/60Hz エコマーク認定認定 本体質量(g)9600 解像度1920×1080ドット スピーカーヤマハ製ステレオスピーカ内蔵[3W+3W(FR-Port方式搭載)] キーボードあり、ワイヤレスキーボード[102キー、JIS標準配列、本体接続ボタン、Bluetooth機器接続ボタン×2、Copilot キー] ポインティングデバイスなし Webカメラあり、Full HD解像度(1080P)対応カメラ、有効画素数200万画素/ステレオマイク内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) エコマーク認定番号19 119 003 USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×1、USB Type-A[USB 3.2 Gen1]×3(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き) オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
1台
279,800 税込307,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)SFF400G9 i5-12500/16/S256m/11P/O24HBD/NP
エコ商品
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg
仕様●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):64GB●本体サイズ(H×W×D):95x270x308mm●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●ディスプレイ詳細:なし●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●国際エネルギースター:登録●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●電気用品安全法(備考):本体対象外、ACアダプター適合、電源コードセット適合●VCCI:対応●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●電波法備考:規制の対象機器でない●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●電気用品安全法(本体):適合●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4b×1●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●プロセッサーテクノロジー:vPro 付属品クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等 電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上) 本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず) 最大消費電力(W)123 メモリー容量16GB 解像度最大4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1920 x 1080 (FHD) 使用CPUIntel Core i5-12500 スピーカー内蔵スピーカー OSWindows 11 Pro チップセットインテル Q670 チップセット キーボードUSB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 SSD256GB 光学ドライブスーパーマルチドライブ 有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LANなし USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2) オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)
1台
160,400 税込176,440
翌日出荷

無線LAN:Wi-Fi 6e(2.4Gbps)/本体重量:約9600g/Simスロット:無
仕様●メインメモリ(標準):16GB●PCグリーンラベル:適合(★★☆ Ver.14)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:23.8型●ストレージ容量:512GB●PCI-Expressスロット:なし●VCCI:対応、VCCI ClassB●PCリサイクル:対応●CPU詳細:Core i5●メモリカードスロット:あり、SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1●標準消費電力:約28W●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(プロセッサーに内蔵)●その他ソフト:なし●リカバリ用データ保存場所:SSD●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●タッチパネル:非搭載●スリープ時消費電力:約3.6W●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●メインメモリ(最大):32GB●エネルギー消費効率:14区分 89.7kWh/年(A)●最大消費電力:90W●附属品:マニュアル、ACアダプタ、乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用, 単四アルカリ:2本 キーボード用)、保証書●その他スペック:キーボードサイズ 25.9mm×373mm×1235mm●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●本体サイズ(H×W×D):499.3mm×541.4mm×221mm●ディスプレイ詳細:23.8型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角・高色純度)(Full HD)●ライセンスOS:Windows11●外部ディスプレイ出力:なし●電気通信事業法備考:有線LAN、無線LAN●電気通信事業法:適合●VRAM容量:約8GB(メインメモリと共用)●メモリタイプ:16GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 8GB×2、PC4-25600対応、デュアルチャネル対応)●メモリスロット(空/全):0/2●J-Moss:対応●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver5.3)●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) 電源AC100~240V±10%、50/60Hz エコマーク認定認定 本体質量(g)9600 解像度1920×1080ドット スピーカーヤマハ製ステレオスピーカ内蔵[3W+3W(FR-Port方式搭載)] キーボードあり、ワイヤレスキーボード[102キー、JIS標準配列、本体接続ボタン、Bluetooth機器接続ボタン×2、Copilot キー] ポインティングデバイスなし Webカメラあり、Full HD解像度(1080P)対応カメラ、有効画素数200万画素/ステレオマイク内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) エコマーク認定番号19 119 003 USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×1、USB Type-A[USB 3.2 Gen1]×3(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き) オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
1台
249,800 税込274,780
8日以内出荷

仕様●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●標準消費電力:約4.9W●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、HD(1366×768ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色●PCリサイクル:対応(有償)●WWAN:なし●本体サイズ(H×W×D):374(W)×250(D)×24.1~32.5(H)mm●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大1920×1200ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●ストレージ容量:256GB●附属品:ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●エネルギー消費効率:12区分 23.4kWh/年 (AA)●電気通信事業法備考:無線LAN●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●メインメモリ(最大):64GB●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1●電気通信事業法:適合●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●CPU詳細:インテル Corei3-1315Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.50GHz)●メモリスロット(空/全):1/2●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●ディスプレイサイズ:15.6型●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics(CPU内蔵)●メインメモリ(標準):8GB●最大消費電力(備考):約74W●最大消費電力:74W●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メモリカードスロット:なし●VRAM容量:メインメモリと共用●PCI-Expressスロット:なし●VCCI:対応 VCCI ClassB●J-Moss:対応 電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g)約1950 メモリー容量8GB ディスプレイ15.6型 解像度HD(1366×768ドット)、1677万色 使用CPUCore i3 スピーカーステレオスピーカー内蔵 OSWin11 Pro 64bit チップセットCPUと一体 キーボードあり 日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式) Webカメラあり 内蔵(有効画素数約92万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブスーパーマルチドライブ 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面) オフィスソフトなし
1台
112,800 税込124,080
翌日出荷

仕様●メインメモリ(最大):32GB●インストールOS詳細:Windows11 Pro●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電波法備考:無線LAN未搭載のため●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x16:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●その他節電関連:ECOモード設定ツール●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:なし●J-Moss:対応●ストレージタイプ:SSD●メモリカードスロット:なし●VCCI:対応 VCCI ClassB●その他環境及び安全規格:使用済み製品の回収(有償)/マニュアルの電子化・再生紙利用/部品のグリーン調達●電気通信事業法:適合●ストレージ容量:256GB●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス 730(CPUに内蔵)●電気用品安全法(備考):電源コード、及びプラグ等●標準消費電力:約5W メモリ4GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。●電気通信事業法備考:有線LAN●メモリスロット(空/全):0/2●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●CPU詳細:Core i5-13400●メインメモリ(標準):16GB●エネルギー消費効率:16区分 23.9kWh/年(AAA)●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、DisplayPort×2(HDCP対応)●ディスプレイ詳細:なし●附属品:サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●その他ドライブ:なし●PCグリーンラベル:適合(★★Ver.14)●本体サイズ(H×W×D):340(H)×89(W)×298(D)mm(スタンド含まず)、357(H)×159(W)×298(D)mm(スタンド含む)●その他インターフェース:なし●ライセンスOS:Win11Pro64●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) 電源AC100~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g)約4200 最大消費電力(W)204 スピーカーなし チップセットインテルR Q670 チップセット キーボードあり USB 109キーボード ポインティングデバイスあり レーザーマウス Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 無線LANなし USBType-C USB 3.2 Gen1(本体前面×1)、Type-A USB 3.2 Gen2(本体前面×2)、USB 3.2 Gen1(本体前面×2 )、USB 2.0(本体背面×4 )[2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済] オフィスソフトなし
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

仕様●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●その他インターフェース:なし●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●メインメモリ(最大):32GB●ディスプレイ詳細:なし●附属品:サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他●電波法備考:無線LAN未搭載のため●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス 730(CPUに内蔵)●インストールOS詳細:Windows11 Pro●VCCI:対応 VCCI ClassB●プロセッサーテクノロジー:第13世代●J-Moss:対応●ストレージタイプ:SSD●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、DisplayPort×2(HDCP対応)●ライセンスOS:Win11Pro64●メモリスロット(空/全):0/2●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCグリーンラベル:適合(★★Ver.14)●標準消費電力:約5W メモリ4GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。●電気用品安全法(備考):電源コード、及びプラグ等●その他節電関連:ECOモード設定ツール●その他無線データ転送:なし●本体サイズ(H×W×D):340(H)×89(W)×298(D)mm(スタンド含まず)、357(H)×159(W)×298(D)mm(スタンド含む)●CPU詳細:Core i5-13400●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●エネルギー消費効率:16区分 23.9kWh/年(AAA)●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●電気通信事業法備考:有線LAN●電気通信事業法:適合●ストレージ容量:512GB●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x16:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)●メインメモリ(標準):16GB●その他ドライブ:なし●その他環境及び安全規格:使用済み製品の回収(有償)/マニュアルの電子化・再生紙利用/部品のグリーン調達●メモリカードスロット:なし 電源AC100~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g)約4200 最大消費電力(W)204 スピーカーなし チップセットインテルR Q670 チップセット キーボードあり USB 109キーボード ポインティングデバイスあり レーザーマウス Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 無線LANなし USBType-C USB 3.2 Gen1(本体前面×1)、Type-A USB 3.2 Gen2(本体前面×2)、USB 3.2 Gen1(本体前面×2 )、USB 2.0(本体背面×4 )[2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済] オフィスソフトなし
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

サードウェーブF-14LN7LA-B (U7 258V/32/SSD1T/W11P)
エコ商品
仕様●ディスプレイサイズ:14型●リカバリ用データ保存場所:SSD●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:14インチ 非光沢ワイド液晶(1920×1200ドット(16:10)表示)/ リフレッシュレート 60Hz●プロセッサーテクノロジー:258V●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1 Type A x1、Thunderbolt4 x1(DP1.4/PD対応)●対応SIMサイズ:なし●メモリスロット(空/全):0/0●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●VRAM容量:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●グラフィックコントローラ:インテル Arc グラフィックス(CPU内蔵)●電気通信事業法備考:無線LAN/Bluetooth●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:LPDDR5/CPU内蔵●ストレージタイプ:SSD 1000GB Gen4x4 NVMe●その他環境及び安全規格:対応●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●その他インターフェース:マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子 x1●電波法備考:無線LAN/Bluetooth●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●メインメモリ(標準):32GB●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット x1●ライセンスOS:Windows11●WWAN:なし●SIM情報:なし●電気通信事業法:適合●バッテリ:リチウムイオンバッテリー 駆動時間(JEITA 測定法 3.0):7時間(動画再生時)/16.8時間(アイドル時) 充電時間:約2時間16分(2%-100%)●電気用品安全法(備考):ACアダプターが適合●本体サイズ(H×W×D):18 x 313 x 223 mm●その他ドライブ:なし●CPU詳細:インテル Core Ultra 7 プロセッサー 258V●エネルギー消費効率:確認中●ストレージ容量:1000GB 付属品ACアダプター、Type-Cケーブル(充電対応)、各種マニュアル 本体質量(g)950 最大消費電力(W)65 メモリー容量32GB ディスプレイ14型 解像度1920×1200ドット 使用CPUインテル Core Ultra 7 プロセッサー 258V●エネルギー消費効率:確認中●ストレージ容量:1000GB スピーカー内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンド OSWindows 11 Pro キーボードあり 日本語キーボード ポインティングデバイスあり 本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません) Webカメラあり デュアルマイク付 FHD WEBカメラ/IR 専用カメラ (Windows Hello対応) RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし SSD1000GB 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANWi-Fi 6E AX211 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax) USBUSB 3.2(Gen2)Type A × 1、USB 3.2(Gen1)Type A × 1、USB 3.2(Gen2)Type C × 1 ( Power Delivery (65W~100W) )Thunderbolt4 Power Delivery (65W~100W) DC-In (USB Type C) × 1 オフィスソフトなし
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷

仕様●PCI-Expressスロット:なし●ストレージ容量:256GB●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●標準消費電力:約6.8W●PCリサイクル:対応(有償)●エネルギー消費効率:15区分35.8kWh/年(A)●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●メモリスロット(空/全):0/2●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、ACアダプタ、電源ケーブル、フット(ネジ×2 付き)、ゴム足×4、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、DP-VGA 変換ケーブル●CPU詳細:Core i5-13400T(クロック周波数 Pコア:最大4.40GHz)●VCCI:対応 ClassB●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×1、HDMI×1、USB Type-C×1●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)●VRAM容量:メインメモリと共有●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●ディスプレイ詳細:なし●ストレージタイプ:暗号化SSD●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):32GB●本体サイズ(H×W×D):36(W)×164.5(D)×146.5(H)mm(縦置時)、67.7(W)×164.5(D)×155.2(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●最大消費電力:90W●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メモリカードスロット:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク 電源ACアダプタ(90W)、入力AC100~240V、50/60Hz 本体質量(g)約900 メモリー容量16GB 解像度DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、USB Type-C×1 最大3840×2160ドット/1677万色 使用CPUCore i5 スピーカーなし OSWin11 Pro 64bit チップセットインテル B660 キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付 ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付 Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×4(フロント×2、リア×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×2(フロント×1、※リア×1)(※DisplayPort Alternate Mode対応) オフィスソフトなし
1台
134,800 税込148,280
欠品中

仕様●最大消費電力:287W●その他無線データ転送:なし●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、電源ケーブル(2P変換プラグ付)、フット×2、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●メモリスロット(空/全):2/4●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 770(CPUに内蔵)●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×2、HDMI×1●エネルギー消費効率:16区分 39.7kWh/年(AAA)●プロセッサーテクノロジー:第14世代●CPU詳細:Core i7-14700(クロック周波数 Pコア:最大5.40GHz)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応 ClassB●ストレージ容量:512GB●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●メインメモリ(最大):64GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●本体サイズ(H×W×D):89(W)×296(D)×314(H)mm(縦置時)、129(W)×296(D)×326(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●標準消費電力:約10W●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:なし●ストレージタイプ:暗号化SSD●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●PCリサイクル:対応(有償)●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1)●VRAM容量:メインメモリと共有●電気通信事業法備考:電波を発しないため●メインメモリ(標準):16GB●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1[空1]/ 150mm×69mm●ディスプレイ詳細:なし●その他スペック:標準保証:1年間引取修理 電源AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4% 本体質量(g)約4900 メモリー容量16GB 解像度DisplayPort×2 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色 使用CPUCore i7 スピーカーなし OSWin11 Pro 64bit チップセットインテル Q670 キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付 ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付 Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD512GB 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 無線LANなし USBType-A:USB 2.0×7(フロント×3、リア×4)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)、Type-C:USB3.2(Gen2x2)×1(フロント×1) オフィスソフトなし
1台
204,800 税込225,280
翌日出荷

仕様●メインメモリ(最大):32GB●附属品:ACアダプタ、保証書 他●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●対応SIMサイズ:なし●ストレージ容量:256GB●VCCI:VCCI ClassB 対応●メモリカードスロット:なし●CPU詳細:Core i5-1335U●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●WWAN:なし●ライセンスOS:Win11Pro64●その他ドライブ:なし●インストールOS詳細:Win11Pro●電波法:適合●ディスプレイサイズ:15.6型●PCグリーンラベル:適合(★★★)●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●プロセッサーテクノロジー:第13世代●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:15.6HD(Webカメラ付)●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●WiMAX:なし●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●メモリスロット(空/全):2025/01/02●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●エネルギー消費効率:12区分 20.1kWh/年(AA)●メインメモリ(標準):8GB●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●電気用品安全法(本体):適合 電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g)約2100 最大消費電力(W)65 解像度1366×768ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 チップセットCPUに統合 キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

サードウェーブF-14RP5S-B (i5-1334U/16/SSD500/W11P)
エコ商品
仕様●メインメモリ(最大):64GB●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージタイプ:SSD 500GB NVMe SSD●メインメモリ(標準):16GB●メモリタイプ:DDR4 SO-DIMM●ストレージ容量:500GB●電気通信事業法備考:無線LAN/Bluetooth●ディスプレイサイズ:14型●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット x1●電波法備考:無線LAN/Bluetooth●プロセッサーテクノロジー:1334U●電気用品安全法(備考):ACアダプター・ACケーブル・本体バッテリーが適合●WiMAX:なし●対応SIMサイズ:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMI(1.4b) x1●ディスプレイ詳細:14.0インチ フルHD 非光沢ワイド液晶●その他インターフェース:マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子 x1●タッチパネル:非搭載●リカバリ用データ保存場所:SSD●その他環境及び安全規格:対応●バッテリ:リチウムイオンバッテリー 駆動時間(JEITA 測定法 3.0):3.5時間(動画再生時)/6.9時間(アイドル時)●ライセンスOS:Windows11●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●J-Moss:対応●VRAM容量:なし●PCリサイクル:対応●CPU詳細:インテル Core i5-1334U (最大4.60GHz/10コア/12スレッド)●その他ドライブ:なし●PCI-Expressスロット:なし●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xeグラフィックス(CPU内蔵)●本体サイズ(H×W×D):22 x 325 x 222 mm●メモリカードスロット:あり MicroSDカードリーダー (SD/SDHC/SDXC、最大認識容量:2TB)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:確認中●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●WWAN:なし●SIM情報:なし 付属品ACアダプタ、簡易マニュアル(各部の名称・保証書・修理依頼書) 本体質量(g)約1300 最大消費電力(W)45 メモリー容量16GB ディスプレイ14型 解像度1920×1080ドット 使用CPUインテル Core i5-1334U (最大4.60GHz/10コア/12スレッド)●その他ドライブ:なし●PCI-Expressスロット:なし●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xeグラフィックス(CPU内蔵)●本体サイズ(H×W×D):22 x 325 x 222 mm●メモリカードスロット:あり MicroSDカードリーダー (SD/SDHC/SDXC、最大認識容量:2TB)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:確認中●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●WWAN:なし●SIM情報:なし スピーカー内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンド OSWindows 11 Pro キーボードあり 日本語配列キーボード(88キー/かな印字) ポインティングデバイスあり 本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません) Webカメラあり プライバシーシャッター・マイク付 HD画質(720p) WEBカメラ RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし SSD500GB 光学ドライブなし 有線LANギガビットLANポート x1 無線LANWi-Fi 6E AX211 (IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax) USBUSB 3.2 Gen2 (Type-A) x1、USB 3.2 Gen1 (Type-A) x1、USB 3.2 Gen2 (Type-C、 DP1.4/PD対応) x1 オフィスソフトなし
1台
114,800 税込126,280
翌日出荷

仕様●メモリカードスロット:なし●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●メインメモリ(最大):64GB●ストレージ容量:256GB●J-Moss:対応●最大消費電力:287W●CPU詳細:Core i3-13100(クロック周波数 Pコア:最大4.50GHz)●PCリサイクル:対応(有償)●電気通信事業法備考:電波を発しないため●標準消費電力:約10W●タッチパネル:非搭載●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1[空1]/ 150mm×69mm●エネルギー消費効率:16区分 39.7kWh/年(AAA)●メモリスロット(空/全):3/4●PCグリーンラベル:適合●プロセッサーテクノロジー:第13世代●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×2、HDMI×1●ストレージタイプ:暗号化SSD●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、電源ケーブル(2P変換プラグ付)、フット×2、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●メインメモリ(標準):8GB●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応 ClassB●ディスプレイ詳細:なし●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●その他無線データ転送:なし●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●本体サイズ(H×W×D):89(W)×296(D)×314(H)mm(縦置時)、129(W)×296(D)×326(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●VRAM容量:メインメモリと共有●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) 電源AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4% 本体質量(g)約4900 メモリー容量8GB 解像度DisplayPort×2 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色 使用CPUCore i3 スピーカーなし OSWin11 Pro 64bit チップセットインテル Q670 キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付 ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付 Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 無線LANなし USBType-A:USB 2.0×7(フロント×3、リア×4)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)、Type-C:USB3.2(Gen2x2)×1(フロント×1) オフィスソフトなし
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

仕様●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●CPU詳細:Core i5-13400(クロック周波数 Pコア:最大4.60GHz)●メインメモリ(最大):64GB●VCCI:対応 ClassB●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1)●電気通信事業法備考:電波を発しないため●ディスプレイ詳細:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●ストレージ容量:512GB●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VRAM容量:メインメモリと共有●本体サイズ(H×W×D):89(W)×296(D)×314(H)mm(縦置時)、129(W)×296(D)×326(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、電源ケーブル(2P変換プラグ付)、フット×2、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●PCグリーンラベル:適合●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×2、HDMI×1●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:暗号化SSD●プロセッサーテクノロジー:第13世代●最大消費電力:287W●エネルギー消費効率:16区分 39.7kWh/年(AAA)●標準消費電力:約10W●メモリスロット(空/全):2/4●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1[空1]/ 150mm×69mm●PCリサイクル:対応(有償)●メモリカードスロット:なし●その他無線データ転送:なし 電源AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4% 本体質量(g)約4900 メモリー容量16GB 解像度DisplayPort×2 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色 使用CPUCore i5 スピーカーなし OSWin11 Pro 64bit 動作周波数(GHz)4.60 チップセットインテル Q670 キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付 ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付 Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD512GB 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 無線LANなし USBType-A:USB 2.0×7(フロント×3、リア×4)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)、Type-C:USB3.2(Gen2x2)×1(フロント×1) オフィスソフトなし
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

仕様●CPU詳細:Core i5-13400(クロック周波数 Pコア:最大4.60GHz)●メモリスロット(空/全):2/4●VRAM容量:メインメモリと共有●J-Moss:対応●最大消費電力:287W●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1)●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、電源ケーブル(2P変換プラグ付)、フット×2、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1[空1]/ 150mm×69mm●標準消費電力:約10W●本体サイズ(H×W×D):89(W)×296(D)×314(H)mm(縦置時)、129(W)×296(D)×326(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●プロセッサーテクノロジー:第13世代●ディスプレイ詳細:なし●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●その他無線データ転送:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●ストレージタイプ:暗号化SSD●PCリサイクル:対応(有償)●メインメモリ(標準):16GB●ストレージ容量:256GB●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×2、HDMI×1●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応 ClassB●電気通信事業法備考:電波を発しないため●メインメモリ(最大):64GB●エネルギー消費効率:16区分 39.7kWh/年(AAA)●PCグリーンラベル:適合●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:なし 電源AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4% 本体質量(g)約4900 メモリー容量16GB 解像度DisplayPort×2 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色 使用CPUCore i5 スピーカーなし OSWin11 Pro 64bit チップセットインテル Q670 キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付 ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付 Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 無線LANなし USBType-A:USB 2.0×7(フロント×3、リア×4)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)、Type-C:USB3.2(Gen2x2)×1(フロント×1) オフィスソフトなし
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷