HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。※1HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。※2高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。※1・・ご使用環境によります。※2・・表示OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。
仕様HDCP:HDCP1.3対応 映像遅延:100ms以内 機器間制御:CEC非対応 使用周波数帯域:5.1GHz~5.25GHz 重量:約27g 増設台数:最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能) 対応音声フォーマット:PCM 同一空間内使用台数:4台200平方メートル内に最大4セットまで※動作保証外。
セット内容送信機×1、受信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×2)、HDMI延長ケーブル(約10cm×2)、取扱説明書×1
寸法(mm)W32×D83×H13
消費電力最大2.5W
インターフェースHDMIタイプA(19pin)オス×1
動作環境動作時/0~40℃湿度10%~80%以下(結露なきこと)保管時/-10~60℃湿度5%~90%以下(結露なきこと)
伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。
対応解像度1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)
HDMI規格HDMI1.4
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。※1HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。USB給電で動作し電源スイッチがないため通電と同時に送受信機間をワイヤレスで接続します。定期的に再起動を行う環境やスイッチ操作をしにくい環境でのワイヤレス接続に最適です。高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。※1・・ご使用環境によります。※2・・本製品の起動時や送受信機間が未接続時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。
適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンなど、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
入力信号HDMI
出力信号HDMI
インターフェース入力:HDMIタイプA(19pin)オス×1、出力:HDMIタイプA(19pin)オス×1
最大解像度1920×1080(1080p)
対応解像度1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)
伝送距離(m)最大15(障害物なし)※ご使用環境により異なります
周波数帯域(GHz)5.1~5.25(使用)
規格HDMI Ver1.4、HDCP:HDCP1.3
対応フォーマットPCM(音声)
最大消費電力(W)2.5
動作温湿度範囲0~40℃/10~80%(結露なきこと)
保管温湿度範囲-10~60℃/5~90%(結露なきこと)
セット内容送信機×1、受信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×2)、HDMI延長ケーブル(約10cm×2)、取扱説明書×1
仕様映像遅延:100ms以内、増設台数:不可、同一空間内使用台数:4セット200m2内に最大4セットまで(※動作保証外)、機器間制御(CEC):非対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
映像出力可能なUSB3.1/3.0Type-Cポートを持つパソコンからケーブル1本でHDMI信号をワイヤレス送信し、離れた場所に設置した液晶ディスプレイやプロジェクターにワイヤレス出力することができます。
※DisplayPortAlternateMode対応のUSB3.1/3.0Type-Cポートを持つ機種に限ります。
USB3.1/3.0Type-Cポートからの給電(5V/900mA)で動作するためノートパソコンやタブレットパソコンなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。
※送信機のみUSB3.1/3.0Type-Cポートからの給電で動作します。受信機は同梱ACアダプタからの給電が必要です。
送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。
簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大64台まで追加することが可能です。またサンワサプライ製ワイヤレスHDMIエクステンダー「VGA-EXWHD6/6TX」との組み合わせも可能です。複数のHDMI機器をボタン一つで切り替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。
切り替え時間・切り替え表示は1秒以下で行われ、次の映像出力を待つことなくスムーズに会議やプレゼンテーションを行えます。
※映像表示時間は平均1秒以下(HDMI機器が常時映像出力状態にある場合に限る)。ただし全ての機器での動作を保証するものではありません。
送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載しています。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。
※表示OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。
USB3.1/3.0Type-Cポートから出力されたHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。
HDCP(High-bandwidthDigitalContentProtection)対応製品です。
日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
接続台数送信機/最大64台まで(受信機1台に対し送信機を最大64台まで増設可能)、受信機/増設不可
仕様映像遅延100ms以内、同一空間内使用台数:受信機N台+送信機を1セットとし200平方メートル内に最大4セットまで(動作保証外。)
付属品送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V1.5A・受信機用)×1、給電用USBケーブル(約150cm)×1、USB3.1/3.0Type-Cケーブル(約18cm)×1、HDMIケーブル(約60cm)×1、アンテナ×2、ベルクロストラップ×1、ブラケット×1、ネジ×4、取扱説明書×1
寸法(mm)送信機:直径90×高さ25mm、受信機:直径90×高さ25(突起・アンテナ含まず)
質量(g)送信機/約82、受信機/約100
材質(ケース)ABS、PVC
対応HDCP
インターフェース送信機/USBType-Cコネクタメス×1、受信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1
周囲環境動作時:0~40℃湿度10%~80%以下(結露なきこと)、保管時:-10~60℃湿度5%~90%以下(結露なきこと)
対応フォーマットPCM
アズワン品番64-0906-06
伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
対応解像度1920×1080、1680×1050、1440×1050、1440×900、1360×768、1280×768、1280×720、1184×666、1024×768、960×600、800×600
使用周波数(GHz)5.1~5.25
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
関連キーワード