1点式の微弱電波型リモコンスイッチ。(到達距離10m)
送信機は携帯しやすいコンパクトサイズ。
各種ゲートの開閉用リモコンとして最適です。
電源電圧DC12V~24±10%
消費電流(mA)45以下
出力接点無電圧リレー接点1a DC30V 0.5A(抵抗負荷)
使用周囲温度(℃)0~50
表示灯待機時:赤LED点灯、受信時:消灯
受信周波数314MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
1台のリモコンで電波・赤外線・電波と赤外線のハイブリッド送信機としてマルチな使用が可能
仕様登録台数:最大200ID
性能電波性能:特定小電力ワイヤレス、赤外線性能:近赤外線直接受信方式
出力無電圧リレー接点c接点 DC24V 1A/AC125V 0.5A
電源CR2032×1個(コイン形リチウム電池)
電源電圧DC12~24V±10%
出力方式ワンショット出力(赤外線/電波)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×45
モード切替赤外線のみ/電波のみ/赤外線+電波(両方)
消費電流(mA)100以下
コントロール1点
到達距離(m)赤外線:約8(周囲に障害物がないこと)
電池寿命1秒/1回×10回/1日 1年以上
周波数(MHz)314(信号周波数)
電波到達距離(m)約20(見通しの良い場所)
動作温度(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
無線特定小電力無線 312MHz
グリーン購入法適合
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
HIGH-BAYシリーズ。耐震性能2.2G(クラスS2適合)の安全設計。高性能防舷パネル一体型のハイパワーベースライト。防舷仕様を標準とすることで、不快なグレア(まぶしさ)を軽減できます。無線コントロールシステムで最適な運用が可能
用途一般屋内専用
仕様LEDモジュール付、落下防止ワイヤー付
取付ボルト取付専用
電源内蔵タイプ
本体メタリック仕上(シルバーメタリック)
保護等級IP20
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命(LED)60000時間
環境温度範囲(℃)5~35
無線無線信号制御方式
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
適正電圧(V)100~242
調光率(%)5~100
耐震性2.2G
調光の可否調光/非調光兼用型
LED交換不可
システム対応スマートレッズシステム
WiLIA無線調光シリーズ フル2線式リモコンタイプ。パナソニック独自の新通信方式を採用。大・中規模施設におすすめの無線調光システムです。簡単導入。省施工・短工期。省設計。無線で調光するので、調光信号線の工事が不要。さらに施工後にスマートフォンで自由に照明器具のグルーピングができるので、事前の回路設計も必要ありません。レイアウトフリー。運用時にレイアウト変更があった場合、スマートフォンを使用して簡単に調光の設定や照明器具のグルーピングができます。スマートフォンで直観的な操作で調光制御や各種設定が簡単に行えます。フル2線を直結可能なため、既存配線やスイッチの流用が可能です。既設がフル2線式で無い場合も簡単導入できます。傾斜天井に対応。センサー取付方法を変更し、30°までの傾斜天井に取り付けが可能になりました。端子台の方向に傾けると端子台カバーが開きません。
仕様【演色性(Ra)】70【光束維持率(%)】85
取付直付型
電圧(V)200~242
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)
本体アルミ
ランプLED内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命60000時間
ワイヤー落下防磁ワイヤー付
アーム亜鉛鋼板
グリーン購入法適合
パネルポリカーボネート(透明)
調光率(%)約5~100連続
傾斜天井取付角度(°)片側30°まで
電源ユニット内蔵
コントローラ専用(別売):調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)埋込型WRT1700K、調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)露出型WRT1701K、スマート設定器WRT9510K
HD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
仕様●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●WWAN:なし●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×3、USB4 Type-C コネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●メモリカードスロット:あり ブリッジメディアスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●エネルギー消費効率:12区分 18.5kWh(AAA)●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●ストレージ容量:256GB●ディスプレイ詳細:あり 15.6型 HD TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1366×768ドット●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(RGB接続)(別売):最大1920×1200ドット、外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/60Hz(HDMI 4K) HDCP対応、いずれも1677万色●メインメモリ(最大):32GB●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵)●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:本体●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●対応SIMサイズ:なし●メモリスロット(空/全):1/2●最大消費電力:45W●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●PCI-Expressスロット:なし●スリープ時消費電力:0.91W●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、他●VCCI:対応●プロセッサーテクノロジー:第12世代、Pコア : 最大周波数 4.40GHz、Eコア : 最大周波数 3.30GHz●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI出力端子●その他ドライブ:なし●CPU詳細:Intel Core i5-1235U●バッテリ:リチウムイオン(バッテリーパック)●ディスプレイサイズ:15.6型●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●本体サイズ(H×W×D):約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9~23.9(高さ)mm●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メインメモリ(標準):8GB●SIM情報:なし
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約2200
メモリー容量8GB
ディスプレイ15.6型
解像度1366×768ドット
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー
OSWin11Pro 24H2
キーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1)
オフィスソフトなし
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/1000BASE/約940g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約940
解像度1920×1200
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ×2(左側面2)
オフィスソフトなし
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約2200
ディスプレイ15.6型
解像度1920×1080
スピーカーステレオスピーカー
OSWin11Pro 24H2
キーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1)
オフィスソフトなし
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z
質量(kg)1
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ウォールウォッシャタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)27.9
材質(枠)アルミダイカスト
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92351 RS9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)136
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z
質量(kg)0.4
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ウォールウォッシャタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)8.4
材質(枠)アルミダイカスト
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)55
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z
質量(kg)0.4
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ウォールウォッシャタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)16
材質(枠)アルミダイカスト
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92201 RS9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)55
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)42.4
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込高(mm)189
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)0.6
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)8.4
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:約355
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)94
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)0.5
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)15.6
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:約355
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)97
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)0.6
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)15.6
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:約355
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)94
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)0.5
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)8.4
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:約355
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)97
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)28
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込高(mm)144
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)
質量(kg)0.8
色シルバー
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)28.1
首振角度(°)約30
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:約355
別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92351 RS9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)158
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト
仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)
質量(kg)0.7
色シルバー
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)15.7
首振角度(°)約30
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:約355
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)139
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z
質量(kg)0.6
色シルバー
取付天井面取付専用
備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
タイプライト:ダウン&スポット
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)15.7
首振角度(°)約75
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:約330
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)128
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
仕様電源ユニット別売、ユニットボックス別売
適合ユニットボックス1灯用(別売):NTS91090、ユニットボックス2灯用(別売):NTS91091、ユニットボックス3灯用(別売):NTS91092、ユニットボックス4灯用(別売):NTS91094
色黒
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)27.7
首振角度(°)約45
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
別売品番無線調光電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS92351 RS9、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
演色指数(Ra)85
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形3灯器具相当
エコ商品
仕様電源ユニット別売
適合リニューアルプレート(別売)埋込穴Φ150用:NNN80004Z
質量(kg)0.7
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)42.4
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
グリーン購入法適合
別売品番無線調光電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS92551 RS9、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)158
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形1灯器具相当
エコ商品
仕様電源ユニット別売
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)0.4
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)16
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
別売品番無線調光電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS92201 RS9、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)82
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
関連キーワード