10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレントスイッチ採用で、音が気になる場所でも静かに使える!約2.5年電池交換不要の赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウスの静音モデル。
仕様(レシーバ収納)○ 付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 サイズM 質量(g)(マウス本体)約52/電池を含まず、(レシーバ)約2 種類(射出光線)不可視波長域 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)(本体)1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、OS X El Capitan(10.11)~macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)59.0×99.8×39.0、(レシーバー)18.0×13.1×5.7 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)4/5(USBキーボードと表示されますが、ゲーム画面でのみ使用が可能) 分解能1200カウント 通信方式GFSK方式 LED色不可視光(赤外線) 保証期間6カ月 ボタン数3個 /ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約500時間 インターフェイスUSB 連続待機時間約1041日 ホイール数1個 無線通信方式2.4GHz 使用期間(想定電池)約905日/1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式光学センサー方式
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指の形に沿った三次曲面が手にフィットします。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。
付属品単3アルカリ乾電池1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書 ブラック 質量(g)約67(レシーバー、電池含まず) 対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。 コネクタ形状USB(A) 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×104×39 (レシーバー、電池含まず) 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン センサー光学式(BlueLED光源) 分解能800/1200/1600dpi切替式 使用電池単3電池1本 電池寿命連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日 ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる) ホイール数1 無線通信方式無線2.4GHz帯
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。 。Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約2.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。 。左右ボタンとホイールボタンにサイレントスイッチを採用しています。 。しっかりとした押し心地がありながら、クリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できます。 。パソコンのUSBポートにレシーバーユニットを挿すだけで、すぐに使用できるワイヤレスタイプです。 。パソコンに挿したままでも気にならないサイズのマイクロレシーバーを採用しています。 。レシーバーはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバーを紛失する心配を軽減します。 。スムーズな操作を実現する分解能1200カウントです。 。左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。 。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様レシーバ収納あり 付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 ピンクフェイス1 サイズMサイズ 質量(g)(マウス本体)約52 ※電池を含まず、(レシーバ)約2 種類射出光線:不可視波長域 電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)(本体)1.5 対応OS(Windows)Windows 11/10/RT8.1/8.1/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、(mac)macOS Catalina(10.15) コネクタ形状USB-Aプラグ 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能1200カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)59.0×99.8×39.0、(レシーバ)18.0×13.1×5.7 通信方式GFSK方式 LED色不可視光(赤外線) 保証期間6カ月間 ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約500時間 インターフェイスUSB 連続待機時間約1041日 ホイール数1個 電波周波数(GHz)2.4帯 無線通信方式無線2.4GHz 使用期間(想定電池)約905日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式光学センサー方式
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。
仕様(射出光線種類)不可視波長域、レシーバ収納、(サイズ分類)M 付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 質量(g)(マウス本体)約52※電池含まず、(レシーバ)約2 電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、macOS Catalina(10.15) コネクタ形状USB(A)オス 接続方式無線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)4/5(USBキーボードと表示されますが、ゲーム画面でのみ使用が可能) 分解能1200カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)59×99.8×39、(レシーバ)18.0×13.1×5.7 通信方式GFSK方式 LED色不可視光(赤外線) ボタン数3個(ホイールボタン含む) 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約500時間 インターフェイスUSB 連続待機時間約1041日 ホイール数1個 無線通信方式2.4GHz 電池使用可能期間(想定)約905日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式光学センサー方式
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

M-FCC2BRSBK ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン IRマウス キャップクリップ 静音 リチウムイオン電池 エレコム 動画あり
持ち運び時は小さく、使用時は大きく。モバイルマウスの新提案。 静音スイッチを搭載したIR LED搭載Bluetooth(R)ワイヤレスマウス”CAPCLIP”(キャップクリップ)。
仕様射出光線種類:不可視波長域 付属品充電用ケーブル[USB A⇔micro-B](ケーブル長:15cm)×1、ユーザーズマニュアル×1 ブラック サイズ使用時:Sサイズ、収納時:SSサイズ 質量(g)マウス本体:約40 電源本体:内蔵リチウムイオン充電池 適合規格Bluetooth 3.0 Class2 / プロファイル:HID(Human Interface Device) 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/XP、macOS Sierra(10.12) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式無線 対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、macOS、iOS、iPadOS搭載機 分解能1200カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:41.0×87.0×30.3、収納時:41.0×52.0×30.3 通信方式FHSS方式 保証期間6カ月 ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 充電可能回数約500回 連続動作時間約18時間 連続待機時間約36日 ホイール数1個 接続台数1台のみ 使用期間約32日 (想定)※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式光学センサー方式 電波周波数2.4GHz帯
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン IR LED 静音 キャップクリップ PS5 エレコム 動画あり
持ち運び時は小さく、使用時は大きく。モバイルマウスの新提案。 静音スイッチを搭載したIR LED搭載Bluetooth(R)ワイヤレスマウス”CAPCLIP”(キャップクリップ)。
付属品充電用ケーブル[USB A⇔micro-B](ケーブル長:15cm)×1、ユーザーズマニュアル×1 サイズ使用時:Sサイズ、収納時:SSサイズ 質量(g)約40 種類【射出光線】不可視波長域 電源内蔵リチウムイオン充電池 適合規格Bluetooth 3.0 Class2 / プロファイル:HID(Human Interface Device) 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7XP、macOS Catalina(10.15)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式無線 対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、macOS、iOS、iPadOS搭載機、 PlayStation(R)4/5(ゲーム画面でのみ使用可能) 分解能1200カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:41.0×87.0×30.3、収納時:41.0×52.0×30.3 連続使用時間(時間)約18 通信方式FHSS方式 保証期間6カ月 ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)【磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合】3、【非磁性体(木の机など)の上で使用する場合】10 連続待機時間約36日 ホイール数1個 無線通信方式Bluetooth 電池使用可能期間約32日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 接続台数1台のみ 充放電回数(回)約500 読取方式光学センサー方式
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様!約2.5年電池交換不要の赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LED静音マウス。
仕様射出光線種類:不可視波長域、レシーバ収納:可 付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 サイズMサイズ 質量(g)マウス本体:約52 ※電池を含まず、レシーバ:約2 電源本体:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)本体:1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、OS X El Capitan(10.11)~macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 接続方式無線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能1200カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:59.0×99.8×39.0、レシーバ:18.0×13.1×5.7 通信方式GFSK方式 LED色不可視光(赤外線) 保証期間6カ月 ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約500時間 インターフェイスUSB 連続待機時間約1041日 ホイール数1個 無線通信方式無線2.4GHz 電池使用可能期間約905日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式光学センサー方式 電波周波数2.4GHz帯
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無線2.4GHz 。スリムデザイン 。耐衝撃(MIL規格) 。プレゼンテーションモード搭載 。耐摩耗コーティング 。BlueLED 。静音 。5ボタン(戻る/進むボタン付)
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1本) 接続方式無線 分解能(dpi)600/1200 センサーBlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:約62×約26×約111、レシーバー:約14×約5×約19 保証期間1年間 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~85 使用可能目安最大582日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式USB Type-A
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無線2.4GHz 。スリムデザイン 。耐衝撃(MIL規格) 。プレゼンテーションモード搭載 。耐摩耗コーティング 。BlueLED 。静音 。5ボタン(戻る/進むボタン付)
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1本) 接続方式無線 分解能(dpi)600/1200 センサーBlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:約62×約26×約111、レシーバー:約14×約5×約19 保証期間1年間 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~85 使用可能目安最大582日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式USB Type-A
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUM FITマウス 読取りセンサーに高感度BlueLEDを採用し、抜群の読取り性能を実現 静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書(※動作確認用) 質量(g)マウス:約71(電池含まず)、レシーバー:約1(※突起物含まず) 電源電池(単3×1本) 対応OSMac OS X 10.6 以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 センサータイプBlueLED光学式 接続方式無線 分解能(dpi)1200 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19 インターフェースUSB Type-A 使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大259日 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと) 保証期間6か月間 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 電波周波数(GHz)2.4
1本
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)