幅広いブロードバンド回線に対応!光ファイバーの性能を生かす高速ルータ
用途新規のネットワーク環境構築に
規格[WAN]IEEE802.3u/IEEE802.3準拠(100BASE-TX/10BASE-T)、[LAN]IEEE802.3u/IEEE802.3準拠(100BASE-TX/10BASE-T)
データ転送速度148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)
伝送速度10M/100Mbps(オートセンス)
仕様[ルータ]パケットフィルタ登録数:32、アドレス変換(ポート変換)登録数:20、IPマス力レードセッション数:800、ルーティングテーブル登録数:20、MACアドレスフィルタ登録台数:32、LAN側サブネット:/24~/30
質量(g)270
電源(V)AC100(50/60Hz)
ポート数[WAN]1ポート AUTO-MDIX対応、[LAN]4ポート AUTO-MDIX対応
適合規格VCCI ClassB
対応OSWindows 10/7(32bit/64bit)/Vista(32bit)/XP/2000/Me/98/95/NT4.0、MacOS
コネクタ形状RJ-45型8極コネクタ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×124×33
最大消費電力(W)約3.55
バッファメモリ64KB
動作環境温度0~40℃、湿度20~80%(結露なきこと)
適合ケーブルカテゴリ5の2対または4対UTPケーブル(100BASE-TX)、カテゴリ3,4,5の2対または4対UTPケーブル(10BASE-T)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率A区分1.7
伝送速度(Mbps)10M / 100Mbps(オートセンス)
MACアドレス登録数1024アドレス(セルフラーニング方式)
スイッチング方式[LAN]ストア&フォワード
IP取得方法[WAN]手動/DHCP/PPPoE/IPUnnumberd、[LAN]手動/DHCP
伝送距離(m)100
符号化方式4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)
アクセス方式CSMA/CD
国内IoTルータートップブランドRoosterシリーズ最小クラスのサイズに納めたコンパクトルータです。
デュアルSIMによる冗長化を可能としてSEは、Roosterブランドの特長でもある耐環境性では耐熱性が向上、LTEマルチキャリアに対応し、WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており別途アンテナを購入する必要がありません。
また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です。
筐体本体に固定設置用のビス止め受け具を一体化させて、占有スペースの狭小化と設置作業の簡略化を可能にしています。
車載利用を想定した振動規格を満たし、拡大するIoT環境を支えるパフォーマンスに優れたルータです。
IoT/M2M遠隔管理サービス「SunDMS」搭載
安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を無償で提供します。
SE220 ACアダプターセットモデル
仕様スタティックルーティングテーブル:最大10件/フィルタリング:FORWARD、INPUT、OUTPUT、MAC
質量(g)約120
入力電圧(V)DC 5~32 (±5%)
対応UIMカード:nano SIM×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×66×26単位(突起部、取付部除く)、約135×74×30単位 (突起部、取付部込)
周波数範囲(MHz)B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))・B3(1710~1785(UL)、1805~1880(DL)・B8(880~915(UL)、925~960(DL))・B18(815~830(UL)、860~875(DL))・B19(830~845(UL)、875~890(DL))・B26(814~849(UL)、859~894(DL))・B41(2555~2655(UL)、2555~2655(DL))
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)上り50/下り150
動作温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
変換内容NAT/IPマスカレード、DNAT(32件)、SNAT(32件)
回線種別LTE (NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)
Webサーバ機能DHCPサーバー:LAN側 (リース時間設定可)、最大253クライアント/バーチャルサーバ (DNAT)
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
国内IoTルータートップブランドRoosterシリーズ最小クラスのサイズに納めたコンパクトルータです。
デュアルSIMによる冗長化を可能としてSEは、Roosterブランドの特長でもある耐環境性では耐熱性が向上、LTEマルチキャリアに対応し、WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており別途アンテナを購入する必要がありません。
また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です。
筐体本体に固定設置用のビス止め受け具を一体化させて、占有スペースの狭小化と設置作業の簡略化を可能にしています。
車載利用を想定した振動規格を満たし、拡大するIoT環境を支えるパフォーマンスに優れたルータです。
IoT/M2M遠隔管理サービス「SunDMS」搭載
安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を無償で提供します。
仕様スタティックルーティングテーブル:最大10件/フィルタリング:FORWARD、INPUT、OUTPUT、MAC
質量(g)約120
入力電圧(V)DC 5~32 (±5%)
対応UIMカード:nano SIM×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×66×26単位(突起部、取付部除く)、約135×74×30単位 (突起部、取付部込)
周波数範囲(MHz)B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))・B3(1710~1785(UL)、1805~1880(DL)・B8(880~915(UL)、925~960(DL))・B18(815~830(UL)、860~875(DL))・B19(830~845(UL)、875~890(DL))・B26(814~849(UL)、859~894(DL))・B41(2555~2655(UL)、2555~2655(DL))
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)上り50/下り150
動作温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
変換内容NAT/IPマスカレード、DNAT(32件)、SNAT(32件)
回線種別LTE (NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)
Webサーバ機能DHCPサーバー:LAN側 (リース時間設定可)、最大253クライアント/バーチャルサーバ (DNAT)
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
SIMカードを本体にセットし、コンセントに差すだけで、手軽にネットワーク環境を構築できます。固定回線の工事不要でコンセントがある部屋ならどこでも設置できます。主要4キャリアに対応しています。今話題の格安SIMにも対応しているので、。お得におうちのインターネット環境を整えることが出来ます。
セット内容本体・ACアダプター・セットアップガイド(兼保証書)・かんたん接続ガイド
質量(g)約320
電源(V)本体:DC 12V・ACアダプター:AC 100V 50/60Hz
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約175×50×165
消費電力(W)最大 12
インターフェースLAN×4・電源×1(DC入力)
取得規格VCCI Class B/電気用品安全法(ACアダプター)/電気通信事業法 設計認証/電波法 工事設計認証
アンテナLTE:送信1×受信2(内蔵アンテナ)/無線LAN:送信2×受信2(内蔵アンテナ)
適合バンドバンド:B1、B3、B8、B18、B19
許容温度(℃)温度:0~40
許容湿度(%)湿度:5~95RH(結露なきこと)
伝送速度(Mbps)モバイル通信:下り最大150Mbps、上り最大50Mbps/有線LAN:LANポート:最大1Gbps
1個
¥14,364
税込¥15,800
当日出荷
LTE対応USBドングルのSIMフリー端末です。
主要3キャリアのプラチナバンドに対応したSIMフリー端末
USBアダプタにつないで最大8台まで接続可能※1な無線LANアクセスポイントに
パソコンに接続してLTE通信をしながら無線LANアクセスポイントにも
さまざまなOSに対応
専用ドライバーのインストール不要(各OSの標準ドライバで対応可能)
インターネット配線工事が難しい場所でもLTE通信を手軽に導入
セット内容本体、USB延長ケーブル(Type A)、固定用面ファスナー、セットアップガイド(兼保証書)
質量(g)約42g
外形寸法(mm)約 93mm(D) x 39mm(W) x 14mm(H)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 93mm(D) x 39mm(W) x 14mm(H)
インターフェースUSB
適合バンド対応バンド:B1、B3、B8、B18、B19
許容温度(℃)温度 : 0~35℃
許容湿度(%)湿度 : 5~95%RH (結露なきこと)
伝送速度(Mbps)LTE:下り 最大 150Mbps、上り 最大 50Mbps
伝送方法無線LAN:IEEE 802.11b/g/n
周波数(GHz)周波数:2.4GHz、LTE:2.1/1.8/900MHz/800MHz
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
横河電機グループのアムニモ(株)による高性能、高信頼性デュアルSIM対応のコンパクトサイズ無線LANモバイルルータ。
有線LANだけではなく無線LANインターフェースを持つ産業用機器や監視機器など様々な機器のインターネット接続に適しています。
NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのLTE網に対応したマルチキャリア通信モジュールを搭載した、高性能デュアルSIM対応モバイルルータです。マイクロSIMを2枚装着可能となっており、モバイル回線のバックアップが可能。メイン回線が障害時バックアップ回線に自動で切り替える事で回線接続を維持する事が可能です。
またLANポートを2ポートと無線LAN機能を搭載し小型化を実現しつつ高性能CPU(ARMCoretexA7 1.3GHz2Core)搭載により、Cat.4高速LTE網を生かした高スループットによる高速データ通信が可能です。また本体内にLTE用アンテナを2つ搭載しておりますので、電波環境の良好な場所への設置時は、外部アンテナの接続が不要になる為、大幅なコストダウンが可能となります。
電源バックアップ機能により電源環境が不安定な場所への設置により瞬停等発生しても機能を維持する事で、故障等から保護する事が可能です。
NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのLTE網に対応した高性能デュアルSIM対応コンパクトタイプ無線LAN機能搭載モバイルルータ。有線LANだけではなく無線LANインターフェースを持つ機器のインターネット接続に活用可能。
マイクロSIMを2枚装着可能となっておりメイン回線が障害発生した場合でもサブ回線に自動切換えが可能。有線LANはもちろん、産業用機器、見守り機器、監視機器、アミューズメント機器など、無線LANインターフェイスを持つ機器のインターネット接続に適しています。
電源バックアップ機能により瞬停対策が可能
電源環境が不安定な場所への設置により瞬停等発生しても機能を維持する事で、故障等から保護する事が可能
LTE用アンテナ本体内蔵、LAN2ポート搭載。さらに無線LAN機能を実装したコンパクトサイズ
LTE用のアンテナを本体に内蔵している為、電波環境の良い場所への設置の際には外部アンテナの設置は不要です。尚LTE用アンテナは外部アンテナの接続も可能です。
高度なVPNルータ機能搭載
WEBUI、CLIによる設定が可能、その他高度なルータ機能を搭載
本体固定用アタッチメント、ACケーブル固定機構標準搭載
ルータ本体固定を固定する為のアタッチメントを標準搭載しております。またACアダプタ用ケーブルの抜け防止機構を標準搭載しています。
仕様DRAM:256MB、Memory Flash:512MB、GNSS:GPS/GLONASS、VPN:IPSec、remoe it(標準インストール)
外形寸法(mm)145×82.5×28(突起部含まず)
本体質量(g)約200
入力電圧(V)DC+5.0~+28.0
機能WPSボタンを実装
通信方式モバイル通信:LET/3G
インターフェース2ポート
使用CPUARM Cortex-A7 1.3GHz
ACアダプタ(定格入力)AC100V 周波数50Hz/60Hz
動作モードRouter/Bridge(Access Point)/Station
コネクタR45
スロットマイクロSIM×2
動作温度(℃)‐20~60
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
アンテナSMAコネクタ×2(LETサブと排他共用)、内蔵アンテナ(1T×1R)
伝送速度(Mbps)LTE:下り最大150Mbps/上り最大50Mbps、3G:下り最大42Mbps/上り最大5.76Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
受信バンド数LTE:B1,B3,B8,B18,B19,B21/3G:B1,B6,B8,B19
周波数帯域(GHz)2.4(1~13ch),5(W52,W53,W56)(切替方式)
無線LAN802.11b/g/a/n/ac
LANLANO/LAN1:10Base-T/100Base-TX
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
仕様スタティックルーティングテーブル:最大10件/フィルタリング:FORWARD、INPUT、OUTPUT、MAC
質量(g)約120
入力電圧(V)DC 5~32 (±5%)
対応UIMカード:nano SIM×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×66×26単位(突起部、取付部除く)、約135×74×30単位 (突起部、取付部込)
周波数範囲(MHz)B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))・B3(1710~1785(UL)、1805~1880(DL)・B8(880~915(UL)、925~960(DL))・B18(815~830(UL)、860~875(DL))・B19(830~845(UL)、875~890(DL))・B26(814~849(UL)、859~894(DL))・B41(2555~2655(UL)、2555~2655(DL))
保証期間5年
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)上り50/下り150
動作温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
変換内容NAT/IPマスカレード、DNAT(32件)、SNAT(32件)
回線種別LTE (NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)
Webサーバ機能DHCPサーバー:LAN側 (リース時間設定可)、最大253クライアント/バーチャルサーバ (DNAT)
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
国内IoTルータートップブランドRoosterシリーズ最小クラスのサイズに納めたコンパクトルータです。デュアルSIMによる冗長化を可能としてSEは、Roosterブランドの特長でもある耐環境性では耐熱性が向上、LTEマルチキャリアに対応し、WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており別途アンテナを購入する必要がありません。また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です。筐体本体に固定設置用のビス止め受け具を一体化させて、占有スペースの狭小化と設置作業の簡略化を可能にしています。車載利用を想定した振動規格を満たし、拡大するIoT環境を支えるパフォーマンスに優れたルータです。IoT/M2M遠隔管理サービス「SunDMS」搭載。安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を無償で提供します。保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)。保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。
仕様スタティックルーティングテーブル:最大10件/フィルタリング:FORWARD、INPUT、OUTPUT、MAC
質量(g)約120
入力電圧(V)DC 5~32 (±5%)
対応UIMカード:nano SIM×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×66×26単位(突起部、取付部除く)、約135×74×30単位 (突起部、取付部込)
周波数範囲(MHz)B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))・B3(1710~1785(UL)、1805~1880(DL)・B8(880~915(UL)、925~960(DL))・B18(815~830(UL)、860~875(DL))・B19(830~845(UL)、875~890(DL))・B26(814~849(UL)、859~894(DL))・B41(2555~2655(UL)、2555~2655(DL))
保証期間3年
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)上り50/下り150
動作温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
変換内容NAT/IPマスカレード、DNAT(32件)、SNAT(32件)
回線種別LTE (NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)
Webサーバ機能DHCPサーバー:LAN側 (リース時間設定可)、最大253クライアント/バーチャルサーバ (DNAT)
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
仕様スタティックルーティングテーブル:最大10件/フィルタリング:FORWARD、INPUT、OUTPUT、MAC
質量(g)約120
入力電圧(V)DC 5~32 (±5%)
対応UIMカード:nano SIM×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×66×26単位(突起部、取付部除く)、約135×74×30単位 (突起部、取付部込)
周波数範囲(MHz)B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))・B3(1710~1785(UL)、1805~1880(DL)・B8(880~915(UL)、925~960(DL))・B18(815~830(UL)、860~875(DL))・B19(830~845(UL)、875~890(DL))・B26(814~849(UL)、859~894(DL))・B41(2555~2655(UL)、2555~2655(DL))
保証期間5年
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)上り50/下り150
動作温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
変換内容NAT/IPマスカレード、DNAT(32件)、SNAT(32件)
回線種別LTE (NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)
Webサーバ機能DHCPサーバー:LAN側 (リース時間設定可)、最大253クライアント/バーチャルサーバ (DNAT)
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
国内IoTルータートップブランドRoosterシリーズ最小クラスのサイズに納めたコンパクトルータです。デュアルSIMによる冗長化を可能としてSEは、Roosterブランドの特長でもある耐環境性では耐熱性が向上、LTEマルチキャリアに対応し、WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており別途アンテナを購入する必要がありません。また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です。筐体本体に固定設置用のビス止め受け具を一体化させて、占有スペースの狭小化と設置作業の簡略化を可能にしています。車載利用を想定した振動規格を満たし、拡大するIoT環境を支えるパフォーマンスに優れたルータです。IoT/M2M遠隔管理サービス「SunDMS」搭載。安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を無償で提供します。SE220 ACアダプターセットモデル。保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)。保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。
仕様スタティックルーティングテーブル:最大10件/フィルタリング:FORWARD、INPUT、OUTPUT、MAC
質量(g)約120
入力電圧(V)DC 5~32 (±5%)
対応UIMカード:nano SIM×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×66×26単位(突起部、取付部除く)、約135×74×30単位 (突起部、取付部込)
周波数範囲(MHz)B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))・B3(1710~1785(UL)、1805~1880(DL)・B8(880~915(UL)、925~960(DL))・B18(815~830(UL)、860~875(DL))・B19(830~845(UL)、875~890(DL))・B26(814~849(UL)、859~894(DL))・B41(2555~2655(UL)、2555~2655(DL))
保証期間3年
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)上り50/下り150
動作温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
変換内容NAT/IPマスカレード、DNAT(32件)、SNAT(32件)
回線種別LTE (NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)
Webサーバ機能DHCPサーバー:LAN側 (リース時間設定可)、最大253クライアント/バーチャルサーバ (DNAT)
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
関連キーワード