抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応。ベルトフック同梱
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~+ 50(※充電動作: 5~40
外形寸法(mm)幅55.5×高さ104.2×奥行き26.2(突起物含まず)
本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)
チャンネル数交互通話モード20ch
電源電圧(V)DC 4.5
電波形式F3E
送信出力10mW
スピーカー出力(mW)内部出力:400 以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90 以上(8Ω負荷、10%歪)
使用周波数(MHz)400帯
仲間の声だけ受信。混信を避ける、グループモード。周囲の騒音が気になったらラウドネス。音圧をアップして聴き易くします。
バッテリー残量表示機能。空きチャンネルを自動選択。オートチャンネルセレクト。
種類特定小電力
付属品ベルトフック、保証書、取扱説明書
質量(g)約170(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)
電源電圧DC4.5V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×103.9×26(突起物含まず)
送信出力10mW
使用周波数(MHz)400
低周波出力90mW以上(8 Ω負荷、10 % 歪)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
総務省技術基準適合品 免許・資格不要
中継器対応モード27chを装備。通信範囲を拡大する中継器に対応。広いフロアやバックヤードにも指示が届きます。
管理者など誰からの送信か音でわかる送信お知らせ音機能。送信側が最大5パターンの音から選択可能。誰からの送信か音でわかり、聞き逃しを防止します。
単3電池1本駆動。専用充電池のほか、eneloopや充電式EVOLTAにも対応で、繰り返し使えます。
オプション接続端子がすっきりポケットにも入れやすい独立回転ナット採用で着脱簡単
防塵・防水 IP55
覗き見を防止 チャンネル非表示機能
付属品ベルトフック、取扱説明書、保証書
種類特定小電力
使用温度範囲(℃)-10~+50
本体質量(g)110(アルカリ乾電池含む、ベルトフックなし)
チャンネル数交互通話モード(シンプレックス)20ch、中継器アクセスモード(セミデュプレックス)27ch
電源電圧(V)DC1.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×79.9×22(突起部含まず)、51.2×154.9×28.3(突起部、アンテナ含む)
電波形式F3E
防塵防水性能IP54/55
送信出力10mW/1mW(1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時のみ有効)
使用周波数(MHz)400
低周波出力外部低周波出力:50mW以上(8Ω負荷、10%歪)
バッテリー寿命【アルカリ乾電池】内蔵スピーカー:(ON)24時間、(Eco)26時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)27時間、(Eco)29時間、【ニッケル水素充電池(UPB-7N)】内蔵スピーカー:(ON)18時間、(Eco)21時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)20時間、(Eco)24時間
免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。
音声出力も500mWとクラス最大です。
お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。
20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能)
チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。
ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。
オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。
混線を回避する38グループモード。
オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。
1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。
単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。)
オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。
ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。
総務省技術基準適合品。
交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。
種類特定小電力トランシーバー
材質本体:ABS樹脂(一部除く)
定格電圧(V)DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売)
チャンネル数交互通話専用20ch(9+11ch)
消費電流(mA)受信待ち受け時 約50
送信出力10mW
付属品本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2
質量(g)約180(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×103×28(突起物除く)
周波数範囲(MHz)422.050~422.300
通信方法単信方式
電波形式F3E
スピーカー出力(mW)500/8Ω
過酷な現場でも安心の堅牢、防浸・防噴流設計。
ケーブルがよじれにくい独立回転ナットを採用。
1台で2台持っているような使い方ができるセカンドPTT機能。
誰にでも簡単に使える4つのキー操作。見やすい液晶画面に大きな文字を表示。
セット内容無線機本体:TCP-D551、充電器:KSC-49LCRAC、ACアダプター:KSC-45LCR、スピーカマイク:SMP-150K3、イヤホンマイク:PM-0026K5(それぞれ×2ずつ)、簡易取扱説明書1部
チャンネル数30ch(陸上・海上用) 5ch(上空用受信専用)
電源電圧(V)DC7.4 ±10%
周波数範囲(Hz)許可された351MHz帯
防塵防水性能IP54 / 55 / 67相当
送信出力5W/1W
出力(mW)700(10%歪) 内蔵スピーカー
関連資料(1.17MB)
変調方式4値FSK(デジタル)
電波型式F1E、 F1D、 F1F
サービス分類レンタル
特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要。リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54
色レッド
種類特定小電力
防塵防水性能IP54
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要。リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54
色イエロー
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
97chのチャンネル増波対応。快適に携帯できるコンパクトデザイン。業界トップクラスの薄型設計。選べるBluetooth(TM)対応モデル。騒音下でも聞き取りやすい「はっきり聞取りモード」搭載。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。充電器、バッテリー、アンテナ、ベルトフック同梱のオールインワンモデル。ハイパワー・デジタルトランシーバー(資格不要/登録局対応)。チャンネル増波に対応、高速スキャンでストレスフリー。局数増加を続ける簡易無線登録局において制度改正により82チャンネルの利用が可能となりました。TPZ-D563BTE/D563Eはこの82チャンネルに対応し、課題であった混信解消に力を発揮します。さらに上空用受信専用の15チャンネルにも対応。トータル97チャンネルを搭載しました。データ推奨チャンネルはステータスやショートメッセージの使用におすすめします。ケンウッド独自の高速スキャンにより多チャンネルでもストレスフリーで使用できます。快適に携帯できるコンパクトデザイン。業界トップクラス※1の薄型設計による、持ちやすいコンパクトボディ。天面にイヤホンジャックが設置されており、ベルトフックを使用した身体への装着やポケットに入れても邪魔にならないデザインです。便利なBluetooth(TM)を搭載(TPZ-D563BTEのみ)。TPZ-D563BTEはBluetoothを搭載したことで、PTT付きワイヤレスヘッドセットKHS-55BTに対応。KHS-55BTはPTTモード、PTTホールドモードおよびVOX運用が可能。PTTモードでは無線機本体のPTTと同じ操作感で使えます。ケーブルを気にすることなく、約3時間の充電で通常約8時間(Bluetooth電池セーブON時約12時間)運用できるため、一日の使用にも耐えられます。また、PCとのワイヤレス接続により無線機の設定が容易に変更できます。騒音下でも聞取りやすい「はっきり聞取りモード」※2:イヤホン使用時は、ご使用のイヤホンにより効果に差があります。効果の感じ方には個人差があります。ケンウッドの音作りのノウハウを結集。はっきり聞取りモードをオンにすることで受信音の高域を強調。騒音下はもちろん、マスク着用時のこもった音声も聞取りやすくなります。1台でも2台分働くセカンドPTT機能※3:同時送受信は非対応。1つのグループチャンネルをPTT、もう1つのグループチャンネルをセカンドPTTに設定できるため、1台でも2台持ちのように活用できます。通信のストレスを緩和する。多彩なオート・チャンネル・セレクト(ACS)機能。オート・チャンネル・セレクト(ACS)。混信を回避するチャンネル切り替えを自動化。送信側で空きチャンネルを高速サーチし、受信相手も切り替わります。グループACS。82チャンネルをAからQの17組のグループに振り分け、さらにサーチを高速化。固定チャンネル感覚で運用できます。デュアルグループACS。セカンドPTTでは別グループでグループACSを使用できます。抗菌・抗ウイルス加工。無線機本体に抗菌・抗ウイルス加工を施し、「SIAA抗菌認証」取得。過酷な現場で安心の堅牢、防塵・防水設計。アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。過酷な各試験を通過したタフな設計です。さらにIP54/55/67/68の密閉構造により粉塵や放水・水没から無線機を守ります。登録申請だけですぐに開設。簡単な登録申請をするだけで無線局を手軽に開設。通信相手の制限がないため、さまざまなシーンで活用できます。(登録申請書類一式付属)。登録申請手続きは簡単。無線機を使用するに当たっては、無線局の登録申請手続きを管轄の総合通信局に行い、登録状の交付を受けたあと使用ください。無線局の登録申請手続きを行わずに使用しますと、電波法による不法無線局開設により罰則の適用を受けることになります。登録局にはキャリアセンス(通信が行われている場合は送信ボタンを押しても電波が送信されない)機能の搭載が電波法で規定されています。無線機の利用に際しては電波利用料として1台あたり年間400円(包括登録の場合は400円)の納付義務があります。電波利用料は、法改正に伴い変更される場合があります。登録の有効期間は5年間です。途中で不要になった場合には廃止届の提出が必要です。(未提出の場合には電波利用料が発生します)
用途さまざまな業務やレジャーでの連絡を円滑に。快適さを共用できるコミュニケーションを実現します。ショッピングモールなどの大型施設に。広いフロア内で各グループへのスピーディーな指示が可能です。予定変更、緊急連絡などが簡単操作で一斉同報できます。トレッキングなどのアウトドアに。山間部などの携帯電話の圏外でも使えて通話料もかかりません。携帯しやすいコンパクトサイズもアウトドアレジャーに最適です。周囲がうるさい工事現場に。デジタル処理のクリアな音声のため周囲がうるさい工事現場などでもはっきり聞き取れます。タフな現場で使える防塵・防浸設計です。学校行事や野外イベントに。野外活動中の通信手段として簡単な操作で使えます。グループ間通話や緊急時の連絡にも役立ちます。消防団など地域活動の簡易な連絡に。無線機本体はタフな防噴流設計。オプションのスピーカーマイクロホンも水に強い設計です。ゲリラ豪雨など急な悪天候でも安心して使えます。企業などの防災・防犯対策に。高度なデジタル秘話機能で32767通りのコードが選択可能。企業の防災・防犯対策などでも安心してやりとりが行えます。
付属品1820mAhリチウムイオンバッテリー、急速充電器、ベルトフック、アンテナ(取扱説明書、登録申請書類一式)
質量(g)247※KNB-75LA装着時※アンテナ、ベルトフック、バッテリー含む
種類デジタル簡易無線登録局
使用温度範囲(℃)-20~+60
外形寸法(mm)幅58×高さ111.9×奥行30.3※KNB-75LA装着時3※突起物含む
定格電圧(V)DC 7.4±10%
チャンネル数82ch(陸上・海上用) 15ch(上空用受信専用)
機能ドットマトリックスの見やすい液晶表示(倍角表示、キーガイド付き)、511通りのUC(ユーザーコード)設定、コード32767通りの秘話機能、チャンネル15ダイレクト呼び出し機能、イヤホンモード、送受信音質調整機能、PTTホールド機能、電源ON時のLED色選択、個別ID設定、メモリーコントロールプログラムMCP-10BによりPCから各種設定が可能、擦れ傷に強いシボ加工、上空チャンネル受信機能、送信出力切替、VOX機能、外部/内部マイク感度調整、電池セーブ機能、スキャンとシークスキャン機能、送信お知らせ機能、初期化機能
周波数帯域(MHz)UHF420/440帯
防塵防水性能IP54/55/67/68
送信出力5W/1W
充電時間(時間)約150
使用時間(時間)電池セーブON約15/OFF約13(目安)
通信距離(m)建物が林立する市街地:約500~1000、見通しの良い郊外:約1000~4000※送信出力 5W出力時※建築物が多い地域や、自動車などの金属物体の周囲では、通話のできる距離が短くなります。
音声出力700mW (10% 歪 )
電波型式F1C、F1D、F1E、F1F
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。
ケンウッドのDEITOSSminiシリーズ(デミトスミニシリーズ)の最新製品で、中継器対応に対応しています。
管理者など誰からの送信かが音でわかる送信お知らせ音機能(最大5パターン)がついていますので、重要な連絡の聞き逃しを防止します。
eneloopや充電式EVOLTAにも対応しており、繰り返し使えます。
のぞき見を防止するチャンネル非表示機能がついています。
付属品ベルトフック/取扱説明書/保証書
質量(g)約110(アルカリ乾電池含む、ベルトフックなし)
種類特定小電力トランシーバー
チャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.2×154.9×28.3(突起部、アンテナ含む)
送信出力10mW、1mW
スピーカー出力(mW)50以上(8Ω負荷、10%歪)
20チャンネルの交互通話モード(シンプレックス)に加え、27チャンネルの中継器アクセスモード(セミデュプレックス)の使用を可能とし、全47チャンネルに対応します。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応。ベルトフック同梱
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書
色ブラック
種類特定小電力
使用温度範囲(℃)-10~+ 50(※充電動作: 5~40
外形寸法(mm)幅55.5×高さ104.2×奥行き26.2(突起物含まず)
本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)
チャンネル数交互通話モード20ch+中継器アクセスモード27ch
電源電圧(V)DC 4.5
通信方式シンプレックス、レピーターアクセス
電波形式F3E
防塵防水性能IP54
送信出力10mW/1mW(1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時の
スピーカー出力(mW)内部出力:400 以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90 以上(8Ω負荷、10%歪)
使用周波数(MHz)400帯
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
長時間使用でも疲れずPTT(送信ボタン)運用が可能。
イヤホン形状耳かけ型
トラスコ品番469-6182
適合本体UBZシリーズ(UBZ-Mシリーズ除く)
質量(g)35
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
適合中継器:IC-RP4130GW
幅(mm)55.5
高さ(mm)105
質量(g)約144(BP-258装着時)
種類特定小電力
奥行(mm)29.1
電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258
チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)
保護等級IP54
アンテナサイズ(mm)79
出力(mW)内部:400以上、外部:120以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.38MB)
送受信周波数(MHz)400MHz帯
特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要。リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54
色ブラック
種類特定小電力
防塵防水性能IP54
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
免許・資格不要。
20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。)
38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。
デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。
APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。
秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。
FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。
交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)
種類特定小電力トランシーバー
付属品本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1
質量(g)約100(専用電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源電圧(V)DC3.7(専用充電池)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×19(突起物含まず)
機能キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示
使用時間約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作)
周波数範囲(MHz)422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ)
電波形式F3E
受信感度-9dBμ以下(12dB SINAD)
周波数安定度±2.5ppm以下
低周波出力400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪
UBZ-M31E用のツイン充電台
搭載した2つの充電ポケットで順番に充電できます。※同時充電はできません。
別売りの連結用ACアダプタUBC-8MLを使用することで、本製品を最大6台まで連結し、無線機を一度に12台まで充電することができます。
トラスコ品番381-1549
適合機種UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UTB-10
種別ニッケル水素バッテリーパック
質量(g)64
定格電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)700
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
総務省技術基準適合品 免許・資格不要
中継器対応モード27chを装備。通信範囲を拡大する中継器に対応。広いフロアやバックヤードにも指示が届きます。
厨房とフロア、別々に指示が出せる セカンドPTT機能。混雑時も安心。メインchとは別のセカンドchも受信可能。セカンドch専用送信ボタンで的確な指示が可能です。
3つの持ち場の状況がわかる 簡易スキャン機能。すみずみまで気配り。音声を聞くだけなら最大5つの持ち場に対応できます。
管理者など誰からの送信か音でわかる送信お知らせ音機能。送信側が最大5パターンの音から選択可能。誰からの送信か音でわかり、聞き逃しを防止します。
単3電池1本駆動。専用充電池のほか、eneloopや充電式EVOLTAにも対応で、繰り返し使えます。
オプション接続端子がすっきりポケットにも入れやすい独立回転ナット採用で着脱簡単
防塵・防水 IP67
覗き見を防止 チャンネル非表示機能
付属品ベルトフック、取扱説明書、保証書
色ブラック
種類特定小電力
使用温度範囲(℃)-10~+50
チャンネル数交互通話モード(シンプレックス)20ch、中継器アクセスモード(セミデュプレックス)27ch
電源電圧(V)DC1.5
電波形式F3E
防塵防水性能IP54/55/67
送信出力10mW/1mW(1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時のみ有効)
使用周波数(MHz)400
低周波出力外部低周波出力:50mW以上(8Ω負荷、10%歪)
バッテリー寿命【アルカリ乾電池】内蔵スピーカー:(ON)24時間、(Eco)26時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)27時間、(Eco)29時間、【ニッケル水素充電池(UPB-7N)】内蔵スピーカー:(ON)18時間、(Eco)21時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)20時間、(Eco)24時間
中継器対応特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要。購入後すぐに使えるオールインワンパッケージ。アメリカ国防総省軍用規格MIL-STD-810H(Shock)に準拠。IP67に準拠した優れた防塵防水性能。手袋を装着したままでも操作可能な回転ボリュームを採用。緊急状態を一斉に伝えるエマージェンシー。擦れ傷に強い表面。簡易スキャン。1台で2チャンネル使えるセカンドPTT。リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。通信範囲を拡大する中継器に対応
用途過酷な条件下でも、信頼できるプロ仕様。スタッフ間の業務連携と迅速な対応をサポート。
付属品充電池(リチウムイオンバッテリー)/充電器/ACアダプター/ベルトフック
色ブラック
種類特定小電力
通信方法シンプレックス、セミデュプレックス(別売の中継器「UBZ-RJ27」使用)
防塵防水性能IP67(オプション取付時はIP54準拠)
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-LS20/UBZ-LS27R/UBZ-LP20/UTB-10等に対応しています。こちらは”耳掛けあり”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【ケンウッド用2ピンタイプ】。UBZ-LS20/UBZ-LS27R。TCB-U700/TCP-101/TCP-201/ TCP-U80 /UBZ-BG20R。TCP-U90F ※同時通話では使用できません。UBZ-BH47FR ※同時通話では使用できません。UBZ-BM20R/UBZ-EA20R/UBZ-LM20/UBZ-LP20/UBZ-LP27R。UBZ-S20/UBZ-S27/UBZ-S700/UTB-10 等
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
中継器対応特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要。便利なBluetooth(R)を搭載。リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54。全47チャンネルに対応
色ブラック
種類特定小電力
通信方式Bluetooth
防塵防水性能IP54
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合機種TPZ-D553
ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-LS20/UBZ-LS27R/UBZ-LP20/UTB-10等に対応しています。こちらは”耳掛け無し”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【ケンウッド用2ピンタイプ】。UBZ-LS20/UBZ-LS27R。TCB-U700/TCP-101/TCP-201/ TCP-U80 /UBZ-BG20R。TCP-U90F ※同時通話では使用できません。UBZ-BH47FR ※同時通話では使用できません。UBZ-BM20R/UBZ-EA20R/UBZ-LM20/UBZ-LP20/UBZ-LP27R。UBZ-S20/UBZ-S27/UBZ-S700/UTB-10 等
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ケンウッド トランシーバー用のハードケースです。ショルダーベルトは別売です。対応機種:TCP-D143 / TCP-D201 / TCP-D243 / TCP-D343 / TCP-D503 / TPZ-D503
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
ブームマイク付ヘッドセット KHF-29Fの後継機です。同時通話対応。対応機種:TCB-U700 / TCP-101 / TCP-201 / TCP-U80 / TCP-U90F / UBZ-BG20R / UBZ-BH47FR / UBZ-BM20R / UBZ-BM51 / UBZ-BM51BT / UBZ-EA20R / UBZ-LM20 / UBZ-LP20 / UBZ-LP27R / UBZ-LS20 / UBZ-LS27R / UBZ-LU20 / UBZ-LU27 / UBZ-LU27BT / UBZ-S20 / UBZ-S27 / UBZ-S700 / UTB-10
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
車載型デジタル無線機用のスタンドマイクで、柔軟なアームとPTTボタンを備え司令室やオフィスでの運用に最適です。対応機種はTCM-D144、TCM-D244E、TCM-D344、TMZ-D504E、TMZ-D504です。
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
ケンウッド製ドランシーバーのベルトフックです。取り付けネジなどは不要です。対応機種:TCP-123 / TCP-133W / TCP-223 / TCP-233W / TCP-523
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
ケンウッド製 外部中継ケーブルです。ケーブル長:2.3m
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
ケンウッド製特定小電力トランシーバー用の純正ベルトフックで、無線機をベルトにしっかり固定できます。対応機種はUBZ-LU20、UBZ-LU27、UBZ-LU27BT、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LM20、UBZ-LK20、UTB-10などです。
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
JVCケンウッド製の特定小電力トランシーバー、デジタル簡易無線、および一部の業務用無線機で使用可能です。ケーブル長: 約1000mm、プラグ直径: Φ2.5mm
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
JVCケンウッド(旧ビクター)製のコントロールマイクロホンWT-UM50専用の左耳用イヤホンで、ケーブル長約70cm、イヤホンプラグは2.5mmΦです。対応機種はコントロールマイクロホンWT-UM50で、左耳での快適な音声受信が可能です。
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
現場に強い私のパートナー!
従来の約2倍の強度 (屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)
仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。
耐久性が向上()したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。
金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。
毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
各社の無線製品に対応。
各種ピンジャックタイプがあります。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク
対応(Fタイプ)F.R.C./(Aタイプ)ALINCO/(Iタイプ)ICOM/(Kタイプ)KENWOOD/(Yタイプ)F.R.C./(YSタイプ)F.R.C.[ストレートプラグ]/(WPタイプ)各社防水ジャック/(KWPタイプ)KENWOOD防水1PINジャック/(IPタイプ)ICOMデジタル簡易無線登録局/(IMタイプ)ICOM Multi/(MMタイプ)MOTOROLA Multi/(YMタイプ)YAESU/STANDARD Multi
資格不要・簡単な登録手続きだけで使える、コンパクトな5W車載型トランシーバー。地域活動・レジャー・ビジネスで快適なコミュニケーションを実現。82chのチャンネル増波対応。活用の幅が広がるデータ通信機能。送信出力5Wのハイパワー。デジタル無線機ならではの高い通話品質。DSP採用により音声は高音質に、遅延は最小限に抑制。第三者に通話が聞き取られない秘話機能。取り付けに困らないコンパクトスリムボディ。用途が広がるDC 12V/24V 電源入力。LEDやファンクションキーを装備した便利なスピーカーマイクロホンを付属。通話する相手を選べるセレコール機能。車載・携帯型無線機の基地局としても威力を発揮
幅(mm)120
高さ(mm)25
奥行(mm)150.4
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
防塵・防水性能(IP67)を備えたスピーカーマイクで、2つのプログラム可能なボタンと3.5mmイヤホンジャックを搭載し屋外や過酷な環境での使用に適しています。対応機種はTCP-D143CR、TCP-D243CR、TCP-D143SR、TCP-D243SR、TCP-D343、TCP-D201、TCP-D203、TCP-D503、TPZ-D503です。
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
JVCケンウッド製の左耳専用イヤホンで、耳掛け型のデザインにより長時間の使用でも快適です。コントロールマイクロホンWT-UM50やデジタルワイヤレスインターカムWT-TR50、WT-TR60、WT-TR80、WD-TR300、WD-TR350と組み合わせて使用できます。
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
ケンウッド製の小型スピーカーマイクロホンで、対応の特定小電力トランシーバー用です。360度回転クリップと2.5mmモノラルイヤホンジャックを備え、携帯性と利便性に優れています。対応機種はUBZシリーズ(UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20など)やTCPシリーズ(TCP-U80、TCP-U90F)などケンウッド製2ピンL型プラグ対応機です。
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
7.4V/1100mAhのリチウムイオンバッテリーで連結充電台KSC-25LCRを使い約1時間35分で充電可能です。対応機種はTCP-D143、TCP-D201、TCP-D243、TCP-D343、TCP-D503、TPZ-D503です。
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
7.4V/1800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーで連結充電台KSC-25LCRを使用し約2時間30分で充電可能です。対応機種はTCP-D143、TCP-D201、TCP-D243、TCP-D343、TCP-D503、TPZ-D503です。
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
ケンウッド トランシーバー用の防水型スピーカーマイクロホン。IP57完全防水・防塵。対応機種:TCP-123 / TCP-133W / TCP-223 / TCP-233W / TCP-523
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ