(1) Wi-Fi 7 対応 デュアルバンドルーター プレミアムモデル。 MLO・4K-QAMに対応。Wi-Fi 7 対応端末との通信時、及び2台組み合わせ時のスループット向上・低遅延化に寄与(2) INTERNETポート最大2.5Gbps対応(3) Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh」対応(R6認証取得予定)(4) 家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応(1年無料ライセンス付)(5) 初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応
準拠規格IEEE 802.11be/ax/ac/n/a/g/b
伝送速度(Mbps)5GHz:5764+2.4GHz:688
周波数(GHz)5/2.4
1 Wi-Fi 7 対応 フラッグシップトライバンドモデル →MLO・320MHz幅通信・4K-QAMに対応。2台組み合わせ時、及び Wi-Fi 7 対応端末との通信のスループット向上・低遅延化に寄与2 MLO効果最大化・送受信感度向上のための6GHz/5GHz 4x4 アンテナ採用 外付け「トリプルバンドダイポールアンテナ」3 INTERNETポート/LANポートともに最大10Gbps対応 (LANポートは1ポートのみ最大10Gbps対応、残り3ポートは最大1Gbps対応)4 Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」対応(後日R4認証取得予定)5 家庭内のネットワークを脅威から守る 「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応(1年無料ライセンス付)6 AirStationアプリ(旧StationRadar)経由で画面に従って初期設定が完結できる 「初期設定機能」実装
仕様●(USBインターフェース インターフェース)USB 3.2 (Gen1)●(USBインターフェース 端子形状)USB Type-A×1※初期設定はUSB 2.0(Web設定画面よりUSB 3.2(Gen1)に切り替え可能です。)●(有線LANインターフェース WAN側IP取得方法)手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。●(有線LANインターフェース その他機能)回線自動判別切替機能●(有線LANインターフェース セキュリティー)ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)●(有線LANインターフェース 伝送速度)LANポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)、1G/100M/10Mbps×3(AUTO-MDIX)●INTERNETポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。●(有線LANインターフェース 端子形状)RJ-45型 8極●(無線LANインターフェース アクセスモード)インフラストラクチャーモード、中継機能●(無線LANインターフェース アンテナ)外部アンテナ:6GHz:4本、5GHz:4本、2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、5GHz専用:2本、6GHz専用:4本)●(無線LANインターフェース セキュリティー)WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、OPEN、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)●(無線LANインターフェース 伝送方式)CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、MLO●(無線LANインターフェース 周波数範囲(チャンネル))6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)、5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)●(無線LANインターフェース 準拠規格(最大転送速度))6GHz:IEEE 802.11be:11529Mbps (320MHz 4x4)、IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、5GHz:IEEE 802.11be:5764Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11n: 600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11a: 54Mbps、2.4GHz:IEEE 802.11be: 688Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11ax: 573Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11n : 300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11g : 54Mbps、IEEE 802.11b : 11Mbps※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。
付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書
適合VCCI Class B
質量(g)約1700※本体のみ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)35.5(最大)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×195×75※本体のみ(アンテナおよび突起部除く)
動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
保証期間1年間
伝送方法IEEE 802.11be/ax/ac/n/a/g/b
周波数(GHz)2.4/5/6
伝送速度10Gbps
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
Wi-Fi 7対応でさらに高速な通信を手軽に実現。動画視聴やライブストリーミングなど、より高速な通信が要求されるコンテンツでも、スムーズなオンライン体験を提供。通信エリアを広げるWi-Fi EasyMesh(TM)、家中まるごと安心のAIセキュリティ機能、F-Secure SENSE搭載。ご自宅のマルチギガ回線のメリットも活かせる、IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi 2.5ギガビットルーターです。
用途Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 。複数のバンドとチャンネルでデータの同時送受信を可能にしたMLOに対応し、より高速なデータ通信、大容量のファイルの高速ダウンロードが可能になりました。 。1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 。電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 。※各機能を端末で利用するためには本製品だけでなく、端末も各機能に対応している必要があります。 。※Wi-Fi 7対応端末であってもすべてのWi-Fi 7機能に対応していない場合もあります。 。INTERNETポートに2.5Gbpsを搭載し、年々普及が進む1Gbps超えの高速通信サービスをより活用することができます。 。Wi-Fi EasyMesh(TM)。電波の届きにくい場所でも、対応機器と連携することで、家中のWi-Fi通信エリアを効果的に拡大することができます。 。高速なローミングのため、お部屋を移動して接続先が切り替わっても、再接続がスムーズなため快適な通信を維持することができます。 。※1台のルーターに6台以下の中継器の接続を推奨します。7台以上接続の場合、環境により通信が不安定となる場合があります。 。AI技術を利用したセキュリティ機能、F-secure社のSENSEを搭載[ライセンス1年](※)。このセキュリティ機能は、機密データの保護はもちろん、オンライン活動全般において安心感を提供します。テレビやゲーム機、ネットワークカメラなど、従来のセキュリティソフトウェアがインストールできない家電も、SENSEが脅威から守ります。 。※本機能はルーターモード時のみ使用可能です。製品本体の動作モードスイッチを「オート」の位置でご使用ください。 また、専用アプリ「SENSE」をインストールする必要があります。無料ライセンス期間(1年)終了後は、ライセンスはF-Secureにて有償で更新可能です。ライセンス及びセキュリティ機能が自動で課金・更新されることはありません。 。SENSEは、不正な通信や脆弱性を狙う攻撃、情報漏洩など、さまざまな脅威に対して積極的に対処します。また、悪質なWebサイトへのアクセスも防ぎます。(※) 。※インターネット上のすべての攻撃に対し、完全なセキュリティを保証するものではありません。 。回線が混雑しにくいIPv6(IPoE)インターネット接続に対応し、スムーズな通信が可能です。 。IPv6(IPoE)インターネット接続であれば、本製品のINTERNETポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 。内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 。「らくらく引っ越し機能」を搭載し、使用中のWi-Fiルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできます。使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、スマートフォンやタブレット、テレビなどのWi-Fi接続機器を再設定する手間なく、今まで通りWi-Fi接続が可能です。 。※「らくらく引っ越し機能」を利用した設定では、SSID(Wi-Fi名)と暗号化キー(Wi-Fiパスワード)の情報のみ引き継がれます。回線(PPPoEなど)の設定は引き継がれません。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 。より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 。※接続機器もWPA3に対応している必要があります。また、WPA3でご利用いただく場合は、手動で設定する必要があります。 。ネットの使いすぎを防止し、お子様を守る「ペアレンタルコントロール」を搭載しています。 。「ゲストSSID」機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。 。自動で最新のファームウェアにアップデートし、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。 。「オートモード」、「AP(アクセスポイント)モード」の2モードに加え、「中継器モード」を搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。 。本製品はDLPA(一般社団法人デジタルライフ推進協会/英語表記:Digital Life Promotion Association)が推奨する、ルーターをご家庭でより安全にお使いいただくための機能に対応した、DLPA推奨ルーターです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●セットアップツール対応ブラウザ:Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。●ハードウェアNAT:対応●ビームフォーミング機能:ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります。●ペアレンタルコントロール:対応●マルチSSID(個):対応(2.4GHz:最大3、5GHz:最大3●付帯サービス:F-Secure社セキュリティ「SENSE」搭載[ライセンス1年]●対応IPv6 IPoEサービス:v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト●自動ファームウェア更新:対応
付属品ルーター本体1台、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚、F-Secure SENSE ライセンスシート1枚
材質プラスチック(ブラック)
質量(g)約765(本体のみ)
備考対応OS :※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。
外形寸法(mm)幅約50.0×奥行約160.0×高さ約215.0 ※突起部除く
規格有線:IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠
消費電力(W)13.2(最大)
対応OSAndroid 15/14/13/12/11/10、Windows 11/10、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11
チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch
入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz
適合機器【無線LAN】iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM))、各種無線LAN搭載機器
設定方式WPS対応
機能【セパレーター機能】SSIDセパレーター対応【MU-MIMO】対応 ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。【その他】SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、ポート開放(最大32)(※1)、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、PPPoEパススルー(※3)、回線自動判別機能(注釈)※1 IPv4ルーターモード(IPアドレス自動取得、IPアドレス手動設定、PPPoE)、IPv4 over IPv6(IPIP)の場合は利用可能です。※2 IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。※3 IPv4 over IPv6(MAP-E),IPv4 over IPv6(DS-Lite)利用時のみご利用いただけます。【その他無線】Wi-Fi EasyMesh(TM)、MACアドレスフィルタリング(最大60エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM、Wi-Fi設定コピー、バンドステアリング、MLO(2.4GHz/5GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT
周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2,400~2,484、5.2GHz帯(W52):5,150~5,250、5.3GHz帯(W53):5,250~5,350、5.6GHz帯(W56):5,470~5,730
動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
コネクタ【有線】WAN:RJ-45型(2.5Gbps)×1ポート、LAN:RJ-45型(1Gbps)×2ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応、【電源】DCジャック
モード搭載:オートモード、AP(アクセスポイント)モード、中継器モード
アンテナ内蔵アンテナ(5GHz:送信2本×受信2本、2.4GHz:送信2本×受信2本)
セキュリティ【無線】WPA2 Personal(AES)、WPA3 Personal(AES)、WPA2/WPA3 Personal(AES)
伝送速度(Mbps)有線(LAN):1000、100、10
伝送方法【無線】IEEE 802.11be:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM、[802.11ac](理論値):IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大1733Mbps、IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300Mbps 2.4GHz帯 最大400Mbps(※) ※接続機器が256QAM通信対応の場合、最大400Mbps、[802.11ax](理論値):IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大2402Mbps 2.4GHz帯 最大574Mbps、[802.11be](理論値):IEEE 802.11be:5GHz帯 最大2882Mbps 2.4GHz帯 最大688Mbps(※) ※受信は最大574Mbps、送信は接続機器が4096QAM通信対応の場合、最大688Mbps、[802.11g/b/a](理論値):IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps
各種認証VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE
伝送速度有線(WAN)2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps
USBポートなし
接続台数推奨 40台
アクセス方式インフラストラクチャー
無線規格IEEE 802.11be、IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠
対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)
有線LAN【LAN】DHCPサーバー(最大253台)、DHCP固定割り当て(最大60エントリー)、【WAN】IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
SIMカードを本体にセットし、コンセントに差すだけで、手軽にネットワーク環境を構築できます。固定回線の工事不要でコンセントがある部屋ならどこでも設置できます。主要4キャリアに対応しています。今話題の格安SIMにも対応しているので、。お得におうちのインターネット環境を整えることが出来ます。
セット内容本体・ACアダプター・セットアップガイド(兼保証書)・かんたん接続ガイド
質量(g)約320
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)本体:DC12・ACアダプター:AC100(50/60Hz)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約175×50×165
消費電力(W)最大12
周波数2.1GHz、1.8GHz、900MHz、800MHz(対応)
インターフェースLAN×4・電源×1(DC入力)
取得規格VCCI Class B/電気用品安全法(ACアダプター)/電気通信事業法 設計認証/電波法 工事設計認証
アンテナLTE:送信1×受信2(内蔵アンテナ)/無線LAN:送信2×受信2(内蔵アンテナ)
適合バンドバンド:B1、B3、B8、B18、B19
伝送速度(Mbps)モバイル通信:下り最大150、上り最大50
伝送方法IEEE 802.11b/g/n、IEEE 802.11a/n/ac
周波数(GHz)2.4、5
伝送速度(Gbps)有線LAN(LANポート):最大1
使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
1個
¥14,364
税込¥15,800
当日出荷
関連キーワード