カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • 無線LAN中継器(1)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
周波数(GHz)
  • 5(1)
伝送速度(Mbps)
  • 4803
  • 300(2)
  • 574(1)
  • 866(1)
  • 867(1)
  • 1000(1)
  • 1201(2)
  • 1300(2)
  • 2401(3)
  • 2402(1)
伝送方法
  • IEEE802.11a(1)
  • IEEE802.11ac(1)
  • IEEE802.11ax(1)
  • IEEE802.11b(1)
  • IEEE802.11g(1)
  • IEEE802.11n(1)
  • IEEE802.3(1)
  • IEEE802.3ab(1)
  • IEEE802.3u(1)
  • その他(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「無線lan中継器」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 4803+573Mbps BUFFALO(バッファロー)無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 4803+573MbpsBUFFALO(バッファロー)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
Wi-Fi 6(11ax)でWi-Fiエリアを拡張できる5GHzは最大4803Mbps(理論値)で高速中継手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMeshTM」あなたのスマホを狙って高速Wi-Fiが届くデュアルバンド同時接続に対応より強固なセキュリティー「WPA3」対応有線LANは余裕を持った Giga 5ポート通信環境を調整できる物理スイッチスリムですっきり置ける設置・設定が簡単にできる中継機への切り替えを手動でできるRoHS基準値準拠
付属品スタンド、ACアダプター、取扱説明書 ※保証書は取扱説明書に記載ブラック質量(g)約650(本体のみ)規格IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)適合規格VCCI Class B外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×177×175(本体のみ・突起部除く)準拠規格5GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11n:600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11a:54Mbps、2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11g:54Mbps、IEEE 802.11b:11Mbps最大消費電力(W)14.6保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティOPEN、WPA、WPA/WPA2-mixed、WPA2、WPA2/WPA3、WPA3、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)伝送速度(Mbps)4803伝送方法CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO周波数(GHz)5
産業用 無線lan特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら