561件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)無菌パック 10枚入
適合使捨てバック 手袋付き タイプ使い方1.袋の中に作業する器具を入れます。2.入口を封印具で巻いてとめ、クリップではさみます。3.手前のガス注入口よりガスを入れてふくらませます。4.手袋に手を入れて作業します。 材質ポリエチレン(PE) 付属品封印具・クリップ付き
1袋
9,190 税込10,109
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1双
4,653 税込5,118
6日以内出荷

ディスポタイプの「無菌スペース」が簡単に作れます。 開口部が大きく、器具のセッティングがスムーズに行えます。
付属品封印具、クリップ 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)700×690
1組(10枚)
9,198 税込10,118
当日出荷

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)86/88 電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり) モーターACモーター 風量(m3/min)(吹出)約1 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 風速(m/s)(吹出)約0.5 パイプ径(Φmm)13 フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50 集塵効率(%)99.97%以上
1個
68,600 税込75,460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極東製薬工業無菌卵黄液(冷蔵)
成分50%卵黄液・ 塩化ナトリウム 容量(mL)50/本 アズワン品番2-6115-01 保管環境冷蔵
1セット(6個)
4,698 税込5,168
当日出荷

アズワン品番3-116-01 付属品グローブボックス用手袋(6-948-01)×1双 カバー0.5mm厚 質量(kg)約10 パイプ径(Φmm)13 グローブ種別厚み:0.4mm 材質(カバー)軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 材質(パイプ)ステンレス(SUS304) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
64,350 税込70,785
欠品中

Merck(メルクミリポア)無菌試験用液体培地
無菌試験専用の液体培地です。キャップ形状はシリンジ挿入用にセプタムキャップになっています。シリンジ挿入部の汚染防止キャップ付です。検査時における内容物視認性確保のため、透明なラベルを採用しています。輸送時における破損防止のため、保護材でボトル上下が固定されています。試験成績書はロット毎に発行され、メーカーHPよりダウンロードが可能です。
種類液体培地 保管環境冷蔵
1箱(10本)
9,698 税込10,668
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NALGENE(ナルゲン)スクリュキャップ
材質フタ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット・ポートキャップ/TPE(熱可塑性エラストマー)、チューブ/シリコン ポート数3
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理) 電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ) 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) 材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
1台
154,000 税込169,400
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡易的なグローブボックス環境を作るのに最適です。
付属品PVC(塩化ビニル樹脂)パイプ・クリップ×2個 材質PE(ポリエチレン) 寸法(mm)700×700 アズワン品番3-118-11
1袋(10枚)
9,390 税込10,329
当日出荷

ボックス内に便利な折りたたみ式の棚が付いています。ボックス内にコンセント(2口)が装備しています(容量計1kW)。庫内には庫内には殺菌灯とLED照明灯が装備されています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体枠組/SUS304、窓部/ポリカーボネート 厚さ(mm)手袋:0.4 寸法(mm)800×600×620 質量(kg)23.1 電源(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 殺菌灯15W×1本 コック内径Φ10mmホース用×2個付き LED5W×1本 アズワン品番3-4044-21
1台
194,000 税込213,400
当日出荷

ベンコットM-3Ⅱのガンマ線滅菌品です(25kGy照射)。多重包装で無菌エリアへの菌・塵埃の持ち込みを最小限にします。
種別ワイパー ST-3 寸法(mm)250×250 サイズ4折 アズワン品番61-0085-67
1箱(20枚×50袋)
29,980 税込32,978
12日以内出荷

1箱(500本)
13,980 税込15,378
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

1箱(10個)
55,980 税込61,578
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表面窓が広く、材質は透明度の良いアクリルや塩ビですから中の作業が良く見えます。・軽量で移動が容易です。・殺菌灯なしは普通のアクリル製で蛍光灯用。
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
579 税込637
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

食品機械や包装機械の内部に使用できる安全な無菌潤滑油として開発された純植物油です。
材質食用植物油脂 質量(kg)0.395 危険物の類別非危険物 TKG品番9-0680-0701 TKG品番(2017)6-0602-1101
1本(380mL)
3,298 税込3,562
欠品中

殺菌灯、蛍光灯を装備しています。
付属品ゴム手袋(左右1組) 材質ステンレス製、正面・側面の窓はポリカーボネート 寸法(mm)600×500×520(突起部含まず) 殺菌灯15W、1本(平均殺菌時間4000時間) 蛍光灯10W、1本
1個
114,000 税込125,400
4日以内出荷

1個
4,400 税込4,840
8日以内出荷

手軽にガス置換ができる簡易なグローブボックスです。 Φ6mmのチューブが使用可能です。 軽量、組み立て可能でフィールドワークにも適しています。
付属品チューブコックΦ6mm×1個、グローブボックス用手袋(全長630mm)×1双 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×500 アズワン品番1-4486-01 トラスコ品番828-6540 材質(カバー)軟質PVC、(フレーム)Φ13mmステンレスSUS304パイプ 寸法(mm)1000×500×500 質量(kg)5
1個
60,500 税込66,550
当日出荷

1セット
559 税込615
翌々日出荷

1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

ヒルソン・デック無菌フィルター HEPA-VENT
V240typeB、HFシリーズの無菌フィルター
アズワン品番65-8103-65
1個
9,698 税込10,668
10日以内出荷

Merck(メルクミリポア)無菌試験用液体培地
無菌試験専用の液体培地です。キャップ形状はシリンジ挿入用にセプタムキャップになっています。輸送時における破損防止のため、保護材でボトル上下が固定されています。試験成績書はロット毎に発行され、メーカーHPよりダウンロードが可能です。各製品には2Dコードが貼られているので、製品名型番有効期限などの情報が得られます。
種類液体培地 保管環境冷蔵
1箱(20本)ほか
5,898 税込6,488
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パックで簡単に天然の食物繊維が約3gが補える、おいしいぷちぷち食感のお一人様用もち麦ごはん。
1箱(150g×6個)
1,198 税込1,294
5日以内出荷

信頼性のある無菌試験をより簡単に実現できた無菌試験用ユニットです。
仕様容量、mL(mL):120 (50, 75 および 100 に目盛)、デバイス材質:スチレン アクリロニトリル、構成材質(mm):PVC ダブル ルーメン チューブ、長さ 850 ; ステンレスおよびポリアミド6-6 ニードル アダプター、ブランド名:Steritest、主要アプリケーション:Laboratory Filtration;Pharmaceutical Sterility Testing;Sterility Testing;USP 71、概要:ステリテスト(Steritest)EZ デバイス ダブルパック バイアル入り SVP用、デバイスカラー:青色、最大入圧、kPa (psi):310 (45) @ 25 ℃、最高操作温度、℃:45 材質セルロース混合エステル 品名ステリテスト(Steritest)EZ デバイス ダブルパック 滅菌ガンマ線 包装2 bags of 5 blisters per box 形態2 キャニスター アズワン品番61-0285-51 アプリケーション抗菌活性を有さないSVPおよび合成医薬品
1セット(10個)
99,980 税込109,978
17日以内出荷

お手軽簡単レンジでチンするだけの、お赤飯のようなもちもち食感のお一人様用十六穀ごはん。
1箱(150g×6個)
1,398 税込1,510
5日以内出荷

使いやすく信頼性の高い培地及び洗浄液で正確な無菌試験が可能です。
種類液体培地 アズワン品番61-0193-93
1セット(12個)
16,980 税込18,678
8日以内出荷

信頼性のある無菌試験をより簡単に実現できた無菌試験用ユニットです。
仕様容量、mL(mL):120 (50, 75 および 100 に目盛)、デバイス材質:スチレン アクリロニトリル、構成材質(mm):PVC ダブル ルーメン チューブ、長さ 850 ; ステンレスおよびポリアミド6-6 ニードル アダプター、ブランド名:Steritest、主要アプリケーション:Laboratory Filtration;Pharmaceutical Sterility Testing;Sterility Testing;USP 71、概要:ステリテスト(Steritest)EZデバイス ダブルパック バイアル薬液用、デバイスカラー:青色、最大入圧、kPa (psi):310 (45) @ 25 ℃、最高操作温度、℃:45 材質セルロース混合エステル 品名ステリテスト(Steritest)EZ デバイス ダブルパック 滅菌ガンマ線 包装2 bags of 5 blisters per box 形態2 キャニスター アズワン品番61-0285-48 アプリケーション抗菌活性を有さないLVPおよび合成医薬品
1セット(10個)
72,980 税込80,278
17日以内出荷

使いやすく信頼性の高い培地及び洗浄液で正確な無菌試験が可能です。
種類液体培地 アズワン品番61-0193-92
1セット(12個)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

使いやすく信頼性の高い培地及び洗浄液で正確な無菌試験が可能です。
種類液体培地 アズワン品番61-0195-58
1セット(12個)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなくご使用できます。 扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。 本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付)ありますので、オプションの流量計などを取り付けられます。
付属品グローブボックス用手袋大×1双、手袋固定用スプリング×2本 材質枠:アルミサッシ、棚板:強化プラスチック 材質(本体)PMMA(アクリル) 扉寸法(縦×横)(mm)494×665
1台
73,400 税込80,740
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼性のある無菌試験をより簡単に実現できた無菌試験用ユニットです。
仕様容量、mL(mL):120 (50, 75 および 100 に目盛)、デバイス材質:スチレン アクリロニトリル、構成材質(mm):PVC ダブル ルーメン チューブ、長さ 850 ; ステンレスおよびポリアミド6-6 ニードル アダプター、ブランド名:Steritest、主要アプリケーション:Laboratory Filtration;Pharmaceutical Sterility Testing;Sterility Testing;USP 71、概要:ステリテスト(Steritest)EZ デバイス ダブルパック アンプル薬液および輸液バッグ用、デバイスカラー:青色、最大入圧、kPa (psi):310 (45) @ 25 ℃、最高操作温度、℃:45 材質セルロース混合エステル 品名ステリテスト(Steritest)EZ デバイス ダブルパック 滅菌ガンマ線 包装2 bags of 5 blisters per box 形態2 キャニスター アズワン品番61-0285-46 アプリケーション抗菌活性を有さないLVPおよび合成医薬品
1セット(10個)
74,980 税込82,478
17日以内出荷

1パックで簡単に天然の食物繊維が約3gが補える、おいしいぷちぷち食感のお一人様用もち麦ごはん無菌3個パックです。
1箱(3個×12個)
6,698 税込7,234
5日以内出荷

使いやすく信頼性の高い培地及び洗浄液で正確な無菌試験が可能です。
種類液体培地 アズワン品番61-0194-42
1セット(12個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

使いやすく信頼性の高い培地及び洗浄液で正確な無菌試験が可能です。
種類液体培地 アズワン品番61-0195-56
1セット(12個)
20,980 税込23,078
6日以内出荷

使いやすく信頼性の高い培地及び洗浄液で正確な無菌試験が可能です。
種類液体培地 アズワン品番61-0195-57
1セット(12個)
19,980 税込21,978
17日以内出荷