「無菌試験製品」の検索結果
信頼性のある無菌試験をより簡単に実現できた無菌試験用ユニットです。
仕様容量、mL(mL):120 (50, 75 および 100 に目盛)、デバイス材質:スチレン アクリロニトリル、構成材質(mm):PVC ダブル ルーメン チューブ、長さ 850 ; ステンレスおよびポリアミド6-6 ニードル アダプター、ブランド名:Steritest、主要アプリケーション:Laboratory Filtration;Pharmaceutical Sterility Testing;Sterility Testing;USP 71、概要:ステリテスト(Steritest)EZ デバイス ダブルパック バイアル入り SVP用、デバイスカラー:青色、最大入圧、kPa (psi):310 (45) @ 25 ℃、最高操作温度、℃:45
材質セルロース混合エステル
品名ステリテスト(Steritest)EZ デバイス ダブルパック
滅菌ガンマ線
包装2 bags of 5 blisters per box
形態2 キャニスター
アズワン品番61-0285-51
アプリケーション抗菌活性を有さないSVPおよび合成医薬品
1セット(10個)
¥99,980
税込¥109,978
17日以内出荷
無菌試験専用の液体培地です。キャップ形状はシリンジ挿入用にセプタムキャップになっています。輸送時における破損防止のため、保護材でボトル上下が固定されています。試験成績書はロット毎に発行され、メーカーHPよりダウンロードが可能です。各製品には2Dコードが貼られているので、製品名型番有効期限などの情報が得られます。
種類液体培地
保管環境冷蔵
無菌試験専用の液体培地です。キャップ形状はシリンジ挿入用にセプタムキャップになっています。シリンジ挿入部の汚染防止キャップ付です。検査時における内容物視認性確保のため、透明なラベルを採用しています。輸送時における破損防止のため、保護材でボトル上下が固定されています。試験成績書はロット毎に発行され、メーカーHPよりダウンロードが可能です。
種類液体培地
保管環境冷蔵
47mmメンブレンフィルタを使用した吸引ろ過器具を組み合せたキットです。ろ過分析に必要なすべての製品をまとめており、購入後すぐに使用できます。 ステンレス製フィルタサポートスクリーンにより、夾雑物の多い試料のろ過に適しています。
セット内容0.45μmメンブレンフィルタ(MF)白無地/47mm・100/pk、47mmステンレススクリーンガラス製フィルターホルダー、吸引フラスコ1L、吸引加圧両用ポンプ、ステンレス製フィルタピンセット(3本)
1個
¥289,800
税込¥318,780
欠品中
微生物限度試験専用の液体培地です。キャップ形状はシリンジ挿入用にセプタムキャップになっています。品名ラベルには、製品名型番有効期限などの情報と2Dコードが貼付されています。輸送時における破損防止のため、保護材でボトル上下が固定されています。試験成績書はロット毎に発行され、メーカーHPよりダウンロードが可能です。
種類液体培地
保管環境冷蔵
材質PP(オートクレーブ可)
アズワン品番4-2217-11
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
仕様流量(L):3.8~4.0/min、チューブ接続形状(mm):内径約Φ10(ホースバルブ・NPS3/8またはDN10)
寸法(mm)196×168×222
質量(kg)1.9
電源AC100~240V 50/60Hz
防塵防水性能IP64
材質(接液部)POM(ポリアセタール)・PTFE(四フッ化エチレン)・EPDM(エチレンプロピレンゴム)・NBR(ニトリルゴム)・PP(ポリプロピレン)
アズワン品番2-2797-01
1個
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
信頼性のある無菌試験をより簡単に実現できた無菌試験用ユニットです。
仕様容量、mL(mL):120 (50, 75 および 100 に目盛)、デバイス材質:スチレン アクリロニトリル、構成材質(mm):PVC ダブル ルーメン チューブ、長さ 850 ; ステンレスおよびポリアミド6-6 ニードル アダプター、ブランド名:Steritest、主要アプリケーション:Laboratory Filtration;Pharmaceutical Sterility Testing;Sterility Testing;USP 71、概要:ステリテスト(Steritest)EZ デバイス ダブルパック アンプル薬液および輸液バッグ用、デバイスカラー:青色、最大入圧、kPa (psi):310 (45) @ 25 ℃、最高操作温度、℃:45
材質セルロース混合エステル
品名ステリテスト(Steritest)EZ デバイス ダブルパック
滅菌ガンマ線
包装2 bags of 5 blisters per box
形態2 キャニスター
アズワン品番61-0285-46
アプリケーション抗菌活性を有さないLVPおよび合成医薬品
1セット(10個)
¥74,980
税込¥82,478
17日以内出荷
使いやすく信頼性の高い培地及び洗浄液で正確な無菌試験が可能です。
種類液体培地
アズワン品番61-0193-93
1セット(12個)
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。
再現性(%)±0.2
精度(%)±1.0
日本薬局方準拠培地。無菌試験用
質量(g)438
容量(g)300
アズワン品番63-5753-53
1本(300g)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
エタノール・イソプロパノール等のアルコールに耐性があります。耐熱・耐水性・耐摩耗性・耐候性および耐光性に優れています。ガラス・プラスチック・木材・段ボール・金属・磁器など幅広く使用可能です。
耐熱温度(℃)400
インクトルエン・キシレンフリーインク
エタノール・イソプロパノール・アセトン等のアルコールに耐性があります。耐熱・耐水性・耐摩耗性・耐候性および耐光性に優れています。ガラス・プラスチック・木材・段ボール・金属・磁器など幅広く使用可能です。
耐熱温度(℃)400
インクトルエン・キシレンフリー
小型の吸引ポンプ「ミリフレックスプラス」用のオプション品です。
材質PTFE、(キャップ)PP
アズワン品番2-9758-21
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
エアサンプラーでは吸引しにくい300μm以上の大きな落下物をサンプリングできる粘着シートです。
24時間サンプリングを行い、落下物の有無を目視で確認します。
再貼付できる保護フィルム付きですので、サンプリング後の異物保存が可能です。
材質PET
寸法(mm)105×120
面積(cm2)サンプリング:100(1格子あたり1)
材質ステンレス
アズワン品番2-7520-13
1袋(3本)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
ダストサンプラーの別売り保護フィルムです。
種別保護フィルム
アズワン品番62-2706-19
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
黒色のダストサンプラーだから、白色異物の可視化に最適です。表面の保護フィルムにハードコートフィルムを使用、メーカー従来製品より、キズがつきにくくなりました。保存用裏面保護フィルムは付いていません。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
寸法(mm)103×119
色黒地
アズワン品番64-5227-52
1袋(100枚)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
edding 751光沢ペイントマーカー。eddingのペイントマーカーを使えば、滑らかな表面で描画や装飾をとても楽に行えます。この光沢ペイントマーカーは、より広い箇所での使用に最適なedding 750のペン先を細くしたものです。マーカーのペン先が柔らかいので、ガラスの表面やクリスマスツリーの飾り、ビスケット用の缶、収納ボックスに細かく書き込みや装飾をすることができます。書き込みがよく目立ち、非常に長持ちする不透明液のインクを採用。線幅:1→2mm ペン先:ブレット 14色を用意。初回使用時:キャップを閉じた状態でペンをしっかりと振ってください。キャップを開け、ペン先を紙に押し付けた状態で、ペンを上下させてください。インク:水性顔料インク
仕様高温:Y
材質互換性:ガラス、金属、プラスチック、木材
厚さ(mm)ポイント:1 → 2
色ペイント:赤
コード(番号)806-117
チップサイズファイン
アズワン品番63-4654-37
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
サンプルカップはオートクレーブ可能です。
アズワン品番2-8939-14
1箱(1000個)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ダスカー200専用のサンプラーシートです。保存用裏面保護フィルムは付いていません。
色白地、黒色印刷
質量(g)340
タイプ消耗品
アズワン品番63-4259-65
1袋(100枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
GL45ボトル上に設置することで、濾過後廃液をそのままボトルに保管できます。
バルブ径(Φmm)8
25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。イエローのネック。低タンパク付着製で、湿潤剤不要。無界面活性剤のセルロースアセテート膜であるので、低溶出。
メンブレンSFCA
色(ハウジングカラーコード)イエロー
種類粉末培地
微生物試験、微粒子試験等を行うときに使用します。
有効濾過面積は、罫線(3.1mm間隔の格子)入りメンブレンフィルターのます目が100になるように設計しています。
フィルターサイズ(mm)Φ47
有効ろ過面積(cm2)9.6
容量(mL)(ファンネル)320
ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。
USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。
優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。
優れた耐オゾン性、耐薬品性
オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。
酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。
用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送
材質熱可塑性エラストマー系
耐熱温度(℃)135