20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 材質(本体)鉛レス銅合金CAC911 最高使用圧力(MPa)1.4(-29~100℃) 使用流体 ハンドル形状丸形 クラス10K 接続形状Rc バルブ種類ゲートバルブ
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC911 接続ねじRc 材質(シート)PTFE 材質(ボール)ステンレスSUS304 or SCS13A 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) 最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0 ハンドル形状レバー式 クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用 形状ストレート 材質(本体)鉛レス銅合金CAC911 最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0 接続方式ねじ込み形 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) ハンドル形状丸形 クラス10K 接続形状Rc バルブ種類ゲートバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC911 接続ねじRc 材質(シート)PTFE 材質(ボール)ステンレスSUS304 or SCS13A 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) 最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0 ハンドル形状レバー式 クラス400 バルブ種類ボールバルブ
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)鉛レス銅合金CAC(鉛溶出防止処理) 最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0 使用流体 ハンドル形状丸形 クラス125 接続形状Rc バルブ種類ゲートバルブ
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 適合規格JIS B2011 ハンドル形状丸形 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス10K 材質(弁箱)CAC406
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)鉛レス銅合金CAC911 最高使用圧力(MPa)0.7(-29~100℃) 使用流体 ハンドル形状丸形 クラス5K 接続形状Rc バルブ種類ゲートバルブ
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用 形状ストレート 材質(本体)CAC911 接続ねじRc 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状レバー式 クラス10K バルブ種類ボールバルブ
1個
7,888 税込8,677
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 材質(シート)PTFE 接続Rc 使用流体脈動水・静流水 口径タイプスタンダードボア 最高許容圧力(MPa)(85℃以下の静流水)1.4、(85℃以下の脈動水)1.0 ハンドル形状レバー式 材質(フタ)CAC406 材質(弁体)SUS304 材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒 呼び圧力10K バルブ種類ロングネックボールバルブ
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品) 最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC406 材質(ステム)Kメタル 材質(ボンネット)CAC406 材質(パッキン)ノンアスベストパッキン クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに 形状ストレート 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)KSB-3 材質(ハンドル)ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A) 材質(ボンネット)CAC911 材質(パッキン)非石綿 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


用途多目的・中圧汎用 形状ストレート 材質(本体)黄銅C3771BE 最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(フタ)C3771BE クラス600 材質(弁箱)C3771BE 材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
形状ストレート 接続方式ねじ込み形 使用流体 材質(キャップ)CAC911 材質(カバー)CAC911 最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~100℃) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)C6803 材質(ボディ)CAC911 材質(ボンネット)CAC911 材質(パッキン)非石綿 クラス10K 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類ゲートバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)黄銅/C3771BE 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング)ノンアスベストパッキン 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)C3771BE 材質(ステム)Kメタル 材質(ボンネット)C3771BE クラス125型 バルブ種類ゲートバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅 接続ねじRc 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SUS304 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0 ハンドル形状Tハンドル 材質(Oリング)FKM 材質(ハンドル)強化プラスチック 材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物) クラス10K 材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) 材質(コア)変性PPE(変性ポリフェニレンエーテル) 材質(コアシールリング)高密度ポリエチレン バルブ種類ボールバルブ
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形(Rc) 材質(ステム)黄銅 材質(ハンドル)アルミニウム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類ゲートバルブ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 動画あり
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 材質(本体)C3771B 最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 材質(ステム)C3604B 材質(ハンドル)SS400 クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
879 税込967
取扱い終了
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉛カット、給水用。
形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 規格JV5-1 最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0 接続方式ねじ込み形 接続Rc 使用流体脈動水・静流水 ハンドル形状丸形 材質(フタ)CAC406 材質(弁体)CAC406 材質(弁棒)NBY 材質(コア)PE バルブ種類ゲートバルブ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ