炎温度1500℃の高温、強力な集中炎で完全燃焼するプロパンバーナーの三連式火口を軽くて使いやすいアルミフレームの台車にセットしました。
雑草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。
移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。
火炎温度(℃)1500
付属品LPガスボンベ固定ベルト、火口着脱用スパナ
質量(kg)約17(8kgLPガスボンベ搭載時)
直径(Φmm)(火口)60×2個、50×1個
使用燃料プロパンガス
使用時間(分)約40(8kgLPガスボンベ使用時)
全長×幅W(mm)1600×600
発熱量(kW[kcal/h])58.2(50000)×2個、69.8(60000)×1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
モーター・トランス・ハーネス加工(オーディオや車載)・トライアック・ステンドグラスなどのはんだ付け作業に適した高蓄熱タイプです。従来機種(PX-280)と比較してこて先の蓄熱量や接触面積を広げたことで作業性の向上が見込めます。ステーションの機能をはんだこてに搭載。軽量、コンパクト設計で、熱回復力を追求した高性能鉛フリーはんだこてです。スリープ機能・シャットダウン機能により、こて先の空焼きによる劣化やコンセントの抜き忘れによるトラブルを防止します。デジタル表示で設定温度を一目で確認できます。アップキー/ダウンキーで200℃~500℃まで1℃単位の温度設定が可能です。
用途熱量を必要とするはんだ付け作業に。
付属品こて先(PX-48RT-5C)
全長(mm)229
質量(g)85
電源(V)AC100
消費電力(W)80
ヒーターセラミックヒーター
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500V DC)
リップル温度(℃)無負荷時±5℃
温度設定範囲(℃)200-500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード