単品で揃えるより断然お得なマーカーのセットです。
お子様に人気のビビットカラー8色セット・淡い色が表現できるパステル8色セット・ビビットとパステルが両方楽しめる16色セットがございます。
全て、細字・太字のツインタイプです。マーカーが平置きできるパッケージなので、保管方法を間違える心配も少なくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま!
ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など
付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット
定格使用時間(分)15
コレット径(Φmm)2.34、3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
エコクリーンシリーズは、親水性による防汚効果(無機系塗料焼付塗装によるゼロクリア加工)により、頑固な汚れを水だけで落とします。(オートクレーブ不可)。
水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。
バターやマジックインキなどの油性の落ちにくい汚れもスッキリ!
川や湖、海の環境に優しい製品です。
抗菌、抗カビ効果を持っていますので、衛生的で安心です。
ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。
内容物を傷めず、スタッキングが出来、作業効率を大幅にアップします。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止
材質ステンレス(SUS430)
商品タイプバット
オールロック機構(鍵付)でセキュリティ面も安心。上段はペントレー付。小物もすっきり整理できます。下段にはA4ファイルが収納可能。仕切り板1枚付。
材質本体・引出し(前板・内部)/鋼板粉体焼付塗装ペントレー/ABS樹脂仕切り板/鋼板粉体焼付塗装、キャスター/ナイロン
高さ(mm)615
奥行(mm)500
間口(mm)400
本体質量(kg)21
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×615
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード