材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質/仕上S45C/焼入
タイプB種
種類平行ピンB種h7
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプ旧JIS
種類平行ピン旧JISh7
表面処理生地
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。
材質ステンレス
タイプ硬質
種類平行ピン
寸法R約0.2
表面粗さ0.2a以下
種類平行ピンB種h7
材質SUS303
タイプB種
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
材質SCM445
硬度HRC58~62
許容差+0.005~+0.010
RoHS指令(10物質対応)対応
種類内ねじ付き平行ピンh7
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプ内ねじ付き
表面処理生地
材質SUS303
タイプA種
種類平行ピンA種m6
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプA種
種類平行ピンA種m6
表面処理生地
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種m6
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種h7
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプA種
種類平行ピンA種
表面処理生地
材質S45C
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45C
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンh7
表面処理S45C-Q(焼入れ)
関連資料(0.29MB)
断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。
ピン径の公差がプラス目のm6になっています。
用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。
材質/仕上S45C(生)
タイプA種
種類平行ピンA種m6
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプB種
種類平行ピンB種
表面処理生地
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
材質S45C
種類外ねじ付きテーパピン
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S50C
寸法B(mm)50
熱処理焼入HRC45±3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C-Q(焼入れ)
種類テーパピン
表面処理生地
材質S45C-Q(焼入れ)
種類外ねじ付テーパーピン
表面処理生地
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプA種
種類平行ピンA種
表面処理生地
種類内ねじ付き平行ピンm6
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプ内ねじ付き
表面処理生地
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプB種
種類平行ピンB種
表面処理生地
材質S45C
種類テーパピン
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45C-Q(焼入れ)
種類外ねじ付きテーパピン
表面処理生地
エスコ品番EA948DP-1
材質SCM435
寸法A(mm)50
寸法D(mm)7.1
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)20
寸法CM8
ねじの呼びM8
1個
¥365
税込¥402
当日出荷
材質S45C-Q(焼入れ)
種類内ねじ付きテーパピン
表面処理生地
材質S45C
種類内ねじ付きテーパピン
関連資料(0.21MB)
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプB種
種類平行ピンB種h7
表面処理生地
エスコ品番EA948DP-11
材質SCM435
寸法A(mm)50
寸法D(mm)8.9
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)20
寸法CM10
ねじの呼びM10
1個
¥365
税込¥402
当日出荷
エスコ品番EA948DP-32
材質SCM435
寸法A(mm)80
寸法D(mm)14.5
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)32
寸法CM16
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
材質S45C
種類内ねじ付きテーパピン
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45C-Q(焼入れ)
種類内ねじ付テーパーピン
表面処理生地
エスコ品番EA948DP-54
材質SCM435
寸法A(mm)160
寸法D(mm)18.3
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)50
寸法CM20
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ