CAPTOツーリング、焼き嵌めホルダです。
トラスコ品番428-9405
寸法(mm)DCBN:25、DCBX:25、LSC:47
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法OAL(mm)128
寸法BD1(mm)44
寸法LPR(mm)90
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
冷却操作を忘れても自動的に冷却・停止
ホルダや焼ばめ装置を過熱から守ります!
加熱時間のムダがなくエコロジー
温風式 High Power 3000W 200V
ノズル1つで全サイズ対応!:Φ3~25
安全タイマーで過熱防止・安心・エコ!
工場のエアー(5kgf/平方センチメートル)が必要です。(消費エアー量:245L/min)
接続用のエアーチューブ(外径Φ8)、継手はご準備ください。
コンパクトで焼ばめが簡単。152種類のバリエーション。管理簡単・省スペース。前段取りが可能。多彩なシャンク形状(21種類)とコレット(80種類)の組み合わせが可能
用途高速切削加工に最適
適合レンチW-135
Φ3~Φ25までの全ての刃物に対応しています。
刃物シャンクへ横方向からセットします。
金型加工用焼きばめホルダーです。
トラスコ品番485-4661
寸法(mm)【BD2】18.27【BD611】9【BHTA】3【DCBN】3【DCBX】3【LFN】75.5【LSC】13
寸法LB(mm)63
寸法LF(mm)77
寸法LB1(mm)25
寸法OAL(mm)155.4
寸法LPR(mm)90
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
コレットホルダー (焼き嵌めシャンク一体型コレット)です。
用途仕上げ加工用。
トラスコ品番517-4929
首下長(mm)60
把握径(Φmm)12
外径(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
クーラント穴付きです。
用途ツーリング
RoHS指令(10物質対応)対応
一体型のホルダで精度、剛性、バランス特性に優れている
片角3度のスリムなボディは接近性にも優れており、干渉の大きい壁際の加工に最適
寸法D(Φmm)3.175
寸法C(Φmm)6.175
寸法t(mm)1.5
エポックディープラジアスエボリューションハードTH3(EPDREH4-TH3)は、TH3コーティングの採用と高硬度鋼加工を追求した工具設計により、長寿命で削り残し量の少ない高精度な加工を可能にします。工具中心基準のR精度保証です。呼び径で加工しても従来よりも高精度の加工が可能です。従来工具に比べてたわみ量が少ない首形状で、高精度加工を追求した工具設計です。高硬度鋼加工用コーティングTH3を採用しました。加工終了までのワーク寸法変位を抑制し高硬度鋼の高精度加工を実現します。4mmシャンク品(工具径1~3mm)はh4公差です。高精度焼き嵌めホルダに対応します。
用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の高硬度・精密金型全般の直彫り及び立壁・底面仕上げ加工
表面処理TH3コート
材質超硬
刃数4
ねじれ角(°)30
加工可能硬度72HRC
関連キーワード