カテゴリ

  • 農業・園芸資材(2)
    • 支柱・アーチ・柵(1)
  • 溶接用品(2)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「焼き杭」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンハンマー KUKKO(クッコ)ナイロンハンマーKUKKO(クッコ)
67,980税込74,778
1丁
翌日出荷から3日以内出荷
焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。 杭の打ち込みや道路・鉄道の工事、解体作業などに最適。
質量(g)6190ボルトM16材質(柄部)ヒッコリー主な用途杭の打ち込みや道路・鉄道の工事、解体作業などに材質(ヘッド)ナイロンボルト締付トルク(N・m)180ヘッド長さ(mm)204
フラワーアーチ「クレメント」α アルファ 小林金物フラワーアーチ「クレメント」α アルファ小林金物
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
フラワーアーチ最上位モデル!奥行が広く、ネットが付いてつる性植物を誘引し易い!
材質本体・杭/鉄(二重焼付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×52×210アズワン品番64-3245-57
シャープランス オクトギア 酸素アーク工業シャープランス オクトギア酸素アーク工業
19,980税込21,978
1箱(10本)
翌々日出荷
土木現場全般の溶断作業、構造物解体、鋳物溶断等従来品(SC2-6BX)をさらに進化させた高性能シャープランスです。
用途シートパイル、鋼管杭、ケーシング等の溶断、焼き付き砂の除去、鋳物押し湯の溶断、構造物解体時の溶断作業、特殊鋼溶断全長(mm)1860外径(Φmm)12.7接続方法ホルダー側拡管式(外径16mm)質量(kg/本)1.3酸素圧力(MPa)0.59~0.78
つるバラトレリス カラマリーナ 近江屋ロープつるバラトレリス カラマリーナ近江屋ロープ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
軽量のメッシュパネルなので女性ひとりでもとても簡単に設置することができます。 フェンスの支柱の間隔は融通が利くので(約150cm~180cm)、希望のスペースに設置することができます。 フェンスが簡単に設置、撤去が可能なため、場所の移動が自由自在です。 メッシュパネルの網目が15センチ角なので、フェンスに手が入りやすく作業がしやすい。 フェンスの風通しが良くつるバラが蒸れず病気になりにくい。 強風の場合もフェンスが倒れません。
用途つるバラの育成に最適支柱径(Φmm)31.8セット内容本体パネル×1組、支柱パイプ(キャップ・フック付)×2本、支柱角杭×2本、支柱角杭打ち込み用ボルト×1個、プラアンカー×1個、結束バンド×10本寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800(1800mm×600mm×3)線径(Φmm)3.2支柱(mm)【パイプ】1800、【角杭】1000(21×21角)支柱厚さ(mm)0.5網目(mm)150
シャープランス 酸素アーク工業シャープランス酸素アーク工業
16,980税込18,678
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
シャープランスは、ランスが発生する熱量を増加する目的で、燃焼用鋼管の中に熔断用芯線を数本から数十本内蔵させ熔断効率を向上させた製品です。 鉄鋼に限らず、ステンレス、真鍮などの合金、非鉄金属、セラミックなど、ガス切断、機械的切断では困難を伴う切断物を騒音、振動なしに3600℃以上の高温で簡単に、敏速に熔断、穿孔することができます。 特殊鋼、鋳鋼、銑鉄、スラグ、耐火物の熔断、穿孔に最適で装置に熱源を必要としませんので、移動する作業にも適しています。また作業環境によっては水中での熔断も可能です。